絞り込み
刃幅(mm)
ブランド
- 常三郎(125)
- 与板利器工業(40)
- 角利(角利産業)(37)
- 大五郎(20)
- エスコ(18)
- BIGMAN(ビッグマン)(18)
- ホーライ(11)
- 六兵衛(10)
- GISUKE(タカギ)(9)
- ヤヨイ化学(8)
- 千吉(8)
- 貴克(8)
- タジマツール(TJMデザイン)(7)
- 山谷製作所(7)
- 梅鉢龍馬(7)
- 別所二郎作(7)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- スリーナイン島野(4)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 鉋(カンナ)
商品豆知識

ボードカンナ
山谷製作所¥2,198税込¥2,4181台当日出荷刃の角度を鋭角30°で切れ味大幅UP!石膏ボードの表面紙まで切れます。用途石膏ボード・木材・ベニア等の面取りに!寸法(mm)約 幅180×高さ25×奥行55質量(g)180適合替刃各メーカーカッターL型対応
名門 青紙1号 四方反り鉋
常三郎¥36,980税込¥40,6781台翌日出荷研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。四方(前後左右)に丸く反った鉋です。用途凹み面削りに使用します材質青紙1号+錬鉄サイズ5寸刃長(mm)96刃幅(mm)42材質(台)白樫台厚(mm)32台の幅(mm)58刃先幅寸法(mm)39
春蘭 青紙2号 キワ鉋 押金付
常三郎¥22,980~税込¥25,278~1台翌日出荷耐久性と耐摩耗性を追求。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。耐久性と耐摩耗性を追求。ヒナ型キワ鉋と身幅は同じですが、身丈、鉋台の厚さ、丈の違う鉋。角隅のキワや部材の段欠きに最適です。材質青紙1号+極軟鉄サイズ8寸材質(台)白樫台厚(mm)33
ワンタッチ替刃式鉋ステン口張
ホーライ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷替刃式だから刃研や裏出しが不要、簡単に使えます。替刃の取替はワンタッチなので作業能率が上がります。超合金を使用し、特殊焼入れをしているので、最高の長切れがします。ステンレス口張り台を使用しているので、鉋口が大きくなりません。替刃は東大作替刃K-1242(42mm)を使用してください。用途木材・樹脂・ボードの面取り用。サイズ(mm)42×210
ラバープレカンナ替刃式L型
ホーライ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷大きな面から小さな面までビビリがなく、スムーズかつ安全に作業ができます。替刃はカッター刃(L型)が使用できます。削る面に合わせて刃先を調整して調整ネジをしめて下さい。すべり止めゴム付きです。用途プラスターボード・ベニヤ・新建材等の面取り作業。タイプL型(面取用)
ポケットプレ V型
ホーライ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷手の平サイズで使いやすい、面取り作業用の鉋です。木材・新建材などの面取り作業に最適な鉋です。化粧テープ・コーナーテープのはみだし部分のカットにも使えます。刃はカッター刃(L型刃)が使えます。刃先の出幅は、ネジで調整可能です。用途木材・新建材などの面取り作業に。刃形カッターL型刃
ミニ鉋
カネ賢¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷裏金がネジ式なので裏金調整が簡単にできます。ネジを強くしめると深くかかり(荒削り)、弱くしめると軽くかかります(仕上削り)。用途新建材デコラ等の削り加工作業。仕様新建材デコラ用
ミニ鉋
カネ賢¥2,498税込¥2,7481個当日出荷裏金がネジ式なので裏金調整が簡単にできます。ネジを強くしめると深くかかり(荒削り)、弱くしめると軽くかかります(仕上削り)。用途木材表面の削り加工作業。仕様木工用
スーパーボードカンナA型
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷業界トップクラスの切れ味、ボード表面紙がスパット切れます。石膏ボード表面紙がより切れる角度で替刃が鋭角に取り付けてあり、従来品に比べ抜群の切れ味を実現しました。面取り幅を無段階で調節可能、スライド式押さえ金で調節も簡単です。替刃はスライドさせて使用できる為、替刃の端から端まで無駄なく使えて経済的です。奥当たり付押さえ金で刃全体を押えてしっかり固定しているので、作業中に刃が動く事がありません。本体はグラスファイバー入ジュラコン(R)樹脂製で滑りが良く、耐久性抜群です。用途石膏ボードの面取り、平削り。仕様L型カッター刃・カッター刃大も使用可能・面取り幅が無段階で調節可能。材質本体:グラスファイバー入ジュラコン(R)樹脂・刃:合金鋼面取り角度(°)45
鏡獅子 替刃式カンナ替刃1枚入り58ミリ
BIGMAN(ビッグマン)¥519税込¥5711枚4日以内出荷押え金調整が不要、替刃式カンナ。研ぐ手間なし。刃の交換で切れ味が蘇ります。用途鏡獅子替刃式カンナ用替刃。寸法(mm)58×17×0.8質量(g)6刃幅(mm)58
鏡獅子 替刃式カンナ替刃1枚入り50ミリ
BIGMAN(ビッグマン)¥519税込¥5711枚4日以内出荷押え金調整が不要、替刃式カンナ。研ぐ手間なし。刃の交換で切れ味が蘇ります。用途鏡獅子替刃式カンナ用替刃。寸法(mm)50×17×0.8質量(g)5刃幅(mm)50
鏡獅子 替刃式カンナ本体58ミリ
BIGMAN(ビッグマン)¥5,598税込¥6,1581丁4日以内出荷押え金調整が不要、替刃式カンナ。研ぐ手間なし。刃の交換で切れ味が蘇ります。用途一般木材用。寸法(mm)257×73×62質量(g)830刃幅(mm)58
鏡獅子 替刃式カンナ本体42ミリ
BIGMAN(ビッグマン)¥4,698税込¥5,1681丁4日以内出荷押え金調整が不要、替刃式カンナ。研ぐ手間なし。刃の交換で切れ味が蘇ります。用途一般木材用。寸法(mm)183×48×54質量(g)414刃幅(mm)42
鏡獅子 替刃式カンナ本体50ミリ
BIGMAN(ビッグマン)¥4,398税込¥4,8381丁4日以内出荷押え金調整が不要、替刃式カンナ。研ぐ手間なし。刃の交換で切れ味が蘇ります。用途一般木材用。寸法(mm)225×65×62質量(g)684刃幅(mm)50
闘牛 ホーム二枚鉋
BIGMAN(ビッグマン)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷裏金が逆目を止め、平滑に仕上げる日本製二枚鉋です。用途一般木材・合板の面取り・側面仕上げに。材質(鉋)樫刃数2枚刃幅(mm)42























![ミニ鉋2枚刃 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70938205-260121-02.jpg)
![ミニ鉋A1枚刃 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937785-260121-02.jpg)
![ミニ鉋B1枚刃 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937828-260121-02.jpg)