絞り込み
刃幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 鉋(カンナ)

商品豆知識

397件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鎌毛引 TAKAGI(高儀)

    鎌毛引

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    同時に二本線が引ける二枚刃。
    用途加工物の側面に沿った加工線のケガキに。穴の内側などのケガキに。材質(刃部)刃物用特殊鋼、(台)ナラ材
  • 24mm そり鉋(細工用) エスコ

    24mm そり鉋(細工用)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,210税込3,531
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA588DA-4
  • ALC面取鉋 替刃 土牛

    ALC面取鉋 替刃

    土牛
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    全長(mm)60全質量(g)45
  • ALC面取鉋 土牛

    ALC面取鉋

    土牛
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    1枚刃は引いて面取りするタイプ。
    仕様1枚刃全長(mm)210全質量(g)365
  • 創 豆平鉋 与板利器工業

    創 豆平鉋

    与板利器工業
    799税込879
    1個
    当日出荷
    使いやすい小型の鉋です。刃調整がしやすく、面取り、細かな部材の細工加工に最適です。
    用途木口削り、面取り、小さな面積の面削り。刃数1枚刃材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:天然木
  • 創一郎 角面鉋 与板利器工業

    創一郎 角面鉋

    与板利器工業
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    均一な面取りができます。一定の太さに面を取れます。
    用途面取り。刃幅(mm)24材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
  • 電気カンナ替刃 BIGMAN(ビッグマン)

    電気カンナ替刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,898税込3,188
    1パック(2枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    電気カンナ替刃になります。
    用途マキタ用、コバルトハイスを使用、ステンレスなどの難削材に。仕様マキタ用材質SKH入数2枚
  • 電気カンナ替刃 BIGMAN(ビッグマン)

    電気カンナ替刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,998税込3,298
    1パック(2枚)
    当日出荷
    電気カンナ替刃になります。
    用途日立用、コバルトハイスを使用、ステンレスなどの難削材に。仕様日立用適合機種日立:P20・F-20・F-20A・F-20・FF-20B・FF-20A材質SKH寸法(mm)82×27×3質量(g)40刃幅(mm)82入数2枚
  • ステン張デコラ鉋 六兵衛

    ステン張デコラ鉋

    六兵衛
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    カンナと材料の接地面がステンレス張りになっているので摩耗を防ぎ、スベりが良くなります。
    用途デコラ材の表面加工に。材質(鉋台)樫全長(mm)188質量(g)455刃幅(mm)45
  • 平鉋 大五郎

    平鉋

    大五郎
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    正確な平面を作り上げる二枚刃鉋
    用途鉋掛け作業に。
  • 替刃式鉋 替刃 貴克

    替刃式鉋 替刃

    貴克
    1,698税込1,868
    1袋(3枚)
    当日出荷
    貴克替刃式鉋58mm用替刃。
    用途鉋掛け作業に。刃幅(mm)58
  • ボードカンナ120 V45 タジマツール(TJMデザイン)

    ボードカンナ120 V45

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    4段階で面取り幅を選べる、経済的な替え刃式ボードカンナ
    用途石膏ボード用面取り研削ツール材質(本体)高耐久アルミダイカストボディ加工フッ素コーティング面取4段階、(幅)約1mm・1.5mm・2mm・3mm面取り角度(°)45
  • 角利 替刃式細工鉋 専用替刃 角面・平用 角利(角利産業)

    角利 替刃式細工鉋 専用替刃 角面・平用

    角利(角利産業)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    角利替刃式細工鉋の角面・平用専用替刃です。刃を替えることで簡単に切れ味を復活させることが出来ます。
    刃幅(mm)30材質(刃)刃物用炭素鋼
  • 細工反鉋 梅鉢龍馬

    細工反鉋

    梅鉢龍馬(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    大きな曲面を削るのに適した鉋です。
    用途細工用。刃幅(mm)24幅(mm)38高さ(mm)120質量(g)120奥行(mm)35
  • 替刃式鉋 千吉

    替刃式鉋

    千吉(9件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ替刃(特許)でいつでもプロの切れ味です。 替刃式なので、刃研ぎが不要です。
    用途細工用・面取用種別替刃式
  • 細工用黒檀豆鉋 NO,5 各面取 45度 角利(角利産業)

    細工用黒檀豆鉋 NO,5 各面取 45度

    角利(角利産業)
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
  • 別所二郎作 木工用スクレーパー おにぎり型 別所二郎作

    別所二郎作 木工用スクレーパー おにぎり型

    別所二郎作
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。
    用途大中小3種類の小さなアールに対応したタイプです。面取りや棒状のものの鏡面処理、トリマーをかけた後の角の調整や仕上げに重宝します。一辺のみフラットで平面にも対応可能です。仕様防錆袋入り・フラット面使用方法切れ味が悪くなった場合は、グラインダー(据え置き)やアールに対応できる丸やすりなどでの刃付けが可能です。厚さ(mm)0.8寸法(mm)55×51質量(g)11タイプおにぎり型対象木材サイズ(mm)【アール】3・6・9素材ハイカーボン刃物鋼
  • 別所二郎作 木工用スクレーパー スクエア型 L 別所二郎作

    別所二郎作 木工用スクレーパー スクエア型 L

    別所二郎作
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。
    用途1×10/2×10など幅広の木材もカバーできるロングタイプ。テーブルやベンチなど、中~大型家具の制作の仕上げでも大活躍。高硬度な鋼を使用しているため、しならず真っ直ぐに引き削ることができます。仕様防錆袋入り使用方法スクレーパーをシャープナーに垂直に立て当ててください。/スクレーパーを寝かさないように、まっすぐ動かし研磨します。/研ぎ面にカエリが出来れば研磨完了。当初の切れ味が戻ります。厚さ(mm)1.2寸法(mm)270×40質量(g)93タイプスクエア型L対象木材素材ハイカーボン刃物鋼
  • 別所二郎作 木工用スクレーパー ロングK型 別所二郎作

    別所二郎作 木工用スクレーパー ロングK型

    別所二郎作
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。
    用途かんな刃の仕込み・台の調整用として生まれたスクレーパー。通称「かんなのめん棒」狭くて奥行きのある場所で大活躍です。仕様防錆袋入り使用方法スクレーパーをシャープナーに垂直に立て当ててください。/スクレーパーを寝かさないように、まっすぐ動かし研磨します。/研ぎ面にカエリが出来れば研磨完了。当初の切れ味が戻ります。厚さ(mm)1.2寸法(mm)200×12質量(g)23タイプロングK型対象木材素材ハイカーボン刃物鋼
  • 最適カンナj50替刃木工用 Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    最適カンナj50替刃木工用

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    最適カンナミニj50・j50木工用の共通替刃3枚入りです。木材の平面削り、木材の面取り、ベニヤ・合板の面取りなどの木工作業に最適です。
    用途最適カンナミニj50・j50用の替刃。材質刃:合金鋼入数(枚)3サイズ(mm)幅50×高さ19×奥行1
  • ワンタッチ替刃式鉋 ホーライ

    ワンタッチ替刃式鉋

    ホーライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    替刃式なので、刃砥ぎや裏出しが不要で簡単に使えます。替刃の取り付けはワンタッチなので作業能率が上がります。超合金を使用し、特殊焼入をしているので長切れします。替刃は東大作替刃K-1242(42mm)を使用してください。
    用途樹脂(プラスチック)、建築資材及びボード等の削り加工作業。サイズ(mm)42×180
  • ワンタッチ替刃式鉋 ホーライ

    ワンタッチ替刃式鉋

    ホーライ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    替刃式なので、刃砥ぎや裏出しが不要で簡単に使えます。替刃の取り付けはワンタッチなので作業能率が上がります。超合金を使用し、特殊焼入をしているので長切れします。替刃は東大作替刃K-1248(48mm)を使用してください。
    用途樹脂(プラスチック)、建築資材及びボード等の削り加工作業。サイズ(mm)48×210
  • したば君L型 鉋台調節用 常三郎

    したば君L型 鉋台調節用

    常三郎
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    簡単に、より確実に、より正確に台直しができます。縦、横に簡単に使えて便利です。L型刃で刃口などの微調整可能です。
    用途鉋台、下端調整用スクレーパー。幅(mm)36
  • ALC面取鉋 土牛

    ALC面取鉋

    土牛
    15,980税込17,578
    1本
    翌日出荷
    コーナー部分の面取りも可能な2枚刃。
    仕様2枚刃全長(mm)240全質量(g)480
  • 金盤 常三郎

    金盤

    常三郎
    4,298税込4,728
    1枚
    翌日出荷
    本職さんの要望にお答えした、しっかりもんの金盤を造りました。より正確なウラ研ぎ、鏡面加工に最適です。 精密研磨仕上げでヒズミが無く、両面使用可能 板厚がレギュラー11.5mm、特厚24.5mmと厚く、一般的な金盤の倍の体積を持つ 鋼のくいつきが良く、素早く仕上げることができます 面が傷んだら再研磨ができて経済的 大判は台直し、砥石面直しのペーパー台にも使えます
  • 春蘭 青紙2号 ヒナ型小鉋 押金付 常三郎

    春蘭 青紙2号 ヒナ型小鉋 押金付

    常三郎
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    耐久性と耐摩耗性を追求。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。耐久性と耐摩耗性を追求。
    材質青紙1号+極軟鉄サイズ5寸5分材質(台)白樫
  • ハイス鋼 小鉋 南京鉋 裏出不要 常三郎

    ハイス鋼 小鉋 南京鉋 裏出不要

    常三郎
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    曲線削りに使います。サクサク削れるのはハイス鋼ならでは。しかも裏出し不要の扱いやすさ。刃先はグラインダーで中スキを施すと楽に研ぎ上がります。グラインダーは刃が赤くならないように水に浸けながらゆっくりと研いでください。中砥#1000の次に中仕上げ#2000~#3000をかけてください。粘りが強いので、中仕上げを施すことで仕上げ研ぎが早くでき、面精度も上がります。仕上げは#8000~#10000の人造砥石で仕上げてください。ハイス鋼に関しては天然砥石は必要としません。人造の仕上げ砥にWA10000(ホワイトアランダム微粉末パウダー)を一緒に使えばより効果的に研ぎ上がります。
    材質ハイス鋼材質(台)白樫
  • CRAFT HOUSE ボード鉋Pro W溝 与板利器工業

    CRAFT HOUSE ボード鉋Pro W溝

    与板利器工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。ダブル溝機構で切削・面取りが簡単です。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
    用途石膏ボード、合板、木材の面取り、切削。材質刃部:カッター刃 鉋台:樫(浸油台) ネジ部:ABS+鉄
  • 創一郎 戸直し鉋 与板利器工業

    創一郎 戸直し鉋

    与板利器工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    左右両方で際まで削ることが出来る優れものです。戸を直す時に適しています。
    用途戸を直す。刃幅(mm)36材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
  • 替刃式1枚カンナ 45°90°定規 六兵衛

    替刃式1枚カンナ 45°90°定規

    六兵衛(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
    六兵衛替刃式1枚カンナ専用定規。鉋台の側面にはめて使用すれば、45度と90度の面取りが簡単に行えます。
    用途鉋掛け作業に。全長(mm)120質量(g)30
  • 替刃式1枚カンナ 六兵衛

    替刃式1枚カンナ

    六兵衛
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    最短10秒!刃出しの調整が簡単に行える一枚刃鉋!PAT出願済み。付属の調整板の溝が掘ってある面に載せ、台頭にあるネジで刃の出し具合を調整できます。刃とぎ不要!切れ味が落ちましたら、砥直してもお使い頂けますが、替刃(別売り)もございます。「六兵衛 替刃式1枚カンナ 42mm用 45°90°定規」(別売り)を鉋台の側面にはめて使用すれば、45度と90度の面取りが簡単に行えます。
    用途鉋掛け作業に。全長(mm)150質量(g)180刃幅(mm)42
  • 替刃式鉋 貴克

    替刃式鉋

    貴克(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    刃研ぎ不要。交換が簡単な替刃式カンナ。押え金は本体刃に固定する事で調整いらず。特許方式で逆目にならない。
    用途鉋掛け作業に。全長(mm)255質量(g)800刃幅(mm)58、有効幅:50
  • 替刃式鉋 替刃 貴克

    替刃式鉋 替刃

    貴克
    1,198税込1,318
    1袋(2枚)
    当日出荷
    貴克替刃式鉋48mm用替刃。
    用途鉋掛け作業に。刃幅(mm)48
  • ボードカンナVH ムラテックKDS

    ボードカンナVH

    ムラテックKDS
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    面取り幅を無段階で調整できます。グラスファイバー入り特殊樹脂なので滑りが良く高耐久です。
    用途石膏ボードなどの面取り、平削りに。刃幅(mm)18仕様L型替刃(大)LB-10HB使用可能、45°面取り、平削り両方可能トラスコ品番837-0751セット内容鋭黒刃(大)1枚、替刃1枚材質本体:グラスファイバー入特殊樹脂、押え金:ステンレス全長(mm)180質量(g)247刃長(mm)50刃厚(mm)0.5寸法(縦×横×高さ)(mm)180×58×44mm2018年トラスコ掲載ページ7 0059
  • 無印 敷居作里カンナ 角利(角利産業)

    無印 敷居作里カンナ

    角利(角利産業)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    4日以内出荷
    建具等の敷居。鴨居の溝掘りに使用できます。
    幅(mm)50高さ(mm)60(30)質量(g)230奥行(mm)210材質(台)切削幅(mm)18材質(刃)刃物用炭素鋼
  • 角利 ミニ鉋 芯樫 角利(角利産業)

    角利 ミニ鉋 芯樫

    角利(角利産業)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    3日以内出荷
    大工作業に欠かせないかんなをコンパクトにしました。使いこなしてワンランク上の腕前に。芯樫とは、白樫の芯の近い部分です。従来白くないという理由でほとんど利用されていませんが、品質に劣ることはなく、限られた資源を有効に生かすために、積極的に使用しています。
    刃幅(mm)42質量(g)310材質(台)切削幅(mm)38材質(刃)刃物用炭素鋼台座寸法(mm)57×180
  • 角利 二枚刃鉋 油台 角利(角利産業)

    角利 二枚刃鉋 油台

    角利(角利産業)
    5,998税込6,598
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    大工作業に欠かせない鉋です。使いこなせばワンランク上の腕前になれます。油台は台の狂いが少なく、滑りもよく、刃の調整も楽です。この製品は職人の手仕上げによる本刃付をしています。台については自然乾燥させた国産樫材を使用しています。
    材質(台)材質(刃)刃物用炭素鋼
  • 利蔵 替刃式鉋 替刃 角利(角利産業)

    利蔵 替刃式鉋 替刃

    角利(角利産業)
    1,298税込1,428
    1セット(3枚)
    3日以内出荷
    利蔵替刃式鉋の専用替刃です。 わずらわしい刃研ぎが不要、面倒臭い押え金の調整不要。特許ワンタッチ替刃式です。
    材質(刃)刃物用炭素鋼
  • 角利 二枚刃鉋 角利(角利産業)

    角利 二枚刃鉋

    角利(角利産業)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    オーソドックスな鉋です。素人からプロまで使えるスタンダード商品です。大工作業に欠かせないかんなです。使いこなしてワンランク上の腕前に。
    材質(台)材質(刃)刃物用炭素鋼
  • ホビーカンナ 替刃 BIGMAN(ビッグマン)

    ホビーカンナ 替刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    499税込549
    1袋(2個)
    当日出荷
    手軽に使える超小型タイプ。シャープな切れ味で細かな作業がラクラク。面取りに。木工の細工に。平面削りに。
    質量(g)18

大工道具』には他にこんなカテゴリがあります

鉋(カンナ)