絞り込み
刃幅(mm)
  • 21
  • 2(3)
  • 3(23)
  • 4(7)
  • 5(4)
  • 6(39)
  • 8(7)
  • 9(50)
  • 10(7)
  • 12(42)
  • 15(50)
  • 18(29)
  • 19(6)
  • 20(5)
  • 24(43)
  • 25(12)
  • 30(35)
  • 32(6)
  • 36(28)
  • 42(22)
全長(mm)
  • 160~180未満(2)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(1)
ブランド
  • 小山金属工業所(9)
  • BIGMAN(ビッグマン)(4)
  • 与板利器工業(4)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • 千吉(1)
  • 千吉 金(1)
  • 千吉銅賞(1)
  • 俊弘丸(1)
  • 千吉銀賞(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
のみとは、大工仕事などを行う際に使用される作業工具のひとつであり、木材の溝掘りや面取り、DIYなどに使います。どんな木でも作業できるところが特徴。ハンマーなどでたたいて使用するのみが多く、「木工用DIYのみ」の刃は、刃物砥石で研ぎ直すことができます。一般木工作業に加え、壁材や床材、内装工事用ののみとして威力を発揮する万能タイプもあり、ブレードは強靭な鋼製です。優れた 耐衝撃性のある特殊プラスチックのハンドルなので、金属製ハンマーで叩くことができます。

商品豆知識

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 追入のみ 千吉銅賞

    追入のみ

    千吉銅賞(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。 柄は玄能で叩けます。 浅いホゾ穴加工に最適です。
    用途木材への浅いホゾ穴加工仕様鋼付き材質(鋼)日立安来鋼黄紙材質(柄部)赤樫
  • 播磨王 替刃式追入のみ 替刃 小山金属工業所

    播磨王 替刃式追入のみ 替刃

    小山金属工業所(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。
  • 兼友 細工のみ 小山金属工業所

    兼友 細工のみ

    小山金属工業所
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    全長(mm)175
  • 播磨王 替刃式追入のみ 赤樫柄 小山金属工業所

    播磨王 替刃式追入のみ 赤樫柄

    小山金属工業所(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。
  • 追入のみ 千吉銀賞

    追入のみ

    千吉銀賞
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    職人の技が冴える本鍛造手造り仕上げです。最も基本的なノミで、組み手部分の加工をはじめ、広い用途に使用されます。
    用途木材のホゾ穴加工作業等。
  • のみ勝 安来鋼追入のみ 赤樫柄 小山金属工業所

    のみ勝 安来鋼追入のみ 赤樫柄

    小山金属工業所
    5,198税込5,718
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 播磨王 ハイス鋼替刃式追入のみ 替刃 小山金属工業所

    播磨王 ハイス鋼替刃式追入のみ 替刃

    小山金属工業所
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。
    用途長切れ、集成材など硬木
  • 追 入鑿 俊弘丸

    追 入鑿

    俊弘丸
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高級特殊鋼:安来鋼を使用し、熟練の職人が製造した最高級品です。
    用途本職木工細工作業。
  • 翔 替刃式ノミ替刃 与板利器工業

    翔 替刃式ノミ替刃

    与板利器工業
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    翔替刃式のみ専用の替刃です。刃の交換で、新品の切れ味が持続します。付属の六角棒レンチで止めネジを緩めてください。
    用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:合金鋼
  • 播磨王 ハイス鋼替刃式追入のみ 小山金属工業所

    播磨王 ハイス鋼替刃式追入のみ

    小山金属工業所
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。
    用途長切れ、集成材など硬木
  • 追入のみ 2枚裏 千吉 金

    追入のみ 2枚裏

    千吉 金(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。木材堀鑿に最適です。 裏スキ加工(2枚裏)を細かく2つに分けて加工しています。 スキ加工とスキ加工の間に残った面部分が定規の役目をして、ノミを木材に真っ直ぐに突き入れることが出来ます。個装パック。
    用途木材への浅いホゾ穴加工。高さ(mm)230幅(mm)25奥行(mm)25
  • 鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼 替刃 BIGMAN(ビッグマン)

    鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼 替刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,598税込1,758
    1枚
    4日以内出荷
    交換できる替刃式で作業能率がアップ。刃が交換できる替刃式のみで連続作業やサイズ変更が可能です。超合金を使用し特殊焼入れをしています。刃先が薄いので食い込みが良い。
    用途鏡獅子替刃式追入のみ用交換替刃です。材質(刃)合金鋼
  • 追入のみ BIGMAN(ビッグマン)

    追入のみ

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鋭い切れ味。高品質で使いやすい。ノミは刃の表、裏を使い分けて掘ります。(刃裏を上)薄く削れる。(刃表を上)切り込みが深い。
    用途一般木材の切削・通し穴(ホゾ穴)加工作業に。仕様鋼付材質刃:刃物用特殊鋼●柄:一般木材全長(mm)230タイプ追入のみ
  • 秀弘 内装のみ 白樫柄 小山金属工業所

    秀弘 内装のみ 白樫柄

    小山金属工業所(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
  • 木工用チゼルのみ21ミリ BY-21 BIGMAN(ビッグマン)

    木工用チゼルのみ21ミリ BY-21

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    739税込813
    1丁
    4日以内出荷
    叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。
    用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)21柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
  • 嵯峨 追い入れのみ 与板利器工業

    嵯峨 追い入れのみ

    与板利器工業
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    古来の技が冴える追入れのみです。複合材の鋼付追入れのみです。かけず(粘りがある)・まくれず(硬さがある)・永切れ(耐摩性がある)する追い入れのみです。
    用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:高級刃物鋼 柄:樫 桂:鉄
  • 直秀 追い入れのみ 与板利器工業

    直秀 追い入れのみ

    与板利器工業
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    伝える技は受け継がれゆく良質の工匠具、鑿鍛冶の伝統の技で高級鋼を鍛接しています。軟鉄に良質の鋼材を古来から伝わる鍛接の技法で接合した鋼付商品です。
    用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:安来鋼白紙 柄:赤樫 桂:鉄(手打ち)
  • 追入のみ 千吉

    追入のみ

    千吉
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    本鍛造焼入の追入れのみです。最も基本的なノミで、組み手部分の加工をはじめ、広い用途に使用されます。
    用途木材のホゾ穴加工作業等。
  • 常造 細工のみ 平 EIGERTOOL(アイガーツール)

    常造 細工のみ 平

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    木材、石材、金属などに穴を穿ったり、彫刻したりするのに用いる工具。 平らに削れる。丸刀などの彫り跡を削るときによく使う。 輪郭をぼかす効果を出すことがでる。
    全長(mm)175材質刃物鋼
  • 鉄火 集成材のみ 赤樫柄 小山金属工業所

    鉄火 集成材のみ 赤樫柄

    小山金属工業所(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    従来のハイスより、欠け・割れにくい。 従来のハイスよりも研ぎやすい。 グラインダーで研いでも焼きが戻らない(600℃まで耐える)。 薄く造っているのでくい込みがよい。 最高の切れ味で長切れする。
    用途デコラ、アルミ、人工大理石に。刃先角度(°)35
  • 鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼 BIGMAN(ビッグマン)

    鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,398税込3,738
    1丁
    4日以内出荷
    交換できる替刃式で作業能率がアップ。刃が交換できる替刃式のみで連続作業やサイズ変更が可能です。超合金を使用し特殊焼入れをしています。刃先が薄いので食い込みが良い。
    用途木材の切削作業・通し穴加工など。付属品六角棒レンチ3mm材質(刃)合金鋼
  • 由弘 集成材のみ 与板利器工業

    由弘 集成材のみ

    与板利器工業
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    集成材・合板・木材に最適なノミです。集成材などの厚手の材料、米松などの高硬度の材料に対して使用します。従来のハイスより、欠け・割れにくく研ぎやすい追入のみです。本鍛造真空焼入品です。
    用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:マトリクスハイス鋼 柄:赤樫 桂:鉄
  • 兼友 本刃付追入のみ 赤樫柄 小山金属工業所

    兼友 本刃付追入のみ 赤樫柄

    小山金属工業所
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷

大工道具』には他にこんなカテゴリがあります

のみ