絞り込み
刃幅(mm)
- 3(1)
- 4.5(1)
- 6(2)
- 9(4)
- 12(2)
- 15(3)
- 24(3)
- 30(1)
ブランド
- 与板利器工業
- 道刃物工業(13)
- 伝匠(9)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(5)
- エスコ(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- 小山金属工業所(1)
- 千吉(1)
- 若獅子(1)
「刃幅(mm)」から絞り込む
3(1)
4.5(1)
6(2)
9(4)
12(2)
15(3)
24(3)
30(1)

翔 替刃式ノミセット
与板利器工業¥3,998税込¥4,3981セット(2本)当日出荷お得な替刃式のみのセットです。替刃式ですので付属の3mmの六角棒レンチで止めネジを緩め、刃の交換をして下さい。止めネジを半分位緩めると刃は抜けます。交換するときは、切り込み側がネジ側になるように取り付けて下さい。切り込み以外の場所で止めると、抜け落ちやガタツキが起きて危険です。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。付属品六角棒レンチセット内容9mm/24mm材質刃部:合金鋼 柄:赤樫 桂:鉄刃幅(mm)9、24
由弘 小道具のみ
与板利器工業¥2,998税込¥3,2981本当日出荷手造りの技がはえる厳選された逸品です。曲面の外側、凹凸の削りに使用します。安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。用途木彫、小細工。材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫 桂:鉄
清玄 細工刀
与板利器工業¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷手造りの技がはえる厳選された逸品です。握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。安来鋼青紙二号を使用しているので、切れ味が良く耐久性があります。用途木彫、版画、小細工。材質刃部:安来鋼青紙二号 柄:天然木
清玄 細工刀 丸3mm
与板利器工業¥1,298税込¥1,4281本当日出荷手造りの技がはえる厳選された逸品です。握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。刃の断面がU字になっているため、様々な深さや大きさの溝彫りに使用します。荒彫りから仕上げ彫りまで幅広く使用できます。安来鋼青紙二号を使用しているので、切れ味が良く耐久性があります。用途木彫、版画、小細工。材質刃部:安来鋼青紙二号 柄:天然木刃幅(mm)3刃型丸型
由弘 小道具のみ 平30mm
与板利器工業¥4,598税込¥5,0581本当日出荷手造りの技がはえる厳選された逸品です。平面、凸部を彫り削るのに使います。安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。用途木彫、小細工。材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫 桂:鉄刃幅(mm)30刃型平型
由弘 小道具のみ 繰小刀
与板利器工業¥3,298税込¥3,6281本当日出荷手造りの技がはえる厳選された逸品です。穴の繰り広げに使用します。通常のノミより柄が短く、刃先までの距離も近いので細かな作業に適しています。安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。用途木彫、小細工。材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫
由弘 小道具のみ 切出し
与板利器工業¥3,298税込¥3,6281本当日出荷手造りの技がはえる厳選された逸品です。刃部全体を使い広い面を大きく削る作業や鋭い刃先で細かな作業ができます。安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。用途木彫、小細工。材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫
由弘 小道具のみ
与板利器工業¥3,398税込¥3,7381本当日出荷手造りの技がはえる厳選された逸品です。曲面の外側、凹凸の削りに使用します。安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。用途木彫、小細工。材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫 桂:鉄刃幅(mm)9