絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 仮設機材

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
475件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FS単管クランプ FSC藤原産業

    FS単管クランプ

    FSC藤原産業
    7,198税込7,918
    1組(2個)
    当日出荷
    単管パイプ用のクランプで、M8タップを用いて様々な用途に活用可能です。
    用途クランプ本体にはM8-P1.25タップが付いており用途により拡張も可能です。工具無しでクランプをスピーディーに固定できるノブ式のクランプで、簡単に開閉でき、作業効率が大幅に向上します。適合単管パイプΦ48.6質量(g)600
  • 単管パイプベース支柱金具 エスコ

    単管パイプベース支柱金具

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    翌日出荷
    溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
    材質引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値)適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値)使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)六角レンチ(mm)締付工具:4
  • パイプジャッキベース タカミヤ

    パイプジャッキベース

    タカミヤ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    枠組足場に使用するジャッキベースです。中空なので軽量です。KSGメッキ品です。
    トラスコ品番761-1471材質スチール・KSGメッキストローク(mm)45-295全長(mm)400ベース寸法(mm)140適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6使用長さ(mm)45-295
  • パッチンクリップ アラオ

    パッチンクリップ

    アラオ
    569税込626
    1個
    当日出荷
    道具を使用せず手で簡単に着脱できます。 耐寒用樹脂を使用しており、寒冷地でも安心です。
    用途あらゆるシート類の単管固定に。仕様48.6Φ単管用トラスコ品番342-9020材質PP質量(g)100
  • ロングジャッキベース 平和技研

    ロングジャッキベース

    平和技研
    12,980税込14,278
    1式(4個)
    当日出荷
    長さ(mm)ネジ棒:約600質量(kg)4.7表面処理電気メッキ棒径(Φmm)ネジ:34ベース寸法(mm)140 × 140ベース穴径(Φmm)12
  • 48.6mm単管用パイプジョイント(ホルダー) エスコ

    48.6mm単管用パイプジョイント(ホルダー)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,950税込2,145
    1個
    当日出荷
    仕様パイプ受けホルダー材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×56仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
  • フェンス ジョイント サンコー(三甲)

    フェンス ジョイント

    サンコー(三甲)
    239税込263
    1個
    翌日出荷
  • KTコーナージョイント(48.6用) 平和技研

    KTコーナージョイント(48.6用)

    平和技研
    29,980税込32,978
    1ケース(20本)
    当日出荷
    単管クランプを使用する場合とくらべ… 1、単管パイプが交差しないのでジョイントするパイプ同士を同じ高さで保持できます。 2、単管端部の張り出しがないので省スペース。また、危険防止にもメリットがあります。 建築現場や資材置場の仮囲い等のコーナー部に最適です。 可動範囲65°~290°
    質量(kg)0.78サイズΦ48.6
  • T単クランプ兼用メッキ13Φ穴あき タカミヤ

    T単クランプ兼用メッキ13Φ穴あき

    タカミヤ
    19,980税込21,978
    1箱(60個)
    当日出荷
  • くい丸システムズ のぼり旗スタンド(単品) 君岡鉄工

    くい丸システムズ のぼり旗スタンド(単品)

    君岡鉄工(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    仕上溶融亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)31.8
  • KSネットキャッチ 国元商会

    KSネットキャッチ

    国元商会
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    プレス一体成形で安定した強度を実現。 フック部の形状に工夫をこらしネットが入れやすく外れにくい。 左右どちらから引いてもはずれにくいフック直立型。 ネットが痛まない鉄板丸加工。 振動に強い皿バネ付。
    仕上有色クロメート・金色適合つかみ幅(mm)5~40ボルト平径(mm)21
  • ナカオ 伸縮足場板楽楽ふみ太1.2 ナカオ

    ナカオ 伸縮足場板楽楽ふみ太1.2

    ナカオ(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    250mmごとの伸縮が可能です。 天板には滑り止め加工を施しています。 労働安全衛生規則第524条に規定されたスレート屋根等の踏み抜き防止のため開発しました。
    仕様伸縮タイプトラスコ品番393-4527質量(kg)3.6全長×幅W×厚さ(mm)700~1200×308×29
  • 単管パイプ用ジョイント ゴムキャップ JAPPY

    単管パイプ用ジョイント ゴムキャップ

    JAPPY
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    単管パイプをがっちり固定!。単管パイプと組み合わせて様々な用途に!
    材質天然ゴム質量(g)134
  • 単管パイプ用ジョイント JAPPY

    単管パイプ用ジョイント

    JAPPY
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
    単管パイプをがっちり固定!。単管パイプと組み合わせて様々な用途に!
    材質鉄(亜鉛めっき)シルバー
  • 六役チャックⅠ型 津軽工業

    六役チャックⅠ型

    津軽工業
    43,980税込48,378
    1箱(20個)
    5日以内出荷
    1個で6役機能が簡単な操作で使用できます。
    クランプ径(Φmm)42.7/48.6質量(kg/個)1.12
  • パイプジョイント金具 端末バンド HOJO

    パイプジョイント金具 端末バンド

    HOJO
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    [クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用端末バンド。パイプと金網の固定に最適です。
    用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
  • パイプソケット SUS304 ヘアーライン SUGICO(スギコ)

    パイプソケット SUS304 ヘアーライン

    SUGICO(スギコ)
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    ハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアライン
  • マルチクランプ ムラテックKDS

    マルチクランプ

    ムラテックKDS
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    レーザー墨出器など多様な機器をあらゆる場所で固定できます。連結部であらゆる角度に固定する事が可能です。3種のネジサイズに対応しているので様々な機器の取り付けが可能です。
    用途レーザー墨出器の軽天用クランプとして。レーザー墨出器のライン固定モードに。カメラの固定に。スマホの固定に。タブレットの固定にトラスコ品番246-5710材質ハンドル:ナイロン・グラスファイバー幅(mm)55厚さ(mm)70全長(mm)230質量(g)420品名マルチクランプ全高(mm)70クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50サイズ(inch)(アダプターネジ)5/8、3/8・(本体ネジ)1/4深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50
  • 吊チェーン用単クランプ 国元商会

    吊チェーン用単クランプ

    国元商会
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕上高耐食性めっき鋼板/溶融亜鉛めっき許容荷重(N[kgf])4210(430kgf)
  • 48.6mm 単管用パイプジョイント(水平調整金具) エスコ

    48.6mm 単管用パイプジョイント(水平調整金具)

    エスコ
    3,750税込4,125
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×60.5×60.5適合パイプ径(Φmm)48.6
  • 仮囲い安全鋼板取付金具付き ゲート工業

    仮囲い安全鋼板取付金具付き

    ゲート工業
    189,800税込208,780
    1セット(50枚)ほか
    6日以内出荷
    仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲いを単管パイプと合わせて容易に組み立てられます。
    用途仮設足場・囲い等に使用可肉厚(mm)0.8有効幅(mm)540
  • 鋼製長尺足場板 アルインコ

    鋼製長尺足場板

    アルインコ
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上しました。リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上しました。滑り止めはノンスリップラバーコートを採用し、滑り止め効果の大幅向上を実現しました。
    厚さ(mm)40材質/仕上スチール(高張力鋼板 Z22)
  • 48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち) エスコ

    48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,130税込1,243
    1本
    当日出荷
    仕様くい打ちヘッド材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×35仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
  • 48.6mm単管用パイプジョイント(両締ボルト止金具) エスコ

    48.6mm単管用パイプジョイント(両締ボルト止金具)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,910税込2,101
    1本
    当日出荷
    仕様両締ボルト止金具、角度自在W方向タイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×60×60仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
  • 横移動用安全滑車 セイコー機器

    横移動用安全滑車

    セイコー機器
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    エレクション(親綱支柱)システムは親綱支柱、水平親綱およびロープ付属機具などで構成されており、高所における枠組足場の組立や、解体作業による墜落を防ぎ、作業者が安心して効率よく作業ができるなど、建設労働災害の防止を目的として開発されたシステムです。作業時に横移動がスムーズに行えます。もし作業者が落下した時には、その衝撃荷重により親綱を狭圧し、横滑りを防止して、なお最小限の落下距離で墜落による二次災害を防止します。
    型式AK-1D有効径(Φmm)13~16(維持ロープ作動)
  • フックジョイント サンコー(三甲)

    フックジョイント

    サンコー(三甲)
    249税込274
    1個
    翌日出荷
    材質PE
  • 兼用クランプ コンドーテック

    兼用クランプ

    コンドーテック
    479税込527
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.7適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
  • 鋼製布板 光洋機械産業

    鋼製布板

    光洋機械産業(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1枚
    3日以内出荷
    みにくい独自のリベット構造。パイプ径Φ42.7専用。仮設工業会認定品。
    幅(mm)500質量(kg)14寸法A(mm)1829板厚(mm)45
  • 伸縮ブラケット 信和(仮設機材)

    伸縮ブラケット

    信和(仮設機材)
    17,980税込19,778
    1袋(4.4kg×4本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 打ち込みミサイル(スチール) 信和(仮設機材)

    打ち込みミサイル(スチール)

    信和(仮設機材)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個(0.1kg×60個)
    当日出荷
    Φ48.6単管専用。 単管にはめ込むことで、杭として使用できるようになります。
    表面処理電気メッキ
  • TOP壁つなぎHⅡ型 タカミヤ

    TOP壁つなぎHⅡ型

    タカミヤ
    21,980税込24,178
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    1回転で2倍伸縮の独自ボールネジを採用。 衝撃に強いモリブデン鋼製の先端ボルトを採用。 信頼の兼用クランプの採用。
    許容荷重(kN)4.41
  • くい丸システムズ 板ハンガー中継ぎ 君岡鉄工

    くい丸システムズ 板ハンガー中継ぎ

    君岡鉄工(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ツメの幅が広く、2枚の抜き板を重ねて挟み込めるようになっています。
    ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき
  • くい丸システムズ 板コーナー 君岡鉄工

    くい丸システムズ 板コーナー

    君岡鉄工(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ツメが2個付いたタイプです。
    ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき
  • エコワイドベース アラオ

    エコワイドベース

    アラオ(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1箱(50枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    メーカー独自のプラスチックバネ方式により着脱が簡単で確実。 強化プラスチック製のため、軽量で、またサビの心配がありません。
  • KS次世代兼用ブラケット 国元商会

    KS次世代兼用ブラケット

    国元商会
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    段差を減らし作業者の安全性確保。次世代足場の布材(つなぎ材)と、ブラケットの水平パイプとの段差を減らした取付け構造(。布材の取付け状況により、段差が出る場合があります)。枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取り付け可能にした安全設計。取付の自由度UP(次世代足場のフランジに、ブラケットが干渉しないように、空間を最大限確保)。
    用途あらゆる次世代足場に対応でき、従来の枠足場とも兼用できる伸縮式持送り枠。仕上本体:溶融亜鉛めっき クランプ:高耐食性めっき鋼板
  • 単管パイプ用ジョイント ドリルねじ JAPPY

    単管パイプ用ジョイント ドリルねじ

    JAPPY
    589税込648
    1セット
    翌々日出荷
    単管パイプをがっちり固定!。単管パイプと組み合わせて様々な用途に!
    材質鉄(三価ユニクロめっき)質量(g)3規格5×19
  • 単管クランプセット MIZO

    単管クランプセット

    MIZO
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    そのまま使用することができる単管パイプ等を含めたセットでの販売です。
    セット内容単管クランプ×2、単管パイプ1m×1、リング付きクランプ×1
  • ドブづけクランプ  自在 シンセイ

    ドブづけクランプ 自在

    シンセイ
    16,980税込18,678
    1箱(30個)
    5日以内出荷
    建設現場や農業資材として幅広く活用される優れたアイテムです
    シルバー
  • フッククランプ シンセイ

    フッククランプ

    シンセイ
    13,980税込15,378
    1箱(40個)
    5日以内出荷
    現場でも家庭でも大活躍!シンセイのフッククランプで固定力アップ
    寸法太さ10mmx全長15cm(首下14.5cm)
  • パイプジョイント金具 中間バンド HOJO

    パイプジョイント金具 中間バンド

    HOJO
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    [クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用中間バンド。パイプと金網の固定に最適です。
    用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
仮設機材