絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(56)
- 国元商会(43)
- タカミヤ(38)
- HOJO(33)
- ピカコーポレイション(31)
- 平和技研(26)
- アラオ(22)
- 君岡鉄工(21)
- ジョイント工業(21)
- 信和(仮設機材)(17)
- アルインコ(12)
- 長谷川工業(11)
- 光洋機械産業(10)
- ムラテックKDS(9)
- コンドーテック(9)
- フクビ化学(9)
- シンセイ(9)
- FSC藤原産業(8)
- 大洋製器工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
商品豆知識

安心鎖(足場チェーン)
タカミヤ¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷から4日以内出荷チェーンがからみにくく、施工性や養生性が抜群。 さらに、吊りチェーンの安全基準を大幅にクリアし、強さ、手軽さ、収納性を兼ね備えた一挙三得の足場吊りチェーンです。仮設工業会認定品。表面処理クロメート
単管パイプ
三星商事¥3,398税込¥3,7381本翌日出荷様々な用途に使用できるパイプです。用途土木・建築・仮設現場・足場等、様々な用途で使用可能できます。その他ピン無しトラスコ品番683-9699材質鉄厚さ(mm)2.4寸法(mm)2.4×48.6×2000全長(mm)2000JIS規格JIS G 3444外径(mm)48.6
片面使用型アルミ足場板 STNR型
ピカコーポレイション¥13,980~税込¥15,378~1枚当日出荷から3日以内出荷仮設工業会認定、厚み29mmの最軽量タイプのアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。材質アルミ幅(mm)240厚さ(mm)29加工ノンスリップ加工:プレス式最大使用質量(kg)120
48.6mm単管用パイプジョイント(パイプ継ぎ)
エスコ¥2,070税込¥2,2771個当日出荷仕様パイプ継ぎタイプ材質亜鉛合金仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mmサイズ(mm)直径60×86
140x140mmワイドベース(ジャッキベース用)
エスコ¥700税込¥7701個当日出荷ジャッキベースの沈み込みを防止します。 センター、角、サイドの3ヶ所にジャッキベースをセットできます。材質再生ポリエチレン質量(kg)250ベース寸法(mm)140×140
KS壁つなぎ
国元商会(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から3日以内出荷ピンの操作によって3段階に長さ調整が可能。2サイズを1サイズでカバーし、在庫品種の削減に貢献。3タイプで使用頻度の高い250~1060mmをカバーします。 ユニバーサルに動き、あらゆる方向に力を分散させる半球状先端ボルト。人体の関節のように衝撃や振動を吸収し、緩む心配もありません。 使用中にピンが引っ込まない安全なミゾ付構造。(2段型) コンクリートがはがれやすい目の粗いボールねじを採用。ネジの調製もスピーディです。 パイプ部の押し引きに応じて半球状先端ボルトが固定型にも回転自在型にも自在に変化。(自在型、1503型、1806型)仕上溶融亜鉛めっき、高耐食性溶融メッキ鋼板
伸縮式足場板VSSR-H
アルインコ(2件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1枚翌日出荷作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。傷つき防止のクッションカバーも装着されています。かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。材質アルミ
単管クランプ(同径型)
大洋製器工業(2件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品質量(g)700規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6
パイプジョイント金具 固定ベース
HOJO¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用固定ベース。パイプをベースの中に差し込むタイプで、ビス打ちが楽です。用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)適合パイプ径(Φmm)48.6
パイプジョイント金具 三方自在・下
HOJO¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用三方自在(下)。中心の柱を固定し、三方は上下・左右に動きます。ビニルハウス等の棟の端部などに。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
伸縮式足場板
アルインコ¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板付足場板。作業スペースに合わせて30mmピッチで長さ調整が可能です。傷つき防止のコーナーカバーも装着されています。かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。仕様足場形状(mm):262×65材質アルミ質量(kg)7.5最大伸長(mm)1973支持点数2点支持以上縮長(mm)1193最大使用質量(kg)100
ウルトラワイドベース
アラオ¥26,980~税込¥29,678~1箱(40枚)翌々日出荷・センター部はもちろん、カド部・サイド部の3箇所にベースをセットできます。 ・狭小地では特に便利。これ1枚ですべての状況に対応できます。 ・堀際ぎりぎりでも使えるので、裏返す必要はありません。 ・スライド式でセットも簡単。 ・ぴったり重ねられるので、収納・運搬時もスペースをとりません。用途足場支柱の沈み防止用敷板
KSコ型 (押ボルト付)
国元商会¥39,980税込¥43,9781セット(25個)当日出荷吊金具以外にも広範囲な用途があります。適合W1/2ボルト用(縦引き用)仕上溶融亜鉛めっきボルト対辺(mm)21許容荷重(N[kgf])9800[1000]
くい丸システムズ のぼり旗スタンドセット
君岡鉄工(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷足もとのすっきりとしたのぼり旗スタンドを立てることができます。サビに強く、雨水がたまらない筒抜け構造をしています。 Φ25までの旗竿に適合します。 風に自然になびきながらのぼり旗の巻き付きを防止する「エバーGウェイト」と、旗竿のガタつきを防ぐ「旗竿ガタつき防止ジョイント」が付いています。 のぼり旗スタンドは溶融亜鉛めっき、エバーGウェイトはユニクロめっき仕上です。セット内容くい丸31.8×600L、のぼり旗スタンド、エバーGウェイト、旗竿ガタつき防止ジョイント適合パイプ径(Φmm)31.8
くい丸システムズ チェーンフック
君岡鉄工(2件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から7日以内出荷プラスチックチェーン等と組み合わせてチェーンフェンスを作ることができます。 外径Φ45・太さΦ6のリングが2つ付いています。 蝶ねじで取り付けますので工具類は不要です。ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき
ハイポイント 300H
アラオ(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個ほか当日出荷スラブ厚300mmまで使えるマルチタイプ。 本体には100mmピッチの目盛りがついているため、スラブ厚の目安になります。 フタはモルタル加工をしてあり、仕上げも安心です。
足場板 SSP スライドピット
長谷川工業(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1枚翌日出荷軽量・伸縮タイプの普及版 足場の伸縮は、約5cmのピッチで調整できるピンレバー方式。 軽量且つ持ち運びに便利な持ち手付。仕様計量・伸縮材質アルミ最大使用質量(kg)100
単管用ジョイント金具 Kタイプ
グリーンクロス¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から4日以内出荷一般的な単管パイプ(外径48.6mm)専用の高強度ジョイント金具です。工具1つで簡単に組立ができ、作業性に優れています。従来モデルをベースに、より最適化し、コンパクトで取り回しがしやすい構造です。ビスが金具内に収まる設計により、突起が少なくすっきりした仕上がりになります。メッキ仕上げを二重処理することにより、耐候性と美観を両立した高耐久仕様です。意匠設計や什器製作など各種構造物に対応し、プロユースにも適した仕様です。用途単管パイプを用いた各種構造物の製作に。店舗什器、インテリアエクステリア製作、ディスプレイ什器、作業用架台、手すりやガード類の設置に。キャスター併用による可動台や、高さ調整が必要な設備の製作にも。付属品固定用SUSビス(必要数)表面処理溶融亜鉛めっき+電解亜鉛めっき締付トルクビスの推奨:12.5N包装形態ビニール袋入適合パイプ単管:48.6mm最大荷重(kg)(引張)579
タノナット
FSC藤原産業¥309税込¥3401個当日出荷ラチェットを使わずに、ノブを手で回すだけで、素早く締め付けや調整が可能です。締めた状態でも、ボルトが飛び出ないため安全です。単管クランプの通常のナットを外して、取り替えて使用します。仕様MNS_TK.FTC2-1材質(本体)プラスチック適合サイズΦ48.6
25.4クランプ 自在型
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥949~税込¥1,044~1個ほか翌々日出荷から3日以内出荷接続部が回転する自在型25.4クランプです。農業用設備やちょっとした設備に最適です。用途25.4パイプ/丸棒用に材質鉄仕上クロメートメッキ適合パイプ径(Φmm)25.4
コーナージョイント(単管パイプ用)
エスコ¥2,130税込¥2,3431個(1個)翌日出荷材質スチール質量(kg)0.78寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×250×50パイプ寸法(mm)適用:48.6
48.6mm単管用パイプジョイント(ホルダー)
エスコ(1件のレビュー)¥1,950税込¥2,1451個当日出荷仕様パイプ受けホルダー材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×56仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
鉄骨橋梁用親綱支柱
セイコー機器¥35,980税込¥39,5781本当日出荷ほぼ垂直タイプの支柱で兼用型(傾斜角87度)。支柱が三層構造の為、衝撃に対して主柱が変形しながら力を吸収する構造になっています。用途1.鉄骨用親綱支柱は10m以内で設置してください。2.支柱に付いている2本のボルトを均等にラチェット等でH型鋼のフランジ等の支持物にトルク6kN・cmで締め込んでください。3.親綱は目で見てたわんでないか、わずかにたわむ程度に、人力で0.3kN程度で張って下さい。(親綱・緊張器は認定基準に準ずるものを使用してください。)材質溶融亜鉛メッキ型式SK-920P厚さ(mm)(挟み厚)45まで質量(kg)8.8
KSクランプ万能カバー スポット
国元商会¥9,998税込¥10,9981セット(100個)3日以内出荷KSクランプ万能カバーのソフトタイプ シェル形状をもったフック付きクランプカバー「KS クランプ万能カバー」のソフトタイプ。 内部のリブがクランプ爪部に掛かり、カバーがずれにくい構造。 当たりのやさしい柔軟性のある素材とソフトな形状。 焼却しても有毒ガスが発生しない原料を使用しています。
くい丸システムズ 板ハンガー
君岡鉄工¥899~税込¥989~1個当日出荷から6日以内出荷抜き板を使った板フェンスを作ることができます。 やりかた・ちょうはり工事にも使用できます。 厚さ19mmまでの板を挟み込めるツメが1個付いています。ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき
くい丸システムズ ロープフック
君岡鉄工¥779~税込¥857~1個当日出荷から8日以内出荷トラロープなどと組み合わせてロープフェンスを作ることができます。 Φ20までのロープなどを通せるコイルフック(ブタのシッポ)が1つ付いています。 ロープ以外にもワイヤーやチェーンなど、色いろなものを引っ掛けることができます。 蝶ねじで取り付けますので工具類は不要です。ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき
くい丸システムズ C型フック
君岡鉄工(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から6日以内出荷C形のフックが1個ついています。尖った部分が内側をむいている安全設計になっています。 くい丸1本に対してC形フックを上下対称で2つ使用すれば、ワイヤーメッシュやエキスパンドメタルのフェンスを作ることができます。 フックに2枚のワイヤーメッシュを挟み込めば隙間なくフェンスを張り巡らせることができます。ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき
FS単管クランプ
FSC藤原産業¥7,198税込¥7,9181組(2個)当日出荷単管パイプ用のクランプで、M8タップを用いて様々な用途に活用可能です。用途クランプ本体にはM8-P1.25タップが付いており用途により拡張も可能です。工具無しでクランプをスピーディーに固定できるノブ式のクランプで、簡単に開閉でき、作業効率が大幅に向上します。適合単管パイプΦ48.6質量(g)600
単管パイプベース支柱金具
エスコ¥4,170~税込¥4,587~1個翌日出荷溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。材質鉄引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値)適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値)使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)六角レンチ(mm)締付工具:4
パッチンクリップ
アラオ¥569税込¥6261個当日出荷道具を使用せず手で簡単に着脱できます。 耐寒用樹脂を使用しており、寒冷地でも安心です。用途あらゆるシート類の単管固定に。仕様48.6Φ単管用トラスコ品番342-9020材質PP色黄質量(g)100