絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 仮設機材

490件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三星商事 単管パイプ 三星商事

    三星商事 単管パイプ

    三星商事
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    様々な用途に使用できるパイプです。
    用途土木・建築・仮設現場・足場等、様々な用途で使用可能できます。仕様ピン:無トラスコ品番683-9761材質厚さ(mm)2.4寸法(mm)2.4×48.6×1000全長(mm)1000JIS規格JIS G 3444外径(mm)48.6
  • 48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーY継ぎ) エスコ

    48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーY継ぎ)

    エスコ
    3,030税込3,333
    1個
    当日出荷
    手すり、柵、ガードレール、フェンス、作業台、棚、看板等に。
    仕様コーナーY継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×90仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
  • タルキ止め自在クランプ 信和(仮設機材)

    タルキ止め自在クランプ

    信和(仮設機材)(9件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷
    タイプ自在規格仮設工業会認定外表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)0.45
  • 直線ジョイント 平和技研

    直線ジョイント

    平和技研(1件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    用途単管足場接続用 (社)仮設工業会認定取得品質量(kg)0.5サイズΦ48.6
  • タルキ止め直交クランプ 信和(仮設機材)

    タルキ止め直交クランプ

    信和(仮設機材)(6件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷
    タイプ直交規格仮設工業会認定外表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)0.45
  • ワイドベース ユニット

    ワイドベース

    ユニット(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2枚)
    当日出荷
    材質ポリプロピレンベース寸法(mm)250×250
  • パイプカバー エコキャッピカ アラオ

    パイプカバー エコキャッピカ

    アラオ
    33税込36
    1個
    欠品中
    単管および鉄筋の先端に取り付けることで、ケガ防止になります。先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます。
    用途単管・鉄筋の先端部養生に。トラスコ品番788-4923材質再生樹脂幅(mm)54イエロー高さ(mm)51品名エコキャッピカ イエロー適合パイプ径(Φmm)48.6
  • 48.6mm単管用パイプジョイント(中間コーナーK継ぎ) エスコ

    48.6mm単管用パイプジョイント(中間コーナーK継ぎ)

    エスコ
    2,910税込3,201
    1個
    当日出荷
    仕様中間コーナーK継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×91×91仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
  • クサビ式足場用足場板 光洋機械産業

    クサビ式足場用足場板

    光洋機械産業
    3,198税込3,518
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
    厚さ(mm)40
  • 固定ベース タカミヤ

    固定ベース

    タカミヤ(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ベースは足場枠を仮設する際重要な基礎。 ホリーの「固定ベース」は強度と耐久性に優れた素材の採用で、優れた安全性を確保。 さらに、独自の強度試験により、品質にたいしては万全を期しています。 STK-290(JISG-3444に規定する一般構造用炭素鋼鋼管)とSPHC(JISG-3131に規定する熱間圧延軟鋼板)を使用。 仮設工業会認定品
    質量(kg)0.77(1個)規格(社)仮設工業会認定品
  • 兼用自在クランプ 信和(仮設機材)

    兼用自在クランプ

    信和(仮設機材)(1件のレビュー)
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷
    タイプ自在規格(社)仮設工業会認定品表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6兼用質量(kg/個)0.75
  • 兼用直交クランプ 信和(仮設機材)

    兼用直交クランプ

    信和(仮設機材)
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷
    タイプ直交規格(社)仮設工業会認定品表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6兼用質量(kg/個)0.75
  • 18-8パイプソケット SUGICO(スギコ)

    18-8パイプソケット

    SUGICO(スギコ)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304(鏡面仕上)
  • KS Nクランプ 国元商会

    KS Nクランプ

    国元商会(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    高耐久性オールステンレス製(SUS304)。 一体成形による独自形状と皿バネで、衝撃や振動を吸収。 袋状特殊形状による抜群の高強度と軽量化。 施工性に優れた特殊フック形状と、高品質カシメ定着。
    適合つかみ幅(mm)3~30ボルト平径(mm)21
  • TOP キャッチクランプクイック37 直交 タカミヤ

    TOP キャッチクランプクイック37 直交

    タカミヤ(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷
    使用する位置へ90°移動するだけですぐに使える簡単操作 キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。 (社)仮設工業会認定品。
    用途H鋼と単管を接続する際に使用します。通常のキャッチクランプをワンタッチで垂直、水平の切り替えができるよう改良された製品となります。材質スチール質量(g)1000規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
  • 直線ジョイント タカミヤ

    直線ジョイント

    タカミヤ(4件のレビュー)
    509税込560
    1個ほか
    当日出荷
    優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
    用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。質量(kg)0.64(1個)規格(社)仮設工業会認定品
  • 鋼製長尺足場板 光洋機械産業

    鋼製長尺足場板

    光洋機械産業(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1枚
    15日以内出荷
    スチール製ロングステージ。高張力亜鉛メッキ鋼板使用で防腐性・対候性に優れ軽量。 両端のハリ材はアーチ状の切欠きがある特長的な形状で、積み重ね時にも持ちやすく荷扱いに便利。 裏面の滑り止め材はゴム状に加工した高分子系樹脂。滑りにくく剥離しにくい構造で、摩耗した場合も部分補修が可能。仮設工業会認定品。
    材質亜鉛メッキ高張力鋼板許容荷重(kg)125(1800mm支持間)高さ(mm)40
  • KSコ型クランプ 国元商会

    KSコ型クランプ

    国元商会(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
    幅(mm)(ロープ通し幅)20タイプ6H型・安全ネット吊用(固定式)仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(ネット吊部)有色クロメート・金色(パイプ用クランプ) 高耐食性溶融メッキ鋼板適合つかみ幅(mm)0~40
  • 単管用ジョイント アルインコ

    単管用ジョイント

    アルインコ(34件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
    仕様単管パイプ(外径48.6mm)用荷重引抜き荷重/135kgf
  • タルキくめーる アラオ

    タルキくめーる

    アラオ(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(20個)
    当日出荷
    接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。 固定タイプを選べます。 ドライバー1本で簡単に組立てできます。 異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
  • 48.6mm単管用パイプジョイント(平面取付金具) エスコ

    48.6mm単管用パイプジョイント(平面取付金具)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,600税込1,760
    1個
    当日出荷
    仕様平面取付金具、角度自在B方向タイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×61×35仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
  • 単管用ジョイント アルインコ

    単管用ジョイント

    アルインコ(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    市販されている単管パイプ(外径25.4mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 棚やテーブル、ラックなどの骨組みとして最適です。
    適合パイプ径(Φmm)単管パイプ(外径25.4mm)
  • 単管クランプ Φ32~37 FSC藤原産業

    単管クランプ Φ32~37

    FSC藤原産業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37
    質量(kg)0.65
  • 単管用ジョイント金具 Zタイプ グリーンクロス

    単管用ジョイント金具 Zタイプ

    グリーンクロス
    509税込560
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的な単管パイプ(外径48.6mm)専用の高強度ジョイント金具です。工具1つで簡単に組立ができ、作業性に優れています。M8ビスには緩み止め処理を施しており、組付け準備が不要ですぐに使用できます。締付後にビスの突起が目立たない構造で、意匠性に優れています。溶融亜鉛メッキ仕上げにより耐候性耐久性に優れ、場所を問わず安定して使用できます。取付幅が小さく、省スペースでの製作にも適しています。単管パイプを用いた幅広い構造物に対応し、柔軟に活用できます。
    用途単管パイプを用いた各種構造物の製作に。店舗什器、インテリアエクステリア製作、ディスプレイ什器、作業用架台、手すりやガード類の設置に。キャスター併用による可動台や、高さ調整が必要な設備の製作にも。表面処理溶融亜鉛めっき包装形態個包装無し適合パイプ単管:48.6mm
  • 単管パイプ 三星商事

    単管パイプ

    三星商事
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    様々な用途に使用できるパイプです。
    用途土木・建築・仮設現場・足場等、様々な用途で使用可能できます。仕様ピン:無トラスコ品番683-9711材質厚さ(mm)2.4寸法(mm)2.4×48.6×1500全長(mm)1500JIS規格JIS G 3444外径(mm)48.6
  • クサビ式足場用手すり 光洋機械産業

    クサビ式足場用手すり

    光洋機械産業
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
    パイプ径(Φmm)Φ42.7
  • 単管キャップ ソフトキャッピカ アラオ

    単管キャップ ソフトキャッピカ

    アラオ
    119税込131
    1個
    当日出荷
    軟質タイプの本体と中空部により、クッション性に優れ、ソフトで寒さに強いです。
    用途単管の先端保護に。トラスコ品番489-7480材質塩化ビニールイエロー品名ソフトキャッピカ 48.6Φ適合パイプ径(Φmm)48.6
  • クサビ式足場用支柱 光洋機械産業

    クサビ式足場用支柱

    光洋機械産業(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
    パイプ径(Φmm)Φ48.6
  • 48.6mm単管用パイプジョイント(端末キャップ) エスコ

    48.6mm単管用パイプジョイント(端末キャップ)

    エスコ(3件のレビュー)
    895税込985
    1個
    当日出荷
    仕様端末キャップ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×29仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
  • 足場板 AD アルステージ 長谷川工業

    足場板 AD アルステージ

    長谷川工業(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1枚
    翌日出荷
    足場板最軽量タイプ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    仕様水抜き穴つき材質アルミ厚さ(mm)31タイプ片面使用各種認証(一社)仮設工業会認定品最大使用質量(kg)120
  • 共通先ゴム(鉄道・三つ手チリトリ 鉄道型水取り) テラモト

    共通先ゴム(鉄道・三つ手チリトリ 鉄道型水取り)

    テラモト(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    鉄道型水取り(DP-471-000-0)・鉄道チリトリ(DP-469-020-0)・MM鉄道チリトリ(DP-890-100-0)・三つ手チリトリ(DP-467-100-0)・MM三つ手チリトリ(DP-890-200-0)用の共通先ゴムです。
    材質ゴム
  • 単管用ジョイント金具 Sタイプ グリーンクロス

    単管用ジョイント金具 Sタイプ

    グリーンクロス
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    一般的な単管パイプ(外径48.6mm)専用の高強度ジョイント金具です。工具1つで簡単に組立ができ、作業性に優れています。M16の大径ビスを採用しており、締付操作が安定し施工性に優れています。クランプのような突起が無く、すっきりした形状で意匠性の高い仕上がりが可能です。電気亜鉛メッキによる均一で光沢感のある仕上げで、外観を重視する施工に適しています。取付幅が小さく、省スペースでの製作にも適しています。デザイン什器から内装展示什器まで幅広い用途で活用できます。
    用途単管パイプを用いた各種構造物の製作に。店舗什器、インテリアエクステリア製作、ディスプレイ什器、作業用架台、手すりやガード類の設置に。キャスター併用による可動台や、高さ調整が必要な設備の製作にも。付属品固定用ビス(必要数)包装形態個包装無し適合パイプ単管:48.6mm
  • タルキ止めクランプ タカミヤ

    タルキ止めクランプ

    タカミヤ(10件のレビュー)
    409税込450
    1個ほか
    当日出荷
    単管と垂木をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用
    用途建築現場、DIYに材質スチール質量(kg)0.41(1個)規格(社)仮設工業会非該当品適合パイプ径(Φmm)48.6
  • 足場養生シート B-プロテクトシート アラオ

    足場養生シート B-プロテクトシート

    アラオ
    5,798税込6,378
    1巻
    当日出荷
    基礎周りに敷くことで、泥はねなどの汚れを防ぎます。メッシュ状に織り上げているため、透水性に優れています。現場のイメージ向上にも役立ちます。
    用途泥はねなどの汚れ防止。トラスコ品番489-7927材質織布ポリプロピレン系長さ(m)50幅(m)1
  • 自在ジャッキベース 平和技研

    自在ジャッキベース

    平和技研(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1式(5個)
    当日出荷
    長さ(mm)ネジ棒:約380質量(kg)3.75表面処理電気メッキ棒径(Φmm)ネジ:34ベース寸法(mm)140 × 140ベース穴径(Φmm)12
  • 48.6mm 単管用パイプジョイント(キャスター金具) エスコ

    48.6mm 単管用パイプジョイント(キャスター金具)

    エスコ
    5,860税込6,446
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×61×49適合パイプ径(Φmm)48.6
  • ラバーベース アラオ

    ラバーベース

    アラオ(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1箱(50枚)
    当日出荷
    強化ゴム製で、裏面に強力な滑り止めリブがついているため、滑り止め、傷つけ防止に最適。 屋根用としても最適。 熱による相手側への付着及び汚染性がない。 滑り止め及びクッション効果が抜群。
  • ジャッキベース 大洋製器工業

    ジャッキベース

    大洋製器工業(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
    トラスコ品番296-5364寸法(mm)Φ34×380L質量(kg)3.3規格(社)仮設工業会認定品ベース寸法(mm)140×140
  • 単管キャップ グレー カメダデンキ

    単管キャップ グレー

    カメダデンキ(1件のレビュー)
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷
    端面にはめ込むだけで安全に保護ができます。 単管と同系色で目立ちません。 夏場の抜け防止用空気孔付きです。
    用途単管端面の保護に。トラスコ品番368-3734材質塩ビグレー質量(g)16適合パイプ径(Φmm)48.6
  • 太陽電池モジュール上作業台 ネグロス電工

    太陽電池モジュール上作業台

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1組
    当日出荷
    太陽電池モジュールを傷つけずにメンテナンス作業ができます。 主なモジュールサイズに対応しています。 保護具は耐候、耐熱、耐寒に優れています。
    用途メンテナンス用品材質アルミニウム合金幅(mm)240最大積載量(kg)120傾斜角度(°)アレイ面:10未満間隔(mm)モジュールの設置:10以上
仮設機材