カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- びん/容器類(3,595)
- カルシウム管(15)
- ビーカー/計量カップ/コップ(541)
- 試験管/チューブ/栓類(1,877)
- スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管(480)
- 石英製品(80)
- ヘマトクリット毛細管(14)
- 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)(1,051)
- ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(795)
- ディスポ容器(132)
- バケツ/バケツ型密閉容器(293)
- メスシリンダー(269)
- 共通摺合せ商品/セパラブル製品(752)
- フラスコ(1,110)
- メスフラスコ(319)
- 実験研究用液量計(37)
- ガラス製蒸発皿/時計皿(51)
- 比色管(27)
- フリージングコンテナ(フリーズボックス)(270)
- 実験研究用トラップ(196)
- 乳脂計(13)
- ガラス・樹脂・金属容器
- 科学研究・開発用品
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(229)
- 2~3未満(251)
- 3~4未満(249)
- 4~5未満(185)
- 5~6未満(536)
- 10~20未満(1,328)
- 20~30未満(976)
- 30~40未満(629)
- 50~60未満(1,296)
- 60~70未満(247)
- 100~200未満(1,948)
- 200~300未満(1,607)
- 300~400未満(609)
- 500~600未満(1,500)
- 1000~2000未満(1,416)
- 2000~3000未満(774)
- 3000~4000未満(297)
- 5000~6000未満(296)
- 10000~20000未満(215)
- 20000~30000未満(119)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(32)
- NEG(日電理化硝子)(1,385)
- アズワン(957)
- 三商(704)
- TGK(東京硝子器械)(632)
- 日本理化学器械(NRK)(457)
- Thermo Fisher Scientific(413)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(401)
- エスコ(378)
- SIBATA(柴田科学)(337)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(332)
- コスモスビード(304)
- 旭製作所(232)
- マルエム[理化学・容器](218)
- climbing(クライミング)(211)
- ケニス(201)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(166)
- Thermo Scientific Nalgene(166)
- サンプラテック(150)
- 瑞穂化成工業(134)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む

BHL-2000KNo.1(N)
TAKEMOTO¥819税込¥9011個当日出荷持ち手のついた大型容器です。 詰替えに便利な大容量ボトルです。トラスコ品番772-5922材質高密度ポリエチレン(HDPE)幅(mm)104色透明容量(mL)2220高さ(mm)309質量(g)142奥行(mm)104
Oリング セパラブルフラスコ用
SIBATA(柴田科学)¥1,998~税込¥2,198~1箱(3個)ほか当日出荷から14日以内出荷平面溝付きタイプのセパラブルフラスコ用バンドと組み合わせてセパラブルカバーとセパラブルフラスコの間にはさんで密閉します。
JPボトル(PP広口瓶 透明)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥159~税込¥175~1個(1個)ほか当日出荷から5日以内出荷口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
ポリプロピレン青目盛ビーカー(取手付)
TRUSCO¥359~税込¥395~1個当日出荷エンボス加工に比べ、青い目盛で視認性が良いです。耐薬品性に優れています。オートクレーブ滅菌可能です。材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類取手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
ビオラモ遠沈管 VIOシリーズ
アズワン¥1,160~税込¥1,276~1袋(20本)ほか当日出荷少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 読み取りやすい白色目盛付きです。 25mLタイプもあります!仕様(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)材質本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR目盛白色印刷耐熱温度(℃)-80~121強度(g)(耐遠心)20000
フリー容器(ボンドボトル)
GA(グリーンエース)¥479~税込¥527~1個当日出荷から3日以内出荷広範囲な用途に使える円筒型の広口容器です。 耐薬品性・衝撃性に優れ、衛生的な容器です。材質PE耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
メディウム瓶
PYREX(パイレックス)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌々日出荷硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で180℃まで耐える事ができます。耐熱温度(℃)180材質硼珪酸ガラス色透明(キャップ赤)ねじ規格GL-45口形状広口
サンプラ(R)カップ(ニューディスカップ)(箱売り)
サンプラテック(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1ケース(500個)ほか当日出荷ポリプロピレン製ですので、耐薬品性はもちろん、耐熱性にもすぐれ、また、液残りもほとんどありません。注ぎ口が付いて大変便利です。目盛が両側に付いていますので、計量しやすくなっています。再使用もでき、積み重ねて保管できます。材質ポリプロピレン目盛あり
メートルグラス(PP)
AZ(エーゼット)(3件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷目盛が刻印されているので、消えにくいです。材質PP容量(mL)100高さ(mm)1401目盛(mL)5目盛あり
ケミカルコック ナット付き
瑞穂化成工業(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷瑞穂化成工業のケミカルコックです。取り外しのできるMJテナー等の交換用コックです。食品にも使用できます。用途コックの交換・紛失時等 ※瑞穂化成工業のコック付き(コック交換可能式のみ可)適合2100、2101、2102材質ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)寸法H(mm)87寸法B(mm)17.5寸法W(mm)90耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合寸法E(ねじ寸)20A
扁平缶用 キャンピングコック
瑞穂化成工業(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷瑞穂化成工業の扁平缶専用コックです。食品にも使用できます。用途適合容器へコックをつけたい際に材質ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合![サンプル管瓶(褐色) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33147536-220209-02.jpg)
サンプル管瓶(褐色)
マルエム[理化学・容器](4件のレビュー)¥58~税込¥64~1本当日出荷から翌々日出荷キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。耐熱温度(℃)本体/約150、蓋/約60材質硼珪酸ガラス色褐色目盛なし材質(フタ)PE、赤部分/PP
ねじ口洗浄びん(ムエンケ式)
SIBATA(柴田科学)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。外径(Φmm)[ゴム止め]8仕様ISO ねじGL-45種別ムエンケ式材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)1目盛(mL)100材質(キャップ)PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(パッキン)PTFE
ねじ口びん 赤キャップ付
DURAN(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
ポリエチレンビーカー
瑞穂化成工業(10件のレビュー)¥93~税込¥102~1個当日出荷耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。仕様目盛付、取手なし材質ポリエチレン(PE)種類ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ステンレスドラム缶 クローズ缶
¥59,980税込¥65,9781缶当日出荷SUS304の材質を使用した、クローズドタイプのドラム缶です。 耐食性・耐久性・清浄性に優れています。 クローズドタイプのため、液体などの保管・運搬に最適です。用途液体の保管・運搬用に材質SUS304質量(kg)26.5タイプクローズ缶容量(L)200内径(Φmm)567全高(mm)895外径(Φmm)581板厚(mm)1.5内高(mm)847
細口瓶 中栓付き NVNシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥71~税込¥78~1本ほか当日出荷から3日以内出荷中栓付きで液漏れリスクを低減します。材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)約70
缶用キャップ 大(65mm) ヒモ付
千曲化成¥319税込¥3511個当日出荷千曲化成製大口缶用内径65mmキャップです。用途千曲化成製缶口部内径65mmの缶にお使いいただけます。落下防止のつり輪付タイプです。材質HDPE(高密度ポリエチレン)色ナチュラル質量(g)30内径(Φmm)65(キャップ内径)RoHS指令(10物質対応)対応パッキンあり
ねじ口ガス洗浄瓶
SIMAX¥9,998税込¥10,9981個欠品中容量(mL)500材質本体/硼珪酸ガラス、青キャップ・タケノコ部/PP、ガスケット/シリコン寸法(mm)Φ86×1761目盛(mL)100ねじ口規格(GL)45チューブ接続口径(Φmm)外径8・タケノコアズワン品番3-6014-21
扁平缶20L カラー容器(ノズルなし)
瑞穂化成工業(15件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷高品質のポリエチレン容器です。両口パッキン付きのカラー容器。食品にも使用できます。キャンプ等にもご使用いただいております用途液体の保存・保管等容量(L)20目盛なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×178×416








![試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10065465-220204-02.jpg)


















![バイアル瓶用 アルミキャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26979277-181126-02.jpg)
![サンプル管瓶(褐色) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33147536-220209-02.jpg)


![ニューPPサンプル管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33143241-160119-02.jpg)