カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- びん/容器類(3,595)
- カルシウム管(15)
- ビーカー/計量カップ/コップ(541)
- 試験管/チューブ/栓類(1,877)
- スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管(480)
- 石英製品(80)
- ヘマトクリット毛細管(14)
- 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)(1,051)
- ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(795)
- ディスポ容器(132)
- バケツ/バケツ型密閉容器(293)
- メスシリンダー(269)
- 共通摺合せ商品/セパラブル製品(752)
- フラスコ(1,110)
- メスフラスコ(319)
- 実験研究用液量計(37)
- ガラス製蒸発皿/時計皿(51)
- 比色管(27)
- フリージングコンテナ(フリーズボックス)(270)
- 実験研究用トラップ(196)
- 乳脂計(13)
- ガラス・樹脂・金属容器
- 科学研究・開発用品
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(229)
- 2~3未満(251)
- 3~4未満(249)
- 4~5未満(185)
- 5~6未満(536)
- 10~20未満(1,328)
- 20~30未満(976)
- 30~40未満(629)
- 50~60未満(1,296)
- 60~70未満(247)
- 100~200未満(1,948)
- 200~300未満(1,607)
- 300~400未満(609)
- 500~600未満(1,500)
- 1000~2000未満(1,416)
- 2000~3000未満(774)
- 3000~4000未満(297)
- 5000~6000未満(296)
- 10000~20000未満(215)
- 20000~30000未満(119)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(32)
- NEG(日電理化硝子)(1,385)
- アズワン(957)
- 三商(704)
- TGK(東京硝子器械)(632)
- 日本理化学器械(NRK)(457)
- Thermo Fisher Scientific(413)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(401)
- エスコ(378)
- SIBATA(柴田科学)(337)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(332)
- コスモスビード(304)
- 旭製作所(232)
- マルエム[理化学・容器](218)
- climbing(クライミング)(211)
- ケニス(201)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(166)
- Thermo Scientific Nalgene(166)
- サンプラテック(150)
- 瑞穂化成工業(134)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む

サンプラ(R)RBボトル
サンプラテック(4件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷特殊な成型技術でブロー成型することにより幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物のガス透過を防止します。塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野でも実力が認められてきています。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。材質シーラーRB、その他の材質
MJテナーケミカルコック(液残り防止)
瑞穂化成工業(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷容器底部が傾斜構造で全量に近い液を取り出すことが可能です。内容表示プレート付です。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。容器に3/4のソケット(メネジ)を取り付けています。パッキン付き目盛付。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。用途液体の保管、排出等内径A(Φmm)99仕様パッキン付、3/4ソケット付、コック付き(取り外し可)材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体形状ケミカルコックタイプ広口ねじの呼び寸法20A目盛あり寸法D(mm)230口内径(Φmm)99寸法W(mm)318口数片口目盛間隔2Lノズルなし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合幅W(mm)318取手ありパッキンあり
ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明)
NEG(日電理化硝子)¥8,598~税込¥9,458~1組(50個)ほか当日出荷から翌日出荷全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼りフタPP
20Lポリタンク スタッキングタイプ
千曲化成¥2,798税込¥3,0781個当日出荷・高さが低く抜群の安定感で積み重ねがしやすく狭いスペースにも効率良く置け運搬もしやすい。・一般的な20L缶と比較した場合、積み重ね時の高さが圧倒的に低い。・側面は両面凹凸がなくフラットなのでラベル等が貼りやすい。・キャップは危険物容器の灯油缶にも使用される耐油性塩化ビニールパッキンを使用。・流通量の多い50mmキャップ、38mm口径を採用、ノズル、コックの使用も可。材質ポリエチレン色白質量(g)1400容量(L)20内径(Φmm)キャップ:50口内径(Φmm)38外寸(mm)370×280×285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×280×285口数両口ノズルなし耐熱温度(℃)70コックなし(別売)取手あり
クリアー広口ボトル
サンプラテック¥239~税込¥263~1個当日出荷から4日以内出荷中身をはっきりと視認できるクリアータイプのボトルです。材質本体/K-RESIN、蓋/PP耐熱温度(℃)60(目盛入)
4L-HO-F PE容器
ハニー(1件のレビュー)¥49税込¥541個当日出荷4L-HO-F専用ノズル用途4L-HO-F専用ノズル、食品・液体材質ポリエチレン全長(mm)107質量(g)6.4口内径(Φmm)本体側:34.3 吐出側25
オートサンプラー用バイアル LLG Labware 9-425シリーズ
LLG Labware¥2,398~税込¥2,638~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。容量(mL)1.5材質(本体)ホウケイ酸ガラスキャップタイプ9-425口形状ねじ口
BUB 水缶
プラテック(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷から翌々日出荷水保存用のコック付きポリタンク【ウォータータンク】 コック付きの水保存用ポリタンク。 コックのレバー操作で簡単に水の吐出が可能です。キャップをゆるめたり、面倒なエアピン操作の必要は有りません。 コックには出水用と空気用の2つの口があり、空気を吸入しながら最後まで安定して水が出ます。 水を入れる口はワイドな直径9cm。手を入れて中まで洗えます。 使用後はコックより水漏れする場合がありますので、必ずコックが上にある状態にして下さい。材質ポリエチレン、ABS、シリコン容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×380×335口数両口ノズルなしコックあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×24×32取手あり
共栓三角フラスコ
TGK(東京硝子器械)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から10日以内出荷ほうけい酸ガラス-1用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。 減圧では使用しないで下さい。種別三角フラスコ
石英ガラス板
ケニス¥6,798~税込¥7,478~1個(5枚)ほか当日出荷熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。材質合成石英ガラス厚さ(mm)1.0耐熱温度(℃)1000純度(%)Si/99.99%以上
BHL-1000 No.1(N) 3-4番型
TAKEMOTO¥469税込¥5161個当日出荷持ち手のついた大型容器です。 詰替えに便利な大容量ボトルです。トラスコ品番772-5914材質高密度ポリエチレン(HDPE)幅(mm)83色透明容量(mL)1083高さ(mm)248質量(g)83奥行(mm)83
18-0一斗缶用蓋
SUGICO(スギコ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷一斗缶用の被せ蓋です。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×20RoHS指令(10物質対応)対応
サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓付)
サンプラテック¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。 本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。 酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。 耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。 ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。 分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。耐熱温度(℃)200材質PFA口形状広口中栓あり
キャップロート20L用
瑞穂化成工業(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷瑞穂化成工業の20L扁平缶専用のキャップロートです。廃液中の異物混入を防ぐため、キャップロートに網を取り付けています。食品にも使用できます。用途液体・廃液の回収等適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MGトラスコ品番226-7900材質ポリエチレン(PE)色ブラウン質量(g)70内径(Φmm)99寸法H(mm)163外径(Φmm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×124×163基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
目盛付きバケツ (LDPE)
Kartell(カルテル)(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から3日以内出荷ハンドル付き、リム、注ぎロ付き。材質本体:LDPE、ハンドル:亜鉛メッキスチール目盛あり1目盛1L取手あり
シリコン・Cキャップ
太陽興業(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から7日以内出荷試験管や培養ビンに、直接キャッピングして蒸気滅菌できます。 内側に凸部の縦条がありますので、ゆるくかぶせれば通気栓となり、強く押し込むと密栓になります。用途培養用
メジューム瓶 茶
ケニス¥2,998~税込¥3,298~1個(100mL)ほか当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製のメジューム瓶です。本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応しています。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れは良好で、液切れリング不要です。外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べて耐熱性に優れ、溶出物も少なく済みます。色茶耐熱温度(℃)最大180オートクレーブの可否可
ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓なし)
サンプラテック¥87~税込¥96~1個(1個)翌日出荷特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。材質本体/HDPE 蓋/PP
ポリタンク
アズワン¥1,480税込¥1,6281個当日出荷少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。広口タイプです。液体や粉体の注入・注出に便利です。仕様1つ口寸法(mm)ロート:上部そそぎ口内径/Φ118、テーパー部外寸法/Φ41~16×40、吐出口内径/Φ15m、ロートアダプター:内径(上部×下部)/Φ40×20、外径(上部×下部)/Φ46×27.5容量(L)5内径(Φmm)タンク口:43アズワン品番3-5939-03タンクサイズ195×145×250mm
丸型アルミ皿(持ち手付き)
Eagle Thermoplastics¥1,798~税込¥1,978~1袋(100枚)ほか当日出荷から翌々日出荷持ちやすいタブ付きです。重ねた時に容易に取れるように側面は角度がついています。蒸発皿・計量皿・容器のカバーとしても使用可能です。材質アルミニウム
5L灯油缶 消防法適合品
北陸土井工業(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281缶当日出荷灯油の保管用ポリ缶。小容量で、小分けに便利。適合マーク付。消防法適合品。材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR質量(g)(約)550容量(L)(約)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)275×145×230
広口瓶 取手付
瑞穂化成工業¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から6日以内出荷高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品に使用できます。用途液体の保存・保管等耐熱温度(℃)80仕様中栓付、取手付材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)目盛なし口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99中栓あり
ポリシリンダー PP
日本メディカルサイエンス(3件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷台座取り外し可材質本体/PP(ポリプロピレン)、台座/PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)本体/120、台座/80
ネジ口メディウム瓶
SIMAX¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から翌々日出荷耐熱温度(℃)140仕様パッキン付き材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)色茶(青キャップ付)タイプ遮光ねじ口規格(GL)45口内径(Φmm)29.8オートクレーブの可否可
ウォータータンク用スタンド〈ベルト・フック付〉
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷材質本体:鉄(メラミン樹脂塗装)質量(kg)約1.4色グリーン収納時寸法(mm)(約)幅315×奥行460×厚さ55組立寸法(mm)(約)幅300×奥行315×高さ365