カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- びん/容器類(3,620)
- カルシウム管(15)
- ビーカー/計量カップ/コップ(541)
- 試験管/チューブ/栓類(1,876)
- スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管(480)
- 石英製品(81)
- ヘマトクリット毛細管(14)
- 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)(1,054)
- ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(796)
- ディスポ容器(132)
- バケツ/バケツ型密閉容器(293)
- メスシリンダー(269)
- 共通摺合せ商品/セパラブル製品(752)
- フラスコ(1,113)
- メスフラスコ(321)
- 実験研究用液量計(37)
- ガラス製蒸発皿/時計皿(51)
- 比色管(27)
- フリージングコンテナ(フリーズボックス)(270)
- 実験研究用トラップ(197)
- 乳脂計(13)
- ガラス・樹脂・金属容器
- 科学研究・開発用品
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(229)
- 2~3未満(251)
- 3~4未満(248)
- 4~5未満(185)
- 5~6未満(536)
- 10~20未満(1,327)
- 20~30未満(976)
- 30~40未満(630)
- 50~60未満(1,296)
- 60~70未満(248)
- 100~200未満(1,947)
- 200~300未満(1,607)
- 300~400未満(609)
- 500~600未満(1,500)
- 1000~2000未満(1,416)
- 2000~3000未満(775)
- 3000~4000未満(296)
- 5000~6000未満(296)
- 10000~20000未満(215)
- 20000~30000未満(118)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(32)
- NEG(日電理化硝子)(1,384)
- アズワン(976)
- 三商(720)
- TGK(東京硝子器械)(632)
- 日本理化学器械(NRK)(457)
- Thermo Fisher Scientific(413)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(401)
- エスコ(379)
- SIBATA(柴田科学)(337)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(332)
- コスモスビード(304)
- 旭製作所(232)
- マルエム[理化学・容器](218)
- climbing(クライミング)(211)
- ケニス(201)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(166)
- Thermo Scientific Nalgene(166)
- サンプラテック(150)
- 瑞穂化成工業(134)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む

エコノミーPE瓶(細口)
ケニス(11件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から翌々日出荷長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から7日以内出荷内容物を排出できるようにボールバルブを取り付けています。 バルブもステンレス製のため、耐薬品性に優れています。仕様ボールバルブ付、フタ付材質(フタ)ステンレス取手あり
500ml 計量カップ(耐熱)
エスコ(1件のレビュー)¥650税込¥7151個当日出荷エスコ品番EA991KA-37材質AS樹脂寸法(mm)A:96、B:158、C:110容量(mL)5001目盛(mL)(20mLを下限として)10耐熱温度(℃)100
ねじ口びん2ホース接続キャップ
DURAN¥15,980税込¥17,5781袋(2個)当日出荷●ノズル外径Φ9、Φ12の二段ノズルのついたキャップです。 ・GL-45のねじ口DURANRびんに使用できます。内径Φ8~Φ11のチューブが接続可能です。材質ポリプロピレン型式GL-45ゴム止外径(Φmm)9、12
ねじ口びん液切リング
DURAN¥2,498~税込¥2,748~1袋(10個)当日出荷から3日以内出荷●ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。型式GL-45
18-8ステンレスバケット A型つる付
TRUSCO¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷仕様●本体及びベース一体形適合食品衛生法適合・ポジティブリスト対象外適合機種T-MNM-AB(適合フタ:T-MNM-AB)材質ステンレス(SUS304)直径(Φmm)300内径(Φmm)285
18-8バケット用蓋(全サイズ共通)
ミネックスメタル¥1,398税込¥1,5381個当日出荷適合13~18L用材質18-8ステンレス厚さ(mm)約18外径(Φmm)約305パンチ径(Φmm)2.2TKG品番9-0194-1401TKG品番(2017)6-0182-1501
NX-5用中栓用穴有りキャップ
BOLL(2件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷NX-5用中栓用キャップです。AGX-○Nにも合います。仕様パッキンなし適合AGX-2N/5N/5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5NA、AGX-2GA・5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A寸法(mm)H20×W60×D60高さ(mm)19質量(g)14内径(Φmm)40外径(Φmm)62RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカーボネート瓶(広口)
アズワン(2件のレビュー)¥337~税込¥371~1本当日出荷から翌々日出荷中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン)タイプ広口
フッ素加工広口試薬瓶(目盛りなし)
NALGENE(ナルゲン)¥649~税込¥714~1本当日出荷壁面の物理的性能を強化し、溶剤の吸収や浸透が減少するよう表面(内外共)が加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。もれ防止タイプです。中栓なし。材質(本体)HDPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)目盛なし
ポリエチレンビーカー
瑞穂化成工業(10件のレビュー)¥93~税込¥102~1個当日出荷耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。仕様目盛付、取手なし材質ポリエチレン(PE)種類ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
詰替え容器(尖がりキャップ 中栓付)
ミリオン・ジオサービス¥959~税込¥1,055~1組(50mL×10本)ほか当日出荷から4日以内出荷耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
ビオラモ遠沈管 25mL VIO-25Bシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(20本)当日出荷少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。仕様(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)材質本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR容量(mL)25(バルクパック)目盛刻印寸法(Φ×mm)30×75耐熱温度(℃)-80~121アズワン品番4-792-03遠心強度(耐)4000G
GL-45用 コネクターキャップ
三商¥4,998税込¥5,4981個当日出荷GL-45用、耐薬品性の高いPTFE製コネクターキャップです。M-6ネジ穴が3ヶ所あり、外径3mmもしくは1/8インチのPTFEチューブを貫通させて使用できます。チューブを固定できます。(別売品フェルール&コネクター使用時)。不使用の穴はシール栓でふさいで下さい(別売)。付属品PP製穴あきキャップ材質PTFEフランジ外径(Φmm)41胴外径×高さ(mm)29×20
遠沈管 100mL レーザーマーカー目盛付、バルク包装 2355-100シリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥7,998税込¥8,7981箱(30本)当日出荷材質(本体/CAP)PP/HDPE寸法(mm)45×104容量(mL)100遠心力(xg)3000
フリーザーラック
SSI¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷1.5mLマイクロチューブの収納や輸送等に便利なボックスです。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の管理が簡単です。材質PP寸法(mm)71×153×54滅菌オートクレーブ可能架数50本
JK-PPボトル細口(中栓なし)
ケニス¥109~税込¥120~1個当日出荷耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。材質本体・フタ/PP、目盛入
扁平缶ボールコック付
瑞穂化成工業¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から8日以内出荷容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。用途液体の保管、排出等仕様パッキン付、3/8ソケット付、BH-1310コック付材質容器/ポリエチレン(PE)、コック/黄銅、パッキン/ポリエチレン発泡体ねじの呼び寸法10A目盛なし材質(コック)黄銅耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
扁平缶20L カラー容器(ノズルなし)
瑞穂化成工業(6件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。型番:2041N用途液体の保存・保管等容量(L)20口内径(Φmm)44×50材質ポリエチレン(PE)寸法H(mm)4161目盛(mL)5000幅B(mm)350寸法A(mm)50寸法D(mm)178材質(パッキング)ポリエチレン発泡体寸法W(mm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×410目盛間隔5Lノズルなし全高H(mm)410耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm350×170×410内径A(Φmm)50奥行E(mm)170把手幅D(mm)90高さC(mm)370(首下まで)内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44
共通摺合異径縮小アダプター
SIBATA(柴田科学)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から3日以内出荷共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも小さいメス形を接続するものを縮小アダプターと呼んでいます。材質ほうけい酸ガラス