絞り込み
容量(mL)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11,952件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セパラブルカバー120型 アズワン

    セパラブルカバー120型

    アズワン
    23,661税込26,027
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1口内径(Φmm)120
  • 石英ボート アズワン

    石英ボート

    アズワン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
  • 結晶皿 アズワン

    結晶皿

    アズワン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硬質ガラス
  • 共通摺合 空気冷却器 アズワン

    共通摺合 空気冷却器

    アズワン
    5,445税込5,990
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • ねじ口瓶用 キャップ(軟質チューブ用) アズワン

    ねじ口瓶用 キャップ(軟質チューブ用)

    アズワン
    12,870税込14,157
    1個
    当日出荷
    上部にチューブが着脱しやすいように少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。 ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にコネクターに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。"
    材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)+110適合チューブ内径(Φmm)6~8接続口径(Φmm)外径/ 9、内径/ 6RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否不可
  • 扁平缶 活栓付瓶用 傾斜スタンド アズワン

    扁平缶 活栓付瓶用 傾斜スタンド

    アズワン
    29,300税込32,230
    1個
    当日出荷
  • 秤量瓶(PP) Kartell(カルテル)

    秤量瓶(PP)

    Kartell(カルテル)
    839税込923
    1本
    翌々日出荷
    耐酸性・気密性に優れています。
    耐熱温度(℃)120仕様オートクレーブ可材質PP(ポリプロピレン)目盛なし
  • 角型手提瓶(目盛りなし) アズワン

    角型手提瓶(目盛りなし)

    アズワン
    2,594税込2,853
    1個
    当日出荷
    仕様口外径/Φ54mmその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ・中フタ/PE(ポリエチレン)寸法(mm)221×217×307容量(L)10口内径(Φmm)44アズワン品番5-040-01
  • ペットボトル(目盛りなし) アズワン

    ペットボトル(目盛りなし)

    アズワン(1件のレビュー)
    16,038税込17,642
    1箱(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
    材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
  • ピアースバイアル 大阪ケミカル

    ピアースバイアル

    大阪ケミカル
    4,798税込5,278
    1箱(12本)
    当日出荷
    外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
    仕様オートクレーブ滅菌可能材質高品質ボロシリケイトガラス製
  • ねじ口U式容器(スチロール管瓶) アズワン

    ねじ口U式容器(スチロール管瓶)

    アズワン(1件のレビュー)
    14,652税込16,117
    1箱(100本)
    当日出荷
    材質本体・フタ/PS(ポリスチレン)口内径(Φmm)50
  • スチロールT型瓶 アズワン

    スチロールT型瓶

    アズワン(2件のレビュー)
    356税込392
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体/PS(ポリスチレン)、 フタ/PE(ポリエチレン)
  • 細口びん TGK(東京硝子器械)

    細口びん

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    139税込153
    1本
    4日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン樹脂)茶褐色
  • ポリ滴びん TGK(東京硝子器械)

    ポリ滴びん

    TGK(東京硝子器械)
    449税込494
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    二重びん
    容量(mL)30仕様シリコンスポイト1mL付き材質PP(ポリプロピレン樹脂)タイプゴム帽タイプ
  • 時計皿 PTFE TGK(東京硝子器械)

    時計皿 PTFE

    TGK(東京硝子器械)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • メスシリンダー(青目盛付き) PMP製 クラスA BRAND

    メスシリンダー(青目盛付き) PMP製 クラスA

    BRAND
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    目盛あり
  • フリージングコンテナー用フタ FC-C NEG(日電理化硝子)

    フリージングコンテナー用フタ FC-C

    NEG(日電理化硝子)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
    TGK品番717-04-30-14適合本体(FC-4、FC-6を除くすべて)型式FC-Cフタ寸法(mm)120×193×20H
  • フリージングコンテナー 本体C NEG(日電理化硝子)

    フリージングコンテナー 本体C

    NEG(日電理化硝子)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
    TGK品番717-04-30-33型式本体C寸法(mm)190×230×80H適合中仕切FC-4専用
  • ハンドクリンパー 大阪ケミカル

    ハンドクリンパー

    大阪ケミカル(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    操作はとても簡単、ハンドルを握り締めるだけです。 アルミキャップを締めるときに使用します。
    内容締める
  • JK-ボトル広口 TGK(東京硝子器械)

    JK-ボトル広口

    TGK(東京硝子器械)
    85税込94
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    中栓不要のポリエチレンボトルです。 インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。
    材質本体/HDPE、キャップ/PP
  • 18-8 バケットB型(両手付) ミネックスメタル

    18-8 バケットB型(両手付)

    ミネックスメタル
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    板厚(mm)0.4
  • 試料カップ(バイオカップ) リスパック

    試料カップ(バイオカップ)

    リスパック
    5,298税込5,828
    1セット(100個)
    翌日出荷
    バイオPETを一部混合した、環境にやさしいハイブリッド素材のカップです。透明度にも優れています。蓋が付属しており、保存に便利です。
    材質本体・蓋/A-PET+バイオPET寸法(mm)外径101Φ×全高44容量(mL)263入数(個)100
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-38 FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-38 FCキャップ付

    三商
    3,698税込4,068
    1本
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)88×191(高さはキャップを除く)
  • 密閉容器 (ステンレス製/アクリル蓋) エスコ

    密閉容器 (ステンレス製/アクリル蓋)

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    蓋は、1点パッチン止式。
    材質本体:SUS304 ふた:アクリル ふたパッキン部:TPR
  • 試料カップ(バイオカップ) リスパック

    試料カップ(バイオカップ)

    リスパック
    4,198税込4,618
    1セット(100個)
    翌日出荷
    バイオPETを一部混合した、環境にやさしいハイブリッド素材のカップです。透明度にも優れています。蓋が付属しており、保存に便利です。
    材質本体・蓋/A-PET+バイオPET容量(mL)158外径×高さH(Φmm×mm)86×40入数100個
  • 三商 アクリルシリンダー 10L 三商

    三商 アクリルシリンダー 10L

    三商
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷
    使いやすい取っ手の付いた大容量メスシリンダーです。目安目盛付。
    容量(L)10目盛(mL)200寸法(Φmm)【台】300胴内径×胴外径×全高(mm)192×200×460
  • コマセバケツ(蓋付)角20 伸和

    コマセバケツ(蓋付)角20

    伸和
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    釣りに便利なシールタイプのフタ付きバケツ。 釣りだけでなく、木炭などの推分を嫌うものの保管や、アウトドア用の即席バケツなどでも使える優れものです。
    材質ポリプロピレン,ポリエチレン幅(mm)335ナチュラル高さ(mm)315質量(g)1054奥行(mm)320フタの有無あり
  • 扁平缶ボールコック付(広口) 瑞穂化成工業

    扁平缶ボールコック付(広口)

    瑞穂化成工業
    10,980税込12,078
    1個(1個)
    4日以内出荷
    容器本体にPT3/8のナットを取り付けていますので、他のコックも取替え可能です。
    材質本体・蓋/PE コック/黄銅 パッキン付口内径(Φmm)99
  • クリームダブルキャップ ケニス

    クリームダブルキャップ

    ケニス
    3,698税込4,068
    1組(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    柔らかい合成ゴムを使用したダブルキャップです。試験管に差し込み、上部は外側に折り返し密栓します。
    材質合成ゴム入数50
  • エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフチューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    9,398税込10,338
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    汚染リスクの回避と保存スペースの大幅な節約を可能にします。
    仕様滴下容量:25000×g材質透明ポリプロピレン容量(mL)5
  • サンプル管瓶 透明 ケース販売 マルエム[理化学・容器]

    サンプル管瓶 透明 ケース販売

    マルエム[理化学・容器]
    5,598税込6,158
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、キャップ固定内ブタ/PP(ポリプロピレン)透明
  • ビオラモ遠沈管 VIOシリーズ アズワン

    ビオラモ遠沈管 VIOシリーズ

    アズワン
    8,990税込9,889
    1箱(10袋×20本)
    翌々日出荷
    最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。50mL自立型が登場!。
    仕様●耐遠心強度:4000G●無毒性:細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100) ●DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー●電子線滅菌済材質本体/PP、キャップ/HDPE容量(mL)50(バルクパック)目盛白色印刷耐熱温度(℃)-80~+121本体サイズ(mm)Φ30×114アズワン品番1-3500-35
  • らくらく中栓ボトル アズワン

    らくらく中栓ボトル

    アズワン
    139税込153
    1本
    翌々日出荷
    中栓の着脱操作不要!。中栓はキャップにセット済みで、セットされた中栓は使用中に外れません。キャップが緩んだ際の気密性にも優れています。
    材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE
  • アルミホイルシャーレー 200枚入 テラオカ

    アルミホイルシャーレー 200枚入

    テラオカ
    3,298税込3,628
    1箱(200枚)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    秤量皿の代用や資料を乾燥させるための容器として適しています。
  • アイボーイ 広口用フタ IBHシリーズ アズワン

    アイボーイ 広口用フタ IBHシリーズ

    アズワン
    47税込52
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様●材質:PP(ポリプロピレン)
  • A型PTFEパッキン PPAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    A型PTFEパッキン PPAシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐薬品性に優れています。
    材質PTFE
  • PP三角フラスコ(青目盛) BRAND

    PP三角フラスコ(青目盛)

    BRAND
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    中身が見やすい、目盛付きのPP製三角フラスコです。底が平らなためスムーズに撹拌が可能です。
    付属品スクリューキャップ種別三角フラスコ材質PP規格ネジ口:GL-45
  • UN段ボール・角缶輸送キット S-2215シリーズ ULINE

    UN段ボール・角缶輸送キット S-2215シリーズ

    ULINE
    8,998税込9,898
    1セット
    翌々日出荷
    国際規則に従って製造・製作された梱包ボックスです。段ボールと金属缶がセットになっています。
    材質段ボール/紙、金属缶/スズメッキ鉄板等級容器等級:II、III
  • PPビーカー ナリカ

    PPビーカー

    ナリカ
    140税込154
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー。ポリプロピレン製、目盛付、耐熱121℃(オートクレーブ滅菌可能)
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリテナー 偏平 4L サンプラテック

    ポリテナー 偏平 4L

    サンプラテック
    789税込868
    1本
    当日出荷
    中栓付き偏平型の4Lタンクです。取手は本体上部に付いております。
    用途液体の輸送、保管に。トラスコ品番557-5371材質ポリエチレン幅(mm)178高さ(mm)260奥行(mm)115容量(L)4口径(mm)31中栓
ガラス・樹脂・金属容器