絞り込み
容量(mL)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11,952件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーバケツ 6013 8型 305パイ×200 ヒマラヤ化学工業所

    カラーバケツ 6013 8型 305パイ×200

    ヒマラヤ化学工業所(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    広口タイプで使いやすく、軽くてサビにくいアルミハンドル製です。現場、洗車用等に。
    仕様●熱さ、寒さに強い●丈夫で長持ちするバケツ●材質/仕上:本体:ポリエチレン、ハンドル:アルミ●原産国:日本●コード番号:334-8178アズワン品番67-2231-09取手あり
  • カラーバケツ 6015 12型 325パイ×247 ヒマラヤ化学工業所

    カラーバケツ 6015 12型 325パイ×247

    ヒマラヤ化学工業所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    広口タイプで使いやすく、軽くてサビにくいアルミハンドル製です。現場、洗車用等に。
    仕様●容量(L):12●高さ(mm):247●色:イエロー●外径(mm):325●熱さ、寒さに強い●丈夫で長持ちするバケツ●材質/仕上:本体:ポリエチレン、ハンドル:アルミ●原産国:日本●コード番号:334-8180アズワン品番67-2230-96
  • 広口ポリ容器(中蓋付) EA508AJシリーズ エスコ

    広口ポリ容器(中蓋付) EA508AJシリーズ

    エスコ
    905税込996
    1個
    欠品中
    仕様●容量(L):2●胴径(mm):126●高さ(mm):245●入数:1個●材質:ポリエチレン●フタ内径:85mm●重量:174g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
  • バッグインコンテナー用 ステンレスホルダー エム・あい

    バッグインコンテナー用 ステンレスホルダー

    エム・あい
    6,998税込7,698
    1本
    6日以内出荷
    ステンレス304製でさびにくく丈夫、水洗いでの衛生管理が可能です。バッグインボックス・バッグインコンテナーの中にあるポリエチレン容器の蓋に向かって、ステンレスホルダーをスライディングすることで装着でき、取り外しも簡単です。蓋が容器に固定されることで液体抽出・注入作業がラクにでき、作業効率化・作業負担軽減につながります。
    用途バッグインボックス・バッグインコンテナーの中のポリエチレン容器蓋の固定具仕様使用可能容器:バッグインコンテナー20L用・10L用またはバッグインボックス内のポリエチレン容器材質SUS304寸法(mm)185×55×25
  • セラムチューブ 自立型・アウターキャップ 住友ベークライト

    セラムチューブ 自立型・アウターキャップ

    住友ベークライト
    28,980税込31,878
    1箱(10包×50本)
    当日出荷から22日以内出荷
    細胞・血清・抗体など貴重な検体を安全に保存します。検体輸送の容器(一次容器)として用いることも可能です(空輸の包装に関する国際規格IATAのPI602/650に準拠)。
    仕様自立型・アウターキャップ材質PP(ポリプロピレン)
  • 遠沈管 IWAKI(AGCテクノグラス)

    遠沈管

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    4,198税込4,618
    1袋(50本)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 バルク包装の袋にはジッパーがついており、保管に便利です。 ポリプロピレン製は許容遠心力が大きく、細胞・タンパク質の吸着が少ないです。 ポリスチレン製は透明でサンプルの観察に適しています。
    滅菌放射線照射済材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)
  • 広口ねじ口瓶・GL80 14393シリーズ DWK Life Sciences

    広口ねじ口瓶・GL80 14393シリーズ

    DWK Life Sciences
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    広口のため、試料の出し入れや洗浄が容易です。
    材質本体/硼硅酸ガラス3.3、フタ/PP規格(フタ)GL-80耐熱温度(℃)140キャップ色色(本体)透明
  • 樹脂製コンテナ容器 バルブ、パレット付 1000L アズワン

    樹脂製コンテナ容器 バルブ、パレット付 1000L

    アズワン
    1個
    取扱停止中
    ケージが容器本体を衝撃から守ります。 2段に積み上げ可能です。 排出バルブはコックで開閉可能です。
    付属品排出バルブアタッチメント材質(タンク)HDPE寸法(mm)1000×1200×1145(パレット込)質量(kg)約59使用温度範囲(℃)65以内容量(L)1000積載荷重(kg)1200以内口内径(Φmm)(充填)145アズワン品番4-3624-01
  • UN段ボール・金属缶輸送キット ULINE

    UN段ボール・金属缶輸送キット

    ULINE
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    国際規則に従って製造・製作された梱包ボックスです。 段ボールと金属缶、緩衝材がセットになっています。
    材質段ボール/紙、金属缶/スズメッキ鉄板、緩衝材/フォーム・HDPEリング
  • ユニオンコンテナーII型 容器 単層 タイプ アズワン

    ユニオンコンテナーII型 容器 単層 タイプ

    アズワン
    1,610税込1,771
    1個
    当日出荷
    滅菌タイプ
    材質容器(本体)/LDPE、キャップ/HDPE、中栓/LDPE滅菌
  • スポイト瓶 透明 SCHOTT/DURAN

    スポイト瓶 透明

    SCHOTT/DURAN
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    スポイトと瓶は摺合加工されています。
    材質本体・スポイト/ソーダ石灰ガラス、スポイトゴム/天然ゴム摺合せNS 14/15色(本体)透明
  • ディスポカップ ストロングタイプ用フタ アズワン

    ディスポカップ ストロングタイプ用フタ

    アズワン
    1,120税込1,232
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷
    材質A-PET(アモルファス・ポリエチレンテレフタレート)
  • アズラボ石英マッチングセル QMCシリーズ アズワン

    アズラボ石英マッチングセル QMCシリーズ

    アズワン
    15,130税込16,643
    1箱(2個)
    当日出荷
    精密接合仕上げですので、光路長のバラつきが少なく接合面が丈夫です。 セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。 接着剤不使用です。
    仕様(光路距離)10mm材質石英ガラス容量3.5mLタイプ2面透明サイズ(mm)45×12.5×12.5アズワン品番3-573-02誤差(マッチング)1%以内(420nm)
  • 小型PPネジ口瓶 100本 JSP-Nシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    小型PPネジ口瓶 100本 JSP-Nシリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    7,798税込8,578
    1袋(100本)
    当日出荷
    オートクレーブが可能です。少量のサンプル、製品保管に適しています。インナーシールにより液漏れを防止します。
    材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)0~121目盛なし
  • ロンテナー 20L専用ケース GA(グリーンエース)

    ロンテナー 20L専用ケース

    GA(グリーンエース)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番65-2366-95RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリー容器(角ボトル) GA(グリーンエース)

    フリー容器(角ボトル)

    GA(グリーンエース)
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    正方形の角形瓶です。丸型と比較して、棚のスペースが節約できます。 耐薬品性・耐衝撃性に優れ、広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
    材質PE耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポイトびん用シリコンキャップ ナリカ

    スポイトびん用シリコンキャップ

    ナリカ
    950税込1,045
    1セット(10個)
    当日出荷
    スポイトびん(注文コード:50454794、50454724、50454733、50451529、50451538、50451547、50455546、50455555、50455564、50455607、50455616、50455625)の補充部品です。無色・茶色・各サイズ共通部品です。
    仕様適合スポイトびん:丸形・角形・30mL・60mL・120mL・各色共通種別スポイトびん用シリコンキャップ(10個組)材質シリコン
  • ねじ口洗浄びん 中管 ムエンケ式 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口洗浄びん 中管 ムエンケ式

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
  • 共通摺合せなすフラスコ NFJシリーズ HARIO

    共通摺合せなすフラスコ NFJシリーズ

    HARIO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    耐熱性、化学的特性に優れた高品質な耐熱ガラスを使用したスリ付フラスコです。
    用途精密な分析や、薬品(劇薬など)に。種別ナスフラスコ材質硼硅酸ガラス-1(JR-1)
  • バッフル付き三角フラスコ BSFシリーズ HARIO

    バッフル付き三角フラスコ BSFシリーズ

    HARIO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    バッフル(邪魔板)により、効率よく撹拌を行うことができます。口部は、耐久性のある肉厚加工が施されています。HARIO三角フラスコを直接バッフル加工を行うため三角フラスコと同じ形状です。50mLから5Lまでと多様なラインナップをご用意。
    種別三角フラスコ材質硼硅酸ガラス-1(JR-1)
  • 耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付 SIBATA(柴田科学)

    耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付

    SIBATA(柴田科学)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
    タイプ青キャップ付口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80
  • 80cc トックリ缶(スチール製) エスコ

    80cc トックリ缶(スチール製)

    エスコ
    3,140税込3,454
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA508TM-22材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)容量(mL)80入数(個)10胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×60(H)×Φ20
  • ポリ容器(広口) エスコ

    ポリ容器(広口)

    エスコ
    450税込495
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    広口タイプ パッキン付(中栓はありません。)
  • 遠沈管 滅菌済 レオナ

    遠沈管 滅菌済

    レオナ
    2,698税込2,968
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    γ線滅菌済
  • メスフラスコ PFA VITLAB

    メスフラスコ PFA

    VITLAB
    25,980税込28,578
    1本(10mL)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    PFA製で耐薬性に優れています。DIN/EN/ISO1042クラスA。オートクレーブ滅菌可能
    材質PFA(フッ素樹脂)規格DIN EN ISO 1042 クラスA
  • 石英板 正方形 アズワン

    石英板 正方形

    アズワン
    5,090税込5,599
    1枚
    当日出荷
    お求めやすい石英ガラス板
    材質石英ガラス
  • 浅型バット SUS304 アズワン

    浅型バット SUS304

    アズワン
    1,188税込1,307
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • 遮光遠沈管 滅菌済 50本入 VWR

    遮光遠沈管 滅菌済 50本入

    VWR
    5,398税込5,938
    1袋(50本)
    当日出荷
    広い書き込みエリア付きです。-80℃までの冷凍が可能です。
    材質本体/PP、キャップ/HDPE遠心強度12500G
  • コニカル遠沈管 ケニス

    コニカル遠沈管

    ケニス
    2,798税込3,078
    1組(100本)
    翌日出荷
    遠心や少量の保存に便利な遠沈管です。
    材質本体/PP、キャップ/HDPEタイプ円錐底規格DNase/RNase/パイロジェンフリー最大遠心力(xg)16000
  • 200ml 計量カップ エスコ

    200ml 計量カップ

    エスコ
    95税込105
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレン(PE)寸法(mm)Φ73×81(H)容量(mL)200質量(g)約12目盛単位(mL)25
  • ウォッシャブル ウォーターバッグ 岩谷マテリアル

    ウォッシャブル ウォーターバッグ

    岩谷マテリアル(1件のレビュー)
    579税込637
    1個(3L)
    当日出荷
    アウトドア ・ 非常時の備えに最適。安定性のあるスタンドタイプ&注ぎ口付き。持ち手カンタン装着&密閉。
    ブルー容量(L)3
  • ポリエチレン容器 ポリボトル AZ(エーゼット)

    ポリエチレン容器 ポリボトル

    AZ(エーゼット)
    489税込538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    危険ですから、皮膚に刺激のある液体を入れて、使用しないでください。
  • オートサンプラー用バイアルキャップ キャップ規格9-425用 100個入 穴無し青スクリューキャップ+セプタム LLG Labware

    オートサンプラー用バイアルキャップ キャップ規格9-425用 100個入 穴無し青スクリューキャップ+セプタム

    LLG Labware
    2,898税込3,188
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    キャップ規格9-425のバイアルに使用可能です。
    (スクリューキャップ) 穴無し青材質(キャップ)PP
  • ESD洗浄瓶 CEシリーズ アズワン

    ESD洗浄瓶 CEシリーズ

    アズワン
    1,360税込1,496
    1個
    翌々日出荷
    帯電しにくいので、静電気に敏感な物の近くでも使用できます。帯電防止剤を練り込んでいるため、表面が濡れても帯電性に影響を与えません。
    材質本体/PE(ポリエチレン)表面抵抗値(Ω)10E11以下
  • オートサンプラー用バイアル セプタム付き/シリコン・PTFEスリット入 大阪ケミカル

    オートサンプラー用バイアル セプタム付き/シリコン・PTFEスリット入

    大阪ケミカル
    5,698税込6,268
    1セット(100個)
    当日出荷
    キャップ側面に滑り止めの凹凸加工をしています。
    セット内容青キャップ(セプタム付き/シリコン・PTFEスリット入)材質PP容量(mL)2アズワン品番1-1389-16
  • 軟膏容器NK型 ニッコー

    軟膏容器NK型

    ニッコー
    279税込307
    1本
    翌々日出荷
    粉体や粘度のある試料を出し入れしやすい円筒状です。
    材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、中フタ/低密度ポリエチレン(LDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)0~70キャップパッキン付
  • メスシリンダー JCSS校正付 アズワン

    メスシリンダー JCSS校正付

    アズワン
    14,480税込15,928
    1本
    15日以内出荷から18日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正
  • コニカル遠沈管 ケニス

    コニカル遠沈管

    ケニス
    5,898税込6,488
    1箱(250本)
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質本体:PP キャップ:HDPE規格DNase/RNase/パイロジェンフリー最大遠心力(G)16000
  • タマカン(UNマーク取得) ケニス

    タマカン(UNマーク取得)

    ケニス
    14,980税込16,478
    1組(4個)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 耐薬品性に優れ、腐食の心配もありません。 抜群の強度を誇り、破損及び液漏れがありません。
    材質HDPE口内径(Φmm)50
  • ステンレスドラム缶 クローズ缶 オオモリ

    ステンレスドラム缶 クローズ缶

    オオモリ
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    クリーンで耐久性、耐食性に優れたステンレスSUS304を使用。 薬品、食品、衣料品、化粧品などあらゆるニーズに対応できます。
    材質SUS304タイプクローズ缶底形状外部溶接使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ガラス・樹脂・金属容器