絞り込み
容量(mL)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11,952件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4L ポリタンク ノズル付 エスコ

    4L ポリタンク ノズル付

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    仕様●容量(L):4●サイズ(W×D×H)mm:192×120×280●口径(mm):30●材質:ポリエチレン●ノズル外径:13mm●ノズル内径:9mm●重量:273g●パッキン付●中ぶた無し●ノズル付
  • 遠沈管 メタルフリータイプ(バルク) ラブコン

    遠沈管 メタルフリータイプ(バルク)

    ラブコン
    5,398税込5,938
    1箱(50本)ほか
    翌々日出荷
    チューブ、キャップは、クリーン度が高い特別な樹脂で製造されています。一般的な trace metalの含有率が、1ppb(10億分の1)以下のレベルであることがICP-MS検査によって実証されています。※検査に含まれるmetalは、カルシウム、マグネシウム、亜鉛、鉄、マンガン、銅、アルミニウム、シリコン、ニッケル、バナジウム、ナトリウム、リン、コバルト、クロム、カリウム、リチウム、鉛です。チューブの材質は、許容遠心力の高いポリプロピレン製 (copolymer)です。チューブ本体に白い大きなドット状の書きこみ用スペースがあり、チューブ内の確認が容易に行えます。容量目盛りが黒色で印刷されているため、容量の確認が容易です。キャップは書き込みやシールが可能なフラットキャップです。ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。強遠心する場合は、1回のみの遠心をおすすめします。
  • グリッパータンクBK (蛇口コック付) タンゲ化学工業

    グリッパータンクBK (蛇口コック付)

    タンゲ化学工業
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ダブルグリップで本体をスムーズに運べます。
    材質(本体)ポリエチレン材質(部品)ポリプロピレン
  • 受フラスコ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    受フラスコ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
    用途小型ロータリーエバポレーター用
  • 共通摺合セパラブルカバー 120mm SIBATA(柴田科学)

    共通摺合セパラブルカバー 120mm

    SIBATA(柴田科学)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り枝管:テーパー摺り合せジョイント材質硼珪酸ガラス1高さ(mm)122ツバ外径FD(Φmm)150ツバ内径(Φmm)120
  • スクリューバイアル(9-425) ケニス

    スクリューバイアル(9-425)

    ケニス
    3,198税込3,518
    1組(100本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質【バイアル】ガラス容量(mL)1.5口径(Φmm)6(バイアル)メモリー適合バイアル寸法(mm)11.6×32
  • 小型クリーンボトル(UNマーク取得) ケニス

    小型クリーンボトル(UNマーク取得)

    ケニス
    15,980税込17,578
    1箱(10個)ほか
    11日以内出荷から15日以内出荷
    危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 優れたクリーン性能で、内用液の品質を保持します。また、内用液への成分溶出を極限まで抑えています。
    口内径(Φmm)31.2材質HDPE
  • 減容容器 アズワン

    減容容器

    アズワン(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    柔らかい素材を使用し、使用後は折りたたんで廃棄できるためゴミの減容化が可能です。
    材質本体・パッキン/PE、キャップ/PP
  • スクエアーボトル アズワン

    スクエアーボトル

    アズワン
    2,624税込2,886
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量がひと目で分かります。 ノーパッキン(中栓無し)で中栓取り外しのわずらわしさを解消でき、液モレの心配もありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので、同じ高さのスペースに収納できます。 縦でも横でも使える四角形ボトル
    材質ボトル本体・コック本体/PP、キャップ/HDPE、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム内径(Φmm)8.5(コック先端部)1目盛(mL)500口径(Φmm)43外径(Φmm)12(コック先端部)
  • フリーズボックス用ストレージラック CFシリーズ アズワン

    フリーズボックス用ストレージラック CFシリーズ

    アズワン
    7,090税込7,799
    1個
    当日出荷
    各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
    材質SUS304
  • スポイト瓶 遮光 SCHOTT/DURAN

    スポイト瓶 遮光

    SCHOTT/DURAN
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    スポイトと瓶は摺合加工されています。
    仕様遮光材質本体・スポイト/ソーダ石灰ガラス、スポイトゴム/天然ゴム摺合せNS 14/15
  • フタ付きステンレス缶 アズワン

    フタ付きステンレス缶

    アズワン
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • ねじ口瓶チューブ接続キャップ GL45 Rocker

    ねじ口瓶チューブ接続キャップ GL45

    Rocker
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    手持ちのGL45規格の瓶に設置し、トラップや廃液ボトル、吸引ボトルとして利用できます。
    付属品シリコンチューブ(内径Φ4mm、外径Φ8mm、長さ約100mm)材質PPサイズ(キャップ)GL45外径(Φmm)(接続部)6アズワン品番4-3534-01
  • ガラススポイト(角形用) ナリカ

    ガラススポイト(角形用)

    ナリカ
    590税込649
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    角形スポイトびん(注文コード:50454794、50454724、50454733、50451529、50451538、50451547)の補充部品です。無色・茶色共通部品です。対応容量をご確認の上、お買い求めください。
    材質ガラス
  • 300ml メスシリンダー(耐熱) エスコ

    300ml メスシリンダー(耐熱)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1本
    当日出荷
    耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
    仕様●容量:300ml●サイズ:Φ46.8×300mm●目盛単位:5.0ml●材質:PMP
  • ポリ容器(耐薬品/フッ素化 エスコ

    ポリ容器(耐薬品/フッ素化

    エスコ
    449税込494
    1本
    当日出荷
    広口タイプ 有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。 耐薬品性に優れます。
  • 薬液槽 ケミカルタンク Y-Rシリーズ オーヤラックス

    薬液槽 ケミカルタンク Y-Rシリーズ

    オーヤラックス
    61,980税込68,178
    1台
    5日以内出荷
    耐薬品性に優れたポリエチレン製丸型タンクアンカー部がタンク一体型のため安定度の高い設置が可能です。 注入量が確認できる独自設計(搭載しているゲージパイプは薬液の残量がわかるでけでなく、ポンプの注入量を確認することができます。)
    アイボリーホワイト
  • 100ml 計量カップ エスコ

    100ml 計量カップ

    エスコ
    55税込61
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレン(PE)寸法(mm)Φ50×76(H)容量(mL)100質量(g)約7目盛単位(mL)10
  • エバポ 凍乾 試料フラスコ1000mL EYELA(アイラ/東京理化器械)

    エバポ 凍乾 試料フラスコ1000mL

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    9,098税込10,008
    1個
    5日以内出荷
    容量(mL)1000種類ナスフラスコ
  • アルミキャップ Mシリーズ マルエム[理化学・容器]

    アルミキャップ Mシリーズ

    マルエム[理化学・容器]
    169税込186
    1個
    当日出荷
    耐熱性・耐冷性に優れ、滅菌に耐えます。
    用途直口用材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 広口T型瓶 アズワン

    広口T型瓶

    アズワン
    1,426税込1,569
    1本
    当日出荷
    材質パッキン/発泡PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • カラフル手付ビーカー 積み重ねタイプ 500mL アズワン

    カラフル手付ビーカー 積み重ねタイプ 500mL

    アズワン
    899税込989
    1個
    当日出荷
    目盛が両サイドにあり、積み重ね可能です。目盛の印字が取れないよう、60℃以下でのご使用をお勧めします。
    材質PP容量(mL)5001目盛(mL)10
  • 滅菌サンプル容器 個包装タイプ 60mL アズワン

    滅菌サンプル容器 個包装タイプ 60mL

    アズワン
    21,285税込23,414
    1箱(350個)
    当日出荷から翌々日出荷
    キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス8の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。
    容量(mL)60胴径(Φmm)Φ50×Φ43×Φ58耐熱温度(℃)121(20分)材質本体/PP、キャップ/PE色(本体)クリア
  • オートサンプラー用バイアルキャップ キャップ規格9-425用 100個入 青スクリューキャップ+セプタム LLG Labware

    オートサンプラー用バイアルキャップ キャップ規格9-425用 100個入 青スクリューキャップ+セプタム

    LLG Labware
    2,698税込2,968
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    キャップ規格9-425のバイアルに使用可能です。
    (スクリューキャップ) 青材質(キャップ)PP
  • フードパック 丸型タイプ 簡易食品容器 嵌合フタ TWシリーズ アズワン

    フードパック 丸型タイプ 簡易食品容器 嵌合フタ TWシリーズ

    アズワン
    1,050税込1,155
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様嵌合フタ材質エコAPET
  • メディウム瓶 PYREX オレンジキャップ付き コーニング

    メディウム瓶 PYREX オレンジキャップ付き

    コーニング
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐える事ができます。 外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
    仕様遮光材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)86×176×30容量(mL)500ねじ規格GL-45アズワン品番1-4993-05
  • NPボトル 細口 NPNシリーズ ニッコー

    NPボトル 細口 NPNシリーズ

    ニッコー
    57税込63
    1本
    翌々日出荷
    材質本体・キャップ/PP使用温度範囲0~121℃
  • マルチボトル丸型 ニッコー

    マルチボトル丸型

    ニッコー
    79税込87
    1本
    3日以内出荷
    材質本体/HDPE、フタ/PP
  • アルミ秤量缶 ケニス

    アルミ秤量缶

    ケニス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質アルミ
  • 目盛付バイアル ケニス

    目盛付バイアル

    ケニス
    2,398税込2,638
    1組(5本)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    多用途で高機能な目盛付バイアル瓶です。 瓶・蓋・パッキン共にオートクレーブ、乾燥滅菌に対応できます。
    材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色)材質(パッキン)両面フッ素PTFE
  • ビーカー 本多電子

    ビーカー

    本多電子
    969税込1,066
    1個
    3日以内出荷
    容量(mL)500対応機種W-113 サンパ、W-113 MKII、WTC-404、WTC-408、WT-100-M、WT-200-M、WT-300-M寸法(Φ×mm)90.3×120
  • マイクロメスフラスコ スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    マイクロメスフラスコ スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ・一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 ・底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 ・目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 ・一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
    材質ほうけい酸ガラス
  • ステンレス圧力容器 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器

    ユニコントロールズ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。
    用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
  • 角型ボトル フタ付き 成和化学工業

    角型ボトル フタ付き

    成和化学工業
    649税込714
    1個
    当日出荷
    薬品などの持ち運びに適したサイズの容器です。
    仕様フタ付き材質PE寸法(mm)104×221×238タイプ小判型容量(L)3口内径(Φmm)31.2アズワン品番4-366-22
  • ポリエチレン(PE)平角缶2ヶ口 三宝

    ポリエチレン(PE)平角缶2ヶ口

    三宝
    1,598税込1,758
    1缶ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • ポリ(PE)細口瓶 白 三宝

    ポリ(PE)細口瓶 白

    三宝
    1,898税込2,088
    1本ほか
    3日以内出荷
  • 2162チューブコネクター付スクリューキャップ Thermo Fisher Scientific

    2162チューブコネクター付スクリューキャップ

    Thermo Fisher Scientific
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    培地、生物学試薬、純水、化学薬品などを大型瓶から無菌移送するためのキャップ。 バイオリアクター、発酵槽を必要とする用途にも使用可能。 キャップタイプ53B、83BのNALGENEボトルに対応。 注入、注出時の飛散防止にプラスチックチューブ550(品番8060)2本が附属。
    付属品NALGENEプラスチックチューブ550:(シリコン)付仕様オートクレーブ可能材質本体:ポリプロピレン(PP)、ガスケット/ポートキャップ:熱可塑性エラストマー(TPE)
  • 目盛付バイアル  茶 NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル 茶

    NEG(日電理化硝子)
    2,298税込2,528
    1ケース(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
    材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色褐色
  • スクリューバイアル用ダブルPTFEパッキン NEG(日電理化硝子)

    スクリューバイアル用ダブルPTFEパッキン

    NEG(日電理化硝子)
    10,980税込12,078
    1ケース(25本)ほか
    当日出荷
  • 1000ml計量カップ(ステンレス製) エスコ

    1000ml計量カップ(ステンレス製)

    エスコ
    2,370税込2,607
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(18-8)寸法(mm)直径110×108容量(mL)1000目盛単位(mL)200
ガラス・樹脂・金属容器