カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- びん/容器類(3,620)
- カルシウム管(15)
- ビーカー/計量カップ/コップ(541)
- 試験管/チューブ/栓類(1,876)
- スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管(480)
- 石英製品(81)
- ヘマトクリット毛細管(14)
- 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)(1,054)
- ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(796)
- ディスポ容器(132)
- バケツ/バケツ型密閉容器(293)
- メスシリンダー(269)
- 共通摺合せ商品/セパラブル製品(752)
- フラスコ(1,113)
- メスフラスコ(321)
- 実験研究用液量計(37)
- ガラス製蒸発皿/時計皿(51)
- 比色管(27)
- フリージングコンテナ(フリーズボックス)(270)
- 実験研究用トラップ(197)
- 乳脂計(13)
- ガラス・樹脂・金属容器
- 科学研究・開発用品
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(229)
- 2~3未満(251)
- 3~4未満(248)
- 4~5未満(185)
- 5~6未満(536)
- 10~20未満(1,327)
- 20~30未満(976)
- 30~40未満(630)
- 50~60未満(1,296)
- 60~70未満(248)
- 100~200未満(1,947)
- 200~300未満(1,607)
- 300~400未満(609)
- 500~600未満(1,500)
- 1000~2000未満(1,416)
- 2000~3000未満(775)
- 3000~4000未満(296)
- 5000~6000未満(296)
- 10000~20000未満(215)
- 20000~30000未満(118)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(32)
- NEG(日電理化硝子)(1,384)
- アズワン(976)
- 三商(720)
- TGK(東京硝子器械)(632)
- 日本理化学器械(NRK)(457)
- Thermo Fisher Scientific(413)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(401)
- エスコ(379)
- SIBATA(柴田科学)(337)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(332)
- コスモスビード(304)
- 旭製作所(232)
- マルエム[理化学・容器](218)
- climbing(クライミング)(211)
- ケニス(201)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(166)
- Thermo Scientific Nalgene(166)
- サンプラテック(150)
- 瑞穂化成工業(134)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む

広口試薬ボトル(HDPE 白色)
bitstrong(ビットストロング)¥2,298~税込¥2,528~1袋(25本)ほか6日以内出荷薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色白色
ディスポカップ
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1箱(60個)ほか当日出荷●お得な使い捨てビーカーです。●積み重ねができるので収納場所を取りません。●100~3000mLまで幅広い容量をラインナップしています。材質PP
広口試薬ボトル(HDPE 褐色)
bitstrong(ビットストロング)¥2,598~税込¥2,858~1袋(8mL×100本)ほか6日以内出荷から10日以内出荷・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。・紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色褐色
バイオマスNボトル
NIKKO(ニッコーハンセン)¥95~税込¥105~1本(100mL)ほか4日以内出荷から5日以内出荷CO2削減用途地球温暖化緩和、カーボンニュートラル、石油由来製品と性能は変わりません。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)タイプBNW使用温度範囲(℃)0~75材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)材質(パッキン)TPE材質(中栓)リニアポリエチレン(LLDPE)
詰替え容器(ガンスプレー)
ミリオン・ジオサービス¥3,098~税込¥3,408~1組(300mL×10本)ほか3日以内出荷耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。誤射防止ロック付きのガンスプレーで液体が触れる部分はすべて樹脂素材です。樹脂素材のスプリングを採用しています。耐ケミカル性に優れており、カビ取り剤など塩素系溶剤にも安心して使えます。噴射は挟角と広角の4段階切替え可能です。材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー:PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・POM(ポリアセタール)・SUS(ステンレス鋼)・NBR(ニトリルブタジエンラバー)セット数10本組
スパウトバッグ
瑞穂化成工業¥739~税込¥813~1個(3L)ほか7日以内出荷スパウトバッグは利便性と環境貢献性を兼ね備えるサスティナブル容器です。 特長である「立体形状」「大口径注出口」「減容・減量化」に加えて、バリアフィルムが内容物の酸化による劣化を抑制します。用途醤油・食酢・ソース・みりん・調味料・たれ・食品添加物・香料・乳酸・液糖・清酒・焼酎・ワイン・コーヒー・果汁など シャンプー・ボディソープ・洗剤・接着剤・バッテリー液・水性ペイント・液体肥料など材質ポリエチレン内径(mm)32
スクリューバイアルセット(ケース付)
ケニス¥16,980税込¥18,6781式(100セット)当日出荷その他【参考P/N】79812材質【バイアル】ポリプロピレン厚さ(mm)1(セプタム)寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)口径(Φmm)6(バイアル)メモリー○キャップ色青適合バイアル寸法(mm)11.6×32ガラス色半透明セプタムPTFE 青/シリコン白 スリット入
スクリューキャップチューブ
WATSON¥14,980~税込¥16,478~1箱(500本)ほか4日以内出荷2つのシールポイントでしっかりシーリングされ、Oリングレスでも高い気密性でサンプルの漏れ・蒸発を防ぎます。 再遠心時の位置決め等に使用するマーカー(切り欠き)が、チューブのフランジ部分にあり便利です。形状自立型容量(mL)0.5規格RNase/DNase/Human DNAフリー最大遠心力(xg)17000(水0.5mL 15分間)
PETスクリューバイアル(中栓なし)
ニッコー¥3,698~税込¥4,068~1組(50本)5日以内出荷パッキン・中栓不要で使いやすいボトルです。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。 落としても割れない強度をもっています。材質本体/PET、蓋/PP使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
PPディスポカップ
ケニス¥8,998~税込¥9,898~1組(100個)ほか翌日出荷から8日以内出荷ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性に優れています。 目盛付のため、計量にも使用することができます。材質PP(目盛付)耐熱温度(℃)120
UNコンテナ20L 容器
PRO-WESTERN Canada¥3,198税込¥3,5181パック当日出荷UN規格(液体)に対応したペール缶です。 樹脂製のため、錆びの問題を解消します。材質ガスケット/EPDM高さ(mm)414.4質量(g)1012規格UN:(液体)1H2/Y1.5/30外径(Φmm)最大311.2アズワン品番4-3638-01
ハンディーボトル活栓付
アズワン¥4,554~税込¥5,009~1個当日出荷移動・運搬に便利な取手付きです。 回転式コックを反転させておくことにより未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。 本体にはエアー孔が付いていますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。 耐薬コック仕様が新登場!材質本体/PE、コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム内径(Φmm)8.5(コック先端部)外径(Φmm)12(コック先端部)
PETG広口角型容器
KAUTEX¥189~税込¥208~1個当日出荷透明性が高いPETG製です。 広口タイプでサンプルの出し入れがしやすいです。材質本体/PETG、フタ/PP、パッキン/PEフォーム口形状広口
UN段ボール・プラスチック容器輸送キット
ULINE¥4,998税込¥5,4981セット10日以内出荷国際規則に従って製造・製作された梱包ボックスです。 段ボールと樹脂容器がセットになっています。材質ケース/段ボール、角型ガロン瓶/HDPE(FDA準拠)
クラッシュチューブ・スワブ 50本入
TexWipe(テックスワイプ)¥18,980税込¥20,8781箱(50本)当日出荷イオナイザーの電極清掃などにご利用頂けます。 1本毎にクリーンパックされています。 1本で約5~8本の発信針をクリーニングできます。 IPAの入ったアンプルとそれを覆うケースの二重構造になっており、中のアンプルを割って使用します。 アンプルに入ったIPAを使用するため、別で溶剤を用意する必要がありません。仕様(アンプル部内容液)IPA91%、純水9%材質先端部/ポリエステル、アンプル/ガラス全長(mm)47.6アズワン品番4-3523-01先端径(Φmm)8.3
PBTねじ口キャップ
SCHOTT/DURAN¥1,598税込¥1,7581個当日出荷GL45の瓶をガスケットでしっかりと密閉可能です。 耐熱温度に優れたGL45キャップです。材質キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、ストッパー/BIIR(臭素化ブチルゴム)、パッキン/PTFEコーティングシリコンサイズ(キャップ)GL45耐熱温度(℃)180アズワン品番3-9184-03
ねじ口びん 標準セット 透明 10mL SV-10
NEG(日電理化硝子)¥8,598税込¥9,4581箱(50本)当日出荷全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP色透明容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24×45アズワン品番3-3640-12
Asnt ホイールタンク
タンゲ化学工業¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ミリタリーカラーがポイント! 水用ポリタンク20L容器。 コック付きの水用ポリタンク20L容器。 移動に便利なホイール付き。材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン質量(kg)1.95色ミリタリーグレー容量(L)20口径(Φmm)38(両口)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×25×37
ガス洗浄瓶 中管 ろ過板付
SIBATA(柴田科学)¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷誘導されたガスは、中管のフィルター部分から気泡となって上がります。中管のフィルターはポアサイズP100です。接続外径8mm種類中管のみ(250mL用)摺合せ34/32
扁平缶両口 5L ノズルなし
瑞穂化成工業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から8日以内出荷パッキン付のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズル・ロートもございます。用途液体の保存・保管等幅(mm)260高さ(mm)285質量(g)438.2奥行(mm)120容量(L)5口径(Φmm)44
扁平缶縦口 5L 封印キャップ容器
瑞穂化成工業(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)用途遮光が必要な液体の保存・保管、キャップを固定して輸送する際に幅(mm)200色グレー高さ(mm)280質量(g)330奥行(mm)140容量(L)5口径(Φmm)33
薬液槽 ケミカルタンク Y-Kシリーズ
オーヤラックス¥73,980~税込¥81,378~1台5日以内出荷耐薬品性に優れたポリエチレン製の角型タンクポンプと一体の設置ができます。 ミニクロフィーダーシリーズ(P-8を除く)から選択して搭載できます。 注入量が確認できる独自設計(搭載しているゲージパイプは薬液の残量がわかるでけでなく、ポンプの注入量を確認することができます。)色アイボリーホワイト
スクリューバイアル透明 4mL
大阪ケミカル¥4,298税込¥4,7281箱(100個)当日出荷15×45mmサイズ、スクリューキャップ式のガラスバイアルです。仕様キャップ装着時の全高(mm):47.9 入数(本):100 スクリューバイアルのみ、透明ガラススクリューキャップ型容量(mL)4.0品名Waters WISP 48ポジションカロ―セル用バイアル参照型番186000840口内径(Φmm)8.4
丸型ボトル PPCO 2221シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から10日以内出荷持ち手が大きく、ゴム手袋着用での使用可能。オートクレーブ可能材質本体/PPCO、キャップ/PP
ポリタンク 封印キャップ EA508AVシリーズ
エスコ¥2,180~税込¥2,398~1個翌日出荷から翌々日出荷キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付き(改ざん防止キャップ)。封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。パッキン付き。アルコール製剤(エタノール製剤)に使用可能。RoHS10物質対応品。材質ポリエチレン
エアリフト式水中フィルター エイトコア
水作¥649~税込¥714~1個4日以内出荷から6日以内出荷多方向からの水の吸込みを実現します。ケース上部と砂利の入ったベース面から飼育水を取り込み、ムラなく濾材に通水します。
GL45キャップ用PTFE張シリコンガスケット
アイシス¥2,798税込¥3,0781個当日出荷PTFE張りシリコンガスケットはキャップの耐薬品性を高めると共にボトルネジの不均一性を最上部で補い、またセプタムメンブレンとしても使えます。1袋3個入です。寸法(直径Φ×厚さ)(mm)43×3アズワン品番63-5644-90
ドラム缶用ステンレスカバー
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781枚当日出荷ステンレス製のため耐久性に優れておりドラム缶に雨水がたまるのを防ぎ、天板をサビや埃から保護します。用途外径600Φ未満のドラム缶用カバーとして。仕様内外面バフ研磨トラスコ品番206-3415材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(kg)2.7色シルバー高さ(mm)25内径(Φ)600外径(Φmm)600深さ(mm)25板厚(mm)1アズワン品番64-8744-80
ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ ベントフィルターキャップ SEF125シリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥8,598~税込¥9,458~1箱(12袋×1個)ほか当日出荷シェーカーや振盪機に使用可能です。閉鎖系でのガス交換が可能です。型押し目盛が付いています(±5%)。種別三角フラスコ材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE(ベントフィルターキャップのみ)キャップベントフィルターキャップ
PTFE製ねじ口瓶
Cowie Technology¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷耐熱性・耐薬品性に優れ、漏れにくいスクリューキャップが付いています。本体はハンドグリップにより、持った時に滑りにくくなっています。材質PTFE使用温度範囲-269~+260℃