カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- びん/容器類(3,620)
- カルシウム管(15)
- ビーカー/計量カップ/コップ(541)
- 試験管/チューブ/栓類(1,876)
- スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管(480)
- 石英製品(81)
- ヘマトクリット毛細管(14)
- 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)(1,054)
- ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(796)
- ディスポ容器(132)
- バケツ/バケツ型密閉容器(293)
- メスシリンダー(269)
- 共通摺合せ商品/セパラブル製品(752)
- フラスコ(1,113)
- メスフラスコ(321)
- 実験研究用液量計(37)
- ガラス製蒸発皿/時計皿(51)
- 比色管(27)
- フリージングコンテナ(フリーズボックス)(270)
- 実験研究用トラップ(197)
- 乳脂計(13)
- ガラス・樹脂・金属容器
- 科学研究・開発用品
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(229)
- 2~3未満(251)
- 3~4未満(248)
- 4~5未満(185)
- 5~6未満(536)
- 10~20未満(1,327)
- 20~30未満(976)
- 30~40未満(630)
- 50~60未満(1,296)
- 60~70未満(248)
- 100~200未満(1,947)
- 200~300未満(1,607)
- 300~400未満(609)
- 500~600未満(1,500)
- 1000~2000未満(1,416)
- 2000~3000未満(775)
- 3000~4000未満(296)
- 5000~6000未満(296)
- 10000~20000未満(215)
- 20000~30000未満(118)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(32)
- NEG(日電理化硝子)(1,384)
- アズワン(976)
- 三商(720)
- TGK(東京硝子器械)(632)
- 日本理化学器械(NRK)(457)
- Thermo Fisher Scientific(413)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(401)
- エスコ(379)
- SIBATA(柴田科学)(337)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(332)
- コスモスビード(304)
- 旭製作所(232)
- マルエム[理化学・容器](218)
- climbing(クライミング)(211)
- ケニス(201)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(166)
- Thermo Scientific Nalgene(166)
- サンプラテック(150)
- 瑞穂化成工業(134)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む

クライオストレージボックス Cryostore TM 1~2mLチューブ・25本収納
Simport¥7,398~税込¥8,138~1パック(8個)翌々日出荷から12日以内出荷耐久性に優れたポリカーポネート製低温貯蔵ボックスです。カバーは透明のため、ボックスの中を確認することが可能です。番号が振られた方眼が印刷されているため、チューブの管理に適しています。ボックスは積み重ねて保管が可能です。用途オートクレーブ可(120℃・20分)
導電ポリタンク UN規格対応
Buerkle¥9,398税込¥10,3381個当日出荷静電気拡散性をもつUN規格対応ポリタンクです。材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)300×200×258容量(L)10規格(UN規格)3H1/Y1.5/200表面抵抗値(Ω)10^9未満アズワン品番3-8661-01
18-8バケツ(プレス)目盛付バネハンドル
大屋金属¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷材質18-8ステンレス高さ(mm)210内径(Φmm)260内径×深さ(mm)260×210アズワン品番64-5190-43取手あり満水容量(L)約9.2
アルミニウムパン
アズワン¥3,990~税込¥4,389~1セット(100個)ほか翌々日出荷から17日以内出荷76.9850.16・76.9853.14は、重量測定用です。76.1604.25は、示差走査熱量測定(DSC)に使えるアルミニウムパンとカバーのキットです。![CCスクリュー管 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19962907-220209-02.jpg)
CCスクリュー管
マルエム[理化学・容器]¥7,198~税込¥7,918~1箱(50本)ほか翌々日出荷から12日以内出荷天面がフラットのため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシートパッキンあり
保存瓶
アズワン¥4,060~税込¥4,466~1個当日出荷軽量で密閉性に優れています。仕様ステンレスフタ付き材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコン、金具/スチールクロームメッキ表面処理真鍮クロムメッキ
ラボタン
アズワン¥2,480~税込¥2,728~1本3日以内出荷本体は半透明ですので液量がひと目で確認できます。ハンドル一体成型ですので持ち運びに便利です。開口閉口がスムーズで、吐出量のコントロールも容易です。積み重ねができ、突起部を極力抑えたスタイルですので保管・整理に便利です。低重心設計で安定性に優れています。材質本体・フタ・コック/PE(ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム口内径(Φmm)Φ33.5
ポリ両手付ビーカー
瑞穂化成工業¥14,980~税込¥16,478~1個欠品中大型の両手付ビーカーです。耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。仕様目盛なし、両取手付材質ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合持ち手あり
ボールバルブ付ステンレス容器平鋼脚付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から8日以内出荷バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。 小分けをするのに便利です。 バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。材質容器・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3使用条件大気圧 (加減圧不可)
粉体回収ステンレス容器(へルールタイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥46,980~税込¥51,678~1個17日以内出荷から24日以内出荷粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はヘルール式でサイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
傾斜フリーズボックス
ケニス¥899~税込¥989~1個5日以内出荷仕切を斜めにすることによりキャップが重ならずスムーズに取り出すことができます。 耐冷・耐水紙製で、ディープフリーザーで使用可能です。穴サイズ(mm)13×13
フリーズラック
フナコシ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌日出荷1.5/2.0mLマイクロチューブの凍結保存用ラックです。 液体窒素中で使用可能です。ラックとフタにはドレーン用の穴があり、取り出した時にラック内に液体窒素が残りません。 チューブの整理、確認が容易にできる座標番号付です。滅菌オートクレーブ可能
レバーコック
NIKKO(ニッコーハンセン)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷純水貯蔵瓶JCや角型テーパージャーKTJに適合するレバーコックです。材質PP先端長(mm)20.5先端径(Φmm)19(最大20)
PFAボトル 酸洗浄パック 広口タイプ
アズワン¥8,514~税込¥9,365~1個当日出荷酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。 キャップは中栓無しでもモレない構造です。材質高純度PFAタイプW・広口タイプ口形状広口中栓なし
PMPメスシリンダー
Kartell(カルテル)(3件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個翌々日出荷耐薬品性・耐油性に優れています。 最高使用温度は170℃で耐熱性にも優れています。 121℃・20分の蒸気滅菌にて繰り返し使用できます。 ISO6706-1981規格品材質PMP(ポリメチルペンテン)







![18-8溶接バケツフタ カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29145543-181015-02.jpg)















![CCスクリュー管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19962907-220209-02.jpg)












![ニューカップ用 蓋 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68346172-170912-02.jpg)