絞り込み
容量(mL)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11,952件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンW栓 三商

    シリコンW栓

    三商
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    二重栓構造ですので、密封性に優れています。
  • Cキャップ 三商

    Cキャップ

    三商
    319税込351
    1個ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    通気と密栓の両方に使用できるキャップで、試験管・フラスコ・培養瓶の滅菌・保存・培養に最適です。
    材質シリコンゴム
  • DM缶 三商

    DM缶

    三商
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    2ツ口の広口タイプです。
    材質本体・キャップ:HDPE
  • ポリ扁平缶 広口 1ツ口 三商

    ポリ扁平缶 広口 1ツ口

    三商
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    取手付の広口タイプで、液体の出入が容易です。
    材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE
  • PTFEボウル型蒸発皿 三商

    PTFEボウル型蒸発皿

    三商
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    加熱成型品で注ぎ口付です。
    容量(mL)100高さ(mm)40上部外径(Φmm)90
  • スチロールねじ瓶 No.7 三商

    スチロールねじ瓶 No.7

    三商
    11,980税込13,178
    1セット(50個)
    6日以内出荷
    種別No.7材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)75上径×下径×高さH(mm)49.2×47.0×78.8
  • スチロールねじ瓶 No.2 三商

    スチロールねじ瓶 No.2

    三商
    6,898税込7,588
    1セット(100個)
    5日以内出荷
    種別No.2材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)10上径×下径×高さH(mm)30.4×29.4×41.8
  • オーバーキャップ(PE) 三商

    オーバーキャップ(PE)

    三商
    1,398税込1,538
    1セット(50個)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質PE
  • ニューカップ(PP) 三商

    ニューカップ(PP)

    三商
    1,298税込1,428
    1セット(100個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質PP
  • 危険物輸送容器 ポリコン 三商

    危険物輸送容器 ポリコン

    三商
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    安全輸送を約束する品質保証「UN規格」合格品です。落下試験・気密試験・水圧試験・積重ね試験に合格。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
    材質HDPE口内径(Φmm)50
  • PFAジャー 三商

    PFAジャー

    三商
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    キャップは二重シール構造で密閉性抜群。容器外側には補強リブ付きで滑り止めにもなります。内部底コーナーは液切れをよくするR底。積み重ね可能。
    材質PFA
  • ロンテナーインコンテナー 三商

    ロンテナーインコンテナー

    三商
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    バロンボックス20L用の外容器です。PP製なのでダンボールのような型崩れの心配がなく、繰返し使用できます。内容液の残量が確認できる半透明タイプ。フタは安全性に配慮したワンタッチロック機能付。フタに天面コック用の穴があいています。
    種別フタ付天面穴付ナチュラル外寸法(mm)364×364×H304
  • ポリ広口茶色瓶 ケミカルコック付 三商

    ポリ広口茶色瓶 ケミカルコック付

    三商(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    遮光性に優れます。
    材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴムコック20Aコック外径(Φmm)約17.5
  • フラスコン 三商

    フラスコン

    三商
    1,998税込2,198
    1セット(2個)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    フラスコが傾いても転倒せず、溶液がこぼれる心配がありません。丸底フラスコ、ナスフラスコ、ケルダールフラスコ等にお使い頂けます。軽量で錆びにくいSUS304製。
  • ステンレス運搬用密閉容器 三商

    ステンレス運搬用密閉容器

    三商
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    フタは3ヶ所のフックで密封でき、取り外しも簡単で衛生的です。
    材質本体:SUS304、パッキン:シリコンフタ取手付
  • ラボコンテナー(取手付) 三商

    ラボコンテナー(取手付)

    三商
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    試料、採集物の現状保管・運搬・移送に最適です。フタは、2ヶ所のフックで固定できます。
    材質SUS304(本体 0.7t、フタ 0.5t)
  • ラボ・ボトル(加圧ボトル) 三商

    ラボ・ボトル(加圧ボトル)

    三商
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    貴重な溶液、粉体の保存容器、搬送容器としてご使用下さい。本体、カバー、クランプ、パッキンに分解でき、洗浄が容易です。最高使用圧力0.4MPa以下。標準仕様に付属するカバーに代えて、別売品のタップ付カバーをセットしますとタップ(PT1/4B 2ヶ所、PT3/8B 2ヶ所)を利用して、圧力計、安全弁、液送管等を取り付けられ、ご使用用途が多様になります。
    仕様フッ素ゴムパッキン付き最高使用圧力(MPa)0.4口径(Φmm)108
  • ステンレス密閉タンク 三商

    ステンレス密閉タンク

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    薬液や粉等、さまざまな貯蔵に最適です。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
    表面処理内外面バフ研磨
  • そるべん缶 三商

    そるべん缶

    三商
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレス製の頑丈な有機溶媒保存容器です。注入口・注出口はパッキン付のネジフタで密閉できます。通気バルブを備えています。
    材質缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート寸法(Φmm)【注入口/注出口】42/9.5(内径)表面処理外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
  • 集気瓶 本体のみ 三商

    集気瓶 本体のみ

    三商
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 穴あきキャップGL-32 三商

    穴あきキャップGL-32

    三商
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    付属品シリコン穴アキパッキン材質PBTねじ規格GL-32
  • 軟質チューブ用キャップGL45 三商

    軟質チューブ用キャップGL45

    三商
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ボトルキャップの取り付け・取り外し中に既にコネクターに接続済のチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみをフリーに回すことができる構造です。但し、完全に締め付けるとボトルに固定されます。PP製。
  • SMサンプル瓶 三商

    SMサンプル瓶

    三商
    8,998税込9,898
    1セット(25個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    仕様ポリプロピレン白キャップ、ポリエチレン中栓付材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)
  • エース高耐圧チューブ 三商

    エース高耐圧チューブ

    三商
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷
    耐圧性、耐熱性に優れた肉厚ガラスで石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。耐圧性は25℃で150psig(約10kg/cm2)です。プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のFETFE0リングが付いています。
  • キンブル ディスポ培養試験管 三商

    キンブル ディスポ培養試験管

    三商
    11,980税込13,178
    1セット(1000個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    培養実験、研究に最適ですが他の用途にも使用出来ます。寸法的にバラエティーに富んでいて使用に便利です。上部の焼き、底部の丸み共に満足していただけます。価格的にディスポ商品として考慮しています。耐薬品性に優れています。
  • 共通摺合せ連結管 二又導入管付 三商

    共通摺合せ連結管 二又導入管付

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法L(mm)150
  • 融点測定用フラスコ 三商

    融点測定用フラスコ

    三商
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    全長(mm)270管径(Φmm)30
  • 石英セル 2面透明 三商

    石英セル 2面透明

    三商
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    高純度で透過性の高い合成石英硝子製。波長域190~2000nm紫外域から近赤外域まで使用できます。個別に透過率データ(ブランク測定値)が添付されています。
    板厚(mm)1.25
  • 共通摺合せ分留管充填式 三商

    共通摺合せ分留管充填式

    三商
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
  • 共通摺合せ三角フラスコ 三商

    共通摺合せ三角フラスコ

    三商
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • 秤量管 三商

    秤量管

    三商
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サイズのバリエーションが豊富にあります。
  • セパラブルフラスコ 筒形 三商

    セパラブルフラスコ 筒形

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フランジ内径(Φmm)85フランジ外径(Φmm)115
  • フリーズボックス 100穴 三商

    フリーズボックス 100穴

    三商
    9,398税込10,338
    1個(10個)
    当日出荷
    プラスチック箱・プラスチック仕切、100穴タイプ。フタの四隅に爪がついているため積み重ね可能。オートクレーブにはかけられません。カバーはチャコールグレーのため、遮光性があります。1.5、2.0mlチューブ用。
    材質中仕切:ABS、箱:AS穴径(Φmm)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×52
  • フリーズボックス 50穴 三商

    フリーズボックス 50穴

    三商
    7,998税込8,798
    1個(10個)
    3日以内出荷
    プラスチック箱(AS)・プラスチック仕切(ABS)、50穴タイプ。フタの四隅に爪付きで積重ね可能。オートクレーブ不可。カバーはチャコールグレーのため、遮光性があります。1.5、2.0mlチューブ用。
    材質中仕切:ABS、箱:AS穴径(Φmm)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×75×52
  • フリーズボックス 12穴 三商

    フリーズボックス 12穴

    三商
    8,398税込9,238
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が付きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。ボックスの内部に余裕を持たせ、チューブ同士が重なりにくい構造です。
    規格1.5/2.0ml×12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×88×49耐冷温度(℃)-80
  • 搬送容器 キャップ・中栓付き 成和化学工業

    搬送容器 キャップ・中栓付き

    成和化学工業
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    キャップの紛失を防止するバンド付きキャップです。
    材質PE寸法(mm)180×350×430容量(L)20口内径(Φmm)50
  • ニューモルトン栓ツメ付 マルエム[理化学・容器]

    ニューモルトン栓ツメ付

    マルエム[理化学・容器]
    279税込307
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • マイクロバンク プロラボ

    マイクロバンク

    プロラボ
    11,980税込13,178
    1個(25本)
    当日出荷
    菌株保存用バイアル。便利な小包装25バイアル入
    仕様容器サイズ(mm):76x76x52()、コード番号:0191005935色ミックス(各5本)質量(g)185アズワン品番62-2080-58
  • セキュリテナー M1-103シリーズ 竹本容器

    セキュリテナー M1-103シリーズ

    竹本容器
    1,898税込2,088
    1パック(10個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    開封が一目で分かる安心・安全の容器です。食品やサプリメントからヘアケア・ボディケアまでご利用頂けます。スリムなセキュリティボトルです
    材質本体・蓋/ポリプロピレン
ガラス・樹脂・金属容器