カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- アズワン(814)
- エスコ(191)
- アズピュア(アズワン)(174)
- ガードナー(118)
- 東洋リントフリー(108)
- ゴールドウイン(101)
- ADVANTEC(100)
- TRUSCO(78)
- ブラストン(76)
- Canon(61)
- NEC三菱(57)
- TexWipe(テックスワイプ)(57)
- TGK(東京硝子器械)(53)
- ケニス(51)
- ホーザン(49)
- アドクリーン(45)
- ミドリ安全(41)
- 桜井(41)
- バークシャー(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
14ページ目: クリーンルーム用品

Dクイック
エクシール¥9,998税込¥10,9981セット(5枚)当日出荷エクシール製粘着ローラーに付着したゴミやほこりを転写するシートです。水洗いせずに粘着ローラーの性能を90%以上復元します。1回の転写は9秒。ローラーの水洗いを省き、清掃の大幅な時短ができます。清掃回数を削減できるため、ローラーの日々のメンテナンスが簡単になります。用途粘着ローラーに付着した汚れの転写に材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)0.5寸法(mm)300×210色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性エプロン(袖付き)
ガードナー¥29,980税込¥32,9781枚当日出荷薬品を使用する現場で薬品から作業者をしっかりと守る割烹着タイプの耐薬品性エプロンです。 導電糸入り生地にオレフィン加工をしております。材質エレスラミネート(ポリエステル100%)サイズフリー
クリーンショートブーツ FS662シリーズ
東洋リントフリー¥9,898~税込¥10,888~1足当日出荷から3日以内出荷軽くて履き心地の良いクリーンショートブーツです。種別ショートブーツ材質アッパー/ポリエステル100%(超制電素材)、ソール/PU(ポリウレタン)色白質量(g)740表面抵抗値(Ω)【アッパー部】10の7乗
帯電防止粘着クリーンマット
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1シート(30枚)ほか当日出荷マットをはがすときに発生する静電気の対策ができます。帯電防止剤が粘着層ではなく、厚みのあるフィルム層に練り込んでいます。汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。フレームがなくても使用可能です。30枚1シートを段ボール梱包しており、保管時や輸送時のヨレを防ぎます。用途靴底の塵、埃の除去に。精密工業・クリーンルーム・食品工場などに。材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系長さ(mm)900幅(mm)600色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
メタルディテクト4色ボールペン 黒・赤・青・緑
Detectamet¥899税込¥9891本当日出荷金属検出機・X線検出機で検出可能な4色ペンです。 キャップの紛失の心配のないキャップレス構造です。材質金属包含樹脂(PP)インク色黒・赤・青・緑アズワン品番4-4529-01
抗菌長靴ラック 3列
矢崎化工¥56,900~税込¥62,590~1台14日以内出荷トレーは取り外して洗う事ができます。 用途に合わせて色の使い分けができます。材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)色グリーントレー寸法(mm)265×340×60
シューズボックス 組立式
クロシオ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷靴の高さに合わせて棚の位置を変えることができます。高さ29cmまでのショートブーツなども収納できます。背面は化粧仕上げ。脚を外せば2台積み重ねることができるので、収納力がアップします。(連結金具付)
工業用手袋 ハナローブ
ハナキゴム¥8,198税込¥9,0181双当日出荷JIS規格化学防護手袋T-8116適合品。幅広い用途に使える天然ゴム製手袋。ロングタイプ仕様滑り止め:無し、手のひら周り(mm):120厚さ(mm)1全長(mm)580アズワン品番61-4270-01
衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ
ミドリ安全¥14,980税込¥16,4781箱(10本)当日出荷テープ部分が壁につかないように、柄が「への字」型になっており作業性に優れています。 ステンレス製の為、さびにくく丈夫です。 160mm幅テープ用のハンドルです。用途食品加工やクリーンルームの前室でのユニフォームor衣類に付着した異物・毛髪の除去。トラスコ品番162-2403材質シャフト:ステンレスキャップ:ポリエチレン長さ(mm)360幅(mm)160質量(kg)1.8アズワン品番64-5038-79テープ90周
アズピュア インナー手袋ブラック
アズピュア(アズワン)(2件のレビュー)¥1,210~税込¥1,331~1袋(10双)当日出荷から翌々日出荷手首の裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。ポリエステル製は通気性に優れています。伸縮性があり、フィット感に優れています。インナー手袋の用途以外に、精密加工など指紋を付けたくない作業にも使えます。自動車製造現場などでの需要が高く、汚れが目立ちにくい製品です。タイプオーバーロック
ノア ストロングワイプ
小津産業¥12,980~税込¥14,278~1セット(50枚×24袋)ほか当日出荷パルプをベースとしたクロスライクな厚手不織布ワイパーです。布に劣らない強度があり、ぬれても丈夫です。水、油の吸収力も高く、様々な拭き作業に対応します。3つの厚さ・青色からお選び頂ける4折タイプ。2つの厚さ、青色タイプからお選び頂けるハンディタイプがございます。用途機械油や製造設備汚れ拭きなどオールマイティに使用材質パルプ+ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ9 0411
ポータブルヒュームフード用角型フード
アズワン¥10,600税込¥11,6601個当日出荷材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)300×350×90接続口径(Φmm)Φ75アズワン品番3-4064-13
コロキャッチテープ 専用キャップ
ホワイトマックス¥277税込¥3051個当日出荷両軸ステンレス金具専用のキャップです。異物混入対策で色付きです。色ピンク内径(Φmm)Φ25mmテープ用アズワン品番2-5812-15
クリーンルーム用ノート A4リング
CCT¥6,798税込¥7,4781パック(5冊)3日以内出荷100%リサイクル可能、低発塵及びエコノミー価格仕様発塵度(0.3μm以上の塵 個/CF)揉み57、擦り92、引き裂き41サイズA4厚さ(μm)90(±3)目付(g/m2)72(±3)RoHS指令(10物質対応)対応
アズピュア CRパンツ
アズピュア(アズワン)(1件のレビュー)¥2,390税込¥2,6291本当日出荷から翌々日出荷導電糸を格子状に編込み、優れた制電性能を有します。 ソフトな風合いで作業性に優れています。仕様裾ゴムなし材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)表面抵抗値(Ω)105~9/□
アズピュア 帯電防止ソフト粘着マット
アズピュア(アズワン)¥31,700~税込¥34,870~1箱(60層×6シート)当日出荷水溶性粘着剤を使用し、クリーンな環境で使用できます。 溶剤などを持ち込む現場や静電気対策エリアでの使用に適しています。 タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。仕様通し番号付き(カウントダウン)材質MDPE(中密度ポリエチレン)色青タイプ弱粘着厚さ(μm)45/層(フィルム)粘着剤帯電防止剤入水溶性粘着剤表面抵抗値(Ω)109~11/□
アズピュア ローラー転写シート
アズピュア(アズワン)¥26,600税込¥29,2601袋(50層×10シート)当日出荷ハンドクリーナーに付着した汚れを転写します。 低発塵性不織布フィルムを使用しています。 分割タイプは手袋や指サックに付着した汚れを転写させるのに使用できる小サイズです。
アズピュア 静電リフィル
アズピュア(アズワン)¥7,060税込¥7,7661袋(100枚)当日出荷導電パイプファイルに使用できます。材質ポリプロピレンフィルムサイズA4(30穴用)厚さ(μm)70表面抵抗値(Ω)109~11アズワン品番1-3932-01
カバーオール(フード一体型)(男女兼用) 861403
アイトス¥5,998~税込¥6,598~1枚当日出荷から3日以内出荷最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)グレードクラス100対応混率(%)ポリエステル100生地ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸)生地性能帯電防止
フード付カバーオール
ブラストン(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781着当日出荷から9日以内出荷超導電性加工繊維を使用しています。用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当、クリーンパック仕様、フード付、フロントファスナー、男女共用材質ポリエステル
低圧力損失中性能フィルタ レルフィ
日本無機¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から26日以内出荷独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下![シンガー電石帽 SR-3 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41445241-120822-02.jpg)
シンガー電石帽 SR-3
宇都宮製作[手袋]¥11,980税込¥13,1781袋(20枚)当日出荷から7日以内出荷静電気の力で異物落下を防止。 衛生面の徹底が求められる環境にピッタリ。 不織布が、毛髪やフケ、ホコリをしっかり吸着。 電気分極を持った超極細繊維の不織布が持つ独特の吸着機能を生かし、クレームとなる抜け毛、フケ、ホコリをしっかり吸着します。 帽子全面に電石不織布が使用されているので、優れた吸着機能を得ることができます。 上に制帽を重ねる使い方もできます。 数度の洗濯に耐えます。仕様男女兼用色ホワイト
アドクリーンシューズ・ショートタイプ
ガードナー¥8,998~税込¥9,898~1足当日出荷から翌々日出荷足裏の形状にフィットし長時間履いても疲れにくく、脚への負担を軽減します。用途クリールームダウンフロー用。色ホワイト種類クリーンシューズ材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)機能静電気対策電気抵抗(Ω)105~8足幅3E靴タイプショートブーツ
スポンジめん棒専用軸
アトム興産¥489~税込¥538~1袋(10本)当日出荷綿棒と異なり軸部分とスポンジ部分を分離できます。 スポンジ部が汚れたら交換して再利用できるのでゴミの低減を実現します。 材質に導電性ポリプロピレンを使用しており、摩擦による静電気の発生を抑えます。用途アルコールでの油膜除去 薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃 金型離型剤の液溜まり除去 金型保管時の錆止め剤塗付に材質導電性ポリプロピレン(PP)軸径(Φmm)5質量(g)19表面抵抗値(Ω)109
スポンジめん棒
アトム興産¥15,980税込¥17,5781袋(500本)当日出荷先端が尖っており、細かい部分に適しています。 繊維製では無いので、離脱繊維は皆無です。 超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取込み除去します。用途アルコールでの油膜除去 薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃 金型離型剤の液溜まり除去 金型保管時の錆止め剤塗付に仕様ソフト材質ポリエチレン(PE)
シェルパー(ヒートカットタイプ)
小津産業¥24,980~税込¥27,478~1箱(150枚×10袋)ほか当日出荷から翌々日出荷ヒートカットにより、端面からの発塵を最小限に抑えています。用途半導体関連・液晶関連・精密電子部品関連・製薬などクリーンルーム内の拭き取り作業に。仕様クリーンパック仕様質量(kg)11色ホワイトJISクラスJIS5
ユニポア インラインエアードライヤー IAD10シリーズ
キッツマイクロフィルター¥38,980税込¥42,8781個当日出荷軽量・コンパクト。メンテナンスフリー(ドレン処理不要)。電源不要(防爆雰囲気での使用可)。ワンタッチチューブ継手仕様の為、取付簡単。 インラインフィルターは、液体の水蒸気を取り除くための超小型除湿膜です。酸素や窒素を非常に通しにくく、水蒸気は透過しやすい高分子材料を使用し、圧縮空気を通すと水蒸気のみが外側に排出され、出口側に乾燥した空気が得られます。取付簡単なワンタッチチューブ継手仕様。全長170mmのコンパクト設計。装置への製品固定可能。電源不要、防爆雰囲気でも使用可能。メンテナンスフリー。ドレン処理不要(除去した水分は水蒸気として排出されます。)材質(フィルタケース):ポリカーボーネイト、(中空糸膜)ポリイミド、(ポッティング材):ポリウレタン、(ワンタッチ継手・保護ケース)PBT+ガラス繊維、(固定ビン)SUS304、(Oリング)FKM寸法(mm)Φ41×170使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用温度(℃)50℃以下処理空気量(L/min(ANR))100使用流体圧縮空気
クリーンウォーカー
ベッセル¥24,980税込¥27,4781枚当日出荷粘着シートはがし不要!。裏表両面に粘着性がありますので、どちら側にも使用できます。裏返したり、場所の移動が簡単におこなえます。靴裏の塵埃をゲルの粘着力でキャッチします。ゲルのやわらかさで凹凸のある靴底の汚れを残さず捕集できます。表面が汚れてきたときは水ぶきだけでOK。水で濡らした雑巾をよく絞って付着物をふき取ってください。水分が乾けば粘着力は元に戻ります。人数の多い現場や広い入り口では、隙間なくつなげて敷くことができます。敷きこみ枠がないので、端まで効果があります。3年間使っても、粘着力の変化はほとんどありません。マットのコストは、最初の導入費用だけ。多層剥離タイプと比較すると、1年程度で元が取れることになります。(※数値はメーカー環境による測定値です。使用環境により数値は異なります。)用途半導体工場、食品製造、塗装、電子機器製造、包装資材製造、製薬工場、精密機械製造、印刷、医療施設などトラスコ品番374-5562寸法(mm)500×900×5質量(kg)約2.4色ブルー
グローブボックス (簡易型・ガスコック付)
アズワン¥68,900税込¥75,7901個当日出荷手軽にガス置換ができる簡易なグローブボックスです。 Φ6mmのチューブが使用可能です。 軽量、組み立て可能でフィールドワークにも適しています。付属品チューブコックΦ6mm×1個、グローブボックス用手袋(全長630mm)×1双トラスコ品番828-6540材質(カバー)軟質PVC、(フレーム)Φ13mmステンレスSUS304パイプ寸法(mm)1000×500×500質量(kg)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×500アズワン品番1-4486-01
グローブボックス
アズワン¥79,700~税込¥87,670~1台当日出荷から21日以内出荷ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなくご使用できます。 扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。 本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付)ありますので、オプションの流量計などを取り付けられます。付属品グローブボックス用手袋大×1双、手袋固定用スプリング×2本材質枠:アルミサッシ、棚板:強化プラスチック材質(本体)PMMA(アクリル)扉寸法(縦×横)(mm)494×665
制電ウェアー(男子白衣タイプ)
アズワン¥9,405税込¥10,3461着当日出荷から5日以内出荷制電性に優れています。仕様比翼ボタンタイプ材質ポリエステル100%色ホワイト機能制電帯電電荷密度参考値(JIS L1094 1997)(uc/m2)摩擦布アクリル/平均+1.9、摩擦布ナイロン/平均-1.6
ルビセルクリーン(シートワイパー)
アズワン¥10,395~税込¥11,435~1袋(10枚)ほか当日出荷ドライでもウェットでも使用できます。材質PU(ポリウレタン)100%耐熱温度(℃)130℃気穴率(%)80
マスク(マジックテープ付き)(クラス100)
ゴールドウイン(1件のレビュー)¥891税込¥9801枚当日出荷仕様ホホマジック付のフード(PA1203、PA1322)に取付可能、PA1203:9-1038-01.-02.-11.-12、PA1322:9-1037-01.-02.-11用種別簡易マスク材質裏(メッシュ部)/PE(ポリエステル)、マジックテープ/ナイロンアズワン品番9-1039-01クラスクラス100
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品































![シンガー電石帽 SR-3 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41445241-120822-02.jpg)