カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- アズワン(810)
- エスコ(192)
- アズピュア(アズワン)(174)
- ガードナー(118)
- 東洋リントフリー(108)
- ゴールドウイン(101)
- ADVANTEC(100)
- TRUSCO(78)
- ブラストン(76)
- Canon(61)
- NEC三菱(57)
- TGK(東京硝子器械)(53)
- TexWipe(テックスワイプ)(53)
- ケニス(51)
- ホーザン(49)
- アドクリーン(45)
- ミドリ安全(41)
- 桜井(41)
- バークシャー(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
15ページ目: クリーンルーム用品

アズフィットスーパーピュア (PVCパウダーフリー)
アズワン¥4,900税込¥5,3901箱(50枚×2パック)当日出荷から翌々日出荷超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。全長(cm)23厚さ(mm)0.05以上材質PVC(塩化ビニル樹脂)入数(枚)100左右区別左右兼用
クリーンローラー
CCT¥16,980~税込¥18,678~1箱(12本)ほか4日以内出荷基材の不織布によりクッション性があり、凹凸のある面の除塵に有効です。 クリーンルーム内の床、壁、天井などあらゆる場所で使用可能です。 ミシン目があるので、汚れた粘着面は簡単にはがすことが出来ます。 幅サイズ80mm、160mm(内径38Φ)、320mm(内径75Φ)となり、現在使用中のハンドルにも対応しています。内径(Φmm)38材質ポリエチレン/不織布色白厚さ(μm)(総厚)110粘着剤アクリル系粘着力(g/25mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
テクノワイパー
テクノス¥32,980~税込¥36,278~1箱(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷超極細繊維使用の高性能編物ワイピングクロスクラス100タイプ編物引張強度(N/25mm)(タテ)428、(ヨコ)138化学組成ポリエステル60%、ナイロン40%目付(g/m2)155保水率(%)300、5sec後布厚さ(mm)0.36±0.03
FT ポリエチソフト手袋 M 百枚入
TGK(東京硝子器械)¥759税込¥8351箱(100枚)当日出荷LLDポリエチレンにより、しなやかな素材です。サイズMTGK品番000-23-75-03材質LLDPE長さ(mm)280入数(枚)100
ウルトラソルブワイパー
原田産業¥26,980税込¥29,6781パック(50枚)欠品中超高吸水性能を実現するためにデザインされたポリウレタン素材UltraSOLVを採用したクリーンルーム用ワイパー。 超高密度に発泡セルの大きさをデザインすることで、真空装置パーツ表面等の摩擦係数の高い面のふき取りに際して素材の脱落を最小限にとどめています。用途製薬・理化学・病院、クリーンルーム業界、装置クリーニングの仕上げ拭き寸法(inch)9×9クラス100仕様エッジ処理方法:ナイフカット材質ポリウレタン厚さ0.062inch構造高密度発泡体RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンペーパー 無塵紙 クリーンルーム向け 72g アズピュア 250枚/袋 AP-P72シリーズ
アズピュア(アズワン)¥849~税込¥934~1袋(250枚)当日出荷から7日以内出荷低発塵性と低価格を両立させたクリーンペーパーです。材質セルロース・水溶性樹脂ポリマー表面抵抗値(Ω)10^11以下![ハンドローラー 無償DC-HALFPAD02/1冊付 DCH-6シリーズ オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69487611-260109-02.jpg)
ハンドローラー 無償DC-HALFPAD02/1冊付 DCH-6シリーズ
オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷対象ワークの表面から本ローラーがゴミを持ち上げ、付属の粘着パッドへゴミを転写させることで捕獲されます。各種フィルム・金属箔・電子材料など、多種多様な平滑性を有するワークへの使用が可能です。印刷前・ラミネート前・検査前など、加工工程前に使用することで、工程ごとの歩留まり改善に重宝されています。セット内容ハンドローラーDCH-6H2LS/1本、DC-PAD HALFSIZE02/1冊寸法(幅W×長さL)(mm)150×180アズワン品番69-5774-97ローラーH2LS(ダブルハード+PL処理+帯電防止)
パーティクルカウンター
CEM¥179,800税込¥197,7801個6日以内出荷パーティクルカウンターDT-9880は空気中のパーティクル(微粒子数)を検出するための万能微粒子計です。この機器では6つの異なる微粒子サイズを測定することができます。世界初のカメラを内蔵したDT-9880は測定データを動画・静止画像として本体のメモリーやMicroSDカードに日時とともに保存しセットに付属のソフトウェアとUSBケーブルを使用しパソコンでデータを確認できます。数値データはソフトで表示できるうえテキスト形式でも自動保存しますのでメモ帳等でも確認できます。このパーティクルカウンターは空気汚染の程度を正確に判断するように設計されています。汚染は主に燃焼工業生産発電自動車エンジンの排気ガスおよび建設業界によって引き起こされます。この装置により空気中の汚れを数値として記録できます。DT-9880本体と充電器取り付けミニ三脚ゼロフィルターメーカーのテストリポートソフトウェアCDUSBケーブルをセットにしてハードケース入りでお届けします。2.8インチTFTカラーLCD画面。320×240ピクセル。77MB本体内部メモリー。静止画像とビデオ録画機能。MicroSDカード(最大8GB)取り付け可能。同時に6種類の微粒子サイズ数を表示。測定データを日時とともに自動保存。温度と相対湿度測定。露点温度と湿球温度測定。最高/最低/平均値/差分を日時とともに保存。自動停止機能。ゼロフィルター付き。その他【設定機能】3~60秒【サンプリング時間】サンプリングサイクル:1~100回、再サンプリング待ち時間:3~100秒、カウンティングモード:累積値、差分、個数濃度累積値、時計機能、温度/湿度/露点温度/湿球温度表示、その他多種付属品充電器、日本語取扱い説明書、取り付けミニ三脚、ゼロフィルター、ソフトウェアCD、USBケーブル、テストリポート、ハードケース寸法(mm)240×75×55質量(g)420測定方式レーザ光散乱方式定格流量(L/min)2.83使用時間フル充電で約4時間使用電池充電式リチウム電池アズワン品番69-3884-08粒子区分0.3/0.5/1.0/2.5/5.0/10μm(6微粒子)
グーデン(R)耐熱手袋
ケニス¥1,898税込¥2,0881双(1双)当日出荷耐炎・耐スパッター・耐熱性に優れた手袋です。接炎しても延焼せず、溶融して肌に付着することもなく、着用者を火傷事故から守ります。材質テクノーラ50% 耐炎繊維50%タイプ5本指全長(cm)24耐熱温度(℃)300 (素材)入数1双
スティッキーマット 粘着タイプ(1シート入)
ブラストン¥2,098税込¥2,3081シート(30枚)翌日出荷汚れたシートをはがすだけでいつでも清潔にお使いいただけます。連番タグ付でマット残数を示します。枚数管理が容易にできます。用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場。クリーンルームの入り口など。食品加工工場。トラスコ品番351-4781材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸長さ(mm)900幅(mm)600厚さ(mm)1.6色ブルータイプ粘着
ザヴィーナ CKワイピングクロス
savina1箱(100枚)取扱停止中極細繊維を凹凸のある生地組織にすることで、液体の拭き取りに優れています。超極細繊維”ベリーマX”を使用したワイピングクロスです。特殊形状をしており、高いふき取り性能を発揮します。特殊溶断カット、超純水洗浄により、発塵、溶出物が極めて少ないワイパーです。厚みがあり、吸水性に優れいます。用途理化学、製薬メーカーの装置メンテナンスに。クリーンルーム内の清掃に。溶液などのふき取りに。材質分割型超極細複合繊維ベリーマX(ポリエステル・ナイロン)、ポリエステル色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
快適クリーンルームチェア フィット KCCシリーズ
アズワン¥43,700~税込¥48,070~1個翌々日出荷座り心地よい。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています。表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生を抑えます。背もたれを大きくし湾曲させクッションの厚みを持たすことで、背中を包み込むような構造になっています。座部のクッションも厚みを持たすことで、座り心地がアップし、快適に作業ができます。背部奥行を調節することができます。材質背部・座部/ウレタンフォーム(導電性ビニールレザー張)、脚部/クロームメッキ仕上げ、キャスター/ナイロン(導電性)キャスター(mm)導電性(双輪Φ50電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω機能座部昇降(ガススプリング)座面寸法(幅×奥行)(mm)450×450
PVCクリーンルームリュック 265×160×100mm C340-1シリーズ
アズワン¥4,490税込¥4,9391個当日出荷中身の確認が可能なため、工場内・作業現場への不審物の持ち込み防止に役立ちます。ベルト部分は長さ調整が可能です。仕様コンパートメント数:2材質本体/PVC、ファスナー/ナイロン(エレメント)、アルミニウム(つまみ部)寸法(mm)265×160×100アズワン品番4-5163-02
収納ケース専用ベルト
東洋リントフリー¥2,798税込¥3,0781本欠品中バッテリー収納ケース(FD9101)を取り付けるための専用ベルトです。アジャスター調整により、長さを変更することが可能です。用途食品工場、異物混入対策適合3J1131、JF2504サイズフリーサイズ幅(cm)調整幅:約65~119
スペアテープ スパイラルカット
エブノ¥10,980税込¥12,0781ケース(100本)当日出荷テープが螺旋(スパイラル)状に巻いているため、一枚ずつ簡単にめくることができます。一枚目にはブルーテープが巻いているので、めくる場所がわかりやすくなっています。752Y型用キャップとセットでお使いください。
置くだけ簡単!結露のお悩み110番 2個組
アズワン¥999税込¥1,0991セット(2個組)当日出荷窓に置くだけ簡単!シリカゲルのパワーで結露対策! 乾燥剤だからこそ、結露だけでなく曇ったガラスの湿気を吸湿することもできます。 シリカゲルが結露の吸水と蒸発を繰り返すので、天日で乾燥すれば繰り返し使用することができます。 こだわりの形状でカーブした所にもフィットします。 吸水&乾燥以外に消臭効果も!仕様●材質:B形シリカゲル、ポリエステル不織布●商品サイズ:約52×1.5×6cm●重量:約182gアズワン品番67-8176-51
MAXクリーンワイパー 9×9インチ 150枚×10袋入
MCC(MaxClean)¥31,700税込¥34,8701ケース(10袋×150枚)翌々日出荷レギュラーポリエステル長繊維を使用し、作業性に優れ、特殊加工により吸液性を高めています。 レーザーカット処理により、端面からの発塵を軽減しています。 クラス10の環境下で洗浄しており、パーティクル・溶出イオンは極めて微量レベルにコントロールされています仕様●サイズ:9×9インチ●材質:ポリエステル●吸水力423ml/m2●目付:135g/m2±5%●入数:1500枚(150枚/袋×10)アズワン品番67-6868-52
アイビークリーナー
IVY¥799税込¥8791巻当日出荷製造工程で発生する塵、ホコリ等の異物をしっかりキャッチ。クリーンルーム内で使用可能。ミシン目入り&ドライエッジ仕様で剥がしやすい用途クリーンルーム内の手作業工程や作業机・加工機周りの清掃用途。材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系、巻芯:プラスティック幅(mm)160長さ(m)18芯径(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
アスベスト除去用グローブバッグ(横パイプ用)
avail(アベル)¥139,800~税込¥153,780~1ケース(1ロール)11日以内出荷配管に使用されているアスベスト除去用グローブバッグです。除去作業部分と、除去した廃棄物を隔離する部分との2つの空間を備えた構造。用途アスベスト含有配管断熱材除去作業に。材質本体:ポリエチレン グローブ部:ラテックス厚さ(μm)150
転写パッド シリコン系ゴムのハンドクリーナー専用 2冊入
audio-technica¥17,980税込¥19,7781式(2冊)当日出荷シリコンゴム専用転写パッド(フィルム製)。シリコン系ゴムのハンドクリーナーの汚れを瞬時に取り除く転写用パッドです。仕様●サイズ:335×195mm●フィルム製●適応機種:シリコン系ゴム●材質:LDPE●色:乳白色アズワン品番65-5521-58
耐薬品性エプロン
ガードナー¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷薬品を使用する現場で薬品から作業者を守る耐薬品性エプロンです。 導電糸入り生地にオレフィン加工をしております。ひもDカン調整機能付きです。前丈(cm)100
クリーンショートブーツ FS662シリーズ
東洋リントフリー¥9,898~税込¥10,888~1足当日出荷から3日以内出荷軽くて履き心地の良いクリーンショートブーツです。種別ショートブーツ材質アッパー/ポリエステル100%(超制電素材)、ソール/PU(ポリウレタン)色白質量(g)740表面抵抗値(Ω)【アッパー部】10の7乗
クリーンルーム用ディスポ立体マスク
アズピュア(アズワン)¥2,970税込¥3,2671箱(50袋)当日出荷立体マスクなので呼吸がしやすいです。 1枚ずつクリーンパックされクラス100のクリーンルーム対応です。 3層構造の不織布を使用しています。材質マスク部/PP(ポリプロピレン)不織布、 ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)、耳ひも/ポリエステルスパンデックス寸法(mm)マスク部/205×180(80)、耳ひも部/180色ホワイト質量(g)200アズワン品番4-5489-01
綿棒型粘着スティック HUBY GEL STICKS
アズワン¥1,270税込¥1,3971袋(20本)当日出荷エラストマーを使用しており、透過性の高い高性能ガラスやレンズのパーティクル除去に適しています。 清掃対象物への跡残りが極めて少ないです。材質(先端)アクリルエラストマー
クリーンルーム用チェアー CC-100シリーズ
アズワン¥39,900~税込¥43,890~1個翌々日出荷座面は導電性発泡ウレタン一体成型品で、クッション性に優れ、ホコリや静電気の発生を抑えています。磨耗による発塵が少ないためクリーンルームでの使用にも適しています。座面が高いタイプです。クラス100対応電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω機能座部昇降(ガススプリング)サイズ(mm)座寸法:385×327座面寸法(幅W×奥行D)(mm)385×325
Φ4.4x 77.5mm 工業用綿棒(250本)両面
エスコ¥1,030税込¥1,1331袋(250袋)当日出荷材質コットン全長(mm)77.5タイプ両面ヘッド径(Φmm)4.4入数250本(25本×10袋)
Φ2.2x 76.0mm 工業用綿棒(250本)両面/削軸
エスコ¥2,180税込¥2,3981袋(250本)当日出荷材質コットン全長(mm)76.0タイプ両面ヘッド径(Φmm)2.2入数250本(25本×10袋)
Φ3.0x 79.0mm 工業用綿棒(250本)両面
エスコ¥1,700税込¥1,8701袋(250本)当日出荷材質コットン全長(mm)79.0タイプ両面ヘッド径(Φmm)3.0入数250本(25本×10袋)
クリーン粘着マット
ケニス¥14,980税込¥16,4781組(30枚×10セット)6日以内出荷適度な粘着力で靴底の汚れを取り除きます。 コーナーワッペンの数字で、シートの残り枚数が確認できます。材質ポリエチレン寸法(mm)600×900色ブルー粘着力中粘着フィルム厚さ(μm)40
スタクリンタック PW 強粘着 CP70SS
桜井¥10,980税込¥12,0781冊(100枚)当日出荷クリーンルーム用無塵紙タックです。サイズA4色ブルー坪量(g/m2)64アズワン品番61-3778-04
シールエッジワイパー ThermaSeal TM
TexWipe(テックスワイプ)¥8,998税込¥9,8981袋7日以内出荷厚手タイプで高い吸水性です。 端をシーリングすることにより発塵を低減しています。 ISOクラス4の環境で洗浄し、2重パックになっています。寸法(mm)235×235材質ポリエステル長繊維アズワン品番3-9188-01吸水量(mL)450/m2
EXクリーン A4
桜井¥19,980税込¥21,9781ケース(250枚×10冊)4日以内出荷から12日以内出荷クラス1000のクリーンルーム内で裁断・クリーン包装しています。リサイクル可能な無塵紙です。坪量(g/m2)72
ミクロスター
小津産業¥22,980税込¥25,2781箱(1枚×10袋)当日出荷ポリエステルとナイロンの超極細繊維を使用し、特殊高密度加工により微細構造のクロスになりました。タオル基布並みのボリュームと強度です。クロスは純水で洗浄後クリーンパックしています。再洗浄により繰り返し使用できます。サイズ平判
セルリーフ WA-25C
小津産業¥13,980税込¥15,3781箱(100枚×30袋)翌々日出荷レーヨン50%/ポリエステル50%の素材で自己発塵を最小限に抑えたワイパーです。高い吸水性と強度を兼ね備え様々なワイピング作業に適し、コストパフォーマンスも優れています。サイズ(mm)250×2504内折アズワン品番61-0085-69![耐熱ミトン MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39128523-190529-02.jpg)
耐熱ミトン
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アラミド繊維「ケブラー(R)」を使用しています。内側にはパラ系アラミド混フエルトを断熱材として使用しています。材質甲/アラミド繊維(綿貼)、平/アラミド繊維、アラミド混フエルト(綿貼)厚さ(mm)3.5全長(cm)26耐熱温度(℃)300アズワン品番61-4696-29
キムタオル用ディスペンスケース KTシリーズ
アズワン¥11,400~税込¥12,540~1個当日出荷キムタオルなどシートサイズ380×330mm(4つ折タイプ)のワイプなどが収納可能なディスペンスケースです。1枚ずつ容易に取り出しできます。用途キムタオルを便利に保管!
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品











![ハンドローラー 無償DC-HALFPAD02/1冊付 DCH-6シリーズ オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69487611-260109-02.jpg)


















![NSモブキャップ 日精[清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85311084-220713-02.jpg)











![耐熱ミトン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39128523-190529-02.jpg)