カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- アズワン(831)
- エスコ(192)
- アズピュア(アズワン)(175)
- ガードナー(118)
- 東洋リントフリー(108)
- ゴールドウイン(101)
- ADVANTEC(100)
- TRUSCO(78)
- ブラストン(76)
- Canon(61)
- NEC三菱(57)
- TGK(東京硝子器械)(53)
- TexWipe(テックスワイプ)(53)
- ケニス(51)
- ホーザン(49)
- アドクリーン(45)
- 桜井(41)
- バークシャー(41)
- ミドリ安全(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
16ページ目: クリーンルーム用品
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
卓上脱臭装置
アズワン¥79,300税込¥87,2301個当日出荷臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。 卓上でも壁掛けでも使用できます。 フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。トラスコ品番828-6636アズワン品番2-725-01
フラットシールド
ゴールドウイン¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷特殊ポリエステルフィルムの異物混入防止のシールドです。 異物防止フード、マスクに装着して使用します。レンズ色クリアトラスコ品番759-1284材質ポリカーボネート質量(g)15加工防曇レンズ厚さ(mm)0.25
粘着マット 600mmx900mm
ブラストン¥19,980税込¥21,9781ケース(30枚×8シート)7日以内出荷優れた防じん効果を発揮します。 連番タックで残数確認が容易です。 水溶性粘着剤を使用する事により、トルエン(溶剤)を使用しておりません。 靴底や車輪に付着したちり、ほこりをキャッチします。用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や食品工場に。材質(フィルム)低密度ポリエチレン(LDPE)色青トラスコ品番810-6472長さ(mm)900幅(mm)600厚さ(mm)1.5質量(g)7000
アズピュア 帯電防止ソフト粘着マット
アズピュア(アズワン)¥31,700~税込¥34,870~1箱(60層×6シート)当日出荷水溶性粘着剤を使用し、クリーンな環境で使用できます。 溶剤などを持ち込む現場や静電気対策エリアでの使用に適しています。 タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。厚さ(μm)45/層(フィルム)色青表面抵抗値(Ω)109~11/□仕様通し番号付き(カウントダウン)材質MDPE(中密度ポリエチレン)タイプ弱粘着粘着剤帯電防止剤入水溶性粘着剤
アズピュア ポリエステルワイパー
アズピュア(アズワン)¥46,800~税込¥51,480~1箱(150枚×10袋)ほか当日出荷粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出を極少に抑えました。 ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。 ポリエステル長繊維のためリントの発生を極少に抑えています。クラス100材質ポリエステル100%包装形態スタック包装切断方法レーザーカット
アズピュア プロプレアII
アズピュア(アズワン)¥6,340~税込¥6,974~1袋(100枚)当日出荷分割繊維が優れた拭き取り効果を発揮!。極細繊維(マイクロファイバー)を使用しており、拭き取り能力が高いクリーンルーム向けワイパーです。クラス100材質ポリエステル67%、ナイロン33%包装形態スタック包装切断方法レーザーカット
アズピュア スーパーワイパー
アズピュア(アズワン)¥38,709税込¥42,5801箱(300枚×10袋)当日出荷粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出を極少に抑えました。 ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。 ポリエステル長繊維のためリントの発生を極少に抑えています。サイズ(inch)4×4クラス100材質ポリエステル100%包装形態バルク包装アズワン品番1-4766-53切断方法ヒートカット
フード付つなぎ服
ブラストン¥8,998税込¥9,8981着当日出荷から翌々日出荷超導電性加工繊維を使用しています。 。2/1の綾織生地を使用しています。用途クリーンルーム内での作業に。仕様クリーンパック仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当 2/1の綾織生地を使用材質ポリエステル
クリーンルーム用耐熱手袋
TRUSCO(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1双当日出荷耐熱性、耐薬品性に優れたPPS繊維「プロコン 」を使用した耐熱手袋です。立体縫製で自然な指の曲がりを実現しています。用途クリーンルーム・精密機械工業。サイズフリー材質甲:合成皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、平:指定外繊維(PPS繊維プロコン[[(R)]])100%、平の中:ウールフェルト、裏:ポリエステル100%厚さ(mm)約3.5(手のひら)入数(双)1機能耐熱・耐薬品中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)(素材)200/52秒手のひらまわり(cm)27クラスISO Ciass5(Fed/STDクラス100)相当クリーンパック
ニトリルディスポグリップロング
オカモト(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(100枚)欠品中特殊加工によるグリップ加工を施しています。 ムダなく使える左右兼用タイプです。 超純水洗浄のクリーンパック包装です。用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程仕様クリーンパック材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)色ホワイト入数(枚)100全長(cm)29
ニトリルディスポ・NEO
オカモト(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(100枚)当日出荷特殊加工によるグリップ加工を施しています。袖口までしっかりカバーできるロングタイプです。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
ベックマン・コールター ハンドヘルドパーティクルカウンター HHPC+
Met ONE¥339,800~税込¥373,780~1セット当日出荷クリーンルームの清浄度管理に微粒子を測定、数値化します。充電式で持ち運びでき、多数のポイントで測定が可能です。 HHPC+シリーズの測定チャンネル数は、2、3および6チャンネルの3タイプあり、世界的にもシンプル・早い・軽いという特長を誇ります。 日本語対応のみやすいカラーディスプレイ トレンドデータの確認も出来ます USBメモリースティックでデータの持ち出しが可能 グローブしたままでも扱いやすい操作部 持ちやすいグリップ部、重さも約690gで軽量 コミュニケーションスタンド(別売)を使うことでEthernet通信でデータ転送することも可能です質量(g)約690適合規格ISO21501-4/JIS B9921寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×99×53(突起部分は除く)表示部3.5インチ、カラー液晶パネル(LEDバックライトタイプ)光源レーザーダイオードインターフェースUSBメモリースティック、USBケーブル、Ethernet電源(AC V)100~240、50/60Hz校正PSL(ポリスチレンラテックス)粒子による流量(L/min)2.83データメモリ10000使用温湿度範囲10~40℃、20~90%RH(但し、結露しないこと)セキュリティ(データ)あり(オプション)言語表示日本語・英語効率(計数)0.3μmで50%バッテリー稼動時間連続使用で約5時間(通常使用で約10時間)光学方式90度 側方散乱方式偽計数5分あたり1個以下![シンガー電石帽 SR-3 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41445241-120822-02.jpg)
シンガー電石帽 SR-3
宇都宮製作[手袋]¥11,980税込¥13,1781袋(20枚)当日出荷から7日以内出荷静電気の力で異物落下を防止。 衛生面の徹底が求められる環境にピッタリ。 不織布が、毛髪やフケ、ホコリをしっかり吸着。 電気分極を持った超極細繊維の不織布が持つ独特の吸着機能を生かし、クレームとなる抜け毛、フケ、ホコリをしっかり吸着します。 帽子全面に電石不織布が使用されているので、優れた吸着機能を得ることができます。 上に制帽を重ねる使い方もできます。 数度の洗濯に耐えます。色ホワイト仕様男女兼用
アドクリーンシューズ・ショートタイプ
ガードナー¥8,998~税込¥9,898~1足当日出荷から9日以内出荷足裏の形状にフィットし長時間履いても疲れにくく、脚への負担を軽減します。用途クリールームダウンフロー用。足幅3E色ホワイト種類クリーンシューズ材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)機能静電気対策電気抵抗(Ω)105~8靴タイプショートブーツ
ワイピングクロス トレシー MCクロス
TORAY(東レ)¥4,598~税込¥5,058~1袋(10枚)当日出荷直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。100% 長繊維からなる織物構造をしており、毛羽立ちや自己発塵が少ないワイピングクロスです。用途油膜汚れなどの拭き取りに。クラスなし材質ポリエステル超極細繊維厚さ(mm)0.16色ホワイト生地組織![ヘアネット 20枚入 シーズン[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38443641-110926-02.jpg)
ヘアネット 20枚入
シーズン[作業服](1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781袋(20枚)当日出荷インナーネットとして、帽子と併用して下さい。生際をしっかりと守り、毛髪の脱落を防止します。ダブルでの使用なので縫い目がありません。大きく伸ばしても糸切れしません。後頭部にマジックテープがないので、本体を傷めたり、ゴミを集めません。白ではなくて、淡いベージュにしました。ファンデーションの汚れを目立たせません。色ベージュ混率(%)(ヘアーバンド部)綿/95、ポリウレタン/5(メッシュ部)ポリエステル/100
間仕切り・養生フィルム用テープ ビニテープ
アキレス¥65,980税込¥72,5781箱(5巻)6日以内出荷用途フィルムの接合や補修、天井、壁面、床面への取り付けの特性粘着テープ。幅(mm)50厚さ(mm)0.1長さ(m)50
アトム ペタめん棒
アトム興産¥28,980税込¥31,8781箱(600本)当日出荷ディスポタイプの異物除去ツールです。 洗浄の手間がありません。 ペタめん棒お徳用600本入りタイプです。用途生産工程においての異物除去。軸長(mm)73先端径(mm)2.5トラスコ品番329-5524質量(kg)1質量(g/本)1.67
ユニポア インラインエアードライヤー IAD10シリーズ
キッツマイクロフィルター¥38,980税込¥42,8781個当日出荷軽量・コンパクト。メンテナンスフリー(ドレン処理不要)。電源不要(防爆雰囲気での使用可)。ワンタッチチューブ継手仕様の為、取付簡単。 インラインフィルターは、液体の水蒸気を取り除くための超小型除湿膜です。酸素や窒素を非常に通しにくく、水蒸気は透過しやすい高分子材料を使用し、圧縮空気を通すと水蒸気のみが外側に排出され、出口側に乾燥した空気が得られます。取付簡単なワンタッチチューブ継手仕様。全長170mmのコンパクト設計。装置への製品固定可能。電源不要、防爆雰囲気でも使用可能。メンテナンスフリー。ドレン処理不要(除去した水分は水蒸気として排出されます。)処理空気量(L/min(ANR))100寸法(mm)Φ41×170使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体圧縮空気材質(フィルタケース):ポリカーボーネイト、(中空糸膜)ポリイミド、(ポッティング材):ポリウレタン、(ワンタッチ継手・保護ケース)PBT+ガラス繊維、(固定ビン)SUS304、(Oリング)FKM使用温度(℃)50℃以下
簡易型グローブボックス
アズワン¥82,071税込¥90,2781台翌々日出荷アズワン品番3-116-01付属品グローブボックス用手袋(6-948-01)×1双カバー0.5mm厚質量(kg)約10パイプ径(Φmm)13グローブ種別厚み:0.4mm材質(カバー)軟質PVC(塩化ビニル樹脂)材質(パイプ)ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
グローブボックス
アズワン¥79,700~税込¥87,670~1台当日出荷から21日以内出荷ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなくご使用できます。 扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。 本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付)ありますので、オプションの流量計などを取り付けられます。付属品グローブボックス用手袋大×1双、手袋固定用スプリング×2本材質枠:アルミサッシ、棚板:強化プラスチック材質(本体)PMMA(アクリル)扉寸法(縦×横)(mm)494×665
導電ペール
アズワン¥8,890税込¥9,7791個翌々日出荷アズワン品番1-6589-01材質本体・フタ/導電性PP(ポリプロピレン)容量(L)30内寸法(mm)(上部)320×235・(下部)275×185・(高さ)455外寸法(mm)400×285×540
マスク(マジックテープ付き)(クラス100)
ゴールドウイン(1件のレビュー)¥891税込¥9801枚当日出荷仕様ホホマジック付のフード(PA1203、PA1322)に取付可能、PA1203:9-1038-01.-02.-11.-12、PA1322:9-1037-01.-02.-11用種別簡易マスク材質裏(メッシュ部)/PE(ポリエステル)、マジックテープ/ナイロンアズワン品番9-1039-01クラスクラス100
クリーンルーム用耐熱手袋
アズワン¥23,600~税込¥25,960~1双当日出荷長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃が出ません。 耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。材質布地/パラ系アラミド繊維、エンボス/シリコンゴムクラスクラス100全長(cm)26入数(双)1機能耐熱・耐切創
キムテクピュア W3ドライワイパー
日本製紙クレシア¥48,980税込¥53,8781箱(50枚×20セット)当日出荷ポリエステル100%長繊維。端面レーザーカット処理。 18MΩ・cm超純水洗浄後、ISOクラス5(FEDクラス100)環境にてクリーンパック。 発塵・残留イオンが非常に少ない。優れた吸収性能。シートサイズ(mm)228×228トラスコ品番359-6966種別クリーンエリア用材質ポリエステル100%色ホワイト規格RoHSRoHS指令(10物質対応)対応![マックパワー500クリーン マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10764573-210906-02.jpg)
マックパワー500クリーン
マックス[手袋]¥21,980~税込¥24,178~1双当日出荷から翌々日出荷高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。中指長(cm)10手のひらまわり(cm)27サイズフリー入数(双)1機能耐熱性・耐切創性・把持時間耐熱温度(℃)(素材)500
マルチクリーン
HANSONG¥10,980~税込¥12,078~1パック(150枚)ほか翌々日出荷ソフトな風合いと低価格で幅広い用途に使用できます。 不織布からワンランクアップを検討されているなら最適です。 吸収性と拭取りに優れています。 二辺はレーザーシールされており発塵を抑えます。クラス1000~10000サイズ(inch)9×9材質ポリエステル100%RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマット
CCT¥17,980~税込¥19,778~1箱(30枚×8シート)ほか当日出荷から6日以内出荷水溶性粘着材を使用することにより、従来のクリーンマットに比べ靴底や車輪に付着したチリ・ホコリの捕獲率がアップします。 コーナータブ部の数字により、残りシート枚数の確認が容易となっています。厚さ(μm)(フィルム)50±2材質ポリエチレン(LDPE)構成上部カバーシート使い捨てシート両面粘着テープシート底部カバーシート伸び(%)250積層枚数(シート)30粘着力(g/25mm)(表面)200、(床面)700
タイベック(R)6611 キャップ
アゼアス(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(10枚)当日出荷防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるデュポン(TM)タイベック(R)を使用したキャップです。用途粉じん対策色白仕様ゴム入TGK品番532-87-04-51トラスコ品番380-0148種別キャップ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨てRoHS指令(10物質対応)対応縫い目形式内縫い
クリーンルームチェアー
内田洋行¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷から31日以内出荷厳重な管理の下、組み立てをクリーンルーム内で行っております。搬入先でも簡単な清掃・洗浄を行いクリーンルーム内へ搬入いただけます。その他ご使用状況により、ガススプリング等の消耗品が早期に劣化することがありますので、定期的なメンテナンスをお薦め致します。清浄度クラス100レベル
ストレッチマスク 日本製
クラレ(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481包(50枚)当日出荷●高性能フィルタに加えて、繊維状活性炭クラクティブRが入っていますので、防臭吸着効果も備えています。種別簡易マスク活性炭入り生産国日本吸気抵抗(mmH2O)1.9捕集効率(%)95
ウルトラソルブワイパー
原田産業¥26,980税込¥29,6781パック(50枚)欠品中超高吸水性能を実現するためにデザインされたポリウレタン素材UltraSOLVを採用したクリーンルーム用ワイパー。 超高密度に発泡セルの大きさをデザインすることで、真空装置パーツ表面等の摩擦係数の高い面のふき取りに際して素材の脱落を最小限にとどめています。用途製薬・理化学・病院、クリーンルーム業界、装置クリーニングの仕上げ拭き寸法(inch)9×9クラス100仕様エッジ処理方法:ナイフカット材質ポリウレタン厚さ0.062inch構造高密度発泡体RoHS指令(10物質対応)対応![粘着パッド 1セット DC-PADシリーズ オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69487550-260109-02.jpg)
粘着パッド 1セット DC-PADシリーズ
オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]¥28,980税込¥31,8781セット(6冊×55枚)当日出荷ローラーをクリーニングする時に使う粘着タイプのパッドです。専用のホルダーに挟んで使用します。粘着パッドの保護シートをめくると特殊な粘着面があり、ゴミの付着したハンドローラーを転がすと、ローラーについたゴミはシートの粘着面に転写され、捕獲されます。![ハンドローラーハーフホルダーパック HALFPACK2 DCH-6シリーズ オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69487611-260109-04.jpg)
ハンドローラーハーフホルダーパック HALFPACK2 DCH-6シリーズ
オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]¥41,980~税込¥46,178~1セット6日以内出荷初回のご購入に適した内容になっております。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品



















![シンガー電石帽 SR-3 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41445241-120822-02.jpg)


![ヘアネット 20枚入 シーズン[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38443641-110926-02.jpg)



![無塵衣(男女兼用・立ち襟)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33450566-250806-02.jpg)








![マックパワー500クリーン マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10764573-210906-02.jpg)






![粘着パッド 1セット DC-PADシリーズ オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69487550-260109-02.jpg)
![ハンドローラーハーフホルダーパック HALFPACK2 DCH-6シリーズ オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69487611-260109-04.jpg)