カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- アズワン(831)
- エスコ(192)
- アズピュア(アズワン)(175)
- ガードナー(118)
- 東洋リントフリー(108)
- ゴールドウイン(101)
- ADVANTEC(100)
- TRUSCO(78)
- ブラストン(76)
- Canon(61)
- NEC三菱(57)
- TGK(東京硝子器械)(53)
- TexWipe(テックスワイプ)(53)
- ケニス(51)
- ホーザン(49)
- アドクリーン(45)
- 桜井(41)
- バークシャー(41)
- ミドリ安全(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
17ページ目: クリーンルーム用品
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
キャップ
AZ(エーゼット)¥219税込¥2411個翌々日出荷用途混合計量タンク用のキャップ仕様パッキン付き材質PP形状キャップ:六角形状色グリーン質量(g)(約)21適合品番混合計量タンク:F058/F059寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)69×69×18
ポリイミド両面テープ 耐熱・絶縁タイプ APRシリーズ
アズピュア(アズワン)¥1,970~税込¥2,167~1巻3日以内出荷電気絶縁を目的とした使用に適しています。高温での難燃性・耐熱性・断熱性があります。両面テープとして使用できるタイプです。材質基材/ポリイミド、粘着剤/シリコン、芯/PE(ポリエチレン)厚さ(μm)135±5耐熱温度(℃)260(10分)
ザヴィーナ CKワイピングクロス
savina¥17,980税込¥19,7781箱(100枚)翌々日出荷極細繊維を凹凸のある生地組織にすることで、液体の拭き取りに優れています。超極細繊維”ベリーマX”を使用したワイピングクロスです。特殊形状をしており、高いふき取り性能を発揮します。特殊溶断カット、超純水洗浄により、発塵、溶出物が極めて少ないワイパーです。厚みがあり、吸水性に優れいます。用途理化学、製薬メーカーの装置メンテナンスに。クリーンルーム内の清掃に。溶液などのふき取りに。材質分割型超極細複合繊維ベリーマX(ポリエステル・ナイロン)、ポリエステル色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンベンチ CTシリーズ
アズワン¥165,000~税込¥181,500~1台当日出荷から31日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。材質作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
スプリングレス型/キャップレス スタンダードインク・ノック式 RG-RSシリーズ
エルフォルグ¥719税込¥7911本5日以内出荷一歩先の異物混入対策 !金検対応の現場備品、金属検出機/ X線異物検出機対応商品、バネが無い構造の為、より安全に使用ができます。ペンを引込める動作は手動です。粉砕しにくい樹脂で成形。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1/4"メス x1/4"メス ねじ変換アダプター
エスコ¥1,370税込¥1,5071個4日以内出荷オスメス変換や各種スペーサーにも活用できる1/4インチのメスメス止ネジ仕様●メーカー:エツミ(ETSUMI)●型番:VE-7070●サイズ:Φ38×12mm●重量:34g●ねじサイズ:UNC1/4"(雌ねじ)×UNC1/4"(雌ねじ)●材質:アルミ
スピッティングL
アズワン¥5,030税込¥5,5331個欠品中試飲の際、飲み残しを捨てる容器です。 蓋を外せば、通常のワインクーラーとしても使用可能です。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:Φ215×H215mm●容量:3.7L●材質:アクリル●コード番号:BH1223アズワン品番67-8132-53![カートン用粘着テープ No.60 OPP 50巻入 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84043175-241016-02.jpg)
カートン用粘着テープ No.60 OPP 50巻入
共和[輪ゴム・ゴムバンド]¥38,499税込¥42,3491箱(50巻)7日以内出荷透明度に優れており、外装ケースの表示を鮮明にします。 しっかりとした厚みがあり、重梱包用に適しています。仕様●基材:OPP●粘着剤:アクリル系●RoHS2指令対応品(2023年11月時点)●包装:1巻/ピロ包装色クリアテープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09アズワン品番67-9283-98
パーティクルモニター
アズワン¥104,700~税込¥115,170~1個当日出荷から翌々日出荷工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。 清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。 非常にコンパクトで設置が容易です。
アイビークリーナー
IVY¥799税込¥8791巻当日出荷製造工程で発生する塵、ホコリ等の異物をしっかりキャッチ。クリーンルーム内で使用可能。ミシン目入り&ドライエッジ仕様で剥がしやすい用途クリーンルーム内の手作業工程や作業机・加工機周りの清掃用途。材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系、巻芯:プラスティック幅(mm)160長さ(m)18芯径(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
ポリチューブ 200m EA897Kシリーズ
エスコ¥10,200税込¥11,2201巻翌々日出荷大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。仕様●サイズ:Φ500×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:785mm
アスベスト除去用グローブバッグ(横パイプ用)
avail(アベル)¥139,800~税込¥153,780~1ケース(1ロール)11日以内出荷配管に使用されているアスベスト除去用グローブバッグです。除去作業部分と、除去した廃棄物を隔離する部分との2つの空間を備えた構造。用途アスベスト含有配管断熱材除去作業に。材質本体:ポリエチレン グローブ部:ラテックス厚さ(μm)150
ステンレスバインダー チェーン付き SC-A4-Cシリーズ
ナカキン¥33,980税込¥37,3781セット(10枚)5日以内出荷オールステンレスの用箋バサミです。破損や磨耗による異物混入が起こりにくいため、HACCP運用の手助けをします。マグネットを吸着させることが可能です。リングを介すことによって、ボールペン(64-0975-99等)をつなげることができます。(リングはお客様でご準備下さい。)。汎用的なクリップ付ペン等(別売)を繋げることも可能です。材質SUS430質量(g)370
アズピュアESD耐薬アームカバー
アズピュア(アズワン)¥3,650税込¥4,0151足当日出荷防塵布に3層の耐薬フィルムをラミネートしており、耐酸・耐アルカリ性に優れています。 クリーンルーム内の化学物質取り扱い工程における作業者の保護に適しています。材質導電糸入りポリエステル(表面抵抗値:≦10^7Ω)、耐薬品性フィルムラミネート(表面抵抗値:≦1×10^12Ω)色白サイズフリーアズワン品番4-5471-01
パーティクルモニター
アズワン¥29,500~税込¥32,450~1個当日出荷多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。PA03H,PA03Lは清浄度クラス1,000~100,000をPA-5Cは個数濃度を4段階LED表示可能 PA03H、PA-5Cは評価用ソフトや別売の温湿度センサー(4-3762-11)が使用可能でリアルタイムにモニタリング、記録が可能です 非常にコンパクトなため省スペースで設置可能です。用途測定物:浮遊粒子(PA03L,PA03H)、落下粗粒子(PA-5C) PA03L,PA03Hは工場内、精密部品の製造工程などクリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理、PA-5Cはクリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。
ハイジェネ ハンディワイパー(ケース)
日本製紙クレシア¥11,980税込¥13,1781組(100枚×16袋)当日出荷アルコール等の薬液を含浸させての清掃に適しています。 色付きなので、異物混入対策につながります。材質レーヨンシートサイズ(mm)200×225
クリーンルーム用無塵紙 OKクリーンRN
アズワン¥16,980~税込¥18,678~1箱(10冊×250枚)ほか当日出荷から3日以内出荷1冊(250枚)単位でクリーンパックしています。色ライトブルー坪量(g/m2)64
毛髪・塵埃除去器 HW-TRCシリーズ
三共空調¥159,800~税込¥175,780~1台当日出荷から翌々日出荷回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸い出します。自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛けることができ、異物混入防止に役立ちます。ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。取るミング。粘着ローラーに替わる吸込式クリーナー。電源AC100V 50/60Hzホース長さ(m)1.8集塵容量(L)約1.6/個機能集塵袋取替警告機能付き付属品壁掛用金具
シールエッジワイパー ThermaSeal TM
TexWipe(テックスワイプ)¥6,598税込¥7,2581袋(150枚×2袋)欠品中吸水性に優れています。標準溶剤とアルコールと共に使用することができます。半導体やマイクロエレクトロニクスの拭取り・清掃などに適しています。端をレーザーカットしており、発塵を低減しています。種別100×100mmアズワン品番3-6996-02
導電性チェア ステンレス座面
アズワン¥24,510税込¥26,9611脚当日出荷座面がステンレス製ですので容易に清掃ができます。錆・汚れに強く清掃も容易です。仕様上下機能:ガススプリング式、座面直径(mm):Φ290材質座部/SUS304、脚部/アルミ合金寸法(mm)Φ480×400~540質量(kg)約4.2キャスター(mm)Φ50(導電性ゴム)電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ωアズワン品番4-467-01
ステンレスハンガー
アズワン¥7,690税込¥8,4591箱(10本)当日出荷別売のフック(3-2000-11)をあわせて使用すると、ハンガーに手袋やマスク等の小物も同時にかける事ができます。種別タグ無アズワン品番3-2000-02
低温防水手袋
アズワン¥17,700~税込¥19,470~1双当日出荷から翌々日出荷超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。仕様防水加工規格EN388・EN511適合温度範囲(℃)-196~+80
アルファワイパー
TexWipe(テックスワイプ)¥14,980税込¥16,4781袋(150枚×2袋)当日出荷ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています。種別4×4in 150枚×2袋入アズワン品番3-6998-01
クレシア キムテクピュア クリティカルタスクワイパークルー
日本製紙クレシア¥39,980~税込¥43,978~1ケース当日出荷から9日以内出荷仕様平判材質ポリプロピレン(PP)不織布質量(kg)3.75色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
多目的粘着マット 300×300
TWOWIN(ツーウィン)¥35,980~税込¥39,578~1箱(30枚×10シート)当日出荷から翌々日出荷従来のクリーン粘着マットをコンパクトに加工したもので、エアシャワー内など様々な場所と用途にお使いいただけます。寸法(mm)300×300粘着力(g/25mm)180±40
ステンレス製クリップボード
アズワン(2件のレビュー)¥5,590税込¥6,1491個当日出荷材質ステンレス(SUS304)サイズA4質量(g)300サイズ(mm)235×320×0.4アズワン品番1-3423-01
ユニポア プロセスクリーン カプセル
キッツマイクロフィルター¥12,980税込¥14,2781個当日出荷親水性膜の為、親水化の処理をすることなく、水系流体で使用可能です。 ハウジング一体型の為、そのまま配管してご使用頂けます。 小型の為、ラボレベル用途に最適です。材質(サポート)ポリプロピレン、(ケース)ポリプロピレン寸法(mm)Φ78×138接続部のサイズR1/4(IN/OUT)使用温度範囲(℃)5~40最高使用圧力(MPa)0.49(at25℃)ろ過精度(μm)0.45ろ過面積(cm2)1300ろ過材の種類ポリエーテルスルホン
ステンレスハンガーラック(小物掛けフック付き)
アズワン¥66,300~税込¥72,930~1台当日出荷から11日以内出荷フードや手袋を掛けられる小物掛けフックがポールに付いています。仕様小物掛けフック12個付属(各ポール両面3個ずつ付属)材質ステンレス(SUS304)キャスターΦ50mm(対角ストッパー付)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
クリーンルーム用フラットモップ 柄のみ(アルミ製)
CCT¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷仕様オートクレーブ(121℃、30分)に対応可能材質(柄)アルミ長さ(mm)1300(最短730)質量(g)230RoHS指令(10物質対応)対応モップ寸法(mm)(セットした状態)170×430
養生フイルム用テープ ビニテープSF100 100mm幅×50m
アキレス¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷テープ幅(mm)100テープ長さ(m)50トラスコ品番849-9861質量(kg)1.6基材セイデンF特性帯電防止、防炎
クリーンスーツ 紺 3L
ガードナー(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381着欠品中色紺サイズ3L質量(g)380タイプフードなし規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当着丈(cm)172~179適応胸囲(cm)98~106
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品











![カートン用粘着テープ No.60 OPP 50巻入 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84043175-241016-02.jpg)