絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,494件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベータワイプ アズワン

    ベータワイプ

    アズワン
    9,190税込10,109
    1袋(100枚)
    翌々日出荷
    自重の7倍の吸水性があります。 酸・溶剤・エッチングの汚れに耐えます。
    材質外側/PP(ポリプロピレン)、内側/セルロースサイズ(inch)9×9アズワン品番7-086-03
  • フェイスカバーフード(クラス100) ゴールドウイン

    フェイスカバーフード(クラス100)

    ゴールドウイン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様2/3ツイルボアレス構造織物材質プリータ(R)Ⅱ(ポリエステル100%(導電繊維を4.5mm幅織込))グレードクラス100
  • スタパウチ 桜井

    スタパウチ

    桜井
    23,980税込26,378
    1冊(100枚)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    クリーンルーム内の書類および掲示物の静電気対策に適しています。 市販のラミネート機でラミネートが可能です。 ブルー色で一般パウチ材との識別が容易です。
    材質PETフィルム・PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.1表面抵抗(Ω)107~108Ω
  • クリーンルーム用無塵紙・厚手(OKクリーンRN) アズワン

    クリーンルーム用無塵紙・厚手(OKクリーンRN)

    アズワン
    18,909税込20,800
    1ケース(250枚×5冊)ほか
    3日以内出荷
    250枚単位でクリーンパックしています。
  • クリーンルーム用耐熱手袋(ザイロガード) マックス[手袋]

    クリーンルーム用耐熱手袋(ザイロガード)

    マックス[手袋]
    21,980税込24,178
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    クラス100までのクリーンルームで使用可能です。 耐熱性・耐久性・耐切創性に優れています。 しなやかな繊維のため脱着が容易で、作業性も良好です。
    材質手の平/PBO繊維(ザイロン(R))・アラミド系フェルト・断熱シート・ポリエステルの四層構造、手の甲/ケブラー(R)・綿・ポリエステルの三層構造入数(双)1機能耐熱・耐切創・耐久性
  • クリーンルーム用ディスポマスク(個別包装) アズワン

    クリーンルーム用ディスポマスク(個別包装)

    アズワン
    83,160税込91,476
    1箱(2000枚)
    3日以内出荷
    1枚ずつクリーンパックされ、クラス100のクリーンルーム対応です。
    種別簡易マスク材質マスク部/PP(ポリプロピレン)100%不織布、ノーズクリップ/PP(ポリプロピレン)、耳ひも/PE(ポリエチレン)スパンテックス幅(mm)180電圧8.5V/mm2(静電圧)構造3層アズワン品番9-5035-11クラス100対応
  • クリーンフードAS449C(クラス1000) アズワン

    クリーンフードAS449C(クラス1000)

    アズワン
    2,297税込2,527
    1枚
    当日出荷
    仕様後頭部ゴム絞りホワイトサイズフリー質量(g)65グレードクラス1000混率(%)ポリエステル100%アズワン品番1-6365-01
  • クリーンノールスーパーピュア(ガンマ線滅菌済) アズワン

    クリーンノールスーパーピュア(ガンマ線滅菌済)

    アズワン
    12,980税込14,278
    1箱(50双)
    翌々日出荷
    左右50枚ごとに無塵パックし、内装には非帯電性清浄材を使用した二重包装です。 フィット性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。 超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。
    仕様γ線滅菌済材質ラテックス(パウダーフリー)入数(双)50機能非帯電性全長(cm)30
  • ウルトラテープ#1110(ウェハーカセット用) アズワン

    ウルトラテープ#1110(ウェハーカセット用)

    アズワン
    5,490税込6,039
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    テープに伸びがあり、金属イオンが特に少ないです。 糊残りがありません。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)約0.14サイズ1″×33m粘着力(g/10mm)225
  • CRヘルメット(シールド面対応) 谷沢製作所

    CRヘルメット(シールド面対応)

    谷沢製作所
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    クリーンルーム用ヘルメット(シールド面対応)
    仕様ヘルメット材質ABS樹脂アズワン品番1-8499-01頭囲(cm)62
  • ハイテンプインディケーターテープ(乾熱滅菌用) TGK(東京硝子器械)

    ハイテンプインディケーターテープ(乾熱滅菌用)

    TGK(東京硝子器械)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    クロース地でできており、通常の乾熱滅菌(160℃2~4時間)により“STERILIZED”の文字が現われます。
    テープ長さ(m)6.35
  • カラーテープ 巾20mm 5m巻 TGK(東京硝子器械)

    カラーテープ 巾20mm 5m巻

    TGK(東京硝子器械)
    851税込936
    1巻
    4日以内出荷
    のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
    テープ幅(mm)20テープ長さ(m)5特性耐冷性、耐熱性
  • FT ポリエチソフト手袋 S 百枚入 TGK(東京硝子器械)

    FT ポリエチソフト手袋 S 百枚入

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    759税込835
    1箱(100枚)
    当日出荷
    LLDポリエチレンにより、しなやかな素材です。
    TGK品番000-23-75-02材質LLDPE長さ(mm)280サイズS入数(枚)100
  • ナイロンインナー15G全指未洗浄 原田産業

    ナイロンインナー15G全指未洗浄

    原田産業
    1,898税込2,088
    1パック(10双)
    当日出荷
    15ゲージ編みのナイロン製インナー手袋のため、フィット製・装着感に優れています。又、耐久性にも優れています。
    材質ナイロン100%サイズフリー入数(双)50機能耐久性
  • 指サック (カット) 原田産業

    指サック (カット)

    原田産業
    5,498税込6,048
    1パック(1000個)
    4日以内出荷
    根元のロールをカットしており、長時間使用しても疲れません。
    用途クリーンルーム用全長(mm)約55~65RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしタイプ
  • セーフテック ミツウマ

    セーフテック

    ミツウマ
    16,980税込18,678
    1足
    当日出荷
    ゆとりの幅広先芯。クッション性良く、軽量で運動性に優れる。
    用途クリーンルームの建設、製造機械のメンテナンス等形状ローカット種類クリーンセーフティシューズ材質(甲被)人工皮革機能クッション性、軽量、静電JIS規格JIS T8101 S種相当材質(底部)発泡ポリウレタン二層底材質(先芯)樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • IIワンピース[CL100] ゴールドウイン

    IIワンピース[CL100]

    ゴールドウイン
    8,398税込9,238
    1着
    7日以内出荷から15日以内出荷
    高性能素材SCXと同じ2/3ツイル織物構造で、適度なフィルター性と通気性を持ち合わせた高密度織物素材Ⅱを使用。相反するフィルター性と通気性をバランスよく備え、しなやかな風合いが着心地を向上させています。
    仕様フロントファスナー、足裾口ゴム絞り。材質ポリエステル100%清浄度クラス1~100対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンルーム用ソックス PA5201 ゴールドウイン

    クリーンルーム用ソックス PA5201

    ゴールドウイン
    3,998税込4,398
    1足
    7日以内出荷から15日以内出荷
    膝から下を包み込む防塵クリーンルーム用ソックス。ファスナー付きで、着脱も簡単です。
    仕様セミロング丈材質プリータⅡ(ポリエステル100%)清浄度クラス1~100対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューフェス CDタイプ CD2323S 原田産業

    ミューフェス CDタイプ CD2323S

    原田産業
    36,980税込40,678
    1箱(100枚)
    4日以内出荷
    ポリエステル100%超極細分割繊維を織り構成で作成したワイパーです。 ポリエステル100%なので、幅広い耐薬品適合性があります。 また、ポリエステルに通常存在しているオリゴマー(低重合部分)を削減したので、更なる微粒子落下防止性を実現しています。 ワイパー端部は熱溶断方式で処理しています。
    材質ポリエステル100%タイプCDタイプ寸法(cm)23×23クラス100
  • IVワンピース[CL10000] ゴールドウイン

    IVワンピース[CL10000]

    ゴールドウイン
    5,498税込6,048
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    素材は通気性を重視したタフタの織物IVを使用。クリーン環境に応じた使用が可能です。
    仕様フロントファスナー、袖・ウエスト・足裾口ゴム絞り。材質Ⅳポリエステル100%清浄度クラス10000対応生地ツイルRoHS指令(10物質対応)対応
  • IVフード ゴールドウイン

    IVフード

    ゴールドウイン
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    プリータⅣ素材を使用したフード。バイオクリーンルームのグレードC以下に対応しています。(WHO-GMP基準による)
    材質プリータⅣ(ポリエステル100%)清浄度クラス10000対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • サニキャップ 1005 宇都宮製作[手袋]

    サニキャップ 1005

    宇都宮製作[手袋]
    16,980税込18,678
    1パック(5枚)
    当日出荷から24日以内出荷
    ツバ付きの実用タイプ。 通気性に優れ、何度洗ってもソフトな風合いが損なわれない。 メガネスリット付。 また帽子を着用したままでマスクを掛けることのできるマスクキャッチャーも標準装備 綿100%の肌ざわりのタオル地がヘアベルトの役割を兼ね備え、汗をよく吸い取ります。また、顔まわりテープをあわせてソフトに顔まわりにフィットし、すきまをつくらず、毛髪落下防止の機能に優れています。
    仕様ツバ付き、洗濯可材質上部/綿ブロード種類フルフード機能通気性、伸縮性生地ブロード
  • 工業用綿棒 XW801 平和メディク

    工業用綿棒 XW801

    平和メディク
    499税込549
    1袋(100本)
    当日出荷
    毛羽立ちにくく、吸水性に優れています。ホコリを寄せ付けにくい静電気防止フィルムを使用しています。
    トラスコ品番658-9402材質綿球:綿軸径(Φmm)1.5全長(mm)76タイプ極細水滴型軸長(mm)73先端径(mm)2.7箱入数100
  • 無塵感熱記録紙 リオン

    無塵感熱記録紙

    リオン
    15,980税込17,578
    1箱(6巻)
    60日以内出荷
  • ドットラベル ケニス

    ドットラベル

    ケニス
    3,198税込3,518
    1組(1000個)
    5日以内出荷
    直径(Φmm)11
  • 殺菌灯15W アズワン

    殺菌灯15W

    アズワン
    8,118税込8,930
    1個
    翌々日出荷
    適合本体TY-33N型番15Wアズワン品番62-2985-88
  • モブキャップ フリーサイズ 100個×10袋入 橋本クロス

    モブキャップ フリーサイズ 100個×10袋入

    橋本クロス
    9,298税込10,228
    1箱(1000枚)
    5日以内出荷
    頭髪の脱落、製品への混入を防止する使い捨てタイプの不織布帽です。ホワイト、ピンク、ブルー、グリーンの4色展開。複数色導入することで、工場内でのライン分けや医療機関等でのゾーンニング等、エリアや使用場所、作業者のグループ分けなどに使用可能です。
    用途頭髪の落下防止に。異物混入防止に。工場内での衛生管理や品質管理に。医療機関等での感染対策に。コック帽、安全帽、ヘルメットなどのインナーとして材質ポリプロピレン、ポリウレタンサイズフリーサイズ
  • ハンドヘルドパーティクルカウンター アリアテクニカ

    ハンドヘルドパーティクルカウンター

    アリアテクニカ
    319,800税込351,780
    1個
    25日以内出荷
    ・3粒径モデルと6粒径モデルをラインナップ。・0.1CFM (2.83 L/min) 自動流量制御機能内蔵。・タッチパネル式・大画面4.3インチ・カラーディスプレイ採用。・光源、流量、アラームの状態をリアルタイムにステータス表示。・リモートコントロールモード(BLE通信、ETHERNET通信)を標準装備。・排気にHEPA高効率エアフィルターを搭載。・リチウムイオン電池採用で約4時間の連続運転が可能。・2年間保証 (内蔵ポンプを除く)
    用途・クリーンルームの清浄度管理。・病院・医療・再生医療機関等での清浄度管理。・医薬品・食品・飲料他の製造工程の環境監視。・ISO、GMPガイドラインに沿った測定モード付属品スタンド、ACアダプター、USBケーブル、ゼロチェック用フィルター、リモート計測ソフトウェア、インレットキャップ、接続チューブ、試験成績書、取扱説明書、キャリングケースその他【粒子個数濃度】最大4000000 個/ft3 (計数損失 5%以内)質量(g)809外形寸法(mm)【本体】197×92×48(プローブ長:30)規格ISO 21501-4、ISO 14644-1:2015No.【部屋番号】0~99電源ACアダプター AC100~240 V (出力5 V/3 A)適合規格ISO21501-4、JIS-B9921 準拠チャンネル数3ch測定回数1~2000 回または連続分解能【粒子径】0.5 μm <15 % (ISO 21501-4に準拠)フィルター【排気エア】高効率エアフィルター内蔵機能【リモートコントロール】BLE光源レーザーダイオード吸引能力【吸引源】内蔵ポンプ充電時間約4.5 時間サンプリング1 秒~2 時間ディスプレイタッチパネル式動作環境【温度】5~35 ℃、20~95 %RH (結露なきこと)測定モード手動、自動、個数濃度保証期間2年間粒径(μm)0.3、0.5、5.0電池寿命連続使用 4 時間保存環境【温度】-20~50℃【湿度】0~98 %RH (結露なきこと)ホールド0 秒~2 時間遅延時間10 秒 (自動、手動モード)、1 分~2 時間 (ISO、GMPモード)セキュリティログインパスワード保護機能言語表示日本語、英語効率【計数】0.3 μm:±50 %、0.45μm:±100 %測定点数(点)1~100データ記録件数10000流量2.83(0.1 ft3/min) ±5 % (自動流量制御機能)偽計数<1 個以下 / 5 分アラーム電池残量、流量、光源対応ソフトウェア【サポート】リモートコントロール機能、データエクスポート機能通信インターフェースBLE、USB-B、USB-C材質(筐体)高強度射出成形プラスチック
  • ハンドヘルドパーティクルカウンター アリアテクニカ

    ハンドヘルドパーティクルカウンター

    アリアテクニカ
    459,800税込505,780
    1個
    25日以内出荷
    ・0.3~10.0μmのワイドな粒径範囲(6粒径モデル) 。・3粒径モデルと6粒径モデルをラインナップ。・0.1CFM (2.83 L/min) 自動流量制御機能内蔵。・15,000レコードのデータ保存容量(6粒径モデル)。・タッチパネル式・大画面4.3インチ・カラーディスプレイ採用。・光源、流量、アラームの状態をリアルタイムにステータス表示。・リモートコントロールモード(BLE通信、ETHERNET通信)を標準装備。・排気にHEPA高効率エアフィルターを搭載。・リチウムイオン電池採用で約4時間の連続運転が可能。・2年間保証 (内蔵ポンプを除く)
    用途・クリーンルームの清浄度管理。・病院・医療・再生医療機関等での清浄度管理。・医薬品・食品・飲料他の製造工程の環境監視。・ISO、GMPガイドラインに沿った測定モード付属品スタンド、ACアダプター、USBケーブル、ゼロチェック用フィルター、リモート計測ソフトウェア、インレットキャップ、接続チューブ、試験成績書、取扱説明書、キャリングケースその他【粒子個数濃度】最大4000000 個/ft3 (計数損失 5%以内)質量(g)809外形寸法(mm)【本体】197×92×48(プローブ長:30)規格ISO 21501-4、ISO 14644-1:2015No.【部屋番号】0~99電源ACアダプター AC100~240 V (出力5 V/3 A)温度範囲(℃)0~50 (32.0~122.0 °F)適合規格ISO21501-4、JIS-B9921 準拠チャンネル数6ch測定回数1~9999 回または連続分解能【粒子径】0.5 μm <15 % (ISO 21501-4に準拠)フィルター【排気エア】高効率エアフィルター内蔵温度精度±0.5 ℃機能【リモートコントロール】BLE、ETHERNET光源レーザーダイオード別売付属品温度・湿度プローブ吸引能力【吸引源】内蔵ポンプ充電時間約4.5 時間流量(L/min)2.83(0.1 ft3/min) ±5 % (自動流量制御機能)サンプリング1 秒~2 時間ディスプレイタッチパネル式動作環境【温度】5~35 ℃、20~95 %RH (結露なきこと)測定モード手動、自動、ISO(*1)、GMP(*2)、累積・差分、個数・個数濃度(*1 ISO 5-9(0.3-5.0 μm)、ISO 5(5.0 μm)を除く)(*2 GMP グレードA~C(作業時)、A~D(非作業時))保証期間2年間粒径(μm)0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0電池寿命連続使用 4 時間保存環境【温度】-20~50℃【湿度】0~98 %RH (結露なきこと)ホールド0 秒~2 時間遅延時間10 秒 (自動、手動モード)、1 分~2 時間 (ISO、GMPモード)湿度精度±3 %RHセキュリティログインパスワード保護機能言語表示日本語、英語効率【計数】0.3 μm:±50 %、0.45μm:±100 %測定点数(点)1~100データ記録件数15000偽計数<1 個以下 / 5 分アラーム個数 (アラーム音)、アラーム設定、電池残量、流量、光源湿度範囲(%)3~98対応ソフトウェア【サポート】リモートコントロール機能、データエクスポート機能通信インターフェースLAN(RJ45)、BLE、USB-B、USB-C材質(筐体)高強度射出成形プラスチック
  • 安全制電ロングブーツ ブラストン

    安全制電ロングブーツ

    ブラストン
    14,980税込16,478
    1足
    25日以内出荷
    高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。軽量・クッション性に優れています。
    用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に材質甲材:人工皮革/制電糸入りポリエステル布、靴底:ポリウレタン、先芯:樹脂製(S級)ホワイトタイプロング対応クリーンパック有無:無JIS規格JIS-T8101足幅EEEEISO規格ISO Class:5抵抗値(Ω)電気:10[[の6乗]]-10[[の7乗]]
  • ミラーバインダー SE-A4A TGK(東京硝子器械)

    ミラーバインダー SE-A4A

    TGK(東京硝子器械)
    12,999税込14,299
    1枚
    11日以内出荷
    ステンレス製のバインダーです。割れ、錆びの心配がなく、異物混入リスクの低下に役立ちます。裏面に鏡面加工を施しており、ステンレスミラーとしてもご使用可能です。食品・製薬・化粧品工場など、様々な場所でご使用いただけます。
    材質SUS304型式SE-A4A質量(g)約 360種類A4入数(枚)1寸法(幅W×奥行D)(mm)230×330
  • ウルトラクリーン 橋本クロス

    ウルトラクリーン

    橋本クロス
    16,980税込18,678
    1ケース(3000枚)
    当日出荷
    マイクロファイバー極細繊維を使用した低発塵ワイプです。ESファイバーにより繊維間を融着し、繊維の脱落を極限まで抑えました。マイクロファイバーによるかき取り性能とレーヨンファイバーの吸収力であらゆる対象物をしっかりとクリーンに拭き取る高性能ワイパーです。
    用途クリーンエリアでの拭き取り作業に。デリケートな光学機器やガラス面のふき取りに。仕様クリーンパック:無トラスコ品番697-0163材質レーヨン・マイクロファイバー・ES不織布シートサイズ(mm)230×250
  • アメゴム管 三商

    アメゴム管

    三商
    19,980税込21,978
    1本(1kg)
    5日以内出荷
    材質天然ゴム型式No.3内径×外径(Φmm)3×4.6入数112m
  • 静電気対策用ダイローブ300 DAILOVE

    静電気対策用ダイローブ300

    DAILOVE
    28,980税込31,878
    1箱(10双)
    22日以内出荷
    〇粒子状滑り止めによる防滑仕様 ダイローブ3000以上の柔軟性、機械的強度を両立した静電気対策手袋
    用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験材質ポリウレタン製厚さ(mm)1.05ブラック全長(cm)26表面抵抗値(Ω)1×10[[の3-7乗]](耐電圧手袋ではなく、電気を通します。)滑り止め効果粒子状滑り止め
  • パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座・ケースセット カノマックス(KANOMAX)

    パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座・ケースセット

    カノマックス(KANOMAX)
    429,800税込472,780
    1セット
    15日以内出荷から30日以内出荷
    パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座・キャリングケースのセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。
    電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)RoHS指令(10物質対応)対応偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
  • パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座・ケースセット カノマックス(KANOMAX)

    パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座・ケースセット

    カノマックス(KANOMAX)
    589,800税込648,780
    1セット
    30日以内出荷
    パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座・キャリングケースのセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。
    付属品本体Model 3889-01 (6粒径/温湿度プローブ接続不可)、無線通信機能付台座(3889-70)、キャリングケース(3888-71)、計測ソフトウェア( 2)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル( 3)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド仕様●データ:最大10000個、CSV形式●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内●通信機能・台座:Ethernet、Wi-Fi( 1)、RS485●通信機能・標準装備:USB(保存した計測データをCSV形式で転送)電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)粒径(μm)0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)RoHS指令(10物質対応)対応偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
  • パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座セット カノマックス(KANOMAX)

    パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座セット

    カノマックス(KANOMAX)
    569,800税込626,780
    1セット
    30日以内出荷
    パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座のセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJISB9921に準拠。
    付属品本体Model 3889-01 (6粒径/温湿度プローブ接続不可)、無線通信機能付台座(3889-70)、計測ソフトウェア( 2)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル( 3)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド仕様●データ:最大10000個、CSV形式●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内●通信機能・台座:Ethernet、Wi-Fi( 1)、RS485●通信機能・標準装備:USB(保存した計測データをCSV形式で転送)電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)粒径(μm)0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)RoHS指令(10物質対応)対応偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
  • PS 業務用 軍手 12P パックスタイル PackStyle(パックスタイル)

    PS 業務用 軍手 12P パックスタイル

    PackStyle(パックスタイル)
    799税込879
    1袋(1点)
    5日以内出荷
    作業用手袋に最適。洗濯して使用できます。左右兼用です。
    材質綿、ポリエステル質量(g)44
  • 排ガス処理ユニット(ES800シリーズ専用) サンハヤト

    排ガス処理ユニット(ES800シリーズ専用)

    サンハヤト
    199,800税込219,780
    1個
    10日以内出荷
    エッチング中に発生するガスや水蒸気を除去 塩化第二鉄によるエッチング中に発生する異臭や酸を吸着します。 エッチングマシーンの排気口へピッタリ差し込め取り付けが簡単です。 乾式フィルターを採用し、フィルター交換が簡単です。 ES-F1の代用品として使用できます。
    質量(kg)5長さ(m)排気ダクト:2以内電源AC100V 50/60Hz 6W寸法(Φ×高さH)(mm)235×405処理風量(m3/min)3寿命活性炭フィルター:1200時間(ファン稼働時間)別売品番ES-F2交換用活性炭カセットES-F250
  • 微差圧計 ホーザン

    微差圧計

    ホーザン
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    温湿度測定機能付のデジタル微差圧計 CL-905、CL-905-A、CL-909 標準付属品
    付属品ACアダプター、USBケーブル(3m)、シリコーンチューブ(1m×2本) 付適合機種CL-905/CL-905-A/CL-909測定範囲0~35.0/0~50.0/30~80(Pa/℃/%RH)質量(g)55外形寸法(mm)85(W)×43(H)×60(D)(突起部含まず)消費電力(W)0.4定格電圧(V)DC5使用環境0~50/0~100(℃/%RH)(結露なきこと)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品