カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- アズワン(831)
- エスコ(192)
- アズピュア(アズワン)(175)
- ガードナー(118)
- 東洋リントフリー(108)
- ゴールドウイン(101)
- ADVANTEC(100)
- TRUSCO(78)
- ブラストン(76)
- Canon(61)
- NEC三菱(57)
- TGK(東京硝子器械)(53)
- TexWipe(テックスワイプ)(53)
- ケニス(51)
- ホーザン(49)
- アドクリーン(45)
- 桜井(41)
- バークシャー(41)
- ミドリ安全(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
24ページ目: クリーンルーム用品
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ストレートタイプ
積水樹脂¥14,980~税込¥16,478~1巻7日以内出荷耐久性。・磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。 メンテナンス回数を削減できます。。省施工。・保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。 貼り付け作業の負担を軽減します。。施工性。・直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、。 施工スピードや仕上がり感がアップしました。。磁力アップ。・金属箔複合により磁力がアップするため、。 AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。ストレートタイプとコーナータイプ(Rタイプ)を品揃えします。用途AGV用テープ形状ストレートテープ幅(mm)40テープ厚さ(mm)1.8
軍手 純綿・小さめ/12双
エスコ¥1,250税込¥1,3751ダース(12双)翌日出荷小さめの手にもジャストフィットの純綿軍手です。一般的なポリエステル混の軍手より糸くずが出にくく、細かな作業に向いてます。指先まできっちりはめられるので、作業性が向上します。原料の材質上熱により溶けることが無いので、熱いものを扱う作業にもお使いいただけます。(耐熱手袋ではないので、焦げます。)仕様●ゲージ:7●総重量:680g●全長(mm):約210●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):75●厚み(mm):1.2●カラー:生成り●材質:綿100%●入数:12双●純綿●5本編み
ロールクリーナースタンド ホワイト
イノマタ化学¥169税込¥1861個6日以内出荷いつでもサッと使えてポイッと収納。フックを使って吊り下げ収納OK。仕様●カラー:ホワイト●サイズ:19.9×8.3×13.8Hcm●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8981-40
手袋(耐熱・耐切創/ケブラー) EA354EBシリーズ
エスコ¥7,760税込¥8,5361双4日以内出荷難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温までの広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アミラド繊維「ケプラー(R)」を使用しています。内側にはパラ系アミラド繊維混フェルトを断熱材として使用しています。手袋の内側全体に断熱フェルトを入れ、手の甲・平ともに保護します。仕様●サイズ:フリー●全長(mm):320●掌周り(mm):270●中指長さ(mm):85●仕様:両手●材質:表/ケブラ-(R)繊維100% 中/アラミド混フェルト 裏/綿100%●素材耐熱温度:300℃●厚み:3.5mm●重量:160g●カラー:イエロー●EU規格CE EN388耐切創レベル4●EU規格 耐突刺性4
エコメディアファイル 5冊 EMFA4シリーズ
桜井¥3,998税込¥4,3981包(5冊)当日出荷CD・DVD収納ファイル仕様●A4●6穴●カラー:白●ケース厚み:10mmアズワン品番65-8893-90
クリーンルーム用ノートブック(リング式)グリッド 50枚入 SO-ST-MB-Aシリーズ
アズワン¥1,690税込¥1,8591冊(50枚)5日以内出荷CLASS100の環境で、二重バッグの個包装入りクリーンパックされています。用紙部分の線は低ナトリウムインクで印刷されています。グリッド5mm方眼仕様●材質:無塵紙ベース、カバー/帯電防止10^12Ωポリプロピレンアズワン品番65-8299-47
クリーンルームチェア
ノーリツイス¥78,980税込¥86,8781台30日以内出荷クラス10000相当のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。背座のウレタンを防塵布で包んでウレタンからの発塵を抑制します。導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。背座のウレタンを防塵布で包んでウレタンからの発塵を抑制します。防塵布に導電性があるため静電気によるほこりの付着がありません。上下機構部にはクリーンルーム用グリスを使用しています。表示シールにはPET材を使用しています。導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ、発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。張地表面抵抗値:100MΩ未満。ISOクラス7(クラス10000相当)のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。用途クリーン度を求められる作業現場に。材質/仕上背・座ウレタンフォーム質量(kg)51.8色ホワイト座幅(mm)450表面抵抗値(Ω)100M未満座高(mm)420~530座奥行(mm)400
トラッシュペール24 グレー
サンコー(三甲)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷プラスチック製のごみ箱です。仕様●容量(L):24.2●材質:PP●外寸法(mm):357×233×420●有効内寸法(mm):288×169×412アズワン品番65-8749-24
シリコン系ハンドクリーナー用転写パッド 50枚×5冊入
audio-technica¥22,980税込¥25,2781箱(5冊×50枚)欠品中シリコンゴム専用転写パッド(紙製)。シリコン系ゴムのハンドクリーナーの汚れを瞬時に取り除く転写用パッドです。仕様●サイズ:325×185mm●適応機種:シリコン系ゴム●材質:アート紙●色:白アズワン品番65-5521-53
モブキャップ2 フリー 100枚
リーブル¥969税込¥1,0661箱(100枚)翌々日出荷どんな髪型でもふんわり覆えるキャップ。しなやかで軽く、圧迫感がないため、装着が気になりません。通気性がよくムレにくいので、長時間の作業でも快適性を保ちます。用途:調理、食品加工、水産加工、クリーンルーム、製品検査、研究室などに。
クリップボード
エスコ¥780~税込¥858~1枚翌日出荷ボードは厚みがあり衝撃に強く、耐久性に優れています。7mm丸穴付きで、引っ掛けたりひもを通したりできます。ペンホルダーは、一般的なボールペン、鉛筆などの筆記具を挟むことができます。サイドストッパーは持ちやすく、用紙を揃えるのに大変便利です。1cm目盛は大変使いやすく、表などを書くのに便利です。クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。
スリムキャップ
ファーストレイト¥799税込¥8791箱(100枚)翌々日出荷広げて使用するキャップです。ゴム部は2本仕上げの為、髪の毛をキャップ内にホールドすることが可能です。3方向からキャップが取れる構造なので便利です。
クリーンルームペン(クリックタイプ)10本入
VWR¥9,198~税込¥10,118~1袋(10本)翌々日出荷ナトリウム汚染を防ぐために非常に低いナトリウムインクを使用しています。クリーンルームでの使用に適しています。
ボディローラー 半導電タイプ
エクシール¥8,998税込¥9,8981本4日以内出荷水洗いで繰り返し使える、半導電タイプの身体用粘着ローラーです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加しているため、静電気を気にする環境でもご使用いただけます。ローラー部分(柄を除く)にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。用途クリーンルームの前後、作業室に入る前など衣服のゴミを取りたいときに、作業台やパレットの清掃に材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)ゲル:3色グレーローラー幅(mm)160全長(cm)約35表面抵抗値(Ω)109ローラー外径(Φmm)54RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)44
粘着マット BSC84350
ブラストン¥8,798~税込¥9,678~1ケース当日出荷から翌々日出荷汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。質量(kg)6タイプ粘着寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×900×(フィルム)35入数50枚積層×5シート
TriApexクリーンマット
東洋リントフリー¥18,980税込¥20,8781ケース(30枚×10シート)翌々日出荷から3日以内出荷高品質で経済的、コストパフォーマンス抜群のクリーン粘着マットです。 糊残りしにくく、靴底の塵・ホコリを逃しません。 一目で残り枚数が確認できる、カウントダウン式の連番タグ付きです。用途半導体・精密機器・製薬・食品等、異物混入対策材質MDPE(中密度ポリエチレン)、水溶性粘着剤寸法(mm)600×900粘着力中粘着タイプ入数30層/シート×10シート
防塵ツナギ服 ピンク 5L
東洋リントフリー¥11,980税込¥13,1781枚3日以内出荷クリーンルーム用衣服。ウェスト部ゴム絞り仕様、シンプルデザインの防塵ツナギ服です。色ピンクサイズ5L混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)股下(cm)90ウエスト(cm)94~120総丈(cm)194バスト(cm)134裄丈(cm)96アズワン品番65-1915-63洗浄度クラス100
着用快適インナー 半袖上着 FZ980Cシリーズ
東洋リントフリー¥4,698~税込¥5,168~1枚3日以内出荷吸汗・速乾性に優れ高機能ニット素材を使用していますので、ベタつきを抑え、快適な着用感を実現した半袖インナー上着です。導電糸が編み込まれていますので、静電気の発生を抑制します。パンツは別売りです。色青混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)
オートクレーブ対応目出しフード FP4003シリーズ
東洋リントフリー¥4,898~税込¥5,388~1枚3日以内出荷医薬品製造現場の無菌ゾーンでご使用いただけるオートクレーブ滅菌対応の目出しタイプのクリーンフードです。防塵性と耐久性を兼ね備えた機能性素材を使用しており、オートクレーブ滅菌処理後も加水分解による繊維強度劣化が起きにくくなっています。オートクレーブ滅菌対応回数はレギュラー生地の約3倍と耐久性に優れています。口元部分は高通気高捕集素材を使用しています。混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)洗浄度クラス100~1000(目安)
着用快適ツナギ服 FX121Cシリーズ
東洋リントフリー¥10,980~税込¥12,078~1着3日以内出荷ツナギ服背面部にストレッチ素材を採用したことにより、ムレ感の防止と高いストレッチ性ストレッチ性を両立させた着用快適ツナギ服です。背面部のストレッチ素材が通気性を良好に保ち、上半身のムレ感を解消すると共に背中部分の突っ張り感を軽減します。衿部は樹脂ホックを使用しています。センターファスナー仕様、ウエストゴム絞りです。左胸名札ループ付、左腕ペン差し・腕章用ループ付。フード・手袋・シューズは別売りです。混率(%)ポリエステル100/背中上部:ポリエステルニット100(共に導電糸入り)洗浄度クラス100(目安)
まゆ毛取りシール
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681袋(100枚)当日出荷クリーンルームや厨房などの清潔区域へ入る前に、脱落まゆ毛を事前にキャッチします。適度な粘着力で、抜ける可能性のあるまゆ毛を取り除きます。フードやマスクでは対策できない異物混入対策に最適です。肌に触れる商品のため、医療用の素材を使用しています。安心の日本製です。用途クリーンルームや厨房などの異物混入対策に。抜ける可能性のあるまゆ毛の除去に。トラスコ品番383-0415材質基材:ポリオレフィン、粘着剤:アクリル系(医療用)寸法(縦×横)(mm)70×30
アズピュアESD耐薬ブーツカバー
アズピュア(アズワン)¥7,100税込¥7,8101足当日出荷防塵布に3層の防酸フィルムをラミネートしており、耐酸・耐アルカリ性に優れています。 クリーンルーム内の化学物質取り扱い工程における作業者の保護に適しています。材質防塵布(ポリエステル+5mm間隔炭素糸(表面抵抗値:≦1×10^7Ω))、耐薬品性フィルムラミネート(表面抵抗値:≦1×10^12Ω)色白サイズフリーアズワン品番4-5472-01
耐薬品性腰エプロン
TRUSCO¥4,198~税込¥4,618~1枚当日出荷腰から下を薬品や溶剤から防ぐエプロンです。材質ポリエステル(導電糸入)100%PTFEコート色ホワイトタイプ腰前掛幅(cm)60
クリーンラベル 1000枚入 TXシリーズ
TexWipe(テックスワイプ)¥33,980~税込¥37,378~1巻(1000枚)当日出荷クラス10のクリーンルームで梱包されています。 ペンでマーキングしやすいマット仕様です。材質ラベル/PP、ライナー/ポリエステル(透明)色ホワイト
軽量グローブボックス ガスコック付 KGシリーズ
アズワン¥50,400~税込¥55,440~1個翌々日出荷手軽にガス置換ができる簡易的、軽量なグローブボックスです。 外径Φ6mmのチューブが接続可能です。 軽量で組立も容易です。 オプション(別売)の敷板を使用することで、カバーのゴワゴワ感なく作業が可能です。付属品グローブボックス用手袋(1-9685-01 150mm用)、取付用ビス・ナットセット、ガス置換用コック(Φ6mm)×1個材質フレーム/PVCアングル透明、カバー/軟質PVC
ラウンドチェア
アズワン¥12,900税込¥14,1901個当日出荷材質座面(カバー)/PVC・合板、クッション/ウレタン、脚部・キャスター/ナイロン寸法(mm)(座部)Φ335×75質量(kg)5.5径(Φmm)(座部)335座高(mm)415~544アズワン品番4-2205-01昇降方式ガスシリンダー脚幅(mm)460
簡易型フード SM-2シリーズ
アズワン¥57,915税込¥63,7071セット翌々日出荷容易に組み立てができ、収納に場所をとりません。 ワイド1000mmタイプが新登場!材質カバー/PVC、フレーム/スチール質量(kg)約4kgサイズ(mm)1000×500×500アズワン品番3-117-02
CRコート・立襟 洗浄済 SC202シリーズ
アズワン¥3,900税込¥4,2901枚当日出荷クリーンルーム用ウエア 100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 生地が強く耐久性に優れています。 総丈がやや長めです。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレード(目安)クラス10000表面抵抗値(Ω)10^5~10^8通気性30cc/cm/秒
不燃透明ターポリン プライキャンバス G-1025シリーズ
広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)¥53,980~税込¥59,378~1巻ほか8日以内出荷柔軟、軽量な不燃ターポリンです。 防炎性、耐寒性、帯電防止性、柔軟性に優れます。 工場・クリーンルームの間仕切り、カーテンに適します。材質基材/ガラスクロス、表層/PVC厚さ(mm)0.27タイプ不燃半透明透過率(%)全光線:85、直光線:1
ガラス円筒ダストジャーH型用
SIBATA(柴田科学)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷ダストジャーH型に標準付属されているスペアパーツです。 衛生試験法に準拠した降下ばいじん採取装置のダストジャー(ガラスびん)用です。材質ガラス寸法(Φmm)165
サーマシール80 バルクタイプ 150×150mm 150枚×2袋入
TexWipe(テックスワイプ)¥7,998税込¥8,7981袋(2袋×150枚)6日以内出荷4辺をシーリングしたポリエステル・ニットをクリーンルーム(ISOクラス4)で洗浄、包装しています。 バラ積みタイプです。端がシーリングされているため、優れた低発塵性です。 IPA、アセトン等の溶剤と使用可能です。材質ポリエステルISO規格ISO class4(クラス10)以上吸水性(mL/m2)370寸法(mm)150×150サイズ(inch)6×6アズワン品番4-3525-01
アズピュアディスポヘアキャップ フリー 100枚×10袋入
アズピュア(アズワン)¥11,300税込¥12,4301箱(10袋×100枚)当日出荷毛髪混入対策に適しています。材質PP不織布サイズフリー色ホワイトアズワン品番1-3016-91
快適さわやか白衣 女性用 AS9746シリーズ
アズワン¥7,990税込¥8,7891枚当日出荷暑い夏でもサラッとした肌ざわりが心地いい吸汗速乾性素材です。肌との摩擦が少ないソフトで滑らかな感触です。インナーが透けにくい、透け防止繊維です。高温環境でもウェア内は涼しく快適です。低発塵・制菌加工・帯電防止機能により、様々な現場で使用できます。肌ざわりが優しい薄手の高機能素材で、暑い職場に最適サイズLL材質ポリエステル100%袖口仕様紐入り着丈(cm)110バスト(cm)114肩幅(cm)42袖丈(cm)59仕様シングルアズワン品番3-9746-14
粘着マットシートGY(60枚層)灰
テラモト¥16,980~税込¥18,678~1シート4日以内出荷から5日以内出荷表面の特殊な粘着剤で、靴底のチリやホコリを取る除塵粘着シート。汚れたら1枚ずつ剥がして使う、管理がしやすい通し番号入りです。用途粘着マット色灰
アルミバインダー チェーン付き
ナカキン¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷アルミとステンレスのみでできており、破損や摩耗等による劣化が少なく、異物混入を防ぎます。 HACCP運用の手助けをします。汎用的なクリップ付ペン等(別売)を繋げることが可能です。仕様チェーン付き材質本体/アルミ、ハサミ/ステンレス(SUS430・SUS304)サイズA3質量(g)620タイプ縦アズワン品番4-1221-03
アズピュアプレミアムワイパー SJ231シリーズ
アズピュア(アズワン)¥1,624税込¥1,7861袋(150枚)翌々日出荷脱落繊維の少ない<ベンリーゼ(R)>を使用した連続長繊維不織布ワイパー。 低発塵性・高吸水性・低不純物性・耐溶剤性に優れ、クリーンルーム用 ワイパーに求められる高い要求に応えます。 取り出し易いポップアップタイプです。仕様【イオンデータ】素材:キュプラ、【繊維形態】:連続長繊維(エンドレス)、【脱落繊維数旭化成定量法】:>100μm 2000個/m2、【水抽出イオン】:Na+25.0mg/kg、K+/1.3mg/kg、Ca2+<0.16mg/kg、CL/4.4mg/kg、【抽出物質】:水/400ppm、IPA40ppm、アセトン:50ppm、【含有硫黄分】:<20mg/kg材質キュプラ100%、接着材不使用包装形態スタック包装繊維材/折り方4つ折りサイズ(mm)210×220アズワン品番2-2137-11粒子カウント液中/1000×10^4個/m2 (>0.5μm)、気中/3×10^3/ft3(0.3μm) 3000個/CF
アズピュアCRワイパー クリーンルームワイパー WAシリーズ
アズピュア(アズワン)¥7,366~税込¥8,103~1袋(300枚)ほか当日出荷厚手のポリエステルワイパーです。 粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出を抑えています。 ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。 ポリエステル長繊維のためリントの発生を抑えています。仕様ピュアパック(クリーンルーム内で高純度の純水洗浄を行い、パーティクルとイオンの混入を低減している商品です。)材質ポリエステル100%引張強度(kg)縦:89.7、横:60.8厚さ(μm)570質量(g/m2)168蒸発残留物DI:0.02g/m2、IPA:0.10g/m2クラス100対応切断方法ヒートカット吸水性(g/m2)370溶出物質Na:0.20ppm、K:0.05ppm、Mg:0.34ppm、Ca:2.25ppm、Cl:0.40ppm粒子カウント液中:24×10^6/m2、気中:<10.2/ft3(>0.3μm)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品