絞り込み
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,980件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンルーム用ヒザ掛け ガードナー

    クリーンルーム用ヒザ掛け

    ガードナー
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    材質キルト地寸法(mm)900×1120型番G8133-1アズワン品番1-2586-01
  • グローブボックスコンパクト アズワン

    グローブボックスコンパクト

    アズワン
    97,300税込107,030
    1個
    当日出荷
    仕様使用法:ガス置換、窓部サイズ(mm):280×280、ガス置換用コック(mm):外径Φ6チューブ用コック×2個付き付属品グローブボックス用手袋×1双寸法(mm)400×400×400※取手除く。質量(kg)6材質(本体)PMMA(アクリル)型番CGBアズワン品番1-1621-01
  • ルビセルスティック用ヘッド アズワン

    ルビセルスティック用ヘッド

    アズワン
    20,295税込22,325
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質オレフィン系樹脂(EVA)
  • クリーンルームワイパー アズワン

    クリーンルームワイパー

    アズワン
    8,771税込9,648
    1個
    当日出荷
    仕様クラス目安:クラス10対応材質ポリエステル長繊維100%サイズ(inch)9×9型番AS-4000Dアズワン品番1-320-01
  • ルビセルスティック アズワン

    ルビセルスティック

    アズワン
    2,690税込2,959
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)105材質(ヘッド)オレフィン系樹脂(EVA)
  • ユニポア ニューハイミニエアフィルタ キッツマイクロフィルター

    ユニポア ニューハイミニエアフィルタ

    キッツマイクロフィルター
    6,598税込7,258
    1セット
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクト。高ろ過精度。小型・高ろ過ろ過精度ながら、高流量(70L/min)。 透明ケースの為、外側からフィルタの汚れ具合を確認可能。 チューブの間に手軽に設置可能。
    接続部のサイズPT3/8、Rc1/4使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)0.8ろ過精度(μm)0.01ろ過面積(cm2)80
  • 異物混入防止フード PA1482 PROFECIO

    異物混入防止フード PA1482

    PROFECIO
    5,998税込6,598
    1枚
    7日以内出荷から15日以内出荷
    医薬品製造向けの中でも快適重視で企画された製品です。 シールドを装着して使用します。
    ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 制電ロングブーツ ブラストン

    制電ロングブーツ

    ブラストン(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1足
    当日出荷
    高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。軽量・クッション性に優れています。
    長さ(cm)約48(26cm)ホワイト足幅3E電気抵抗値10^6-10^7Ω種類クリーンシューズ規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当グレードクラス100相当材質(甲被)人工皮革/制電糸入りポリエステル布標準質量(g/片足)315(26cm)機能制電、軽量、クッション性材質(底部)ポリウレタン靴タイプブーツ
  • フード ブラストン

    フード

    ブラストン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超導電性加工繊維を使用しています。
    用途クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に仕様男女共用材質ポリエステル規格ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当
  • フード付つなぎ服 ブラストン

    フード付つなぎ服

    ブラストン
    8,998税込9,898
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    超導電性加工繊維を使用しています。 。3/2の綾織生地を使用して着衣快適性を高めました。
    用途クリーンルーム内での作業に。材質ポリエステル
  • 卓上型脱臭ブース用フィルター アズワン

    卓上型脱臭ブース用フィルター

    アズワン
    26,433税込29,076
    1枚
    当日出荷
    仕様交換用繊維活性炭フィルター(1枚入)、繊維活性炭フィルター付きトラスコ品番828-6637アズワン品番3-2021-11
  • AC長靴白 ゴールドウイン

    AC長靴白

    ゴールドウイン
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    仕様AC対応種類クリーンシューズRoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ長靴
  • ACファスナー付きブーツ ゴールドウイン

    ACファスナー付きブーツ

    ゴールドウイン
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類クリーンシューズ靴タイプブーツ仕様AC対応ホワイトグレードクラス100機能クッション性RoHS指令(10物質対応)対応
  • フム・ナチュール 東京メディカル

    フム・ナチュール

    東京メディカル
    15,980税込17,578
    1セット(80個)
    3日以内出荷
    除菌成分としてフマル酸が入っているため、高い除菌効果が期待できます。 低アルコールなので、肌荒れしにくいです。 パラベンなどの防腐剤は一切使用しておりません。 やわらかな使い心地の大判タイプです。
    用途手やキッチン周りの除菌にホワイト成分精製水、エタノール、フマル酸、乳化剤、増粘剤トラスコ品番722-2815材質レーヨン、ポリエステル不織布質量(g)280シートサイズ(mm)200×300
  • クリーン静電靴 通気タイプ SU402 ミドリ安全

    クリーン静電靴 通気タイプ SU402

    ミドリ安全
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。 通気性に優れた穴空きのデザインです。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することが出来ます。
    足幅EEE機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量ホワイト種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なし甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプサンダル
  • クリーンスーツ 白 LL ガードナー

    クリーンスーツ 白 LL

    ガードナー
    8,198税込9,018
    1着
    6日以内出荷
    サイズLL着丈(cm)172~179適応胸囲(cm)94~106
  • クリーンブース ホーザン

    クリーンブース

    ホーザン
    679,800税込747,780
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番827-9278材質アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート)質量(kg)57消費電力(W)60/64(50/60Hz)電源AC100V 50/60Hz外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200フィルターHEPA、不織布清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)集塵効率(%)99.97(0.3μm )換気回数(回/h)168~49(縮小時~拡張時)
  • アズピュア クッションキャップ アズピュア(アズワン)

    アズピュア クッションキャップ

    アズピュア(アズワン)
    1,220税込1,342
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    頭頂部を保護するクッションパッド付です。 伝導糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
    材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)表面抵抗値(Ω)106~9/□
  • アズピュア CRワイパー アズピュア(アズワン)

    アズピュア CRワイパー

    アズピュア(アズワン)
    41,283税込45,411
    1箱(300枚×8袋)ほか
    当日出荷
    粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出を極少に抑えました。 ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。 ポリエステル長繊維のためリントの発生を極少に抑えています。
    クラス100材質ポリエステル100%切断方法ヒートカット
  • 長袖ブルゾン(男女兼用) 1230 アイトス

    長袖ブルゾン(男女兼用) 1230

    アイトス
    6,498税込7,148
    1枚
    3日以内出荷
    衣服からの塵埃を最低レベルに抑える低発塵仕様。 精密機械や食品加工、きめ細かい作業の現場に最適
    仕様ドルフィンカット、肘部タック有り、両脇ターンポケット、内ポケット、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖)材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル55)JIS規格JIS T8118適合生地リサイクルポプリン生地性能帯電防止、ワッシャー加工、低発塵性
  • シャーリングワークパンツ(2タック) 1250 アイトス

    シャーリングワークパンツ(2タック) 1250

    アイトス
    4,598税込5,058
    1本
    3日以内出荷
    衣服からの塵埃を最低レベルに抑える低発塵仕様。 精密機械や食品加工、きめ細かい作業の現場に最適
    仕様脇ゴム仕様材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル60)JIS規格JIS T8118適合生地リサイクルポプリン生地性能帯電防止、ワッシャー加工、低発塵性
  • カバーオール(男女兼用) 861430 アイトス

    カバーオール(男女兼用) 861430

    アイトス(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1枚
    3日以内出荷
    最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。
    その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)混率(%)ポリエステル100清浄度クラス1000対応生地ツイル(中国製導電糸)生地性能帯電防止
  • ファンユニット サンプラテック

    ファンユニット

    サンプラテック
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    フォーメーションフード用のファンユニットです。フォーメーションフード本体の上に置き、付属のねじを締めるだけで簡単に設置できます。
  • フィレドンエアフィルター(一般再生用) 日本バイリーン

    フィレドンエアフィルター(一般再生用)

    日本バイリーン
    79,980税込87,978
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
    用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。仕様難燃性、洗浄再生材質ポリエステル・モダアクリル耐熱温度(℃)80ろ過速度(風速)2.5m/s
  • マスク付きフード 白 ガードナー

    マスク付きフード 白

    ガードナー(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷
    メガネホルダーが付いておりメガネの脱着が容易にできます。マスク付きの為、顔部からの塵埃を防ぎます。光消臭繊維を使用し人体からのケミカル汚染を制御します。
    用途クリーンルーム用。ホワイト仕様ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当材質ポリエステル質量(g)100
  • 簡易ドラフトFDS-1 新光化成

    簡易ドラフトFDS-1

    新光化成
    139,800税込153,780
    1台
    32日以内出荷
    小型で軽量な卓上型のドラフトです。
    付属品排気ダクトホース3m、排気ファントラスコ品番459-9837材質塩化ビニール質量(kg)10高さ(mm)400奥行(mm)400間口(mm)500電源(V)AC100風量(m3/min)50Hz/60Hz(排気)2.3/2.6有効内寸(mm)490×390×390
  • クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー PW TORAY(東レ)

    クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー PW

    TORAY(東レ)
    7,998税込8,798
    1袋(50枚)
    当日出荷
    ポリエステル/ナイロンの複合、分割型超極細繊維を使用。粘性の高い汚れを拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100% 長繊維からなる織物タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。表面の平滑度が高く、高密度な構造になっており、優れた摩耗耐久性を発揮します。
    用途カラーレジストなど粘性の低い汚れを拭き取る際に最適。クリーンルーム内の清掃に。シートサイズ(mm)230×230クラス100トラスコ品番387-1894材質ポリエステル/ナイロン超極細繊維厚さ(mm)0.35ホワイト質量(g)350生地織物
  • スポンジめん棒 アトム興産

    スポンジめん棒

    アトム興産
    14,980税込16,478
    1袋(500本)
    当日出荷
    わずか直径2mmのスポンジでできた綿棒です。 先端が尖っており、細かい部分に適しています。 繊維製では無いので、離脱繊維は皆無です。 超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取込み除去します。 細かい部分の塗装にもお使いになれます。使い捨てですので、色を変える際、筆のように洗浄する必要がないので便利です。
    用途アルコールでの油膜除去 薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃 金型離型剤の液溜まり除去 金型保管時の錆止め剤塗付に仕様ハード
  • クリーンマスク ブラストン

    クリーンマスク

    ブラストン
    8,598税込9,458
    1袋(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    超導電性加工繊維を使用しています。
    用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当、クリーンパック仕様質量(g/枚)12
  • フード(クリーンパック仕様) ブラストン

    フード(クリーンパック仕様)

    ブラストン
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    超導電性加工繊維を使用しています。
    サイズフリー仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様材質ポリエステル質量(g)80
  • キャップ ブラストン

    キャップ

    ブラストン(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚ほか
    当日出荷
    野球帽タイプです。 超導電性加工繊維を使用しています。
    サイズフリー仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当材質ポリエステル質量(g)60
  • 粘着マット スミロン

    粘着マット

    スミロン
    52,980税込58,278
    1ケース(4シート)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    細かい塵埃を吸収し、室内への持ち込みを最小限にします。
    ブルー仕様1シート/フィルム60枚厚さ(mm)3.5フィルム厚さ(μm)55
  • ペタローラー(導電性タイプ) アトム興産

    ペタローラー(導電性タイプ)

    アトム興産
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    平面の異物除去に適しています。PR215-ASは立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 ローラーに導電性ウレタンゴム、グリップにステンレスを採用する等、導電性を確保したモデルです。 使用時に発生する摩擦等による静電気は作業者の導電手袋やアースバンドを通して逃がします。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。
    用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(RO215-ASのみ)材質(ローラー部)導電性粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA、体積抵抗率:108Ωcm)粘着力(N/cm2)約7
  • ペタローラー(絶縁性タイプ) アトム興産

    ペタローラー(絶縁性タイプ)

    アトム興産
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    平面の異物除去に適したローラーです。PR215は立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。
    用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(PR215のみ)材質(ローラー部)粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA)粘着力(N/cm2)約7
  • クリーンルーム用ゴミ袋 ・ ホルダー アズワン

    クリーンルーム用ゴミ袋 ・ ホルダー

    アズワン
    19,900税込21,890
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    帯電防止剤入りですので、ホコリの付着が最小限に抑えられます。 クリーンルーム外部からの物品の搬入にも利用できます。
    材質アルミニウム
  • マルチドラフト用 フィルター アズワン

    マルチドラフト用 フィルター

    アズワン
    11,400税込12,540
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    フィルターはカートリッジ式で交換が容易です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×66×152
  • ハンダ用ヒュームフード用 オプション アズワン

    ハンダ用ヒュームフード用 オプション

    アズワン
    2,550税込2,805
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 導電スリッパラック アズワン

    導電スリッパラック

    アズワン(1件のレビュー)
    10,296税込11,326
    1個
    当日出荷
    クリーンルーム内で使用できます。静電気がたまりにくい導電性ポリプロピレン製です。
    アズワン品番1-7858-01材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)278×318×762本体寸法(mm)278×318×762電気抵抗(Ω)2×103
  • 無塵衣AS349C(男女兼用パンツ)[CL10000] アズワン

    無塵衣AS349C(男女兼用パンツ)[CL10000]

    アズワン
    4,128税込4,541
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様クラス10000材質ポリエステル100%
  • 無塵衣AS249C(男女兼用上衣)[CL10000] アズワン

    無塵衣AS249C(男女兼用上衣)[CL10000]

    アズワン
    5,326税込5,859
    1枚
    翌々日出荷から12日以内出荷
    仕様クラス10000材質ポリエステル100%

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品