絞り込み
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,980件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超極細繊維不織布製ワイパー ハイエックス 33cm×34cm75枚×16袋=1200枚 クラレ

    超極細繊維不織布製ワイパー ハイエックス 33cm×34cm75枚×16袋=1200枚

    クラレ
    36,980税込40,678
    1ケース(16袋)
    当日出荷
    極細分割繊維の扁平かつシャープな断面による優れた拭き取り効果があります。
    用途ステンレスや鏡面ロールの油膜清掃。 スクリーン印刷版のペースト拭き取り。 鏡面に付着した油膜などの拭き取り。その他クリーンパックなしトラスコ品番700-7266材質不織布(ポリエステル、ナイロン、リヨセル、ポリプロピレン・ポリエチレン複合繊維)シートサイズ(mm)330×340包装形態袋入り縦(mm)330横(mm)340入数75枚 / 16袋
  • 透明ウエストポーチ アドクリーン

    透明ウエストポーチ

    アドクリーン
    3,498税込3,848
    1枚
    9日以内出荷
    材質ポリエステル100%ブラックサイズFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルト(生地カバー付き) アドクリーン

    ベルト(生地カバー付き)

    アドクリーン
    1,798税込1,978
    1本
    9日以内出荷
    材質ポリエステルホワイトサイズFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストラップ アドクリーン

    ストラップ

    アドクリーン
    949税込1,044
    1本
    9日以内出荷
    材質生地部ポリエステルホワイトサイズFRoHS指令(10物質対応)対応
  • アームカバー(リブタイプ) アドクリーン

    アームカバー(リブタイプ)

    アドクリーン
    3,398税込3,738
    1袋(5双)
    9日以内出荷
    材質ポリエステル、ポリウレタンホワイトサイズFRoHS指令(10物質対応)対応
  • インナー手袋 指無しタイプ アドクリーン

    インナー手袋 指無しタイプ

    アドクリーン
    2,298税込2,528
    1袋(10双)
    9日以内出荷
    材質ウーリーナイロンサイズFRoHS指令(10物質対応)対応
  • シューズカバー アドクリーン

    シューズカバー

    アドクリーン
    2,598税込2,858
    1足
    9日以内出荷
    材質ポリエステル100%ホワイトサイズLLRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルクリンDタイプ アドクリーン

    ベルクリンDタイプ

    アドクリーン
    2,498税込2,748
    1袋(5枚)ほか
    9日以内出荷
    材質PVARoHS指令(10物質対応)対応
  • 制電ハンドローラー ACHCシリーズ アズピュア(アズワン)

    制電ハンドローラー ACHCシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    48,550税込53,405
    1個
    3日以内出荷
    ローラー部の高密度カーボンにより表面抵抗値を抑えています。LCDパネル・シート・フィルムなどの清掃に適しています。
    材質ローラー/シリコン(帯電防止)、フレーム/アルミニウム、ハンドル/導電性ナイロン表面抵抗値(Ω)【ローラー】<1.0×10^10【ハンドル】<1.0×10^6
  • ポリイミドテープ 耐熱・絶縁・静電気対策タイプ APKSシリーズ アズピュア(アズワン)

    ポリイミドテープ 耐熱・絶縁・静電気対策タイプ APKSシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    2,799税込3,079
    1巻
    3日以内出荷
    電気絶縁を目的とした使用に適しています。高温での難燃性・耐熱性・断熱性があります。表面抵抗を抑えた帯電防止タイプです。
    材質基材/ポリイミド、粘着剤/シリコン、芯/PE(ポリエチレン)厚さ(μm)90±5耐熱温度(℃)260(10分)表面抵抗値(Ω)<1.0×10^9
  • UVクリーン エクセレント 殺菌スリッパ保管庫 交換用照明ランプ 青色 東邦歯科産業

    UVクリーン エクセレント 殺菌スリッパ保管庫 交換用照明ランプ 青色

    東邦歯科産業
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    アズワン品番7-7636-32
  • HEPAフィルター ケルヒャー

    HEPAフィルター

    ケルヒャー
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    BVL 5/1 Bp・BVL 3/1 Bp専用HEPAフィルターです。EN 1822-1:2019, EN ISO 29463-5:2018準拠、クラスH14。0.1~0.2μmの粒子捕集率は99.975%。数量 (個):1、色:グレー、梱包重量 (kg):0.1、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):186 x 68 x 35。適合機種:BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、CV 30/2 Bp
  • 導電性アルミ両面テープ ケニス

    導電性アルミ両面テープ

    ケニス
    3,798税込4,178
    1巻(1巻)
    翌日出荷
    アルミ箔基材に導電性の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。両面ともに良好な導電性が得られるので、アルミや銅等の導電性物質同士の貼り合わせ、両面固定に適しています。
    用途アルミや銅など導電性物質同士の両面固定厚さ(mm)0.11基材アルミ箔(30μm)寸法(幅Wmm×長さLm)10×40粘着剤導電性合成樹脂系電気抵抗値2×10^-1Ω/inch^2(厚さ方向)粘着力3.14N(幅10mm)
  • マイクロファイバーカラークロス ケニス

    マイクロファイバーカラークロス

    ケニス
    1,498税込1,648
    1組(15枚)
    翌日出荷
    吸水性・ワイプ性に優れたマイクロファイバータイプのクロスで、機器のメンテナンスや水のふき取りに適しています。
    材質ポリエステル ナイロン(マイクロファイバー)グリーン・イエロー・ピンク入数(枚)15(3色各5大きさ約200×300mm
  • タイケム ガウン2000C 0290 ケニス

    タイケム ガウン2000C 0290

    ケニス
    3,798税込4,178
    1枚(1枚)
    6日以内出荷
    タイベック(R)にポリマーコーティングを施し、耐透過性能を高めた生地を使用したガウンです。
    材質タイケム(R)2000タイプ二重の袖口(内側はニット) 首元襟付き 縫い目:テープシーム主な用途理化学
  • シューズカバー ケニス

    シューズカバー

    ケニス
    1,798税込1,978
    1袋(50双)
    翌日出荷
    材質ポリエチレンタイプ短靴型靴底約35cm入数50双
  • グローブボックス用天然ゴム(白)ラテックス手袋 ケニス

    グローブボックス用天然ゴム(白)ラテックス手袋

    ケニス
    9,998税込10,998
    1双(1双)
    翌日出荷
    天然ゴムラテックスの純度が高く、柔らかさ、伸縮性に非常に優れています。
    材質天然ゴム厚さ(mm)0.4寸法(mm)ハンドサイズ:200全長(mm)650口径(Φmm)手元:140中指長(cm)7.3入数1双
  • クリーンガード続服 CX 日本製紙クレシア

    クリーンガード続服 CX

    日本製紙クレシア
    29,980税込32,978
    1箱(24枚)
    4日以内出荷
    SMS製法の3層構造によって、通気性とバリア性の両立を実現。粉体からのガードに最適です。
    材質ポリプロピレンホワイトサイズLLタイプフード付続服(前ファスナー フードゴム入 ウエストゴム入 袖口・裾口ゴム入)胸囲(cm)94~102身長(cm)174~180
  • クリーンスーツ ガードナー

    クリーンスーツ

    ガードナー
    8,098税込8,908
    1着(1着)
    8日以内出荷
    ソフトでしなやかな着心地の良いクリーンスーツです。低発塵性、制電性、フィルタ性のある素材を使用しています。
    ホワイトタイプフードなし 前ファスナー ウエストひも 袖口・裾口ゴム規格ISOクラス5(クラス100)
  • HEPA 取付キット バスケット付 ケルヒャー

    HEPA 取付キット バスケット付

    ケルヒャー
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    HEPAフィルターは空気中の微粒子を除去するために設計された高性能フィルターです。医療施設、クリーンルーム、空気清浄機など、様々な場所や機器で利用されています。当製品には、HEPA フィルター、深底メインフィルターバスケット、取付アダプター、ネジが同梱されています(ネジ径:トルクスT15)。
    適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)質量(kg)0.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×255×85
  • 貯蔵ラック MDFシリーズ PHC[科学研究・開発用品]

    貯蔵ラック MDFシリーズ

    PHC[科学研究・開発用品]
    30,999税込34,099
    1個
    7日以内出荷
    アップライトタイプ用。
    適合MDF-DU700VH/DU500VH/U339/U700VX/U500VX外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×559×332収納数【貯蔵ボックスMDF-2081BX】24個アズワン品番61-9170-49
  • アズピュアESDクール手袋II 手の平コート 1袋 10双入 アズピュア(アズワン)

    アズピュアESDクール手袋II 手の平コート 1袋 10双入

    アズピュア(アズワン)
    1,898税込2,088
    1袋(10双)
    翌々日出荷
    フィット感、通気性が良く快適に作業できます。
    材質ポリエステル100%(導電糸入り)タイプ手の平コート表面抵抗値(Ω)1.0×10^7~9(繊維部)
  • ESDステープラー 3号 AntiSK

    ESDステープラー 3号

    AntiSK
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    静電対策素材のホッチキスです。静電防止タイプのため、対象物への静電気によるダメージを防ぎます。
    材質静電グラフェンプラスチック寸法(mm)120×30×40適合サイズ針:3号静電気低減機能1000V/100V 1.0S未満表面抵抗値(Ω)10^6~9アズワン品番4-6399-01
  • クリーンルームモップ レバーロック式 Foamtec

    クリーンルームモップ レバーロック式

    Foamtec
    22,980税込25,278
    1セット
    翌々日出荷
    軽量で扱い易く、クリーンルームの壁や天井のクリーニングにも使用できます。延長ハンドルを接続することで長さを変えられます。
    仕様モップ(レバーロック式)材質モップヘッド/PP、ハンドル/アルミニウム、モップカバー/ポリエステル・PU・ナイロン寸法(mm)モップ本体/95×406×1600、モップカバー/127×419×6.4質量(kg)1.2アズワン品番4-6481-01
  • 耐薬品天然ゴム手袋 厚手タイプ 600mm Alto285-9 285シリーズ MAPA

    耐薬品天然ゴム手袋 厚手タイプ 600mm Alto285-9 285シリーズ

    MAPA
    5,398税込5,938
    1双
    翌々日出荷
    厚手タイプの強化手袋です。
    材質天然ゴム全長(mm)600肉厚(mm)1
  • 耐冷熱耐切創 シリコン手袋 C28シリーズ アズワン

    耐冷熱耐切創 シリコン手袋 C28シリーズ

    アズワン
    7,550税込8,305
    1双
    翌々日出荷
    シリコンコーティングしたフリース手袋で低温・高温両方に高い耐性を有しています。耐切創・耐摩耗・防水性に優れています。
    材質表面/シリコンコーティングPE、裏地/アクリル繊維全長(mm)約350規格機械的物性強度/3331X(EN388:2016)、耐熱/434XXX(EN407:2020)、耐寒/32X(EN511:2006)、食品/FDA 21 CFR 177.2600耐熱温度(℃)350(15秒)適合温度(℃)-50~+350
  • 作業用グリップ手袋 N2501シリーズ アズワン

    作業用グリップ手袋 N2501シリーズ

    アズワン
    149税込164
    1双
    翌々日出荷
    つけ心地が良く軽作業に適しています。
    材質手の平部/ニトリルゴム、繊維部/ポリエステルゲージ数13ゲージ
  • ミクロスパーテル つや消しタイプ アズワン

    ミクロスパーテル つや消しタイプ

    アズワン
    208税込229
    1本
    翌々日出荷
    照明による反射・ちらつきが軽減され、細かな粉末が見やすいです。つや消し加工のため、傷がつきにくいです。
    材質SUS304
  • 大型グローブボックス 800×600×620mm アズワン

    大型グローブボックス 800×600×620mm

    アズワン
    200,000税込220,000
    1台
    当日出荷
    ボックス内に便利な折りたたみ式の棚が付いています。ボックス内にコンセント(2口)が装備しています(容量計1kW)。庫内には庫内には殺菌灯とLED照明灯が装備されています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
    付属品グローブボックス用手袋大×1双材質本体枠組/SUS304、窓部/ポリカーボネート厚さ(mm)手袋:0.4寸法(mm)800×600×620質量(kg)23.1電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)殺菌灯15W×1本コック内径Φ10mmホース用×2個付きLED5W×1本アズワン品番3-4044-21
  • パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズ アズワン

    パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズ

    アズワン
    109,000税込119,900
    1台
    当日出荷
    紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。
    付属品グローブボックス用手袋大×1双厚さ(mm)手袋:0.4寸法(mm)600×500×520質量(kg)14.3材質(本体)本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)殺菌灯15W×1本(平均殺菌寿命4000時間)LED5W×1本アズワン品番3-4041-21内径(mm)カフ部:130
  • グローブボックス/アイソレーター用ブチル手袋 長さ800mm PIERCAN(ピエルカン)

    グローブボックス/アイソレーター用ブチル手袋 長さ800mm

    PIERCAN(ピエルカン)
    99,980税込109,978
    1双
    8日以内出荷
    パウダーフリー(クリーンルーム内、電池・半導体分野等におすすめ)※装着前にパウダーふき取りの必要がありません。液体、気体に対する優れた不浸透性。柔軟性があるためグローブボックス内の細かな作業に好適。帯電防止機能
    材質ブチルゴム(パウダーフリー)長さ(mm)800サイズ9.5インチアズワン品番67-8740-78カフ寸法(mm)約203
  • クリーンルームモップヘッド BCR.MOPシリーズ バークシャー

    クリーンルームモップヘッド BCR.MOPシリーズ

    バークシャー
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    軽量で高い耐久性です。
    材質アルミニウム寸法(mm)90×280アズワン品番4-5479-32
  • トレシー(R) MKクリーンクロス MKシリーズ TORAY(東レ)

    トレシー(R) MKクリーンクロス MKシリーズ

    TORAY(東レ)
    3,798税込4,178
    1袋(20枚)ほか
    翌々日出荷
    100%長繊維のポリエステル極細繊維を使用した、ニットタイプのワイピングクロスです。面積が大きいため、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際にも、優れた拭き取り性能を発揮します。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、高吸液性と高保液性を発揮します。水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。超純水洗浄したクロスをクラス100対応のクリーンルーム内で包装しています。別作でロールタイプもございます。
    材質ポリエステル超極細繊維(100%)厚さ(mm)0.56ホワイト質量(g)50組織ニット
  • LTKワイパー LTKシリーズ ガードナー

    LTKワイパー LTKシリーズ

    ガードナー
    6,998税込7,698
    1袋(150枚)ほか
    翌々日出荷
    4辺を4mm超音波カットすることで、端面の発じんを最小限におさえます。4辺を超音波カットすることで、端面の発じんを最小限におさえます。吸水性に優れソフトで被拭物との密着性も高く被拭面を傷めにくいです。
    材質ポリエステル
  • コンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズ アズワン

    コンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズ

    アズワン
    321,000税込353,100
    1台
    当日出荷
    前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。LED照明採用で省電力化を図っています。設置・移動が容易な専用カート(別売)もございます。排気風量を強・中・弱と3段階に調整することが可能です。
    質量(kg)40.5材質(本体)SUS304電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)強/93/110、中/75/74、弱/57/54最大静圧(kPa)強/0.36/0.5、中/0.33/0.42、弱/0.285/0.28風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)最大風量(m3/min)強/3.4/3.9、中/2.3/2.5、弱/1.3/1.7ファン風量調節ファン付き
  • コンパクトクリーンブース アズワン

    コンパクトクリーンブース

    アズワン
    187,000税込205,700
    1台
    当日出荷
    LED照明採用で省電力化を図っています。堅牢なステンレス本体に高性能フィルターファンユニットをセットしたパーソナルタイプのクリーンブースです。局所的に清浄な環境が必要な用途に適しています。ファンから吹き出すエアは0.3μm以上の塵埃を99.97%以上カットします。紫外線殺菌灯を装備していますので、殺菌検査や組織培養・無菌実験に適しています。
    材質本体/SUS304、扉/ポリカーボネート、室内装備:LED照明灯5W×1本・紫外線殺菌灯15W×1本寸法(mm)700×500×740質量(kg)21フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター、集塵効果:99.97%以上(0.3μm粒子)、吹出風量:約1m3/min以上、吹出風速:約0.5m/s以上、電源:AC100V 50/60Hz、電源コード長:1.8m(2Pプラグ)アズワン品番3-4049-31
  • グローブボックス ASシリーズ アズワン

    グローブボックス ASシリーズ

    アズワン
    177,000税込194,700
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
    付属品グローブボックス用手袋大×1双厚さ(mm)手袋:0.4質量(kg)11材質(本体)再生PVC(硬質塩ビ)開口寸法(mm)パスボックス:116×116コック内径Φ10mmチューブ用コック×2個付き
  • グローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズ アズワン

    グローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズ

    アズワン
    257,000税込282,700
    1台
    当日出荷
    一体成型品で気密性・耐薬品性・耐衝撃性に優れています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内に水平調整レベラー付きの床板が付いています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。本体内部にコンセントが付いています。
    付属品LED照明灯:5W×1本、グローブボックス用手袋:大×1双、真空計×1個、ガス置換用バルブ:本体/IDΦ6ホース用×2個、パスボックス/IDΦ6ホース用×1個・IDΦ13ホース用×1個材質本体/PE、パスボックス・窓/透明PMMA(アクリル)板、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート寸法(mm)981×643×675質量(kg)24電源コード(m)1.8(2Pプラグ)コンセント仕様AC100V 2口(PC-Lタイプのみ)アズワン品番1-1217-22
  • クリーンルーム用耐熱静電手袋 FGシリーズ アズワン

    クリーンルーム用耐熱静電手袋 FGシリーズ

    アズワン
    21,500税込23,650
    1双
    翌々日出荷
    長繊維のメタアラミド繊維製で、従来の耐熱素材より発塵性が低いです(JIS B 9923:クリーンルーム用衣類の汚染粒子測定法にて検証済み)。ショートとロングの2タイプがあります。
    材質メタアラミド繊維規格耐熱/4121XX(EN407:2004)グレードクラス100~10000(ISOクラス5~7)耐熱温度(℃)300(※短時間、最大180程度目安での使用を推奨)表面抵抗値(Ω)10^7~10^9
  • チェア_導電タイプ サンワサプライ

    チェア_導電タイプ

    サンワサプライ
    69,980税込76,978
    1台
    欠品中
    仕様。張地:導電ビニールレザー。クッション材:座面/モールドウレタン、背面/ウレタンフォーム。部材:座面、背もたれ部/スチール・ポリプロピレン、脚部/スチール。仕様/ガス圧リフト装置付、ロッキング機能、導電キャスター(ステンレスフレーク使用ウレタン巻き相輪)装備。梱包/1個口。座面部耐荷重量/100kg。。最近、帯電した人体やチェアからの放電によって、OA機器や精密部品の品質に。大きな被害を与える静電気障害が問題になっています。こうした静電気を確実。に除去するために開発されたのが導電チェアとクリーンルームチェアです。。・作業者のアース経路を確保することが出来る導電レザーにより、人体への。 帯電が極めて微量なチェアです。。・ステンレスフレーク使用のウレタン巻き双輪ウレタンキャスターによって、。 優れた導電性を発揮します。。・ガス圧リフト装備で座面の上下可動が簡単に出来ます。。※受注発注商品です。。。
    仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●出荷形態備考:受注発注商品●個口数:1個口●主要成型部品:スチール、ウレタンフォーム●肘の有無:なし●キャスターの有無:あり●脚幅:約570mm●製品最大サイズ_D:約570mm●背もたれ機能:背もたれロッキング●カテゴリ:導電チェア材質張地/導電ビニールレザー主要成形部品/スチールクッション材/座面:モールドウレタン、背面:ウレタンフォームキャスター/ウレタンブラック、背もたれ:ブラック寸法H(mm)背もたれ:約295材質(キャスター)導電キャスター張地背面:布(ポリエステル)、座面:布(ポリエステル)背もたれロー寸法D(mm)座面:約450寸法W(mm)背もたれ:約435、座面:約460機能ロッキング座面高さ(mm)約420、最大:約500材質(座面)モールドウレタン生地PVCレザー総耐荷重(kg)約100色(シェル)ブラック組立人数1色(座面)ブラック

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品