カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- アズワン(831)
- エスコ(192)
- アズピュア(アズワン)(175)
- ガードナー(118)
- 東洋リントフリー(108)
- ゴールドウイン(101)
- ADVANTEC(100)
- TRUSCO(78)
- ブラストン(76)
- Canon(61)
- NEC三菱(57)
- TGK(東京硝子器械)(53)
- TexWipe(テックスワイプ)(53)
- ケニス(51)
- ホーザン(49)
- アドクリーン(45)
- 桜井(41)
- バークシャー(41)
- ミドリ安全(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
25ページ目: クリーンルーム用品
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
アズピュアポリエステルワイパーⅡ クリーンルーム向け
アズピュア(アズワン)¥3,290~税込¥3,619~1袋(150枚)ほか当日出荷レーザーカットにより、切断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。ポリエステル長繊維を使用することでリントの発生を抑えています。クリーンルーム内で高純度の純水洗浄を行い、パーティクルとイオンの混入を低減している商品です。材質ポリエステル100%吸水性(mL/m2)≧280切断方法レーザーカット蒸発残留物【DI】≦0.02g/m2、IPA:≦0.10g/m2溶出物質【Na+】≦0.3ppm、Ca2+:≦0.2ppm、K+:≦0.3ppm、Mg2+:≦0.2ppm、Cl:≦0.5ppm質量(g/m2)120
SUS掛け名人
カネタ商会¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷オールステンレスなので錆びにくく、クリーンな環境に最適です。掛け名人は90度の山が特徴。山がある事で洗浄用のブラシ、モップが壁面に触れず壁を汚しません。材質SUS304
計量スコップSCC 1パック 1本/袋×5袋入
アズワン¥2,910~税込¥3,201~1パック(5袋×1本)当日出荷から翌々日出荷クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。上部と底部がフラットな形状です。材質PP
除塵吸水スポンジシート ルビセルシート
ケニス¥18,980税込¥20,8781枚8日以内出荷クッション性のある低発塵のスポンジシートです。 水を含ませることにより、今まで取れ難かった凹凸のある靴底や台車の車輪の溝などのゴミをキャッチします。 汚れたら水洗いで、またご使用できます。濡れた靴底の拭き取り用にもご使用できます。 アンダーマット(600×900mm用)(別売)にセットすれば、常に保水性を持たせることができます。材質ポリウレタン寸法(mm)880×590×1.6
スタクリン SC75シリーズ
桜井¥22,980~税込¥25,278~1ケース(10冊×250枚)ほか5日以内出荷から13日以内出荷0.1μm以上の紙粉がほとんど発生しない事が確認されています。リサイクル可能な無塵紙です。坪量(g/m2)72
テクニクルー TXシリーズ
TexWipe(テックスワイプ)¥8,998~税込¥9,898~1袋(1200枚)ほか翌々日出荷吸収性の高いセルロースと柔軟性のあるポリエステルの混合品です。耐溶剤性・耐摩耗性に優れています。吸収性が良く引裂力にも優れています。変質が少なく低発塵で、ナトリウムレベルが低いワイパーです。制電性を有しています。ウエットでもドライでも使用可能で、滅菌することが可能です。材質ポリエステル・セルロース滅菌済γ線![フィルタユニット[装置用・薄型汎用フィルタユニット] 日立産機システム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52630263-200109-02.jpg)
フィルタユニット[装置用・薄型汎用フィルタユニット]
日立産機システム¥139,800~税込¥153,780~1台31日以内出荷ファンフィルタユニットとはファンとフィルタ(HEPAフィルタ)をセットにパッケージし、フィルターを通した清浄空気を供給する製品です。 半導体製造装置、搬送装置、保管庫、簡易型クリーンルーム(クリーンブース)用途。 機外静圧 98Pa対応を実現。 消費電力低減。 電源は、単相AC100V/200V共用。 無段変速調整。 海外規格対応設計:CEマーキング対応 ファン、モータは省エネを目的としたFFU専用品を開発・採用しております。 FFU製品だけでなく、モータ、パワーサプライ等重要部品についてもトレーサビリティを管理しております。用途可変速タイプ(DCBLモータ)定格電源電圧単相100/200V(50/60Hz)共用風速(m/s)0.35機外静圧(Pa)98
MEワイパー
東京スクリーン¥19,980~税込¥21,978~1パック(200枚)ほか7日以内出荷PET長繊維を使用したニットワイパーです。 ヒートカット処理、クリーンパックを採用、低発塵低溶出イオンを実現。 高吸液性、ハンドリング性に優れます。フラットパックとバルクパックの2種類のパックがあります。
MKクリーンクロス
東京スクリーン¥2,598~税込¥2,858~1パック(20枚)7日以内出荷超極細繊維を使用した高密度ニットのワイピングクロスです。優れたワイピング性と高吸液性が特徴です。クラス100対応の「MKクリーンクロス」と一般環境用の(いずれも端面はヒートカット処理)があります。
アズピュア汎用ワイパー アブセル 100枚入
アズピュア(アズワン)¥3,040税込¥3,3441袋(100枚)翌々日出荷厚手で強度があり、発塵しにくい不織布ワイパーです。 液体の拭き取りや、掃除・メンテナンスに適しています。寸法(inch)12×12混率(%)ポリエステル/50、セルロース/50質量(g/m2)68繊維材/折り方4つ折りアズワン品番4-1071-01吸水量(mL)>280/m2
ハンドヘルドパーティクルカウンタ
カノマックス(KANOMAX)¥329,800税込¥362,7801台4日以内出荷大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。用途クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験仕様最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内、計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して) (ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)付属品計測ソフトウェア( Windows7、10対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド質量(g)650 (電池を含まない)電源内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100~240V定格流量(L/min)2.83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)、回数:1~999回 または連続計測動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)粒径(μm)0.3、0.5、5.0標準装備品USB(保存した計測データをCSV形式で転送)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)データ形式CSV、最大10000個偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)校正証明書試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図の3点付属
真空ゴム管 長物
三商¥2,598~税込¥2,858~1本(1m)ほか4日以内出荷から5日以内出荷上質の天然ゴム使用。気密性に優れた排気管です。柔軟性に富み、軽量です。使用可能温度範囲:-20~60℃定尺(m)10
抗菌長靴ラック 4列
矢崎化工¥59,980~税込¥65,978~1台14日以内出荷から24日以内出荷トレーは取り外して洗う事ができます。用途に合わせて色の使い分けができます。材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)トレー寸法(mm)265×340×60
抗菌長靴ラック 3列
矢崎化工¥52,980~税込¥58,278~1台14日以内出荷から21日以内出荷トレーは取り外して洗う事ができます。用途に合わせて色の使い分けができます。材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)トレー寸法(mm)265×340×60
抗菌長靴ラック 傾斜タイプ 4列
矢崎化工¥109,800~税込¥120,780~1台14日以内出荷から21日以内出荷靴底を手前側にして差し込みますので、靴底の汚れを確認できます。傾斜角度を調節でき、差し込みが容易です。材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)
抗菌長靴ラック 4列
矢崎化工¥77,600税込¥85,3601台21日以内出荷トレーは取り外して洗う事ができます。 用途に合わせて色の使い分けができます。種別4列5段・20人用材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)寸法(mm)1113×392×1607質量(kg)約23色グリーンアズワン品番2-7340-36トレー寸法(mm)265×340×60
導電クリーンルームチェア
TRUSCO¥68,980~税込¥75,878~1脚当日出荷材質背部、座部:PVC導電レザー 、キャスター:双輪導電ウレタン色ブラック座幅(mm)540表面抵抗値(Ω)105~8座奥行(mm)440
ミクロスター
帝人¥29,980税込¥32,9781箱(10枚×10袋)当日出荷ポリエステルとナイロンの超極細繊維を使用し、特殊高密度加工で微細構造のクロスになりました。細かいチリ、ホコリを確実に捕えるワイパーです。純水で洗浄後クリーンパックしています。種別CP寸法(mm)240×240サイズ平判アズワン品番61-0085-43
導電性ルアナ品質管理用手袋 7700
中田久吉商店¥5,798税込¥6,3781パック(10双)当日出荷から翌々日出荷静電気を寄せにくい有機導電性繊維使用(コロナ放電)材質有機導電性繊維ルアナ7.6%・ポリエステル92.4%型番7700![クリーン用インナー手袋 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39128733-190529-02.jpg)
クリーン用インナー手袋
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥1,998~税込¥2,198~1パック(10双)翌々日出荷から7日以内出荷フィラメント糸使用の低発塵タイプで、よりフィット感と伸縮性を追求する為、ハイゲージを使用しました。ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。材質ナイロン
テクノーラ耐熱手袋
アズワン¥27,300~税込¥30,030~1双当日出荷から翌々日出荷熱伝導度が低く断熱効果にも優れています。EGT27タイプは芯部にステンレススチールを使用しているので、切創抵抗に富み、高い保護性能を保持します。材質パラ系アラミド繊維テクノーラとシリカ繊維複合素材耐熱温度(℃)素材:テクノーラ500℃、シリカ繊維:1000℃
グローブキャッチャー GGシリーズ
アイシス¥1,298~税込¥1,428~1個ほか4日以内出荷から6日以内出荷労働災害から身を守り、巻き込み事故を防ぐ安全機構式の手袋用ストラップです。クリップは黄色アセタール樹脂製、安全機構は黒色ポリウレタン製。連結部の引っ張り強度は89N。
産業用クライオエプロン (R) 106cm L
アイシス¥49,980税込¥54,9781組6日以内出荷軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用エプロンです。超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから胸や脚部にかけて凍傷・火傷から守り、快適に作業できます。首と腰にサイズが調整可能なベルト付きです。冷凍設備内での作業や超低温液体の生産、バイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。 100%完全防水設計です。耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。TGK品番0007872111サイズLアズワン品番62-3617-83
ミクロスターワイパー FZシリーズ
東洋リントフリー¥32,980~税込¥36,278~1パック(20枚)ほか5日以内出荷クリーンルーム用ワイパー。ポリエステル/ナイロン50%の超極細繊維使用のワイパーです。材質ポリエステル/ナイロン色白
クリーンルームチェアー CRCシリーズ
アズワン¥35,100~税込¥38,610~1脚当日出荷座部表面には導電性レザーを採用し、またウレタンクッションの下部を防塵布でカバーしていますので、ホコリや静電気の発生を抑えます。導電機能付きチェアー
折りたたみ簡易型除塵フード
アズワン(1件のレビュー)¥46,200税込¥50,8201個3日以内出荷工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。フードで囲む事により周囲に粉塵をまき散らしません。掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。カンタン組立3分材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、天板/PVC寸法(mm)700×500×550ダクト径(Φmm)Φ38アズワン品番3-392-01折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
折りたたみ簡易型クリーンブース OKCシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥76,200~税込¥83,820~1個当日出荷必要なときだけセットできるお手軽クリーンブースカンタン組立式!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。
クリーンルーム用ビニールテープ
VWR¥4,798~税込¥5,278~1巻翌々日出荷から12日以内出荷マット仕上げの為、クリーンルーム用ペンでの書き込みが可能です。クリーンルームでの使用に適しています。区画表示などに利用可能です。テープ長さ(m)33
アドクリーンマット(強粘着・No)
ガードナー¥19,980税込¥21,9781パック(6個)6日以内出荷から11日以内出荷裏面も粘着性があり、しっかりと固定できます。シートの角に付いた連番タグにより、残りのシート枚数を確認できます。RoHS指令規制対象物質、POPs条約規制対象物質を含みません。寸法(mm)600×900積層枚数(シート)40
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品














![フィルタユニット[装置用・薄型汎用フィルタユニット] 日立産機システム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52630263-200109-02.jpg)















![クリーン用インナー手袋 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39128733-190529-02.jpg)