カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- アズワン(831)
- エスコ(192)
- アズピュア(アズワン)(175)
- ガードナー(118)
- 東洋リントフリー(108)
- ゴールドウイン(101)
- ADVANTEC(100)
- TRUSCO(78)
- ブラストン(76)
- Canon(61)
- NEC三菱(57)
- TGK(東京硝子器械)(53)
- TexWipe(テックスワイプ)(53)
- ケニス(51)
- ホーザン(49)
- アドクリーン(45)
- 桜井(41)
- バークシャー(41)
- ミドリ安全(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
34ページ目: クリーンルーム用品
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
アルミクリップボード
カネタ商会¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷さびない!われない!異物混入なし!グリップ部は板バネ式ですので破損して欠落する事がありません。グリップ部分はステンレス製、本体部分はアルミアルマイト仕上げとなっており軽量化を実現。材質(本体)アルミ材質(グリップ)SUS304
クリーンルームチェア CLシリーズ
アズワン¥80,091税込¥88,1001個翌々日出荷導電性に優れたビニールレザーや樹脂の背カバー・キャスターの採用により、導電性能は10^8Ω以下を実現しました。クリーンルーム内で組み立て・清掃・梱包を行っておりますので、搬入時にも容易な清掃だけでクリーンルーム内への搬入が可能です。導電性能10^8Ω以下!クラス100対応!材質背部・座部/ウレタンフォームクッション、脚部/クロームメッキ仕上げ、座張材/導電性ビニールレザー、背カバー/導電性樹脂、上下昇降レバー/導電性樹脂キャスター導電性(双輪)電気抵抗値10^8Ω以下
吸着ピンセット マジカルチップ 交換用スポンジ TWシリーズ
オージーテック¥379税込¥4171個7日以内出荷から8日以内出荷特殊吸着スポンジで、極小パーツも安易に吸着可能です。接着剤で吸着しないため、対象物を汚しません。材質メタクリル樹脂
ミクロスパーテルSCC 180mm 丸太 10本入
アズワン¥5,400税込¥5,9401袋(10本)当日出荷クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。材質SUS304寸法(mm)180タイプ丸太アズワン品番4-2960-03
ESDフロアマーキングテープ CTシリーズ
アズワン¥16,137~税込¥17,751~1巻翌々日出荷から12日以内出荷簡単に等間隔にテープを張ることが出来ます。1枚1枚分かれているので、張り替えが楽にできます。クラス1000のクリーンルームでパッキングしています。仕様テープ間隔: 丸型/95mm、長方形/220mm材質本体/PVC、表面/光沢PETコート、接着剤/アクリル系、芯/PEサイズ(幅×長さ) 75mm×25m厚さ(μm)160表面抵抗値(Ω)10^9以下(粘着面は10^10以下)
ゴム跡が残らないヘアーネット JZ511C 男女兼用 ホワイト 01シリーズ
東洋リントフリー¥9,498税込¥10,4481袋(5枚)当日出荷から5日以内出荷バンド部分は、ソフトで肌触りが良く、かつフィット性がある素材を使用しており、着用後額にゴムの跡が残らないことが女性の方に好評です。バンド部分に吸汗速乾ニットを使用しているので快適な着用感が得られます。バンド部分が額にしっかりとフィットすることにより隙間を無くし毛髪のはみ出し、落下を防止します。色ホワイト素材ポリエステル、ポリウレタン
ステンレス製導電ワゴン 組立式 導電マット付 SDWシリーズ
アズワン¥37,600~税込¥41,360~1台当日出荷から10日以内出荷導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。組み立て式で中間棚高さを自由に調節できます。材質(本体) SUS430キャスターΦ50導電キャスター、対角ストッパー付き耐荷重(kg/段)20取付ピッチ(mm)(棚板) 51.8
ステンレス製導電ワゴン 組立式 SDWシリーズ
アズワン¥29,000~税込¥31,900~1台当日出荷から10日以内出荷導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。組み立て式で中間棚高さを自由に調節できます。材質(本体) SUS430キャスターΦ50導電キャスター、対角ストッパー付き棚板耐荷重(kg)20/段取付ピッチ(mm)(棚板) 51.8
卓上集塵器
アズワン¥31,900税込¥35,0901個翌々日出荷研磨時などで発生する塵などを捕集します。違うフィルターを重ねても使用できます。用途に合わせてフィルターを選択仕様0.4μm 70%以上、0.7μm 80%以上の粒子を捕集、中性能フィルターユニット材質ケーシング部/スチール 塗装仕上げ、フード部/PVC透明電源AC100V 50/60Hz最大静圧(kPa)0.34/0.48処理風量(m3/min)約3.4/3.9(50/60Hz・ユニット単体)アズワン品番4-2074-02ファンシロッコファン
卓上型ドラフト
アズワン¥192,000税込¥211,2001セット3日以内出荷アルミニウムフレーム枠組の簡易型ドラフトです。開口高さを変更できる前面扉付きです。活性炭フィルターが装備されています。セット内容ドラフト本体、ファンユニット、排気ダクトΦ100mm×30cm、活性炭ユニット(中性ガス用活性炭1.3kg入)材質本体枠組/アルミニウム押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル)質量(kg)21.2電源AC100V 50/60Hz消費電力93/110W風量(m3/min)6.7/5.8電源コード(m)1.8(2Pプラグ)本体サイズ(mm)800×471×832.5(ファンユニット含む)アズワン品番3-4060-01静圧(kPa)0.36/0.5
ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD2シリーズ
アズワン¥129,000税込¥141,9001台3日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)。約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができ、05、10、20Sタイプの混在も可能です。仕様リモコン付き寸法(mm)494×494×134材質(本体)ABS樹脂電源AC100V 50/60Hz 約52W(起動時最大300W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)風量5段階調節/約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)450×450×50集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1425-21
粉体計量用ドラフト FKD-900シリーズ
アズワン¥342,000税込¥376,2001台24日以内出荷排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。コンセント付きをラインナップに追加!仕様粉塵捕集方法: 不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター材質(本体)アルミニウムフレーム+PMMA(アクリル)、(扉)PMMA(アクリル)寸法(mm)900×553×780質量(kg)約29電源AC100V 50/60Hz内寸法(mm)820×500×560電源コード(m)1.7(2Pタイプ)集塵効率(%)(HEPAフィルター) 99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番1-7618-02コンセント有り(庫内)
光消臭機能付き フード一体クリーンスーツ CH1326シリーズ
ガードナー¥17,980税込¥19,7781着5日以内出荷から6日以内出荷光消臭繊維で人体からのケミカル汚染を制御、着用時の快適性を実現したフード一体型クリーンスーツ。ケミカル汚染ガスを吸着し、光触媒効果により吸着したガスを酸化分解します。超親水性効果により、フィルター性・通気性に優れています。素材GR171S(外側変性ポリエステル・内側レギュラーポリエステルの金属酸化物複合体)グレード(目安) クラス10
ポリプロピレン高級不織布ウエス
ギガ・セレクション(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷ホコリや繊維が付着しにくい。柔らかく、あらゆる形状のふきとりに最適!オイルや水などの汚れが吸着できます。溶剤、薬品を散布させて使用できる。強度や耐久性に優れており、破れにくい。材質ポリプロピレン幅(mm)300厚さ(mm)0.5質量(kg)2.8長さ(m)108シートサイズ(mm)300×360
ノアリポフィリワイプ
小津産業¥18,980税込¥20,8781ケース(50枚×18袋)7日以内出荷油拭き取り性に優れ、脱落繊維の非常に少ないワイパーです。用途金型に付着した離型剤等のオイルの拭き取り。食品工場等のフライヤーまわりの拭き取り。自動車などの整備会社でのオイル拭き取り。その他、様々な油汚れの清拭用途に。折数4折寸法(cm)34×35耐熱温度(℃)100~120
組立式暗室ブース
伸榮産業¥219,800~税込¥241,780~1台20日以内出荷から30日以内出荷フレームに導電性パイプを使用した簡易型暗室ブースです。 ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。 ノックダウン方式で組立・解体・移設が簡単で簡易暗室として使用できます。 内部にはLED×1基付いています。仕様(天井・周囲)セイデンクリスタルブラック0.3t材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28LED色白LED40W1灯×1基容量(VA)(AC100V/1Φ)約20VA
小型HEPAユニット MACシリーズ
日本エアーテック¥169,800税込¥186,7801台欠品中多目的に利用できる小型ファン付HEPAフィルターユニットです。取付、メンテナンスが容易で軽量です。本体は帯電防止樹脂製です。DCブラシレスモーターの採用により、大幅な省電力化を図りました。風量切替スイッチで風量が可変できます。LED運転表示灯付きです(吹出し面)。集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99%以上集塵要素メインフィルター/HEPAフィルター、プレフィルター/サランネット加工品電源AC100~240V 1Φ 50/60HzまたはDC24V材質帯電防止ABS樹脂付属品機器取付用パッキン×1、固定ネジ×4
小型HEPA・ULPAユニット MAC-IIAシリーズ
日本エアーテック¥97,980~税込¥107,778~1台7日以内出荷から32日以内出荷本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。付属品吹出口周囲取り付けスポンジパッキン
防曇加工シールド 50枚入
ゴールドウイン¥89,980税込¥98,9781パック(50枚)7日以内出荷異物防止フード、マスクシリーズの製品に装着して使用するシールドです。フード、マスクによって、上部ボタン、下部ボタンで固定させ、睫毛・眉毛の落下を防止します。仕様ボタン3個付材質ポリカーボネートサイズフリーアズワン品番61-0139-63クラス1000~
スタクリン 薄口 SC64シリーズ
桜井¥29,980~税込¥32,978~1ケース(8冊×500枚)ほか5日以内出荷から13日以内出荷0.1μm以上の紙粉がほとんど発生しない事が確認されています。リサイクル可能な無塵紙です。坪量(g/m2)64
ファンフィルタユニット FFU
コトヒラ工業¥119,800~税込¥131,780~1セット6日以内出荷から32日以内出荷薄型・軽量のため設置スペースが少ない場合に最適です。DCファン使用により消費電力を削減しました。ファン故障検知信号、差圧異常信号の取り出しが可能です。フリー電源(単相AC100~240V)対応で、設置場所での電源確保が容易です(DC電源への対応も可能です)。各種通信対応オプションを取り揃えています。材質ステンレス電源単相AC100V~240V(50/60Hz)構成プレフィルタ(不織布)、メインフィルタ(HEPAフィルタ)捕集効率(%)99.99以上(0.3μ以上の粒子にて)
牛革ライナー手袋 P-808シリーズ
中田久吉商店¥9,198税込¥10,1181袋(10双)翌々日出荷柔らかく作業性に優れています。敗れにくく丈夫で耐久性があります。サイズML材質平側・親指:牛革、甲側:ポリエステル、ヘリ:ナイロン全長(mm)230アズワン品番3-6076-13入数1袋(10双入)
ルシスワブES
キッコーマンバイオケミファ¥17,980税込¥19,7781箱(40袋×1本)翌々日出荷消化器内視鏡のチャンネルの内部全体をふき取ることができる全長スワブです。ルシパックA3/ルシパックPenシリーズとセットで使用する専用のオプション品です。清浄度を数値で確認できますので履歴管理にお役立て頂けます。用手洗浄(ブラッシング)の直後、洗浄消毒器使用前の測定にお勧めです。全長(mm)2500材質綿質量(g)約445入数1箱(1本入袋×40袋)
CCクリーンクロス
東京スクリーン¥5,398~税込¥5,938~1パック(10枚)7日以内出荷超極細繊維を使用した高密度平織のワイピングクロスです。優れたワイピング性と寸法安定性が特徴です。 クラス100対応の「CCクリーンクロス」(端面ヒートカット)と一般環境用の「MCクロス」(端面縫製)があります。
静電サンダル(かかと無し)415
ミヤマ産業¥5,398税込¥5,9381足7日以内出荷から32日以内出荷規格JIS規格(等級):なし、JSAA規格(等級):なし足幅EEE材質(底部)ウレタン靴タイプサンダル
静電気帯電防止靴 ハイクリーンブーツ418
ミヤマ産業¥11,980~税込¥13,178~1足7日以内出荷から32日以内出荷足もとからの塵埃をシャットアウト。ハイグレードのクリーンルームに最適です。洗濯ができます。(60℃以下で静置乾燥してください。)
アズピュアローラー転写シート
アズピュア(アズワン)¥51,400税込¥56,5401箱(10シート)翌々日出荷ハンドクリーナーに付着した汚れを転写します。 低発塵性不織布フィルムを使用しています。寸法(mm)240×330材質紙、粘着紙タイプ標準厚さ(μm)【シート】230粘着力(g/25mm)1200アズワン品番1-4800-51
【HACCP対策】消毒マットF 替えマット(15枚入)
大一産業¥21,980税込¥24,1781セット(15枚)5日以内出荷消毒マットF(ファブリック)の替えマットのみです。消毒マットFのマットベースをお持ちの方で替えマットのみが必要なかたはこちらをご注文ください。用途消毒マットF(ファブリック)用の替えマットです。寸法(mm)850×700材質表:PP/裏:PET商品タイプ替えマットのみ
ワイパークルー
コクゴ¥39,980税込¥43,9781ケース(100枚×5袋)7日以内出荷半導体をはじめエレクトロニクス一般・食品・化学薬品・精密機械などのクリーンルームに。記載された製品は全てケース販売となります。サイズ(cm)30.4×30.4材質ポリプロピレン
事務用回転イス クリーンルームチェア(組立サービス付き)
コクヨ¥54,980~税込¥60,478~1脚22日以内出荷クリーンルームでの作業に適したチェアシリーズ クリーンブース内で組立を行っています。 (生産用クリーンブース内はISO規格におけるクラス6レベルで管理し ています。) イス本体に帯電した静電気を床まで逃がしやすい構造となっており、出荷前には導電性のチェックを行っています。導電性能は108以下です。 (工場出荷時の社内データ) 昇降レバーグリップは導電性樹脂を採用しています。また、キャスターも 導電タイプとなっています。 着座時に発生する静電気を帯電させにくい導電性レザーを使用。静電気 を通りやすくし、ホコリを付着しにくくする効果があります。 背座に防座布を用い、内部からのホコリの発生を抑えます。グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
抗菌短靴ラック 7段
矢崎化工¥79,980~税込¥87,978~1台15日以内出荷から21日以内出荷トレーは取り外して洗う事ができます。材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)トレー寸法(mm)265×340×60
キャスターセット
ホーザン¥4,798税込¥5,2781セット5日以内出荷エアコンを搭載したZ-949の移動に便利なキャスターセット。セット内容38mmΦキャスター(ロック付き)×4個、取付ボルト×16本質量(g)500(ビス類含む)
粘着クリーンマット10・20シート入り
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781セット(30枚×10シート)当日出荷厚さ(mm)1.6材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸長さ(mm)900幅(mm)450質量(kg)5.8
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品