絞り込み
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,980件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホールドニッパ用リペアキット 適合:KNC-150G TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ホールドニッパ用リペアキット 適合:KNC-150G

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    729税込802
    1個
    欠品中
    ホールドニッパKNC-150G用リペアキット
    仕様●適合:KNC-150Gアズワン品番67-5848-92
  • メガフィッテイング用スリーブ MH-10用 10個入 千代田通商

    メガフィッテイング用スリーブ MH-10用 10個入

    千代田通商
    999税込1,099
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    メガフィッティング交換用スリーブです。
    仕様●適用メガホースサイズ内外径(mm):10×12.5●使用流体:空気●使用圧力:1.5MPa●流体温度(℃):-5~60℃●材質/仕上:ポリアセタール樹脂●原産国:日本●コード番号:146-0620アズワン品番67-9186-25
  • ハイブリッドイヤーピース SSサイズ ホワイト SONY(ソニー)

    ハイブリッドイヤーピース SSサイズ ホワイト

    SONY(ソニー)
    629税込692
    1個
    13日以内出荷
    砲弾型の形状により耳へのフィット感を高めて安定した装着性と音質を保持。SSサイズ 4個入り
    仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140908●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-31
  • アイロンプリントペーパー A4/5枚 5枚入 EPSON

    アイロンプリントペーパー A4/5枚 5枚入

    EPSON
    1,098税込1,208
    1袋(5枚)
    13日以内出荷
    プリントした写真やイラストを、アイロンを使って衣類などに転写可能な特殊用紙です。
    仕様●タイプ:カット紙●サイズ(規格):A4●厚さ:0.14mm●秤量:130g/m2●白色度:87%●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-06
  • フランジType7 8PORT用 OPT-FLG-S7H-8PORT NEC三菱

    フランジType7 8PORT用 OPT-FLG-S7H-8PORT

    NEC三菱
    4,798税込5,278
    1台
    13日以内出荷
    フランジ Type7
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180530●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4196-29
  • 引張用アタッチメント フラットチャック イマダ

    引張用アタッチメント フラットチャック

    イマダ
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    フォースゲージと組み合わせて引張試験を行うためのアタッチメントです。 薄いものから厚いものまで多目的に使用できます。 チャック部の歯を交換することで様々なサンプルに対応します(別売り)。 首振り、首固定の切り替えが可能です。
    仕様●フラットチャック(多目的用)●使用最大荷重(N):1000●最大開き幅(mm):20●取り付けネジ:M6●重量:約170gアズワン品番67-9251-31
  • 紙フィルター EA899TD-20A用 エスコ

    紙フィルター EA899TD-20A用

    エスコ
    3,280税込3,608
    1個
    翌日出荷
    水洗い可能
    仕様●EA899TD-20A用紙フィルター
  • リール式耳栓 10個入 アズワン

    リール式耳栓 10個入

    アズワン
    20,582税込22,640
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    装着して歩行の度に耳元で鳴る「カチカチ音(雑音)」を無くした改良最新版リール式耳栓収納具です。 煩わしいコードをコンパクトに収納、素早く耳栓が使えます。 別売の耳栓(872-712、872-713、872-714)を取付けて使用してください
    仕様●本体のみ・耳栓は別売アズワン品番67-7975-63
  • クリーンタッチ 1ロール アズワン

    クリーンタッチ 1ロール

    アズワン
    1,490税込1,639
    1ロール
    7日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:320×320mm(ミシン目入)●抗菌●コード番号:AG2346アズワン品番67-6896-90
  • 30mm 平ゴムロープ金具セット[10組/黒] エスコ

    30mm 平ゴムロープ金具セット[10組/黒]

    エスコ
    2,310税込2,541
    1セット(10組)
    翌日出荷
    引掛けフック10個、遊動止金具10個のセットです。 平ゴムロープの両端に取付けてご使用下さい。 10組入
    仕様●適合サイズ:30mm●フック内径:17mm●材質:鉄(三価黒クロメート)
  • 洗える防水キーボード IP65保護 有線1.8mUSBケーブル 441×143×35.3mm GETT

    洗える防水キーボード IP65保護 有線1.8mUSBケーブル 441×143×35.3mm

    GETT
    9,998税込10,998
    1個
    63日以内出荷
    洗える医療用シリコンキーボード 一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能 簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に 優れた防水性と防塵性を備えています。 手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に適したソリューションです。 もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。 自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
    仕様●動作温度:0~55℃●保管温度:-15~60℃●寸法(mm):441×143×35.3●認証:CE、RoHS(2023年7月時点)、IEC 60601-1-2:2014●1.8mのUSBケーブル、防水USBキャップ付きアズワン品番67-5721-35
  • ばつぐんソックス指又キナリ 4足組 FUKUTOKU(福徳産業)

    ばつぐんソックス指又キナリ 4足組

    FUKUTOKU(福徳産業)
    959税込1,055
    1組(4足)
    11日以内出荷
    つま先・かかと天然糸抗菌加工糸補強。サポーター付き。 #2321-4P ばつぐんソックス指又キナリM4足組の後継品
    仕様●区分:ソックス 指付●素材:綿、ポリエステル、ポリウレタン●生産国:日本製●コード番号:304-0009152アズワン品番67-4870-71
  • 静電気対策手袋 薄手 厚み0.2mm ダイヤゴム

    静電気対策手袋 薄手 厚み0.2mm

    ダイヤゴム
    1,998税込2,198
    1双
    6日以内出荷
    特殊カーボンを練り込んだ薄手手袋 膜厚0.2mmの極薄静電気対策手袋 柔らかく軽い。作業性に優れます 静電気対策と有機溶剤の飛沫防止に 使用後の硬化がなく、繰り返し使えます ゴム臭がしない。使い始めの嫌な臭いがありません ※手袋だけではアース効果がありません。服・靴・床等を含めた総合的な静電気対策が必要です。(手袋が絶縁された状態では使用しないでください。) ※取り扱う物質(油、溶剤、塗料など)が手袋に付着すると、手袋の電気抵抗値は変動します。特に、油や溶剤が手袋に染み込んだまま放置されると通電しない場合が有ります。使用前と使用中に電気抵抗値が規定範囲内であることを確認して下さい。もしも、手袋が汚れるなどして通電しない場合は、使用しないでください。 ※皮膜が薄いのでバリ等の鋭利なものには十分注意してください。 ※有機溶剤等で膨潤している場合、一般的に抵抗値が変動する傾向があります。十分に注意してください。 ※引火物を扱った後は手袋を火気に近づけないでください。着火する危険があります。 ※電気作業には使用しないでください。感電する危険があります。
    仕様●電気抵抗値:10×3乗Ω~7乗Ω●材質:ポリウレタン●色:ブラック●全長:300mm●掌周長:113mm●中指長:75mm●厚み:0.20mmアズワン品番68-1990-61
  • スポンジめん棒 斜切型ソフト アトム

    スポンジめん棒 斜切型ソフト

    アトム
    9,998税込10,998
    1袋(500個)
    当日出荷
    超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取り込み除去します。繊維製ではないので、離脱繊維はありません。
    用途拡散フィルム等のバリ取りに。金型表面に付着したアク取りに。トラスコ品番407-1068材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)17タイプソフト先端径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性指サック(クリーンパック) 1000個入 原田産業

    導電性指サック(クリーンパック) 1000個入

    原田産業
    13,980税込15,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    導電性指サックをクリーンパック(導電性袋)しました。
    材質天然ラテックス(カーボンブラック練りこみ)肉厚約0.09±0.03mm表面抵抗値(Ω)106~1012/□
  • LTKワイパー レギュラー4辺シールタイプ 1箱 1500枚入 ガードナー

    LTKワイパー レギュラー4辺シールタイプ 1箱 1500枚入

    ガードナー
    79,980税込87,978
    1箱(1500枚)
    3日以内出荷
    4辺を4mm超音波カットすることで、端面の発じんを最小限におさえます。吸水性に優れソフトで被拭物との密着性も高く被拭面を傷めにくいです。
    材質ポリエステルサイズ9インチアズワン品番67-9208-10
  • クリーンルーム用静電セーフティブーツ(エアークッション入)C535シリーズ アズワン

    クリーンルーム用静電セーフティブーツ(エアークッション入)C535シリーズ

    アズワン
    12,078税込13,286
    1足
    翌々日出荷から63日以内出荷
    エアークッションにより疲労を軽減可能です。耐久性が高く、磨耗による粉塵の発生を抑えます。耐滑性があり、滑りにくいです。
    材質アッパー/PVC合成皮革、アウトソール/耐滑性ソール、ライン部/ポリウレタン合成皮革、膝バンド/PPラバーバンド、先芯/スチールグレード目安:クラス1000~10000(ISO 6~7)表面抵抗値(Ω)10^9
  • クリーンルーム用カラーテープ 1160xxシリーズ ULTRATAPE

    クリーンルーム用カラーテープ 1160xxシリーズ

    ULTRATAPE
    2,998税込3,298
    1巻
    翌々日出荷
    クラス1(ISOクラス3)に対応した、中粘度のカラーテープです。ペンで書き込む事が可能です。
    材質基材/ビニール、粘着剤/ゴム系使用温度範囲4~77℃クラスクリーンルーム目安:クラス1(ISOクラス3)
  • クリーン安全ロングブーツ FS664C TriApex

    クリーン安全ロングブーツ FS664C

    TriApex
    20,980税込23,078
    1足
    当日出荷
    軽くて履き心地の良い安全ロングブーツです。特に制電性能に優れた防塵素材を採用しています。安定した除電性能を持つ軽量な発泡ウレタンソールです。着脱に便利なファスナー仕様です。ファスナー引き手カバー付きです。先芯は樹脂製です。
    用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器に。 。医薬品・バイオ・化学・包装に。トラスコ品番351-3680材質アッパー部分:ポリエステル100%(超制電素材)、ソール:PU(発泡ポリウレタン)、先芯:樹脂ホワイトタイプロングサイズ(cm)27足幅EEEISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプブーツ
  • KMネオワイパー ケーエム(KM)

    KMネオワイパー

    ケーエム(KM)
    19,980税込21,978
    1箱(100枚×10袋)
    4日以内出荷
    サイズ(inch)9×9
  • Rコーナータイプ 積水樹脂

    Rコーナータイプ

    積水樹脂
    24,980税込27,478
    1巻
    7日以内出荷
    耐久性。・磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。 メンテナンス回数を削減できます。。省施工。・保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。 貼り付け作業の負担を軽減します。。施工性。・直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、。 施工スピードや仕上がり感がアップしました。。磁力アップ。・金属箔複合により磁力がアップするため、。 AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。ストレートタイプとコーナータイプ(Rタイプ)を品揃えします。
    用途AGV用テープ形状コーナーRテープ幅(mm)40テープ厚さ(mm)1.8
  • 130x 71cm ひざ掛け クリーンルーム用 エスコ

    130x 71cm ひざ掛け クリーンルーム用

    エスコ
    8,040税込8,844
    1枚
    翌日出荷
    防塵性、静電対策に優れるクリーンウェアの生地で作られたひざ掛けです。ボタン止めで簡単に着脱できます。サイズ調整可能な3か所のホックにより、腰に巻いて使えます。防塵性、静電気対策に優れるクリーンウェアと同じ素材を採用しておりますので、クリーン環境でも安心してご使用頂けます。
    仕様●サイズ:約130×71cm●材質:ポリエステル(導電糸入り)、ウレタンフォーム●重量(g):300
  • ポリチューブ 200m EA897Kシリーズ エスコ

    ポリチューブ 200m EA897Kシリーズ

    エスコ
    12,200税込13,420
    1巻
    翌日出荷
    大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。
    仕様●サイズ:Φ600×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:942mm
  • 手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ エスコ

    手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1双
    翌日出荷
    グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用。発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。洗濯により繰り返し使用可能。裾部分オーバーロック加工。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵する場合があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
    仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):78●カラー:本体/グレー 裾/ブルー●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業自動車関連業、土木建築関連業など●欧州の規格 EN 388/2016に準拠 4X42C●ANSI/ISEAレベルA3●厚み:約1.1mm
  • 手袋・インナー[フリー/290mm] EA354AEシリーズ エスコ

    手袋・インナー[フリー/290mm] EA354AEシリーズ

    エスコ
    425税込468
    1双ほか
    翌日出荷
    綿を採用し、吸湿性に優れています。伸縮性があるため、締め付け感が少なく、手にやさしくフィットします。手首部分が長めのため、作業中や就寝時に脱げにくく、ズリ落ちも防ぎます。編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・120℃以上の高温は、黄変や抗菌効果を低下させる原因となるため、高温での乾燥や直接アイロンをかけるのは避けてください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・こまめに洗濯し、常に清潔な状態でご使用ください。 ・色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
  • 軽包装用OPP粘着テープ(10巻シュリンクパック) KSSOPシリーズ 清和産業

    軽包装用OPP粘着テープ(10巻シュリンクパック) KSSOPシリーズ

    清和産業
    13,980税込15,378
    1ケース(200巻)
    8日以内出荷から31日以内出荷
    テープ材質はポリプロピレンです。アクリル系粘着剤を使用しています。汎用性ある軽包装用テープです。
  • isshoni.ノートデスク厚 方眼 ダイゴー

    isshoni.ノートデスク厚 方眼

    ダイゴー
    899税込989
    1冊
    当日出荷
    リモートワークやカフェでの仕事に”一緒に”使える、狭いスペースに置ける横型ノートです。パソコン前にぴったり置けるサイズです。使いやすい5mm方眼です。方眼の左側にはコンポジションライン入りです。
    仕様●色:グレー●タイプ:PC15インチ対応●縦(mm):124●横(mm):180●厚さ(mm):9●原産国:日本●コード番号:378-2176アズワン品番67-2316-33
  • エコメディアファイル 5冊 EMFA4シリーズ 桜井

    エコメディアファイル 5冊 EMFA4シリーズ

    桜井
    3,998税込4,398
    1包(5冊)
    5日以内出荷
    CD・DVD収納ファイル
    仕様●A4●6穴●カラー:グレー●ケース厚み:10mmアズワン品番65-8893-91
  • 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン) EA354GJシリーズ エスコ

    手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン) EA354GJシリーズ

    エスコ
    1,140税込1,254
    1双
    翌日出荷
    高強度ポリエチレン糸を採用しています。発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら
    仕様●サイズ:M●全長(mm):190●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):67●カラー:本体/ホワイト 手首/イエロー●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ポリエチレン、ポリウレタン、その他●入数:1双●用途:機械工業、精密機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル 2/A●厚み:約1.2mm
  • 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン) EA354GJシリーズ エスコ

    手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン) EA354GJシリーズ

    エスコ
    1,140税込1,254
    1双
    翌日出荷
    高強度ポリエチレン糸を採用しています。発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせ
    仕様●サイズ:L●全長(mm):200●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):72●カラー:本体/ホワイト 手首/グリーン●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ポリエチレン、ポリウレタン、その他●入数:1双●用途:機械工業、精密機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル 2/A●厚み:約1.2mm
  • [EA765MP-301,302用] 替チョーク 黒/10本 エスコ

    [EA765MP-301,302用] 替チョーク 黒/10本

    エスコ
    620税込682
    1箱(10本)
    翌日出荷
    暑さ、水濡れにも強い硬芯で、ザラつきのある面に適しています。保管に便利なフック穴付きケース入です。キャップレスで片手で簡単、素早くマーキングできるノック式マーキングホルダーです。コンクリートやアスファルト、石膏ボードに
    仕様●EA765MP-301・-302用替えチョーク●芯径:5mm●入数:10本●芯長:約100mm●カラー:黒
  • 導電チェア ノーリツイス

    導電チェア

    ノーリツイス
    82,980税込91,278
    1台
    25日以内出荷
    座り心地も追及した新しい導電チェアです。モールドウレタン座で快適です。着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。非常に優れた導電性能のチェアです。リングが付いており高位置作業に適しています。
    用途静電気を嫌う精密機器の工場等に。仕様座上下昇降:ガス調節式材質/仕上背・座:ウレタン+ポリプロピレン、脚部:スチールクロームメッキ仕上、キャスター:導電双輪キャスター質量(kg)42.8ブラック全幅W×全高(mm)570×875~1045張地導電性ビニールレザー背もたれあり座幅(mm)440表面抵抗値(Ω)1×10^6未満座高(mm)490~660座奥行(mm)430
  • 導電チェア ノーリツイス

    導電チェア

    ノーリツイス
    74,980税込82,478
    1台
    25日以内出荷
    座り心地も追及した新しい導電チェアです。モールドウレタン座で快適です。着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。非常に優れた導電性能のチェアです。
    用途静電気を嫌う精密機器の工場等に。幅(mm)570材質/仕上背・座:ウレタン+ポリプロピレン、脚部:スチールクロームメッキ仕上、キャスター部:導電グライド(ねじ込み式)質量(kg)38.4ブラック高さ(mm)815~925張地導電性ビニールレザー背もたれあり座幅(mm)440表面抵抗値(Ω)1×10(6乗)未満座高(mm)430~540座奥行(mm)430
  • ハンドヘルドパーティクルカウンター(6粒径:温湿度プローブ接続可) カノマックス(KANOMAX)

    ハンドヘルドパーティクルカウンター(6粒径:温湿度プローブ接続可)

    カノマックス(KANOMAX)
    449,800税込494,780
    1式
    3日以内出荷
    大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。別売の温湿度プローブを接続可能。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。
    用途クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験仕様●アラート機能:計測累積値Σの表示上限値を設定●インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)●サンプリング回数:1~999回 または連続計測●サンプリング時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)●データ:最大10,000個、CSV形式●最大可測濃度:2,000,000個/cf 計数損失10%以内●粒径区分:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●計測モード:繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)付属品計測ソフトウェア( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド質量(g)650(電池を含まない)電源内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100~240V定格流量(L/min)2.83連続使用時間(時間)5(単純計測)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)通信機能USB(保存した計測データをCSV形式で転送)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)
  • 耐針指カバー エヌキャップ N-Capシリーズ ポルテ

    耐針指カバー エヌキャップ N-Capシリーズ

    ポルテ
    20,980税込23,078
    1袋(10個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    院内の「針刺し事故」を未然に防ぐ画期的な耐針指カバーです。極薄ステンレスが指のひらに配置されていますがしなやかに曲がります。※ステンレスガードエリアは指のひら側のみです。
  • 男女共用 混入だいきらい フルフードキャップ 低発塵 常温 フリー FX75530シリーズ サンエス

    男女共用 混入だいきらい フルフードキャップ 低発塵 常温 フリー FX75530シリーズ

    サンエス
    4,398税込4,838
    1枚
    7日以内出荷
    クリーンルームISOクラス6~クラス7に対応した高度な低発塵と、制電性の繊維をタテ、ヨコに織り込んであります。丈夫な素材を使用し、優れた洗濯耐久性能を誇ります。
  • 男女共用混入だいきらい丸マスク付きフルフードキャップ ホワイト フリー サンエス

    男女共用混入だいきらい丸マスク付きフルフードキャップ ホワイト フリー

    サンエス
    3,500税込3,850
    1枚
    5日以内出荷
    常温から高温作業室向けの薄手清涼タイプ。HACCP完全義務化をサポート。企業には、これまで以上に高いレベルの衛生管理を実行する責任が生じることになり、それに応じた高機能ユニフォームの導入も求められます。この機会に改めてHACCPならびに食品衛生管理についての知見を深め、安全・安心な食品を人々にお届けできるように、サンエスはサポートいたします。丸マスク留め付き。キャップを着用したまま、マスクを着脱できます。長時間マスクを着用しても耳に負担が掛かりません。洗濯時の注意。あご調節部分と、後部調節マジックベルトを閉じ、ネット等に入れ、流温は30℃を限度とし、洗濯機の弱水流、または弱い手洗いで洗ってください。
    仕様●色:ホワイト●サイズ:フリー●本体上部・タレ部:ポリエステル65%、綿35%●後頭下部:ポリエステル90%、ポリウレタン10%●機能性アイコン:清涼、毛髪混入防止、ロープライスアズワン品番65-8760-90
  • KMモップ(小) ケーエム(KM)

    KMモップ(小)

    ケーエム(KM)
    11,980税込13,178
    1箱
    4日以内出荷
    KMモップはクリーンルームの床面の、特に乾拭き清掃に適したクリーンルーム用モップです。ヘッドの裏面に付いているゴムの突起がワイパーを床面にフィットさせることで、均一な拭取り清掃が可能です。
    仕様●AC対応:オートクレーブ不可●ハンドル方式:テレスコープ式●ハンドル長さ:70cm~125cm●ヘッド寸法:34cmx11cm材質(ハンドル)アルミニウム

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品