カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- アズワン(831)
- エスコ(192)
- アズピュア(アズワン)(175)
- ガードナー(118)
- 東洋リントフリー(108)
- ゴールドウイン(101)
- ADVANTEC(100)
- TRUSCO(78)
- ブラストン(76)
- Canon(61)
- NEC三菱(57)
- TGK(東京硝子器械)(53)
- TexWipe(テックスワイプ)(53)
- ケニス(51)
- ホーザン(49)
- アドクリーン(45)
- 桜井(41)
- バークシャー(41)
- ミドリ安全(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
32ページ目: クリーンルーム用品
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
アスベスト除去用グローブバッグ(縦パイプ用)
avail(アベル)¥249,800~税込¥274,780~1ケース(20枚)ほか11日以内出荷配管に使用されているアスベスト除去用グローブバッグです。除去作業部分と、除去した廃棄物を隔離する部分との2つの空間を備えた構造。用途アスベスト含有配管断熱材除去作業に。材質本体:ポリエチレン グローブ部:ラテックス厚さ(μm)150作業範囲104cm
マイクロスティッククリーナー ATスティック 100本入
audio-technica¥24,980税込¥27,4781式(100本)5日以内出荷から6日以内出荷ウレタン系粘着エラストマー マイクロスティッククリーナー。スティックタイプで微細なゴミをピンポイントで除去できます。
ハンドローラー用転写用粘着ゴムシート ADシート 200×300mm 5枚入
audio-technica¥15,980税込¥17,5781式(5枚)6日以内出荷ウレタン系粘着エラストマー 強粘着。マイクロスティッククリーナー、ATスティックに適応したADシート。水洗い可能で、メンテナンスも簡単です。仕様●サイズ:200×300mm●適応機種:ブチル系合成ゴム、ブチル系導電性合成●材質:ウレタン系粘着エラストマー●色:透明●本体質量:76gアズワン品番65-5521-52
TECHNO WIPER(R) スイトロン 23×23cm 100枚入
未来コーセン¥41,980~税込¥46,178~1箱(100袋×1枚)9日以内出荷から24日以内出荷割繊マイクロファイバーを使用した厚手の編み物ワイピングクロスです。特殊な編組織により高吸液性(自重760%)を実現しています。2mmの厚みがあり高クッション性能に優れています。優れた拭き取り性能・耐薬品性を発揮します。
TECHNO WIPER(R) LT100 スタック CLN
未来コーセン¥58,980税込¥64,8781箱(4袋×300枚)3日以内出荷レギュラーポリエステル糸を使用した汎用性のある編み物ワイピングクロスです。拭き取り後の残留物が少なく有機溶剤使用による、溶出成分が微量です。特殊端面カット処理により低発塵性を実現しています。優れた耐薬品性を発揮します。仕様●サイズ:23×23cm●材質:ポリエステル 100%●目付:140g/m2●保水性:450%、5秒後●厚み:0.65 ± 0.05mm●入数:1箱(300枚×4袋入)アズワン品番65-5697-83
マイクロファイバーワイパー 9×9インチ 100枚入
アズワン¥16,900税込¥18,5901袋(100枚)5日以内出荷マイクロファイバーワイパー仕様●サイズ:9×9インチ●材質:ポリエステル/ナイロン●レーザーカット●クラス100●フラットパックアズワン品番65-3697-02
TECHNO WIPER(R) メッシュインナー手袋 200双入 フリーサイズ
未来コーセン¥45,980税込¥50,5781箱(4袋×50双)6日以内出荷ゴム手袋作業時のムレ・ベタつきによる不快感を軽減します。カットしてもほつれにくいメッシュ構造です。(指先部分を横にカットすることで、細かい作業も容易になります。)。ポリエステル長繊維を使用することで優れた耐久性を実現しています。伸縮性があり、手の大小にかかわらず使用可能です。ゴム手袋の脱着が容易になります。仕様●サイズ:フリー(全長270×幅70mm)●材質:ポリエステル 100%●入数:1箱(50双×4袋入)アズワン品番65-5697-97
441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様
エスコ¥5,940税込¥6,5341台翌日出荷使いやすさにこだわった標準日本語配列のスタンダードキーボードです。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJISZ2801準拠の抗菌仕様です。IP55をクリアした防水防塵設計でキーボードの丸洗いが可能です。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用しています。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計です。接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプです。※JISZ2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です。仕様●型番:SKB-BS6BK●インターフェイス:USB●対応OS:Windows11・10・8.1・8・7●サイズ:441(W)×143(D)×35(H)mm●重量:660g●ケーブル長:1.5m●キー数:109キー●キーピッチ:19mm●キー配列:日本語109A配列●コネクタ形状:USBAコネクタ●キーストローク:4.0±0.5mm●動作力:55±15g●キースイッチ:メンブレン
TECHNO WIPER(R) LT100 スタック CLN
未来コーセン¥83,980税込¥92,3781箱(6袋×400枚)3日以内出荷レギュラーポリエステル糸を使用した汎用性のある編み物ワイピングクロスです。拭き取り後の残留物が少なく有機溶剤使用による、溶出成分が微量です。特殊端面カット処理により低発塵性を実現しています。優れた耐薬品性を発揮します。仕様●サイズ:15×15cm●材質:ポリエステル 100%●目付:140g/m2●保水性:450%、5秒後●厚み:0.65 ± 0.05mm●入数:1箱(400枚×6袋入)アズワン品番65-5697-82
ムーミン クリップボード ST-ZMシリーズ
セントレディス¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷仕様●商品サイズ:(約)W 23.5×H 32×D 0.7cm●商品重量:(約)300g●材質:紙、表面PP、スチール、プラ●(C)Moomin Characters(TM)
耐切創手袋 ジェネラルニトリル 13-4GNIシリーズ
eureka(エウレカ)¥1,698税込¥1,8681双6日以内出荷仕様●サイズ:8●全長:23.0cm●手の平周り:18.0cm●中指:7.5cm●手袋素材:PVA、グラスファイバー、ポリアミド 手の平コーティング:ニトリル●耐切創性:手のひら/耐切創レベルF(EN388:2016基準)原手/レベルC(EN388:2016基準)●耐摩耗性:耐摩耗レベル4(EN388:2016基準)アズワン品番65-3969-84
ロールクリーナー(超強力/カーペット用) EA922Bシリーズ
エスコ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷硬度は全てHRC58以上になります。1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4315●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):295●重量(g):320●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニにアズワン品番65-3896-39
組立式卓上ベンチ・クリーンベンチ W800×D700×H800mm
ADF¥269,800税込¥296,7801台11日以内出荷組み立て式の卓上ベンチで必要な時に簡単に組み立て使用が可能、不要な時は小さくまとめて保管できスペースを有効活用できます。低荷重バネ式のスライド扉を採用しておりますので任意の場所で扉を保持しておくことができるので作業性が格段にアップします。天面にFFU(ファンフィルターユニット)を取り付けすることが可能で卓上クリーンベンチとしても使用可能です。推奨FFU品番:PS-01AD。工具無しで組み立てができます。正面扉面・側面・背面・天面のパネル枠での梱包となり組立品となります。用途後工程の作業机、・精密部品の検査机、基板実験机、精密な計量の為の風除けなど材質天井パネル開口部:アルミ複合板t3.0ビス固定)質量(kg)約23タイプ組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×800構成正面パネル(スライド扉)1枚、側面パネル2枚、背面パネル1枚、天面パネル1枚材質(フレーム)アルミフレーム16角(シルバーアルマイト)ファン【推奨ファンユニット】品番:PS-01AD材質(パネル)制電防止エンビ板t3.0(透明)
キャビロック アナログ式セキュリティシステム
スターツファシリティ―サービス¥15,980~税込¥17,578~1台15日以内出荷から21日以内出荷アナログ式セキュリティシステムです。ロッカーなどの引き手を覆って設置し、工事不要で鍵を非磁性体タイプに変えられます。カードキーはポリプロピレン製の為、MRI室に持ち込むことが可能です。カバーをスライドさせて開閉する為、解錠・施錠状態がひと目でわかります。付属品予備ネジ(M3×4mm)×1本、5色シール材質本体/ステンレス・ABS樹脂、カード/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)150×182×36引手取付可能引手:(縦)122×(横)74mm以内、(枠部高さ)2mm以内、引手から戸先方向に11mm以上の余裕があること
キャビロック アナログ式セキュリティシステム
スターツファシリティ―サービス¥4,498~税込¥4,948~1セット15日以内出荷から19日以内出荷シャーロック製キャビロックおよびロッカーの専用カードキーです。ポリプロピレン製の為、MRI室に持ち込むことが可能です。耐久性に優れ、折り曲げに強いです。カードキーの紛失時や予備用として追加注文の際にご利用ください。セット内容メインカード2枚、内蔵カード1枚カードサイズ(mm)メインカード:73×35mm
ムーミン クリップボード ST-ZMシリーズ
セントレディス¥1,798税込¥1,9781冊6日以内出荷から7日以内出荷折りたたみタイプなので、見られたくない用紙を伏せておくことができます。また、キャラクターやデザインも豊富なラインナップですので、ファイルを管理する際も、分けて管理することも容易です。A4サイズに対応。表面にPP加工を施し、水、汚れに強くしております。クリップには、滑り止め。角潰れに防止にスチールガードを取り付け。内側に、ポケットを付けております。書きやすいように360°折り返せます。
ステップマット 6mmタイプ
エクシール¥37,980~税込¥41,778~1枚4日以内出荷水拭きで洗って繰り返し使える靴底用粘着マットです。毛髪やほこり等、靴底の汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約2~3年です。(使用環境や1日あたりの通行量によって異なります。)。難燃剤を配合しています。用途清潔区域への入室前、クリーンルームの前後、前室、手洗い場の下、更衣室の床、エアシャワー内、100kg以下の台車が通る場所などに材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)6色ブルーグリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドパーティクルカウンタ本体のみ
リオン¥639,800税込¥703,7801台61日以内出荷粒径区分 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μm。リアルタイムおよび履歴のグラフ表示。データインテグリティ対応。改ざん防止のため、データをPDFで出力。オーディットトレイルを搭載。パスワードにより、権限レベル(管理者/使用者/ゲスト)を区別。コミュニケーションドック(別売)を使用することで、。USBメモリによるデータコピーおよび多点モニタリングシステムに対応用途クリーンルームの清浄度管理。半導体や電子部品の製造現場の環境管理。医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理。病院等の医療現場の清浄度管理仕様保存データの取り出し方法:USBメモリへコピー、別売品:ACアダプタ(国内専用品、USBケーブル C-C 別売)、ACアダプタ(CE適合品、電源コード含む、USBケーブルC-C別売)、充電スタンド、キャリングケース、ビニールチューブ、コミュニケーションドック、USB メモリ 8 GB、プリンタ DPU-S245、感熱記録紙 TP-34、無塵感熱記録紙 TP-33、USB ケーブル(C-C)、USB ケーブル(C-miniB)、USB ケーブル(A-miniB)、USB ケーブル(A-B)、USBケーブル(miniB-C)、RPモニタ Evo10K1701 Ver.2/Ver.3、RPモニタ Evo10 K1701P Ver.2/Ver.3、チューブ径変換アダプタ、工場オプション:ISO 21501-4:2018対応校正/1 μm粒径改造(粒径区分 1、2、5、10、20、30 μm以上)、最大粒子個数濃度:140 000 000個/m3m3(計数損失10 %以内)、換算体積:1 L、28.3 L、1 000 L、換算無し、測定時間/測定体積:手動、任意時間(1秒~2時間)/283 mL(6秒)、1 L(21秒)、2.83 L(1分)、10 L(3分32秒)、28.3 L(10分)、測定条件の保存数:最大3パターン、測定結果保存回数:約10000回(回数は測定データの容量に依存、ローテーティング方式)付属品ハンドストラップ、USBキャップ、ゼロカウントフィルタ、シリコンチューブ、等速吸引プローブ寸法(mm)93×54×307質量(g)約680形式保存データ:タブ区切り(TSV)形式のテキストファイル使用温度範囲(℃)10 ~40電源ACアダプタ(入力電圧:AC100~240 V、50/60 Hz) リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約7時間、充電時間:約4時間)表示測定値:累積値、差分値測定回数連続:最大99回定格流量(L/min)2.83表示部4.3インチカラー液晶パネル機能パスワード:管理者もしくは使用者のみ測定条件の変更可能光源半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW)アラーム内容粒子数の上限監視(設定値以上の場合にブザーを鳴らす)、または粒子数の変動測定(粒子数の増減に応じてビープ音の間隔が変動)測定間隔最大24時間(測定周期として設定)操作方法タッチパネル、ボタン外部端子USB C(コンピュータ、プリンタおよびACアダプタとの接続用)言語表示日本語、英語受光素子フォトダイオードクラスレーザ製品:クラス1 IEC60825-1使用環境湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと)粒子区分6段階 : 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μm以上光学方式側方散乱方式
クリーンキャップ
TriApex¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から翌日出荷シンプルなデザインの帽子です。男女を問わず着用出来ます。つば付きキャップです。後ろゴム絞りです。用途精密機器製造業や医薬品業界の包装、パッケージングの工程。食品業界。半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器に。材質本体:ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り)サイズM頭囲(cm)57~61ISO規格7RoHS指令(10物質対応)対応
IVYキャッチャー
ブラストン¥16,980税込¥18,6781ケース3日以内出荷エアシャワーの側面に取り付けて、ゴミや異物を除去致します。用途ゴミや異物の除去。トラスコ品番572-2785材質/仕上フィルム:塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤色白サイズ290×290質量(g)1000入数30枚
粘着マットフレーム
ブラストン¥21,980~税込¥24,178~1枚翌々日出荷から3日以内出荷粘着マットを固定する為のフレームです。 粘着マットによる床への傷や糊移りを防ぎます。 繰り返しご使用頂けます。 置くだけで使用出来る為、粘着マットの場所移動や貼りにくい場所にも簡単に設置できます。用途粘着マットの固定に。 粘着マットの糊移り防止に。材質/仕上スチレンブタジエンゴム色グリーン
クリーン上着 男性用 5L JE267Aシリーズ
東洋リントフリー¥7,798税込¥8,5781枚3日以内出荷クラス10万グレードの環境でオールマイティーに使用できる低発塵の男性用クリーン上着です。左胸に内ポケットが付いています。サイズ5L混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)バスト(cm)134裄丈(cm)94上着丈(cm)78洗浄度クラス100000
クリーン半袖上着 白×青 5L
東洋リントフリー¥8,398税込¥9,2381枚3日以内出荷低発塵で吸汗・速乾性に優れた素材を使用し、温室の高い環境でも快適にご着用いただける男性用半袖上着です。色白×青サイズ5L混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)肩幅(cm)56袖丈(cm)28バスト(cm)132上着丈(cm)78アズワン品番65-1917-30洗浄度クラス100000
着用快適 フード一体型ツナギ服 FX122Cシリーズ
東洋リントフリー¥17,980税込¥19,7781枚3日以内出荷ツナギ服の背面部にストレッチ素材を採用したことにより、ムレ感の防止と高いストレッチ性を両立させた着用快適フード一体型のツナギ服です。背面部のストレッチ素材が通気性を良好に保ち、上半身のムレ感を解消すると共に背中部分の突っ張り感を軽減します。顎部分にストレッチ素材を使用し、開口部をソフトにフィットさせます。色青サイズ4L混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)股下(cm)87ウエスト(cm)94~118総丈(cm)190バスト(cm)132裄丈(cm)93アズワン品番65-1916-68洗浄度クラス100
着用快適インナー パンツ FZ982Cシリーズ
東洋リントフリー¥5,498~税込¥6,048~1本3日以内出荷吸汗・速乾性に優れ高機能ニット素材を使用していますので、ベタつきを抑え、快適な着用感を実現したインナーパンツです。導電糸が編み込まれていますので、静電気の発生を抑制します。上着は別売りです。混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)
卓上集塵機 スイーパーmini
大同化工¥119,800税込¥131,7801個13日以内出荷小型なので調剤台などの上で使用可能です。フードを付けることで、散薬の飛散を最小限にし集塵力を高めます。天秤での散薬計量時にも。錠剤粉砕機ご使用時にも。付属品プレフィルター1枚、フード1個質量(kg)6.5電源(V)AC100(±10)(50/60Hz)消費電力(W)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×135×206※突起部除くアズワン品番64-9641-08
頭を保護するインナークッション 白 フリーサイズ
東洋リントフリー¥3,298税込¥3,6281枚5日以内出荷クリーンフードの下に被って頭を保護する、素材発塵の少ないインナークッションです。クッション性はありますが、安全性を保障するものではありません。色白サイズフリー混率(%)ポリエステル34/ナイロン66アズワン品番64-8905-09
着用快適ツナギ服 5L FT191Cシリーズ
東洋リントフリー¥10,980税込¥12,0781枚翌々日出荷から3日以内出荷省エネ・節電対策によるクリーンルームの室温アップ対策に最適な着用快適クリーンルーム用衣服です。吸汗速乾性に優れた快適清涼素材を使用しています。環境に応じてFZ981C、FZ982Cインナーとの組み合わせ着用を推奨致します。サイズ5L混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)股下(cm)87ウエスト(cm)96~126総丈(cm)192バスト(cm)136裄丈(cm)96洗浄度クラス10000(目安)
クリーン安全ショートブーツ FS665Cシリーズ
東洋リントフリー¥17,980~税込¥19,778~1足当日出荷軽くて履き心地の良いクリーン安全ショートブーツです。材質アッパー/ポリエステル100%(超制電素材)、ソール/PU(ポリウレタン)色白適合規格【先芯安全性】S級(JIS T8101準拠)表面抵抗値(Ω)【アッパー部】10の7乗
セーフテック PW3366シリーズ
ミツウマ¥19,980~税込¥21,978~1足10日以内出荷から30日以内出荷二層底構造でクッション性耐摩耗性に優れ、甲被にはPU人工皮革を使用し洗濯耐久性があります
TriApex クリーン安全ロングブーツ
東洋リントフリー¥19,980税込¥21,9781足当日出荷軽くて履き心地の良い安全ロングブーツです。特に制電性能に優れた防塵素材を採用しています。安定した除電性能を持つ軽量な発泡ウレタンソールです。着脱に便利なファスナー仕様です。ファスナー引き手カバー付きです。先芯は樹脂製です。用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器に。 。医薬品・バイオ・化学・包装に。トラスコ品番351-3636材質アッパー部分:ポリエステル100%(超制電素材)、ソール:PU(発泡ポリウレタン)、先芯:樹脂色ホワイトタイプロングサイズ(cm)25足幅EEEISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプブーツ
フード一体クリーンスーツ
東洋リントフリー¥6,498~税込¥7,148~1着当日出荷から9日以内出荷製薬・食品業界で嫌われる衿元マジックテープを脱落防止ホック仕様にし、ペン差し、名札・腕章用ループを取り除いた異物混入対策フード一体ツナギ服です。衿部は脱落防止樹脂ホック止め仕様で、破損して異物となる可能性が極めて低くなっています。袖部はスリム形状でタブつきを防ぎます。センターファスナー、ウエストゴム絞り仕様です。手袋・ブーツは別売りです。用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装・食品材質ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り)ISO規格6RoHS指令(10物質対応)対応
PEエプロン
ジャパックス¥979税込¥1,0771組(50枚)翌日出荷手軽な袖なしのディスポーザブルエプロンです。 背面の首かけ部分はスリット入なので取り外ししやすく衛生的です。材質ポリエチレン(エンボス加工)色ブルーサイズフリー全長×幅W(mm)1200×700
クリーンバッグ CIC FDシリーズ
アズワン¥3,490税込¥3,8391個当日出荷袋内に間仕切りがあります。仕様(SCC)表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質ポリエステル100%(導電糸入り)寸法(mm)300×450色ホワイトアズワン品番6-7573-01-77
両面ポリイミドテープ・クリーンパック 7158STシリーズ
ULTRATAPE¥13,980税込¥15,3781巻当日出荷高温耐熱性に優れた両面カプトンテープです。材質基材/ポリイミド、粘着剤/シリコン系厚さ(mm)0.1長さ(m)33使用温度範囲(℃)-48~204洗浄度クリーンルーム目安:クラス1(ISOクラス3)
導電性チェア ステンレス座面 SS-C290シリーズ
アズワン¥28,790税込¥31,6691個当日出荷座面がステンレス製ですので容易に清掃ができます。 錆・汚れに強く清掃も容易です。材質座部/SUS304、脚部/アルミ合金質量(kg)約6.2直径(Φmm)(座面)290、(リング)400キャスターΦ50mm(導電性ゴム)電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω機能(上下)ガススプリング式サイズ(mm)Φ480×455~610アズワン品番4-467-02
ラボスタンディングチェアー
LLG Labware¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷座面は波状で滑りにくくなっています。 70%イソプロパノールや70%アルコールなどにも耐性があり、クリーンルームや研究所での使用に適しています。 ドイツ製の堅牢なラボ用スタンディングチェアー材質座面/ポリウレタンフォーム、ベース/ポリアミド、フットリング/クロムメッキスチール寸法(mm)(座面)350×310座高(mm)540~790全高710~980mm昇降方式ガスシリンダー式
ラボチェアー
LLG Labware¥51,980税込¥57,1781個翌々日出荷接合部が少ないため、清掃しやすい構造です。 70%イソプロパノールや70%アルコールなどにも耐性があり、クリーンルームや研究所での使用に適しています。 背もたれの角度が調節可能です。 ドイツ製の堅牢なラボ用チェアー材質背・座部/人工皮革、ベース/ポリアミド、フットリング/クロムメッキスチール、キャスター/内側:PP(ポリプロピレン)、外側:PA(ポリアミド)寸法(mm)(座面)450×420質量(kg)約12座高(mm)470~650サイズ(mm)(キャスター)Φ50アズワン品番4-4194-01昇降方式ガスシリンダー式
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品