絞り込み
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,980件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カートペールCPシリーズ カイスイマレン

    カートペールCPシリーズ

    カイスイマレン
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    開閉がラクにできゴミの投入がしやすい様に大きな開口部になっています。フタがあることで臭気の漏れやゴミの散乱も防げます。後付け不可のため、本体とセットでご注文ください。ゴミの臭いを外に漏れにくくします。内容物の保護に。
  • スーパーカンシリーズ スーパーカン GM 1ケース 1個×4小箱入 Lustro ware(ラストロウェア)

    スーパーカンシリーズ スーパーカン GM 1ケース 1個×4小箱入

    Lustro ware(ラストロウェア)
    19,980税込21,978
    1ケース(4箱×1個)
    6日以内出荷から13日以内出荷
    硬い=強いイメージとは逆の、柔らかい=割れにくいを実現した商品です。プラスチックは太陽の紫外線や風雪にさらされると劣化が始まり、冬場などに荒い使われ方をされると簡単に割れたり欠けたりしますが、この製品に使われている軟質のポリエチレンだと力を受け流し、割れを防止します。ゴミ箱に3年間保証が付いているのも珍しいですが、それだけ長持ちする自信をもってお届けできる商品です。ラベルの保証書とお買い上げのレシート等があれば、3年以内の破損に関しては、新しいものと交換致します。なお、柔らかいので、車に押されても復元しますが、水などの長時間保管では、中央部が膨れいずれ破れたり、重量物を入れて引きずると、削れて底に穴が開いたりしますので、家庭用のゴミ等の入れ物以外にご使用いただく事には向いていません。保証の対象外にもなります。
  • DCシリーズ スイングスリム MW 1ケース Lustro ware(ラストロウェア)

    DCシリーズ スイングスリム MW 1ケース

    Lustro ware(ラストロウェア)
    25,980税込28,578
    1ケース(8箱×1個)ほか
    6日以内出荷
    ポリ袋ホルダー内臓で表に袋の口がはみ出さない構造です。
  • ダストボックス ペダル開閉式 EA995AAシリーズ エスコ

    ダストボックス ペダル開閉式 EA995AAシリーズ

    エスコ
    3,360税込3,696
    1個
    翌日出荷
    パッキン付きフタで、臭いがもれにくい。消臭パッキンです。ペダル開閉式のごみ箱です。
    仕様●※注意※:【お客様組立品】●容量:20L●サイズ(mm):367×225×465(H)●材質:本体・フタ・袋止め・ペダル/ポリプロピレン、パッキン/ポリエチレン、ペダルロッド/スチール(クロームメッキ)●重量:1.34kg●カラー:ホワイト
  • ダストボックス EA995AAシリーズ エスコ

    ダストボックス EA995AAシリーズ

    エスコ
    7,380税込8,118
    1セット(6個)
    翌日出荷
    縦ストライプのレリーフが美しいインテリアダストボックス、インテリア感覚で使用できるくず入れ
  • チャップス チェーンソー作業用/オリーブ EA370ECシリーズ エスコ

    チャップス チェーンソー作業用/オリーブ EA370ECシリーズ

    エスコ
    17,000税込18,700
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    欧州安全規格/EN3815(クラス1)適合品、防護材にポリアレート系繊維を採用、チェーンソーが接触すると、織り込まれた特殊繊維が引き出されてチェーンに絡みつき、瞬時に停止させる安全設計になっています。
  • [VE管]異径アダプター EA947HNシリーズ エスコ

    [VE管]異径アダプター EA947HNシリーズ

    エスコ
    455税込501
    1個
    翌日出荷
    様々な管に1サイズ下のVE管との接続できるアダプターです。※ケーブル工事にご使用ください。難燃性
  • 磁器タイル用ドリル EA811ABシリーズ エスコ

    磁器タイル用ドリル EA811ABシリーズ

    エスコ
    865税込952
    1本
    翌日出荷
    回転専用、硬質磁器タイル用、水使用で切削性・耐久性はさらに向上、磁気タイル・瓦・大理石などへの穴あけ作業に。特殊形状の超硬チップが磁気タイル等の穴あけをスムーズにしました。刃先径の応じた研磨角度が、効率の良い穴あけ作業を実現します。切れ味、耐久性に優れた超硬切削刃
    仕様●メーカー:ミヤナガ●型番:Z048●刃先外径:4.8mm●全長:85mm●有効長:50mm●材質:HSS(ハイス)
  • 60mm幅用 EA720MEシリーズ エスコ

    60mm幅用 EA720MEシリーズ

    エスコ
    3,700税込4,070
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    路盤管理の水糸張りが簡単。サイドの溝で水糸をしっかり固定。本体を基準位置にスライド固定が可能で、ゴム水糸を引っかけるだけ。溝があるのでブレにくい。引っかけるだけの簡単&スピード固定。※ゴム水糸、ニューアルロッド、標尺立ては別売りです。※Φ3mmのゴム水糸専用設計のため、細いまたは太い水糸を使用した場合、うまく固定できない場合があります。
    仕様●メーカー:マイゾックス(myzox)●型番:MIZ-ST●サイズ:73(W)×25(D)×43(H)mm●重量:約30g●入数:2個●対応水糸:ゴム水糸Φ3mm●対応ロッド:60(W)mm、6(D)mm
  • ソケットアダプター 高耐久 EA618AXシリーズ エスコ

    ソケットアダプター 高耐久 EA618AXシリーズ

    エスコ
    2,790税込3,069
    1個
    翌日出荷
    インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケット・インパクトレンチ用ソケットを使用可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更。高トルクに耐える強い軸に
    仕様●メーカー:トップ工業(TOP)●型番:ESA-4TK●差込角:1/2"●全長:85mm●六角シャンク:1/4"●重量:48g●材質:SCM45●保証トルク:75N・m
  • ツールキャビネット EA956Aシリーズ エスコ

    ツールキャビネット EA956Aシリーズ

    エスコ
    23,900税込26,290
    1個
    翌日出荷
    デスク上での使用を想定したナロータイプのチェストです。引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用。引出しを全段閉めてフタを閉じると、全引出しのロックができる全段ロックシステムを採用。南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。書斎やワークデスクの上に置けるジャストサイズなケースです。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:SKX0102●サイズ(W×D×H)mm:435×240×230●トップ部:420×225×55mm●引き出し内寸:380×215×45mm×2個●重量(kg):7.5●耐荷重:トップ部/8.5kg引出し/5kg●色:赤●付属品:トップマット×1引出しマット×2●注意:引出しを2段以上同時に引き出さないでください。転倒の恐れがあります。分解、改造を行わないでください。
  • 3/8"DR EA618Pシリーズ エスコ

    3/8"DR EA618Pシリーズ

    エスコ
    26,900税込29,590
    1セット
    翌日出荷
    狭所作業に便利なショートタイプのヘキサゴンセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT3S17HX●〈セット内容〉:17点●差込角:3/8"●Hexビットソケット:4・5・6・7・8・10・12mm●(+)ビットソケット:#2・#3mm●(-)ビットソケット:6mm●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:30・50mm●六角棒レンチ:2・2.5・3mm(首下ショートタイプ)●クイックスピンナー:Φ36×31mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm●ソケット全長:【Hexビットソケット】対辺4mm/48mm対辺5mm/50mm対辺6mm/50mm対辺7mm/50mm対辺8mm/50mm対辺10mm/52mm対辺12mm/54mm【(+)ビットソケット】#2/66mm#3/71mm【(-)ビットソケット】66mm
  • 1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ

    1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌日出荷
    自動車のアルミホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。※アルミホイール専用に作られているため構造上、耐荷重性が低くなっています。
  • 5本組 高硬度 EA813AFシリーズ エスコ

    5本組 高硬度 EA813AFシリーズ

    エスコ
    1,370税込1,507
    1セット
    翌日出荷
    マグネット付、高硬度・高靭性 HRC62.5(最高硬度)、ハードな作業に強い衝撃吸収ビット、摩耗に強く良好なネジ嵌合持続、抜群の喰いつきで滑りにくい、曲がりに強く、芯ブレ抑制、折れに強く高耐久性、40V対応(18Vにも対応)
  • 粘着ローラー用ハンドル TOOL-L-3000シリーズ アズワン

    粘着ローラー用ハンドル TOOL-L-3000シリーズ

    アズワン
    109,000税込119,900
    1ケース(5個)
    16日以内出荷
    工場内の床、作業台の清掃用に適しています。
    仕様●グリップ部材質:PP(ポリプロピレン)●対応幅×長さ(mm):320×990●※粘着ロールは付属しておりません。●取付可能ロール:1-4834-62・2-2140-03・1-4760-53アズワン品番68-0710-19
  • 鍛造丸リング EA984DCシリーズ エスコ

    鍛造丸リング EA984DCシリーズ

    エスコ
    2,480税込2,728
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:2t●内径(mm):85●線径(mm):19●材質:炭素鋼(S45C)●重量(kg):0.7
  • 机上・床用エレップクリーナー A-3500シリーズ アズワン

    机上・床用エレップクリーナー A-3500シリーズ

    アズワン
    112,000税込123,200
    1ケース(10個)
    12日以内出荷
    クリーン度が求められる様々なシーンに。塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。カットしやすいミシン目で、使いやすいよう工夫されています。
    仕様●タイプ:机上・床用●幅×長さ:320mm×20m●巻芯径:Φ38mm●接着剤:アクリル系●材質:PET不織布アズワン品番68-0710-20
  • ミキシングノズル 10本 EA934WF-1シリーズ エスコ

    ミキシングノズル 10本 EA934WF-1シリーズ

    エスコ
    3,750税込4,125
    1ケース(10本)
    翌日出荷
    ノズルの内側に凹凸があるため、接着剤の量を抑え大量塗布を防ぎます。
    仕様●ノズル長:約70mm●入数:10本●先端の穴径:1.5mm
  • パネルホルダー オフホワイト EA954EAシリーズ エスコ

    パネルホルダー オフホワイト EA954EAシリーズ

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    ノブボルトの出っ張りがないので見た目がスッキリ。引っかからないので安全です。ヒンジ部分は回転します。ウレタンパッド付き
  • エレップクリーナーロール アズワン

    エレップクリーナーロール

    アズワン
    147,000税込161,700
    1ケース(25個)
    12日以内出荷
    クリーン度が求められる様々なシーンに。塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。カットしやすいミシン目で、使いやすいよう工夫されています。
  • Bluetoothキーボード 1ケース 10個入 L-BTKシリーズ Lazos

    Bluetoothキーボード 1ケース 10個入 L-BTKシリーズ

    Lazos
    12,980税込14,278
    1ケース(10個)
    5日以内出荷
    薄型&軽量なコンパクト設計!Bluetooth 3.0 に対応、様々なデバイスで使用可能!簡単接続!連続で長時間使用可◎待機時間長◎
    バッテリー容量(Ah)0.15
  • 両面テープ EA944MFシリーズ エスコ

    両面テープ EA944MFシリーズ

    エスコ
    10,600税込11,660
    1箱(10巻)
    翌日出荷
    紙工・木工時の仮止め・接着に。初期接着性に優れています。布や合成皮革などにもしっかり接着、写真やスクラップの貼りつけに、小型プレート類の接着に
    仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J0550●商品名:No.5010●幅(mm):30●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●内芯径:76mm(3")●材質:基材/不織布粘着剤/アクリル系●テープ色:白
  • ピーターラビット御朱印帳ポーチ がま口 ST-CNPRシリーズ セントレディス

    ピーターラビット御朱印帳ポーチ がま口 ST-CNPRシリーズ

    セントレディス
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    がま口なので、御朱印帳の出し入れもしやすくなっております。大判サイズの御朱印帳が2冊余裕をもっていれらる。クッション素材を使用しているので、大切な御朱印帳を大事に安心して持ち運びができます。前ポケットがついているので、リーフレットや案内図なども出し入れしやすくなっております。紐の長さも調整可能(約60~115cm)ですので、斜め掛けや、ショルダーとしても持ちやすい使用でお使い頂けます。
    仕様●商品サイズ:約W17.5×D2×H24cm●商品重量:約127g●材質:表面/100%ポリエステル、裏面/100%綿、ショルダー紐/100%ポリエステル
  • A4 ルーズリング EA762CAシリーズ エスコ

    A4 ルーズリング EA762CAシリーズ

    エスコ
    850税込935
    1セット(6本)
    翌日出荷
    ルーズリーフを綴じて、オリジナルノートが作れます。プラスチック製のためハサミで切ってB5/26穴、A5/20穴などにも対応可です。
  • 手袋・耐切創 PUコート EA354ABシリーズ エスコ

    手袋・耐切創 PUコート EA354ABシリーズ

    エスコ
    1,710税込1,881
    1双
    翌日出荷から翌々日出荷
    EU規格CE EN388耐切創レベル XE、18ゲージ、高強度ポリエチレン繊維、金属繊維、18ゲージの組み合わせにより、柔軟性のある使いやすい薄手でありながら、高い耐切創性能を実現しています。薄くなるほど弱くなるという課題を解消しました。編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。
  • 手袋 5本指/ステンレス製/左右兼用 EA354SEシリーズ エスコ

    手袋 5本指/ステンレス製/左右兼用 EA354SEシリーズ

    エスコ
    15,300税込16,830
    1枚
    翌々日出荷
    左右兼用
    仕様●サイズ:S●掌周り(mm):120●中指長さ(mm):90●厚み(mm):1.1●材質:ステンレス●全長:235mm
  • アークフラッシュ防護服 セット AZ ARCシリーズ アゼアス

    アークフラッシュ防護服 セット AZ ARCシリーズ

    アゼアス
    149,800税込164,780
    1セット
    17日以内出荷
    商品の主な使用用途:アークフラッシュ対策、使用上の注意事項:NFPA70Eで規定された危険度に応じたATPV値を満たした製品を着用してください。
  • 卓上クリーンベンチ HCBシリーズ ナビス(アズワン)

    卓上クリーンベンチ HCBシリーズ

    ナビス(アズワン)
    569,800税込626,780
    1台
    35日以内出荷
    前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で開口面積を保持できます。照明・ファンスイッチ及びコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内上部にはハンガーパイプが付いています。
  • ベルクリンスティック 5本 EA928AGシリーズ エスコ

    ベルクリンスティック 5本 EA928AGシリーズ

    エスコ
    530税込583
    1式(5本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    ふた付ハードケース入り
  • H&H 分類ゴミ容器 GY GBBEシリーズ リス

    H&H 分類ゴミ容器 GY GBBEシリーズ

    リス
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    防水設計。両サイドロックが雨水の侵入を防ぐ。両サイドでフタをしっかりロック!雨や虫が入りにくく、外に置いても安心です。別々に開くフタで2分別できる。45度オープンとフルオープンの2段階で開け放つことが可能です。袋止め付きで。ゴミ袋がズレにくくなっています。袋が外に出ないので見た目がすっきり。左右を仕切り板で分けているので偏りの起こりにくい構造です。袋の出し入れもスムーズ。完全防水ではありません。
    仕様●外寸:約515×340×668 mm●容量:74L●材質:PP●カラー:グレーアズワン品番67-9350-02
  • コイキモダン 丸型 大 9L 八幡化成

    コイキモダン 丸型 大 9L

    八幡化成
    38,980税込42,878
    1ケース(18個)
    5日以内出荷
    環境に優しい天然木入り樹脂、丸型ゴミ箱、容量9L、SDGs認証
    仕様●サイズ:W210×210×H325mm●材質:PP(ポリプロピレン)●重量:800g●容量:9L●SDGs認証
  • コイキモダン 角型 大 10L 八幡化成

    コイキモダン 角型 大 10L

    八幡化成
    38,980税込42,878
    1ケース(18個)ほか
    5日以内出荷
    環境に優しい天然木入り樹脂、丸型ゴミ箱、容量9L、SDGs認証
    仕様●サイズ:W210×210×H325mm●材質:PP(ポリプロピレン)●重量:800g●容量:9L●SDGs認証
  • コイキモダン 角型 小 4.5L 八幡化成

    コイキモダン 角型 小 4.5L

    八幡化成
    42,980税込47,278
    1ケース(24個)
    5日以内出荷
    環境に優しい天然木入り樹脂、丸型ゴミ箱、容量4.5L、SDGs認証
    仕様●サイズ:W173×173×H229mm●材質:PP(ポリプロピレン)●重量:500g●容量:4.5L●SDGs認証
  • エバン両開きペダルペール 1ケース 6個入 アスベル

    エバン両開きペダルペール 1ケース 6個入

    アスベル
    20,671税込22,738
    1ケース(6個)
    5日以内出荷
    開閉時の高さをとらないゴミ箱です。
  • エバンMP 密閉プッシュペール 1ケース アスベル

    エバンMP 密閉プッシュペール 1ケース

    アスベル
    26,195税込28,815
    1ケース(7個)ほか
    5日以内出荷
    パッキン付きで臭いを漏らしません。
  • SUS304製 粘着ローラー COLOシリーズ クラフトワーク

    SUS304製 粘着ローラー COLOシリーズ

    クラフトワーク
    14,980税込16,478
    1本
    12日以内出荷
    本体材質がSUS304製です。取り外しの部品等もなく、粘着テープの取付も差すだけです。
  • チェーンスリング用チェーン C10シリーズ 象印チェンブロック

    チェーンスリング用チェーン C10シリーズ

    象印チェンブロック
    13,980税込15,378
    1本
    10日以内出荷
    安全率5倍以上の強靱なチェーンです。標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます、各種チェーンスリング用チェーンとして。
  • チェーンスリング100 アイタイプ 大口フック 象印チェンブロック

    チェーンスリング100 アイタイプ 大口フック

    象印チェンブロック
    119,800税込131,780
    1本
    7日以内出荷
    大口フック付き、「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業
  • チェーンスリング100 アイタイプ ロッキングフック 象印チェンブロック

    チェーンスリング100 アイタイプ ロッキングフック

    象印チェンブロック
    66,980税込73,678
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品