カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- アズワン(831)
- エスコ(192)
- アズピュア(アズワン)(175)
- ガードナー(118)
- 東洋リントフリー(108)
- ゴールドウイン(101)
- ADVANTEC(100)
- TRUSCO(78)
- ブラストン(76)
- Canon(61)
- NEC三菱(57)
- TGK(東京硝子器械)(53)
- TexWipe(テックスワイプ)(53)
- ケニス(51)
- ホーザン(49)
- アドクリーン(45)
- 桜井(41)
- バークシャー(41)
- ミドリ安全(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
41ページ目: クリーンルーム用品
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
静電気対策用ダイローブ300
DAILOVE¥24,980税込¥27,4781箱(10双)22日以内出荷〇粒子状滑り止めによる防滑仕様 ダイローブ3000以上の柔軟性、機械的強度を両立した静電気対策手袋用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験材質ポリウレタン製厚さ(mm)1.05色ブラック全長(cm)26表面抵抗値(Ω)1×10[[の3-7乗]](耐電圧手袋ではなく、電気を通します。)滑り止め効果粒子状滑り止め
遮蔽ブース用天面シート
ホーザン¥85,980税込¥94,5781個5日以内出荷遮蔽ブース用の天面シート。適合機種Z-912材質強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)6.4
遮蔽ブース
ホーザン¥319,800税込¥351,7801個5日以内出荷現場ロケーション・作業シーンに合わせた拡張、組み換えが容易な間仕切りブース。2.2mの立方体ブースは、出入口、壁面の設定が自由。別売のシートを使用することで、出入口の増設が可能。本体の立面(4面)において、ブース同士の連結が容易に行え、拡張、レイアウト変更が可能です。用途が異なるブースも連結できるため、作業室とクリーンブースの設定や遮光室も増設できます。材質強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)(シート)/スチール(フレーム)厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)41.5(14.5(シート)/27(フレーム))外形寸法(mm)2200(W)×2200(H)×2200(D)容積(m3)ブース:10.6
遮光ブース用天面シート
ホーザン¥129,800税込¥142,7801個40日以内出荷遮光ブース用の天面シート。適合機種CL-917材質防炎タイプ遮光PVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)6.7
遮光ブース用壁面シート
ホーザン¥37,980税込¥41,7781個40日以内出荷遮光ブース用の壁面シート。適合機種CL-917材質防炎タイプ遮光PVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)2
遮光ブース用出入口シート
ホーザン¥44,980税込¥49,4781個40日以内出荷遮光ブース用の出入口シート。適合機種CL-917材質防炎タイプ遮光PVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)2.3
遮光ブース
ホーザン¥599,800税込¥659,7801個40日以内出荷現場ロケーション・作業シーンに合わせた拡張、組み換えが容易な遮光クリーンブース。2.2mの立方体ブースは、出入口・壁面の設定が自由に選択でき、本体の立面(4面)において、簡単にブース同士の連結ができます。ブース単位で遮光クリーン環境の拡張が無限に行え、レイアウト変更も可能です。メインの作業室に準備室を増設するなど、用途が異なるブースも連結できます。仕様捕集効率(μm):0.3(99.97%以上)材質防炎タイプ遮光PVCシート(帯電防止剤練り込み)(シート)/スチール(フレーム)厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)55.5(15(シート)/27(フレーム)/13.5(FFU))外形寸法(mm)2200(W)×2200(H)×2200(D)消費電力(W)64/60(50/60Hz)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)材質(フィルター)HEPA(メインフィルター)・不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA / プレフィルター装着時)清浄度クラス5(ISO14644-1/JIS B 9920-1)・100(米国連邦規格209E)容積(m3)ブース:10.6換気回数(回/h)51/59(50Hz/60Hz)吐出空気量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)
ブース用壁面シート
ホーザン¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷ブース用の壁面シート。適合機種CL-911・Z-912材質強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)2
ブース用出入口シート
ホーザン¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷ブース用の出入口シート。適合機種CL-911・Z-912材質強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)2.3
クリーンブース用天面シート
ホーザン¥87,980税込¥96,7781個5日以内出荷クリーンブース用の天面シート。適合機種CL-911材質強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)6.7
クリーンブース
ホーザン¥529,800税込¥582,7801個5日以内出荷現場ロケーション・作業シーンに合わせた拡張、組み換えが容易なセル型クリーンブース。2.2mの立方体ブースは、出入口、壁面の設定が自由。 。別売のシートを使用することで、出入口の増設が可能。本体の立面(4面)において、ブース同士の連結が容易に行え、セル単位でクリーン環境の拡張、レイアウト変更が可能です。用途が異なるブースも連結できるため、作業室と準備室の設定や遮光室も増設できます。仕様捕集効率(μm):0.3(99.97%以上)材質強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)(シート)/スチール(フレーム)厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)54.5(14(シート)/27(フレーム)/13.5(FFU))外形寸法(mm)2200(W)×2200(H)×2200(D)消費電力(W)64/60(50/60Hz)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)材質(フィルター)HEPA(メインフィルター)・不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA / プレフィルター装着時)清浄度クラス5( ISO14644-1/JIS B 9920-1)・100(米国連邦規格209E)容積(m3)ブース:10.6換気回数(回/h)51/59(50Hz/60Hz)吐出空気量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)
カラーボーイ 調色用スプレーキャビン 標準タイプ
アンデックス¥349,800~税込¥384,780~1台31日以内出荷塗装ブースメーカー アンデックスの調色用スプレーキャビン カラーボーイ Color Boy。開口部650mmの標準タイプ。シロッコファン内蔵で強力な換気を実現しました。内臓シロッコファンがミストを強力に捕集し、周りへの飛散を防ぎます。しかも、便利な100V仕様。あなたの調色作業を強力にサポートします。【特長】。◆ フレキシブルダクト標準装備。 背面に伸縮自在なフレキシブルダクトを標準装備。長さも1mあり、使いやすさは抜群です。 またオプション品として2m、3m、5mのフレキシブルダクトを用意しております。◆ キャスター付き。 キャスター付きなので移動もらくらく。◆ 本体カラーは2色をご用意。 本体カラーはブルーとグレーがあります。お好きな色をお選びください。◆ 付属品。 テストピース台 × 1個、L型ガン・フック(L=100) × 1個。 排気フィルター 1組。◆ 仕様。 本体(スイッチ、キャプタイヤコード5m、差し込みプラグ付)。 ホースアタッチメント(ストレートタイプ、エルボタイプ選択)。※排気フィルターはアンデックスオリジナル AD-2000をご用意しました。 「標準タイプ・CB-2」は大、小2水準のフィルター構成。 「ワイドタイプ・CB-2W」は大サイズをご利用ください。 消耗品として各フィルター5枚組、10枚組も販売しております。用途【用途】。・自動車補修塗料調色用ブース、板金塗装調色用ブース、他。・標準タイプ(別途ワイドタイプ有り)付属品テストピース受台 1個、L型ガンフック(100mm) 1個型式CB-2(標準タイプ)質量(kg)装置:52タイプ標準タイプ周波数(Hz)50/60型番排気フィルター:AD-2000風量(m3/min)15/20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×660×1440フィルターサイズ(mm)排気:(大) 570×640・・・1枚、(小) 260×640・・・1枚電源(VA)100・3吸込口寸法(mm)W610×D590ファン排気:シロッコファン(単相 100V 0.25kw)静圧(Pa)280/330
カラーボーイ 調色用スプレーキャビン ワイドタイプ
アンデックス¥389,800~税込¥428,780~1台31日以内出荷塗装ブースメーカー アンデックスの調色用スプレーキャビン カラーボーイ Color Boy。開口部750mmのワイドタイプ。シロッコファン内蔵で強力な換気を実現しました。内臓シロッコファンがミストを強力に捕集し、周りへの飛散を防ぎます。しかも、便利な100V仕様。あなたの調色作業を強力にサポートします。【特長】。◆ ワイドタイプのフィルター構造。 ワイドタイプ「CB-2W」は、フィルターと本体の間にスペースを確保。フィルターを無駄なく利用できるため、効率の良い排気を実現します。◆ フレキシブルダクト標準装備。 背面に伸縮自在なフレキシブルダクトを標準装備。長さも1mあり、使いやすさは抜群です。 またオプション品として2m、3m、5mのフレキシブルダクトを用意しております。◆ キャスター付き。 キャスター付きなので移動もらくらく。◆ 本体カラーは2色をご用意。 本体カラーはブルーとグレーがあります。お好きな色をお選びください。◆ 付属品。 テストピース台 × 1個、L型ガン・フック(L=100) × 1個。 排気フィルター 1枚。◆ 仕様。 本体(スイッチ、キャプタイヤコード5m、差し込みプラグ付)。 ホースアタッチメント(ストレートタイプ、エルボタイプ選択)。※排気フィルターはアンデックスオリジナル AD-2000をご用意しました。 「標準タイプ・CB-2」は大、小2水準のフィルター構成。 「ワイドタイプ・CB-2W」は大サイズをご利用ください。 消耗品として各フィルター5枚組、10枚組も販売しております。用途【用途】。・自動車補修塗料調色用ブース、板金塗装調色用ブース、他。・ワイドタイプ(別途標準タイプ有り)付属品テストピース受台 1個、L型ガンフック(100mm) 1個質量(kg)装置:65タイプワイドタイプ形式CB-2W(ワイドタイプ)周波数(Hz)50/60風量(m3/min)15/20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×660×1540フィルターサイズ(mm)排気:745×790・・・1枚電源(VA)100・3吸込口寸法(mm)W745×D705ファン排気:シロッコファン(単相 100V 0.25kw)静圧(Pa)280/330
カラーボーイ用付属品
アンデックス¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷から12日以内出荷調色用スプレーキャビン カラーボーイ Color Boyの付属品です。◆テストピース台。◆排気ダクトエルボ型アタッチメント。◆排気ダクト フレキシブルダクト 1m。◆排気ダクト フレキシブルダクト 2m。◆排気ダクト フレキシブルダクト 3m。◆排気ダクト フレキシブルダクト 5m用途【用途】。・アンデックス 調色用スプレーキャビン カラーボーイ用付属品及びオプション部品
パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座・ケースセット
カノマックス(KANOMAX)¥429,800~税込¥472,780~1セット15日以内出荷から30日以内出荷パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座・キャリングケースのセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)RoHS指令(10物質対応)対応偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座・ケースセット
カノマックス(KANOMAX)¥589,800税込¥648,7801セット30日以内出荷パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座・キャリングケースのセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。仕様●データ:最大10000個、CSV形式●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内●通信機能・台座:Ethernet、Wi-Fi( 1)、RS485●通信機能・標準装備:USB(保存した計測データをCSV形式で転送)付属品本体Model 3889-01 (6粒径/温湿度プローブ接続不可)、無線通信機能付台座(3889-70)、キャリングケース(3888-71)、計測ソフトウェア( 2)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル( 3)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)粒径(μm)0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)RoHS指令(10物質対応)対応偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座セット
カノマックス(KANOMAX)¥399,800~税込¥439,780~1セット15日以内出荷から30日以内出荷パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座のセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJISB9921に準拠。電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)RoHS指令(10物質対応)対応偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座セット
カノマックス(KANOMAX)¥569,800税込¥626,7801セット30日以内出荷パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座のセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJISB9921に準拠。仕様●データ:最大10000個、CSV形式●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内●通信機能・台座:Ethernet、Wi-Fi( 1)、RS485●通信機能・標準装備:USB(保存した計測データをCSV形式で転送)付属品本体Model 3889-01 (6粒径/温湿度プローブ接続不可)、無線通信機能付台座(3889-70)、計測ソフトウェア( 2)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル( 3)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)粒径(μm)0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)RoHS指令(10物質対応)対応偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)![バンド付野外活動ファイル(2穴 無地ノート無) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71698177-260129-02.jpg)
バンド付野外活動ファイル(2穴 無地ノート無)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥628税込¥6911冊3日以内出荷キャンプやフィールドワークなど、野外活動の際に使いやすい2穴バインダー。です。クリアポケット10枚とチャック付きポケット1枚が付属しています。材質:PP、鉄。サイズ:バインダー:225×181×26(厚)mm。セット内容:インデックス×5、チャック付ポケット×1、クリアポケット×10、2穴バインダー×1用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。セット内容インデックス×5、チャック付ポケット×1、クリアポケット×10、2穴バインダー×1材質PP、鉄寸法(mm)バインダー:225×181×26(厚)
トーションバネセット
エスコ¥32,000税込¥35,2001セット翌日出荷セット内容:EA952SH-301~-536、(内径3~5mm)右巻・左巻(各1個入)。バインダー付き(カラー:グレー)。RoHS対応品。216種類のトーションバネが各1個ずつバインダーにファイリングされています。 1種類ずつ小袋に保管されています。材質ステンレス (SUS304)質量(g)816寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バインダー:243×65×306RoHS指令(10物質対応)対応
PS 業務用 軍手 12P パックスタイル
PackStyle(パックスタイル)¥799税込¥8791袋(1点)5日以内出荷作業用手袋に最適。洗濯して使用できます。左右兼用です。材質綿、ポリエステル質量(g)44![EZライト付パック PACK2 DCL-6シリーズ オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69487656-260109-04.jpg)
EZライト付パック PACK2 DCL-6シリーズ
オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]¥72,980~税込¥80,278~1セット6日以内出荷ハンドローラー6インチに異物検出EZライトが付いたセット品になります。![EZライト付ハーフパック HALFPACK2 DCL-6シリーズ オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69487656-260109-04.jpg)
EZライト付ハーフパック HALFPACK2 DCL-6シリーズ
オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]¥69,980~税込¥76,978~1セット6日以内出荷ハンドローラー6インチに異物検出EZライトが付いたセット品になります。![EZライト付ハンドローラー 無償DC-HALFPAD02/1冊付 DCL-6シリーズ オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69487656-260109-02.jpg)
EZライト付ハンドローラー 無償DC-HALFPAD02/1冊付 DCL-6シリーズ
オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]¥56,980~税込¥62,678~1セット6日以内出荷異物や傷を確認しながらのクリーニングが可能です。
PS 業務用 軍手 12P パックスタイル
PackStyle(パックスタイル)¥679税込¥7471個6日以内出荷作業用手袋に最適。洗濯して使用できます。左右兼用です。材質綿65%、ポリエステル35%質量(g)44アズワン品番69-6055-69
スタクリン A3 薄口 SC64シリーズ
桜井¥42,980税込¥47,2781箱(8冊×250枚)5日以内出荷0.1μm以上の紙粉がほとんど発生しない事が確認されています。リサイクル可能な無塵紙です。色ブルーサイズA3アズワン品番69-0432-53坪量(g)64/m2
工業用綿棒 HMINCS 先端細とんがり型 紙軸 SW802シリーズ
平和メディク¥9,898~税込¥10,888~1箱(100シート×25本)ほか6日以内出荷から7日以内出荷綿球形状は両側ほそめとんがり型。細紙軸使用。毛羽たちしにくい。吸水性に優れています。残留溶解物質が少量です。静電気防止フィルムでホコリをよせつけにくい。材質綿球/綿、軸/紙軸径(Φmm)1.5長さ(mm)【綿球】約10形状【綿球】ほそめ先端とんがり型全長(mm)【綿棒】約79綿球径(Φmm)3.2
工業用綿棒 HMINCS 先端細水滴型 紙軸 SW801シリーズ
平和メディク¥5,298~税込¥5,828~1箱(100シート×25本)ほか6日以内出荷から8日以内出荷綿球形状は両側ほそめ水滴型。細紙軸使用。毛羽たちしにくい。吸水性に優れています。残留溶解物質が少量です。静電気防止フィルムでホコリをよせつけにくい。材質綿球/綿、軸/紙軸径(Φmm)1.5長さ(mm)【綿球】約14形状【綿球】ほそめ水滴型全長(mm)【綿棒】約76綿球径(Φmm)3.3
工業用綿棒 HMINCS 先端極細水滴型 紙軸 XW801シリーズ
平和メディク¥7,898~税込¥8,688~1箱(100シート×25本)ほか6日以内出荷から7日以内出荷綿球形状は両側極細水滴型。細紙軸使用。毛羽たちしにくい。吸水性に優れています。残留溶解物質が少量です。静電気防止フィルムでホコリをよせつけにくい。材質綿球/綿、軸/紙軸径(Φmm)1.5長さ(mm)【綿球】約13形状【綿球】極細水滴型全長(mm)【綿棒】約76綿球径(Φmm)2.7
工業用綿棒 HMINCS 先端水滴型 木軸 RW811シリーズ
平和メディク¥3,500~税込¥3,850~1箱(50シート×25本)ほか6日以内出荷綿球形状は両側水滴型。木軸使用。毛羽たちしにくい。吸水性に優れています。残留溶解物質が少量です。静電気防止フィルムでホコリをよせつけにくい。軸径(Φmm)2.3長さ(mm)【綿球】約14形状【綿球】水滴型全長(mm)【綿棒】約77軸木材質(綿球)綿綿球径(Φmm)4.7
工業用綿棒 HMINCS 先端水滴型 紙軸 RW801シリーズ
平和メディク¥2,998~税込¥3,298~1箱(50シート×25本)ほか6日以内出荷から7日以内出荷綿球形状は両側水滴型。紙軸使用。毛羽たちしにくい。吸水性に優れています。残留溶解物質が少量です。静電気防止フィルムでホコリをよせつけにくい。材質綿球/綿、軸/紙軸径(Φmm)2.4長さ(mm)【綿球】約14形状【綿球】水滴型全長(mm)【綿棒】約77綿球径(Φmm)4.7
工業用綿棒 HMINCS 先端とんがり型 紙軸
平和メディク¥4,198~税込¥4,618~1箱(50シート×25本)ほか6日以内出荷綿球形状は両側とんがり型。紙軸使用。毛羽たちしにくい。吸水性に優れています。残留溶解物質が少量です。静電気防止フィルムでホコリをよせつけにくい。材質綿球/綿、軸/紙軸径(Φmm)2.4長さ(mm)【綿球】約12形状【綿球】先端とんがり型全長(mm)【綿棒】約81綿球径(Φmm)4.8
排ガス処理ユニット(ES800シリーズ専用)
サンハヤト¥199,800税込¥219,7801個10日以内出荷エッチング中に発生するガスや水蒸気を除去 塩化第二鉄によるエッチング中に発生する異臭や酸を吸着します。 エッチングマシーンの排気口へピッタリ差し込め取り付けが簡単です。 乾式フィルターを採用し、フィルター交換が簡単です。 ES-F1の代用品として使用できます。質量(kg)5長さ(m)排気ダクト:2以内電源AC100V 50/60Hz 6W寸法(Φ×高さH)(mm)235×405処理風量(m3/min)3寿命活性炭フィルター:1200時間(ファン稼働時間)別売品番ES-F2交換用活性炭カセットES-F250
微差圧計
ホーザン¥23,980税込¥26,3781個翌日出荷温湿度測定機能付のデジタル微差圧計 CL-905、CL-905-A、CL-909 標準付属品付属品ACアダプター、USBケーブル(3m)、シリコーンチューブ(1m×2本) 付適合機種CL-905/CL-905-A/CL-909測定範囲0~35.0/0~50.0/30~80(Pa/℃/%RH)質量(g)55外形寸法(mm)85(W)×43(H)×60(D)(突起部含まず)消費電力(W)0.4定格電圧(V)DC5使用環境0~50/0~100(℃/%RH)(結露なきこと)
テクノワイパー 導電編物ワイパー CRN508C
未来コーセン¥49,980~税込¥54,978~1箱(100枚)ほか19日以内出荷超極細繊維からなるワイパーに導電性を付与し、静電気の発生を抑ながらホコリや汚れを取ることができます。用途導電性ワイパー、工場内、クリーンルーム内など。厚さ(mm)0.50(±0.05タイプ編物表面抵抗値(Ω)6(導電物性:1.0×10)目付(g/m2)200組成ポリエステル70%/ナイロン30%
テクノワイパー ポリエステル長繊維編物ワイパー ELT100
未来コーセン¥63,980~税込¥70,378~1箱(1200枚)ほか19日以内出荷再生ポリエステル糸を使用した編物ワイピングクロスです。残留物が少なく有機溶剤使用による溶出成分が少なく、特殊端面カット処理により低発塵性能を実現しました。また優れた耐薬品性を発揮します。用途工場内、クリーンルーム内など。厚さ(mm)0.65(±0.05タイプ編物目付(g/m2)140保水率(%)450(5sec後)組成リサイクルポリエステル長繊維
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品



















![バンド付野外活動ファイル(2穴 無地ノート無) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71698177-260129-02.jpg)



![EZライト付パック PACK2 DCL-6シリーズ オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69487656-260109-04.jpg)
![EZライト付ハンドローラー 無償DC-HALFPAD02/1冊付 DCL-6シリーズ オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69487656-260109-02.jpg)