絞り込み
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,980件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 特紡軍手 2本編 日光物産(NIKKO)

    特紡軍手 2本編

    日光物産(NIKKO)
    25,980税込28,578
    1箱(40束×12双)
    8日以内出荷
    材質綿・ナイロン・アクリル他サイズフリー、7G(600g/12双)
  • 混紡軍手 5本編 1箱 12双/束×40束 日光物産(NIKKO)

    混紡軍手 5本編 1箱 12双/束×40束

    日光物産(NIKKO)
    33,980税込37,378
    1箱(40束×12双)
    8日以内出荷
    材質綿・ポリエステルサイズフリー、7G(約750g/12双)アズワン品番69-1272-71
  • クリーンルーム用ニトリルロング手袋 330 γ線滅菌済 Shield Scientific

    クリーンルーム用ニトリルロング手袋 330 γ線滅菌済

    Shield Scientific
    419税込461
    1双ほか
    翌々日出荷
    材質NBR(ニトリルゴム)長さ(mm)330厚さ(mm)0.14(掌)品質等級AQL:0.65
  • アズピュアESDクール手袋II ノンコート 1袋 10双入 アズピュア(アズワン)

    アズピュアESDクール手袋II ノンコート 1袋 10双入

    アズピュア(アズワン)
    1,098税込1,208
    1袋(10双)
    翌々日出荷
    フィット感、通気性が良く快適に作業できます。
    材質ポリエステル100%(導電糸入り)タイプノンコート表面抵抗値(Ω)1.0×10^7~9(繊維部)
  • アズピュアESDクール手袋II 指先コート 1袋 10双入 アズピュア(アズワン)

    アズピュアESDクール手袋II 指先コート 1袋 10双入

    アズピュア(アズワン)
    1,498税込1,648
    1袋(10双)
    翌々日出荷
    フィット感、通気性が良く快適に作業できます。
    材質ポリエステル100%(導電糸入り)タイプ指先コート表面抵抗値(Ω)1.0×10^7~9(繊維部)
  • クリーンルーム用クリーナー 東浜商事

    クリーンルーム用クリーナー

    東浜商事
    299,800税込329,780
    1台
    17日以内出荷
    ULPAフィルターは、0.1ミクロンまでの微粉塵・バクテリア・カビ胞子等、微粒子を99.99%以上除去します。排気はクリーンエアーでチリや細菌を室内に飛散させません。微粉塵だけでなく、液体の回収も可能です。水位計、排水ドレンバルブ付きです。
    付属品ホース(2m)×1本、延長管×2本、クレバイスツール×1個、丸ブラシ×1個、床ブラシ×1個、スキージーツール×1個、ウルパフィルター×1個、標準フィルター(撥水仕様)×1枚寸法(mm)413×413×853質量(kg)約11電源AC100V 50/60Hz 1kW風量(m3/min)2.7回収容量(L)27真空度(kPa)約23.0(2345mmH2O)アズワン品番68-7037-19
  • ESDサンダル オートクレーブ対応 アズピュア(アズワン)

    ESDサンダル オートクレーブ対応

    アズピュア(アズワン)
    10,980税込12,078
    1足
    翌々日出荷から12日以内出荷
    オートクレーブ対応サンダルです。ソール部分から貫通している青色の導電体を通じたESD対策品です。
    材質エンジニアリングプラスチックヒール(mm)45体積抵抗値1.0×10^5~10^8Ω靴タイプサンダル
  • アズピュアESDワイパー 1袋 50枚入 アズピュア(アズワン)

    アズピュアESDワイパー 1袋 50枚入

    アズピュア(アズワン)
    5,998税込6,598
    1袋(50枚)
    翌々日出荷
    静電対策が必要な箇所や部品等のワイピングに適しています。
    材質ポリエステル70%・ナイロン30%(導電糸入り)包装形態スタック包装表面抵抗値(Ω)1.0×10^8~10(繊維部)
  • アズツール耐切創手袋 レベルB・蛍光黄色 アズワン

    アズツール耐切創手袋 レベルB・蛍光黄色

    アズワン
    709税込780
    1双
    翌々日出荷
    ニトリル手袋の耐切創インナーとして、クリーンルーム内でも使用可能です。
    材質高強度PE
  • アズツール耐切創手袋 レベル3・コート無 アズワン

    アズツール耐切創手袋 レベル3・コート無

    アズワン
    689税込758
    1双
    翌々日出荷
    伸縮性が高く、フィット感に優れています。耐候性に優れた素材により、紫外線からの劣化をガード
    材質超高強度PE(ポリエチレン)サイズLL色(手首部)アズワン品番4-3165-01耐切創性3(規格EN388:2003)
  • クリンクル粘着スペアテープ全面塗り クルピカ

    クリンクル粘着スペアテープ全面塗り

    クルピカ
    299税込329
    1パック(3巻)
    欠品中
    カーペット用粘着テープ
  • ステンレスメッシュ手袋 左右兼用 1222シリーズ Aegimesh

    ステンレスメッシュ手袋 左右兼用 1222シリーズ

    Aegimesh
    18,980税込20,878
    1枚
    翌々日出荷
    手全体を保護します。左右兼用タイプです。ベルト部分は外すことができます。洗浄や消毒が容易です。
    材質手袋/SUS316L(線径0.55mmリング)、ベルト/プラスチック
  • スワブ 1袋 25本入 71シリーズ SuperBrush

    スワブ 1袋 25本入 71シリーズ

    SuperBrush
    1,998税込2,198
    1袋(25本)
    翌々日出荷
    少量パックで使い残しのロスを少なくできます。
    材質ヘッド/ポリウレタンフォーム、ハンドル/PP
  • フィルター付ストマタッチ袋 1箱 20枚×20袋入 アテクト

    フィルター付ストマタッチ袋 1箱 20枚×20袋入

    アテクト
    25,980税込28,578
    1箱(20袋×20枚)
    6日以内出荷
    自立するストマッカー用の袋です。袋が倒れる心配が無くなり、作業もスムーズになります。切り口付きで、ピペットの扱いがしやすいです。
    材質ナイロン+ポリエチレン寸法(mm)140×300×t5アズワン品番68-1419-93
  • クリーンルームモップ Foamtec

    クリーンルームモップ

    Foamtec
    47,980税込52,778
    1セット
    翌々日出荷
    小型で軽量のモップです。三角のヘッド形状で、部屋の隅まで清掃可能です。
    仕様モップ本体材質アルミニウム寸法(mm)ヘッド/102×152、ハンドル/610質量(g)790(モップ本体)アズワン品番4-6482-01
  • クリーンルームモップ専用カバー 5枚入 Foamtec

    クリーンルームモップ専用カバー 5枚入

    Foamtec
    8,998税込9,898
    1袋(5枚)
    翌々日出荷
    マイクロファイバー製のため、パーティクルや残留物の除去に適しています。
    仕様専用カバー(5枚入)材質ポリエステルマイクロファイバー寸法(mm)108×152×7.6アズワン品番4-6482-11
  • ブチル手袋 BUTOFLEX 651シリーズ MAPA

    ブチル手袋 BUTOFLEX 651シリーズ

    MAPA
    12,980税込14,278
    1双
    翌々日出荷
    裏地に綿を使用しているため着け心地が良好で、柔軟性に優れており扱いやすいブチル手袋です。エンボス加工が施されており、グリップ性に優れています。
    材質表地/ブチルゴム厚さ(mm)約0.5全長(mm)約370加工エンボス加工
  • 超低温油性ツインマーカー Cryo-Marker(TM) MP-1シリーズ GA International

    超低温油性ツインマーカー Cryo-Marker(TM) MP-1シリーズ

    GA International
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    先端が細く、小さなスペースしかない実験用品などへの書き込みに適しています。プラスチック・ガラス・金属・布などへの書き込みが可能です。
    適合温度(℃)インク:-196ペン先径(Φmm)0.3 / 0.7
  • 粘着ローラー用ハンドル TOOL-L-3000シリーズ 日東電工(旧:Permacel)

    粘着ローラー用ハンドル TOOL-L-3000シリーズ

    日東電工(旧:Permacel)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    工場内の床、作業台の清掃用に適しています。
    取付可能対象1-4834-62・2-2140-03・1-4760-53材質(グリップ)PP(ポリプロピレン)アズワン品番9-5011-03幅×長さ(mm)対応:320×990
  • 机上・床用エレップクリーナー A-3500シリーズ 日東電工(旧:Permacel)

    机上・床用エレップクリーナー A-3500シリーズ

    日東電工(旧:Permacel)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    クリーン度が求められる様々なシーンに。塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。カットしやすいミシン目で、使いやすいよう工夫されています。
    材質PET不織布タイプ机上・床用寸法(幅Wmm×長さLm)320×20接着剤アクリル系巻芯径(Φmm)Φ38アズワン品番9-5010-20
  • ミクロスター 小津産業

    ミクロスター

    小津産業
    3,198税込3,518
    1袋(10枚)
    翌々日出荷
    ポリエステルとナイロンの超極細繊維を使用し、特殊高密度加工で微細構造のクロスになりました。ミクロン単位のシャープエッジを持った超極細繊維を使用し、特殊高密度加工で微細構造のクロスになりました。り細かいチリ、ホコリを確実に捕える織物ワイパーです。純水で洗浄後クリーンパックしています。
    寸法(mm)240×240平判アズワン品番66-0022-64
  • ミクロスター 小津産業

    ミクロスター

    小津産業
    9,998税込10,998
    1袋(100枚)
    12日以内出荷
    ポリエステルとナイロンの超極細繊維を使用し、特殊高密度加工で微細構造のクロスになりました。細かいチリ、ホコリを確実に捕える織物ワイパーです。
    寸法(mm)120×120平判アズワン品番66-0022-65
  • 帯電防止ポーチ C342シリーズ アズワン

    帯電防止ポーチ C342シリーズ

    アズワン
    2,277税込2,505
    1個
    翌々日出荷
    クリーンルームに小さな荷物を持ち込みたいときに使用可能な帯電防止仕様です。アームフックがついているので持ち運びしやすいです。ジッパー式のため、中身をしっかり格納できます。
    材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)表面抵抗値(Ω)<1.0×10^4~<1.0×10^6
  • 帯電防止クリーンルームサックバッグ 410×460mm アズワン

    帯電防止クリーンルームサックバッグ 410×460mm

    アズワン
    1,990税込2,189
    1個
    翌々日出荷
    帯電防止性のバッグです。靴や洋服等をクリーンルームに持ち込む際に使用可能です。
    材質ポリエステル、カーボン繊維寸法(mm)横410×高さ460表面抵抗値(Ω)1.0×10^9未満ストラップ長(mm)ショルダー:最大900アズワン品番4-6650-01
  • 耐切創 スーパーロング手袋 ANIMALYS1Tシリーズ アズワン

    耐切創 スーパーロング手袋 ANIMALYS1Tシリーズ

    アズワン
    30,600税込33,660
    1双
    翌々日出荷から12日以内出荷
    腕全体をカバーできる耐切創手袋です。動物を扱う際のひっかきや咬みつきからの保護に適しています。2323X(EN388)相当の耐切創レベルです。
    材質アラミド・革(牛)全長(mm)580
  • 静電気帯電防止安全長靴 AE-011 アズワン

    静電気帯電防止安全長靴 AE-011

    アズワン
    13,900税込15,290
    1足
    10日以内出荷から56日以内出荷
    靴底は耐油性に優れています。
    付属品調整用スペーサー(1足分)材質本体/天然ゴム、底部/合成ゴム絶縁抵抗(Ω)10^5~10^8
  • パーティクルモニター アズワン

    パーティクルモニター

    アズワン
    254,600税込280,060
    1個
    12日以内出荷
    工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。非常にコンパクトで設置が容易です。多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。4段階LED表示。評価用ソフトを使用することで、粒子数、温湿度をリアルタイムで監視、記録することが可能です。アナログ出力かデジタル通信が選択できます。アラーム出力がありますので、警報装置と接続が可能です。クリーンブースやクリーンベンチの警報用などに適しています。コンパクト設計で省スペースに設置可能です。空気清浄度クラス1000のエリアで常時モニタリングが可能です。0.5μm以上(メイン)と5μm以上(サブ)の粒子数を1つのモニターから出力できます。モバイルバッテリー駆動が可能ですので、電源が取れない場所でもモニターすることが可能です。スタンドアローンの状態でもデータの保存が可能です(測定間隔1min/84h)。別売の温湿度センサーN(4-3762-11)が接続可能で専用ソフトを使用しての記録が可能です。
    付属品ACアダプター USB Type-C(+5V)寸法(mm)135×105×69.1測定範囲Class1,000~100,000質量(g)約510測定方式光散乱方式出力方式アラーム出力、アナログ出力センサー60秒合計値電源電圧(V)ACアダプター(5±5%)、端子台(24±10%)機能温湿度計測機能光源レーザーダイオード通信方式デジタル通信(Ethernet・Wi-Fi・RS485)単位pcs/m3、pcs/cf、pcs/Lアズワン品番4-6513-01サンプリング方式ファンにより吸引粒子径(μm)メイン0.5以上/サブ5以上時間(s)データ更新:1
  • 卓上型クリーンブース 516×405×600mm アズワン

    卓上型クリーンブース 516×405×600mm

    アズワン
    164,000税込180,400
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズの垂直気流型です。内部照明付きですので明るく作業ができ、試料のわずかな変化も見逃しません。LED照明採用で省電力化を図っています。
    材質ヘッドファン部/PVC厚さ3mm、フード部/PMMA(アクリル)厚さ8mm、底板/PMMA(アクリル)寸法(mm)516×405×600質量(kg)13.5電源(V)AC100 50/60Hz風量(m3/min)約1以上電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)LED5W×1本アズワン品番3-4053-21吹出風速(m/s)約0.5以上
  • 静電気・異物 アズワン

    静電気・異物

    アズワン
    34,900税込38,390
    1台
    翌々日出荷
    導電性の繊維により、除電しながら付着したほこりを吸引し除去します。軽量でコンパクトです。
    付属品専用収納スタンド、HEPAフィルター×2枚(本体用×1枚、交換用×1枚)材質本体/ABS樹脂、ブラシ/導電性繊維・ナイロン、HEPAフィルター/PP寸法(mm)243×86×103質量(g)約300電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)消費電力(W)20集塵効率(%)0.3μm粒子を99.97以上アズワン品番4-5775-01
  • 両面クリーンベンチ CTWシリーズ アズワン

    両面クリーンベンチ CTWシリーズ

    アズワン
    350,000税込385,000
    1台
    翌々日出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクト・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。2人同時に作業ができますので効率的です。LED照明採用で省電力化を図っています。
    材質作業面/SUS304、正面扉/ポリカーボネート、側面窓/アルミニウム複合板、フレーム/アルミニウム電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)グレード100集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
  • 粉体計量用ドラフト 手窓付 FKDシリーズ アズワン

    粉体計量用ドラフト 手窓付 FKDシリーズ

    アズワン
    296,000税込325,600
    1台
    翌々日出荷
    周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。手窓が付いて、より作業効率がアップしました。
    付属品HEPAフィルター付きユニット材質アルミニウム・PMMA(アクリル)寸法(mm)ファンユニット:210×260×155質量(kg)約29電源(V)AC100 50/60Hz本体寸法(mm)900×553×780内寸法(mm)820×500×560風量(m3/min)約5電源コード(m)1.7(2Pタイプ)消費電力(W)(50/60Hz)約52風速(m/s)排気口:約0.5集塵方式不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番1-7618-03開口部(mm)Φ120コンセント無し
  • キムテック G3 ホワイトニトリルグローブ キンバリークラーク

    キムテック G3 ホワイトニトリルグローブ

    キンバリークラーク
    6,398税込7,038
    1袋(100枚)
    翌々日出荷
    ISOクラス3クリーンルームグレードに適しています。滑りにくいTackyな仕上げ。天然ゴムラテックス不使用。使用中の気拡散性あり。二重包装。左右兼用、テクスチャー加工の指先、ビーズの袖ロ。
    厚さ(mm)0.16長さ(cm)12インチ(30
  • クリーンルームワイパー γ線滅菌済 1袋 GWシリーズ バークシャー

    クリーンルームワイパー γ線滅菌済 1袋 GWシリーズ

    バークシャー
    2,998税込3,298
    1袋(20枚)ほか
    翌々日出荷
    滅菌済みのドライタイプのワイパーです。トレーサビリティのために、パックと外箱にはそれぞれロット番号を印字しています。滅菌バリデーションに対応しています。※無菌性保証水準(SAL)10^-6を達成しており、全ての滅菌工程が基準に達していることを証明する無菌証明書を提供可能です。
    寸法(mm)300×300
  • クリーンルームワイパー γ線滅菌済 1袋 30枚入 バークシャー

    クリーンルームワイパー γ線滅菌済 1袋 30枚入

    バークシャー
    12,980税込14,278
    1袋(30枚)
    翌々日出荷
    滅菌済みのウェットタイプワイパーです。トレーサビリティのために、パックと外箱にはそれぞれロット番号を印字しています。滅菌バリデーションに対応しています。※1。クリーン環境に求められる優れた清浄性、耐摩擦性、化学的適合性を実現しています。プレウェットという形態により、従来のような大量の溶剤の取扱いや容器の管理が必要なく、コスト効率と使いやすさが向上します。滅菌済みの層流フード、バリア・アイソレーター、生物学的封じ込め装置の清掃に適しています。※1 無菌性保証水準(SAL)10^-6を達成しており、全ての滅菌工程が基準に達していることを証明する無菌証明書を提供可能です。
    材質ポリエステル寸法(mm)230×230グレードクラス1~(ISOクラス3~)裁断形状超音波端面溶着
  • クリーンルームワイパー 1袋 300枚入 DRシリーズ バークシャー

    クリーンルームワイパー 1袋 300枚入 DRシリーズ

    バークシャー
    5,998税込6,598
    1袋(300枚)
    翌々日出荷
    軽量なドライタイプで高い吸水性を有しています。表面が滑らかで高耐久性タイプです。パーティクルや繊維、イオン、抽出物が低レベルです。
    材質不織布(セルロース55%・ポリエステル45%)質量(g)57.3/m2対応クリーンルーム環境(目安):クラス100~(ISOクラス5~)
  • クリーンルームワイパー 1袋 バークシャー

    クリーンルームワイパー 1袋

    バークシャー
    37,980税込41,778
    1袋(100枚)
    翌々日出荷
    織物製のドライタイプです。パーティクルや繊維・イオン・抽出物が低レベルです。2枚重ねでチューブ構造により、高い吸水性を持ちます。超音波シールエッジ加工をしています。
    仕様2枚重ね・特殊構造材質ポリエステル寸法(mm)230×230対応クリーンルーム環境(目安):クラス1~(ISOクラス3~)アズワン品番4-5476-31裁断形状超音波シールエッジ加工
  • クリーンルームモップヘッド BCR.MOPシリーズ バークシャー

    クリーンルームモップヘッド BCR.MOPシリーズ

    バークシャー
    31,980税込35,178
    1個
    12日以内出荷
    軽量で高い耐久性です。モップ底面は平滑でスムーズなクリーニングができます。ISOクラス3~7の床・壁・天井のクリーニングに適しています。パックごとにロット番号があります。
    仕様モップヘッド材質アルミニウム寸法(mm)90×580
  • クリーンルームモップ 交換用モップ バークシャー

    クリーンルームモップ 交換用モップ

    バークシャー
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
    仕様交換用モップ材質ポリエステル不織布包装形態個包装アズワン品番4-5465-31
  • クリーンルームモップ 交換用ハンドル BCR.T2HANDLEシリーズ バークシャー

    クリーンルームモップ 交換用ハンドル BCR.T2HANDLEシリーズ

    バークシャー
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    軽量で高い耐久性です。
    材質アルミニウムサイズ(mm):950~1800アズワン品番4-5479-41
  • クリーンルームモップ 交換用 EC360シリーズ バークシャー

    クリーンルームモップ 交換用 EC360シリーズ

    バークシャー
    22,980税込25,278
    1パック
    翌々日出荷
    クリーンルームモップセット EC360.ICT.1交換用
    仕様カバー・パッドセットセット内容カバー×25枚・パッド×1枚材質ポリエステル長繊維アズワン品番4-5481-41

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品