カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- アズワン(831)
- エスコ(192)
- アズピュア(アズワン)(175)
- ガードナー(118)
- 東洋リントフリー(108)
- ゴールドウイン(101)
- ADVANTEC(100)
- TRUSCO(78)
- ブラストン(76)
- Canon(61)
- NEC三菱(57)
- TGK(東京硝子器械)(53)
- TexWipe(テックスワイプ)(53)
- ケニス(51)
- ホーザン(49)
- アドクリーン(45)
- 桜井(41)
- バークシャー(41)
- ミドリ安全(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
45ページ目: クリーンルーム用品
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
クリーンルームモップ 1袋 MSSSシリーズ
バークシャー¥23,980税込¥26,3781袋(50枚)ほか翌々日出荷クラス10(ISOクラス4)のクリーンルームで洗浄梱包しています。材質ポリエステル長繊維
クリーンルームモップ
バークシャー¥8,398~税込¥9,238~1セット翌々日出荷アイソレーター・安全キャビネット等への使用に適しています。滅菌バリデーションに対応しています。※1。トレーサビリティのために、パックと外箱にはそれぞれロット番号を印字しています。滅菌後は、ISOクラス3(EU Grade A))環境で使用できます。クラス10(ISOクラス4)のクリーンルームで洗浄梱包しています。※1 無菌性保証水準(SAL)10^-6を達成しており、全ての滅菌工程が基準に達していることを証明する無菌証明書を提供可能です。
クリーンルームスワブ 1袋 100本入 LTシリーズ
バークシャー¥3,500~税込¥3,850~1袋(100本)翌々日出荷ヘッド部はパーティクルの発生を防ぐ熱圧着タイプです。パーティクルや繊維、イオン、抽出物が低レベルです。クラス10(ISOクラス4)のクリーンルームで洗浄梱包しています。ヘッド部はクリーンルームで洗浄した長繊維ポリエステルニットです。
クリーンルームスワブ 1袋 100本入 LTシリーズ
バークシャー¥3,298~税込¥3,628~1袋(100本)翌々日出荷ヘッド部はパーティクルの発生を防ぐ熱圧着タイプです。パーティクルや繊維、イオン、抽出物が低レベルです。クラス10(ISOクラス4)のクリーンルームで洗浄梱包しています。ヘッド部は二層のポリエステルです。材質ヘッド部/二層ポリエステル、スティック部/PP
クリーンルームスワブ 1袋 100本入 LTシリーズ
バークシャー¥6,798税込¥7,4781袋(100本)翌々日出荷ヘッド部はパーティクルの発生を防ぐ熱圧着タイプです。パーティクルや繊維、イオン、抽出物が低レベルです。クラス10(ISOクラス4)のクリーンルームで洗浄梱包しています。ヘッド部はクリーンルームで洗浄したポリウレタンフォームです。材質ヘッド部/ポリウレタン、スティック部/PP全長(mm)162アズワン品番4-5484-32ヘッド寸法(mm)7×3×16.8
クリーンルームスワブ 1袋 100本入 LTシリーズ
バークシャー¥3,798~税込¥4,178~1袋(100本)翌々日出荷ヘッド部はパーティクルの発生を防ぐ熱圧着タイプです。パーティクルや繊維、イオン、抽出物が低レベルです。クラス10(ISOクラス4)のクリーンルームで洗浄梱包しています。
エフテロングローブ ライトブルー Kシリーズ
ハナキゴム¥25,980税込¥28,5781双6日以内出荷から8日以内出荷弗酸・王水・濃硫酸等の強酸に優れた耐薬品性を有します。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。用途。▼トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。▼ガラス、金属のエッチング用。▼メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。JIS規格化学防護手袋 T-8116適合品材質表/CSM(ハイパロン)、裏/NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.4全長(mm)800
トレシー(R) CCクリーンクロス CCシリーズ
TORAY(東レ)¥5,798~税込¥6,378~1袋(10枚)翌々日出荷100%長繊維のポリエステル極細繊維を使用した、織物タイプのワイピングクロスです。面積が大きいため、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際にも、優れた拭き取り性能を発揮します。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、高吸液性と高保液性を発揮します。水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。超純水洗浄したクロスをクラス100対応のクリーンルーム内で包装しています。別作でロールタイプもございます。材質ポリエステル超極細繊維(100%)厚さ(mm)0.16色ホワイト組織織物(平織)
LTKワイパー LTKシリーズ
ガードナー¥8,798~税込¥9,678~1袋(150枚)ほか翌々日出荷4辺を4mm超音波カットすることで、端面の発じんを最小限におさえます。吸水性に優れソフトで被拭物との密着性も高く被拭面を傷めにくいです。材質ポリエステル
セーフティボックス ポリカーボネート製 4.5L
Kartell(カルテル)¥18,400税込¥20,2401個翌々日出荷検体の入った試験管や容器を安全に運べるポリカーボネート製のボックスです。安全性を高めるためシリコン製パッキンと四隅のロックがあります。WHO認証の説明書付きユーザーシートが備えられていて、バイオハザードマークが本体に表示されています。材質本体/ポリカーボネート、パッキン/シリコン、取っ手/ステンレススチール寸法(mm)391×175×172容量(L)4.5アズワン品番4-6712-01
コンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ
アズワン¥374,000税込¥411,4001台当日出荷LED照明採用で省電力化を図っています。仕様給排水:無し付属品ファンユニット・ダクトホース(Φ100mm×2.5m)質量(kg)33.6材質(本体)PVC電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)100/120最大静圧(kPa)0.39/0.55風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)最大風量(m3/min)5.4/6.3外寸法(mm)700×550×920/1160アズワン品番3-4056-40有効内寸法(mm)688×494ファンM型ファン(耐酸タイプ)付き圧力損失(Pa)23
コンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ
アズワン¥355,000税込¥390,5001台当日出荷LED照明採用で省電力化を図っています。排気風量を強・中・弱と3段階に調整することが可能です。使用状況に応じて、ファン騒音の低減・消費電力の抑制ができます。前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。質量(kg)30.5材質(本体)PVC電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)強/93/110、中/75/74、弱/57/54最大静圧(kPa)強/0.36/0.5、中/0.33/0.42、弱/0.285/0.28風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)最大風量(m3/min)強/3.4/3.9、中/2.3/2.5、弱/1.3/1.7ファン風量調節ファン付き圧力損失(Pa)23
コットンシーガル 250×250mm 1袋 100枚入 R-50シリーズ
アズワン¥1,450税込¥1,5951袋(100枚)翌々日出荷吸液性・保水性・耐溶剤性に優れています。リントフリー性に優れています。静電気の心配もなく焼却も容易です。材質コットン50%、レーヨン50%寸法(mm)250×250(4ツ折)アズワン品番7-653-04
グローブボックス 大開口タイプ 制電 AFGB-745シリーズ
アズワン¥163,000税込¥179,3001セット当日出荷大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。本体内部にコンセントが付いています。仕様制電タイプ付属品グローブボックス用手袋大×1双材質本体パネル/PMMA(アクリル)、制電PVC・フレーム/アルミニウム、底板/SUS430寸法(mm)745×500×604質量(kg)16耐荷重(kg)約30コンセント仕様AC100V 2口アズワン品番4-6183-02底面の幅(mm)665×420
グローブボックス 大開口タイプ 制電 AFGB-745シリーズ
アズワン¥141,000税込¥155,1001台10日以内出荷大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。仕様制電タイプ付属品グローブボックス用手袋大×1双材質本体パネル/PMMA(アクリル)制電PVC、フレーム/アルミニウム、底板/SUS430寸法(mm)745×500×604質量(kg)16耐荷重(kg)約30アズワン品番4-6183-01底面の幅(mm)665×420
グローブボックス ガス置換用
アズワン¥119,000税込¥130,9001セット当日出荷ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。本体内部にコンセントが付いています。仕様制電タイプ付属品グローブボックス用手袋大×1双材質本体パネル/PMMA(アクリル)・制電PVC、枠/アルミニウム寸法(mm)745×460×594質量(kg)13.5コンセント仕様AC100V 2口アズワン品番4-6182-02扉幅(mm)494×665
グローブディスペンサー SSシリーズ
アズワン¥4,059~税込¥4,465~1個翌々日出荷しっかり手袋の箱を保持します。ステンレス製で消毒や滅菌が容易です。壁面取り付け用の穴があります。材質SUS304取付け方法フック式
グロブロックス
アズワン¥161,000~税込¥177,100~1個当日出荷グロブロックスはアズワンオリジナルの革新的なグローブボックスです。複数の本体を連結したり、パーツを付け替えたり自由にカスタムできるため、用途や作業順序や業務量が変化しても柔軟に対応することが可能です。天面、側面それぞれに共通ポートが1か所準備されており、自由にパーツを付け替えることが可能です。ガス置換タイプをベースに設計されているため密閉性が高く、強固な造りになっています。付属品グローブボックス用手袋(大)×1双、背面ポート用閉じ板材質本体/透明PMMA(アクリル)取付寸法(mm)天面ポート(270×130・背面ポート(180×180※背面ポートのみ初めから閉じ板で塞いでいます。
クリーンペーパー A4
アズワン¥4,500税込¥4,9501袋(250枚)翌々日出荷リサイクル可能な無塵紙を使用しています。リサイクル可能な無塵紙を採用しています。材質セルロース・水性樹脂ポリマー色ブルーサイズA4グレードクラス100対応密度(g/cm3)72アズワン品番1-039-11
クリーングローブボックス 600×529×700mm GB-600SCADシリーズ
アズワン¥195,000税込¥214,5001台当日出荷循環式クリーンエアユニットを搭載したクリーンタイプです。LED照明採用で省電力化を図っています。紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)付きです。付属品グローブボックス用手袋大×1双材質本体/SUS304、窓部/ポリカーボネート厚さ(mm)手袋:0.4寸法(mm)600×529×700(クリーンユニット部含む)質量(kg)約21電源AC100V 50/60Hz 1A風量(m3/min)13(循環)電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-4035-31
エルゴノミックESDスツール ESDシリーズ
アズワン¥84,900~税込¥93,390~1台12日以内出荷座面や座高調節幅など人間工学に基づいた設計になっているESDスツールです。材質本体/アルミニウム、座面/ポリウレタン寸法(mm)座面:約432×356×64キャスター(mm)Φ50×45(ストッパーなしESD仕様)耐荷重(kg)約100寸法(Φmm)フットレスト:452.7表面抵抗値(Ω)5.0×10^6~2.8×10^7
アルファワイパー用ケース
アズワン¥22,900~税込¥25,190~1個翌々日出荷から12日以内出荷2重フタ構造ですので、必要な時だけ内フタ(回転式)を開けて取り出せます。材質制電性PMMA(アクリル)
PP卓上ドラフトセット
アズワン¥437,000税込¥480,7001個当日出荷廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。LED照明採用で省電力化を図っています。材質本体・排気管/PP、扉/PVC寸法(mm)700×530×900(990)質量(kg)29.2電源(V)AC100 50/60Hz最大静圧(kPa)0.36(50Hz)、0.5(60Hz)風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き)風速(m/s)面速:0.5(サッシ1/3開時)照明LED照明灯(7W)×1本アズワン品番1-6144-21開口部(mm)600×550排気ファン能力(m3/min)3.43(50Hz)、3.93(60Hz)
卓上型クリーンベンチ
ケニス¥169,800~税込¥186,780~1台当日出荷コンパクトサイズで卓上での作業に適したパーソナルタイプのクリーンベンチです。 。作業域内を常に陽圧に保持。汚染空気の流入をシャットアウトします。 。前面扉は厚さ5mmの強化ガラス製で紫外線もカットします。 。LED灯、殺菌灯付きです。付属品8WLED灯 8W殺菌灯材質本体/冷間圧延鋼板 作業域/SUS304鋼板電源(V)AC100 50/60Hz材質(フィルター)HEPAフィルタ(プレフィルタ:ポリウレタン)清浄度ISOクラス4扉開閉方式スライド式材質(扉)強化ガラス
RS PRO 苛酷な清掃 用, 426 x 307mm
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷クロス素材 = ポリプロピレン(PP)。用途 = 苛酷な清掃。色 = 青。包装形態 = ボックス。内容量 = 160。シートサイズ = 426 x 307mm。湿式 / 乾式 = 湿式 / 乾式。繰り返し使用/使い捨て = 使い捨て。。RS PRO 13
カップリング付き真空ホース RS PRO 6m
RS PRO¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷外部耐クラッシュ性らせん構造を持つミディアムデューティ弾性品質吸引ホースです。露出した外側らせんは耐摩耗性に優れ、ドラッグ抵抗を最小限に抑えます。非常に低温の作業環境でも、丈夫で柔軟性が高く、非常に Durable です。耐候性に優れています。水、スラリー、液体下水、希釈薬剤の吸引及び放電に適しています。非常に低温の作業環境でも、丈夫で柔軟性が高く、非常に Durable です。 スムーズボアによって最適な流量を維持します。 耐摩耗性と耐衝撃性に優れたヘビーデューティ外付けらせん構造を持ちます。 化学薬品や摩耗に対する優れた耐性。 用途例: 水、汚水、スラリー、粉体の吸引及び供給 構造 一般的な製造業 農業用タンカー用途仕様長さ = 6m材質 = プラスチック使用流体/用途 = 粉末、 下水、 スラリー、 水RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 研磨 用, 350 x 350mm
RS PRO¥5,998税込¥6,5981箱(5個)7日以内出荷ポリッシュクロス. 高品質なSelvyt.ポリッシュクロスです。 あらゆる種類のガラス又はアクリル製光学レンズ、VDUスクリーン、研磨面などに最適仕様クロス素材 = マイクロファイバ用途 = 研磨色 = ベージュ包装形態 = ボックス内容量 = 5シートサイズ = 350 x 350mm湿式 / 乾式 = ドライ繰り返し使用/使い捨て = 繰り返し使用
ありそうでなかった マスク・メガネ一体型フック天使の耳仕様フード
東洋リントフリー¥3,698~税込¥4,068~1枚3日以内出荷マスク・メガネ掛け一体型フック『天使の耳』(特許取得済み)の付いた、食品工場・クリーンルームでご使用いただける着用快適仕様のフード(顔出しタイプ)です。マスク・メガネ掛け一体型フックが付いている為、マスク・メガネを別々にセットする必要がなく、こめかみへの圧迫による不快感を解消します。メガネとメガネツルの種類は問いません。吸汗・速乾と軽量感のある快適素材を使用していますので、ソフトな着用感を得られます。フックとツバ芯には洗濯後の縮みの少ないニット芯材を使用しています。顔周りに吸汗・速乾に優れたソフトフィットのニット素材を使用し、ソフトな着用感と毛髪のはみ出し防止を両立します。タレ部分は通気性の良いメッシュ素材を使用し、クリーン服と重なる部分のムレ感を軽減します。用途クリーンルーム用(食品)、異物混入対策
面ファスナー着脱式クリーンマスク(ナイロン素材) 白
東洋リントフリー¥6,998税込¥7,6981袋(10枚)3日以内出荷頬部に面ファスナーが付いているクリーンフードと組み合わせてご使用いただける、ナイロン素材のクリーンマスクです。用途クリーンルーム用(半導体・精密機器)色ホワイト
オートクレーブ滅菌処理対応フード(目出しタイプ)
東洋リントフリー¥3,298~税込¥3,628~1枚3日以内出荷製薬工場、クリーンルームでご使用いただけるオートクレーブ滅菌処理対応のクリーンフード(目出しタイプ)です。後頭部はオートクレーブ滅菌対応ゴム絞り+アジャスター調整仕様となっており、ご使用される方のお好みのサイズに調整しご着用いただけます。マスクは立体的な構造で、口元に隙間が出来るため、呼吸が楽にできます。目出し開口部はゴーグル装着時に隙間が出来にくい仕様設計となっています。(ゴーグルサイズ目安:幅180×高さ76mm)用途クリーンルーム用(製薬)
AGV用被覆マグネットシート
積水樹脂¥18,980~税込¥20,878~1巻当日出荷AGVの経路誘導には主に磁気テープが採用されていますが、テープの破れ・捲れなどの破損が生じやすく、AGVの誤動作の原因となって停止や不具合を起こすことがあります。「AGV用被覆マグネットシート」は、耐久性が向上しメンテナンスの省力化を実現しました。磁力もアップするため、AGVの動作が安定します。独自の構造により直立性があるため綺麗に貼りやすく、施工性にも優れています。【耐久性】磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。メンテナンス回数を削減できます。【施工性】直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、施工スピードや仕上がり感がアップしました。【省施工】保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。貼り付け作業の負担を軽減します。【磁力アップ】金属箔複合により磁力がアップするため、AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。用途AGV無人搬送車用の磁気テープ材質AGV用マグネット・ステンレス箔・被覆材:軟質PVC改質樹脂・両面テープ厚さ(mm)1.8全幅(mm)40
AGV用被覆マグネットシート(コーナータイプ)
積水樹脂¥29,980~税込¥32,978~1巻当日出荷AGVの経路誘導には主に磁気テープが採用されていますが、テープの破れ・捲れなどの破損が生じやすく、AGVの誤動作の原因となって停止や不具合を起こすことがあります。「AGV用被覆マグネットシート」は、耐久性が向上しメンテナンスの省力化を実現しました。磁力もアップするため、AGVの動作が安定します。独自の構造により直立性があるため綺麗に貼りやすく、施工性にも優れています。【耐久性】磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。メンテナンス回数を削減できます。【施工性】直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、施工スピードや仕上がり感がアップしました。【省施工】保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。貼り付け作業の負担を軽減します。【磁力アップ】金属箔複合により磁力がアップするため、AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。用途AGV無人搬送車用の磁気テープ材質AGV用マグネット・ステンレス箔・被覆材:軟質PVC改質樹脂・両面テープ厚さ(mm)1.8全幅(mm)40
HEPAフィルタ HEPシリーズ
チコーエアーテック¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷アルミ枠HEPAフィルタ仕様●サイズ(D×W×Hmm):300×300×69●補修効率:0.3μ99.97%以上●枠材:アルミ●濾材:ガラス繊維アズワン品番68-1426-51
ラフィア カン ホワイト
Richell(リッチェル)¥15,980~税込¥17,578~1箱(32個)ほか6日以内出荷プラスチック製なので、汚れ・水に強く、お手入れも簡単です。網目のテクスチャーがお部屋をおしゃれにします。
コズエ カン 20個入
Richell(リッチェル)¥12,980~税込¥14,278~1箱(20個)6日以内出荷プラスチック製なので、汚れ・水に強く、お手入れも簡単です。本物のような木目の美しさで重厚感のある空間を演出します。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品









































![[EA995AA-53用]エコ袋 EA995AA-53シリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05063628-241204-02.jpg)
![[EA995AA-52用]エコ袋 EA995AA-52シリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05063601-241204-02.jpg)