掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,101件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 摺合せシャーレ 三商

    摺合せシャーレ

    三商
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    呼び寸法(mm)90×45全高(mm)50(フタを含む)身の外径×高さH(mm)90×40身の寸法(mm)内径75×深さ36
  • ペトリシャーレー 90mmA 三商

    ペトリシャーレー 90mmA

    三商
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
  • ペトリーシャーレー 90A フタのみ 三商

    ペトリーシャーレー 90A フタのみ

    三商
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
  • インキュベータ ヤマト科学

    インキュベータ

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。タイマー機能、キャリブレーションオフセット機能付。
    材質内槽:ステンレス、外装:クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板・耐薬品性焼付塗装質量(kg)約16容量(L)約37電源AC100V 50/60Hz 1.1A温度範囲(℃)(室温+5)~60方式内槽壁面加温・自然対流式ヒーター(W)100温度精度±0.5℃(at37℃)温度分布±1.0℃(at37℃)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×520内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×360タイマー0分~999時間50分
  • パーソナルインキュベーター 三商

    パーソナルインキュベーター

    三商
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    90×20mmシャーレなら12枚収納可能。内槽壁面加温、自然対流式。内槽はSUS304。内部は断熱に優れたメラミンホームを施し、扉は二重断熱構造で耐熱性に優れています。
    付属品棚板(アルミ製)2枚、温度計1個質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)(室温+5)~50容量(L)5.1電源AC100V 50/60Hz 100Wヒーターシリコンコードヒータ 100W温度精度±1.0℃(無負荷時)温度分布±1.5℃(無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×208×260内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×155×150
  • インキュベーター SIB-35用 三商

    インキュベーター SIB-35用

    三商
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス
  • 手動式ターンテーブル 三商

    手動式ターンテーブル

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    手動で回すだけで操作、スプレーディングが簡単にできます。鋳鉄製。
    テーブル内径(Φmm)94
  • ディスポループ 三商

    ディスポループ

    三商
    13,980税込15,378
    1セット(1000個)
    当日出荷
    PS樹脂製。電子線滅菌済み。25本包装(チャック袋入)。ホールド部分はフラットタイプ、両面に滑り止め模様がついていますので手袋をしていても安定した操作が行なえます。しなやかな弾力性で使いやすいディスポーザブルループです。
    全長(mm)190
  • キャリブレートループ 三商

    キャリブレートループ

    三商
    13,980税込15,378
    1セット(1000個)
    6日以内出荷
    40本ずつシールパックされており、開封後再びシールできるようになっています。保管時のコンタミを防げます。製造されるループの各々のロットについては、ASM(American Society for Microbiology)で頻繁に引用されるEvansBlue染色法を用いて定量精度の厳しい品質管理を行っております。ガンマ線滅菌済み。
  • ディスポループ 三商

    ディスポループ

    三商
    10,980税込12,078
    1セット(500個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    γ線滅菌済の使い捨てディスポループです。ガス炎に近づけても周りを汚染するようなことはありません。ポリプロピレン製。
    材質ポリプロピレン全長(mm)220
  • ディスポループ 三商

    ディスポループ

    三商
    11,980税込13,178
    1セット(1000個)
    4日以内出荷
    ループ部の反対側はニードル仕様で、1本で2通りの使い方ができます。ホールド部は正六角形で使いやすさを保ちつつ廃棄物削減を考慮したデザインを採用。γ線滅菌済。
  • ニプロ・ディスポシャーレ NIPRO(ニプロ)

    ニプロ・ディスポシャーレ

    NIPRO(ニプロ)
    25,980税込28,578
    1セット(500個)
    8日以内出荷
    電子線滅菌済み。
    滅菌方法電子線滅菌
  • アニマルホルダー 三商

    アニマルホルダー

    三商
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    透明なアクリル樹脂製なので、実験動物の観察が簡単にできます。両サイドとも簡単に開放できますので、出入れの際にストレスを与えず、洗浄も容易。本体の上部とサイドに空けてある穴から注射等ができます。
  • マウスケージ 三商

    マウスケージ

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    本体:TPX、蓋:ステンレスワイヤー。オートクレーブ可。耐衝撃性に優れ、他のプラスチックに比べ非常に丈夫です。
    材質TPX
  • 植物組織培養用プラントポット 三商

    植物組織培養用プラントポット

    三商
    27,980税込30,778
    1箱
    当日出荷
    角型ディッシュとジョイント部を連結することによって高さ約20cmになるプラントポットです。上部に40mm径ナイロンメッシュの通気孔があり、透明性もあるので光合成に最適です。用途によって違う組合せが可能。γ線滅菌済。
    種別プラントポット(メッシュ無)材質PS入数4×30
  • 植物組織培養用ジョイント 三商

    植物組織培養用ジョイント

    三商
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    角型ディッシュとジョイント部を連結することによって高さ約20cmになるプラントポットです。上部に40mm径ナイロンメッシュの通気孔があり、透明性もあるので光合成に最適です。用途によって違う組合せが可能。未滅菌。
    種別ジョイント部材質PP入数60
  • 昆虫飼育用小型ディッシュ 三商

    昆虫飼育用小型ディッシュ

    三商
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    小昆虫やその天敵の飼育や観察、土壌サンプルの回収に最適。フタ部の通気孔(40mm径のナイロンメッシュ製)により容器内の換気と湿度をコントロール。室内での飼育やドラッグスクリーニングに使用。
    材質PS寸法(mm)50×15入数200
  • カクハンチューブ 三商

    カクハンチューブ

    三商
    40,980税込45,078
    1セット(500個)
    6日以内出荷
    突起する翼を設けることにより、攪拌効率がアップします。
    材質PP遠心強度6000xg
  • 5mlプレップチューブ 三商

    5mlプレップチューブ

    三商
    6,098税込6,708
    1セット(250個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    -90℃での保存も可能。キャップはフロスト加工されているため、書込みが可能。15ml遠沈管用アングルロータで8000rpmまで対応。試薬のストック、中規模のDNA精製、臨床検体チューブとして、また大腸菌の培養・集菌・保存に便利です。PP製。オートクレーブ可。
  • NMRサンプルチューブ 5mm 三商

    NMRサンプルチューブ 5mm

    三商
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    。外径はセンタレス研磨により外径4.965+0.005-0.010超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。材料のDURAN管(J1SクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。内径は真空成型で高精度に仕上げされています。真直度25μmで分解能調整がスムースにできます。
    仕様肉ムラ:40μm全長(mm)180内径(Φmm)4.220+0.01-0外径(Φmm)4.965
  • チューブフロート 三商

    チューブフロート

    三商
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。ワンポイント付で上下の区別が容易。取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。取出し棒は取外しが可能。ご自由に穴を空けて頂ける穴無規格です。
    種別穴無材質LDPE発泡体耐熱温度(℃)+80外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×10
  • コロニーカウンター レオナ

    コロニーカウンター

    レオナ
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    Φ50~90mmのシャーレ用です。コンパクトな設計です。LED照明は調節できるので最適な明るさで使用できます。カウントを音で知らせますので数え間違いを防ぎます。ユニークな上部からの照明付です。
    仕様拡大率:300~900%寸法(mm)255×210×160適合径(Φmm)シャーレ:90
  • ディスポーザブルマイクロテストチューブ コクゴ

    ディスポーザブルマイクロテストチューブ

    コクゴ
    2,498税込2,748
    1箱(1000本)
    7日以内出荷
  • ビバコン(DNA・タンパク用) sartorius(ザルトリウス)

    ビバコン(DNA・タンパク用)

    sartorius(ザルトリウス)
    18,980税込20,878
    1組(25個)ほか
    6日以内出荷から15日以内出荷
    超低吸着の遠心式ろ過ユニットです。 微量なDNAやタンパクを最小限のロスで回収できます(平均回収率93%)。 濃縮だけではなく、脱塩にも使用できます。
  • 細胞培養用イージーディッシュ(NUNC) Thermo Fisher Scientific

    細胞培養用イージーディッシュ(NUNC)

    Thermo Fisher Scientific
    26,980税込29,678
    1組(150個)ほか
    3日以内出荷
    表面にNunclon Delta 処理(親水性処理)を行っています。 受け皿にグリップリング(ギザギザ)があり、持ちやすく滑りにくいデザインです。 ディッシュ底面(裏)の4方向に識別マークを刻印しており、顕微鏡での細胞位置の把握に便利です。 再シールが可能な包装です。
    材質PS(USP Class Ⅵ準拠)規格細胞無毒性 パイロジェンフリー/全ロットで培養試験済み滅菌ガンマ線滅菌済(SAL10-6)
  • 細胞培養用イージーディッシュ(NUNC) Thermo Fisher Scientific

    細胞培養用イージーディッシュ(NUNC)

    Thermo Fisher Scientific
    24,980税込27,478
    1組(280個)ほか
    3日以内出荷
    表面にNunclon Delta 処理(親水性処理)を行っています。 受け皿にグリップリング(ギザギザ)があり、持ちやすく滑りにくいデザインです。 ディッシュ底面(裏)の4方向に識別マークを刻印しており、顕微鏡での細胞位置の把握に便利です。
    材質PS(USP Class Ⅵ準拠)規格細胞無毒性 パイロジェンフリー/全ロットで培養試験済み滅菌ガンマ線滅菌済(SAL10-6)
  • エルメックス 滅菌フィルターバック ケニス

    エルメックス 滅菌フィルターバック

    ケニス
    25,980税込28,578
    1組(500枚)
    4日以内出荷
    検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。 フィルタ付きバッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。 γ線滅菌済です。
    材質強化ポリエチレン、γ線滅菌済寸法(mm)190×300容量(mL)400厚さ(μm)62
  • 腰高シャーレ(焼口) ナリカ

    腰高シャーレ(焼口)

    ナリカ
    3,200税込3,520
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ガラス
  • ビオラモマイクロチューブ ナリカ

    ビオラモマイクロチューブ

    ナリカ
    1,988税込2,187
    1組(500個)
    4日以内出荷
    高速遠心分離、低温保存等多目的な用途に適します。
    仕様目盛付材質ポリプロピレン容量(mL)1.5
  • 砂皿 ナリカ

    砂皿

    ナリカ
    350税込385
    1個
    9日以内出荷
    砂を敷いて燃焼物を載せたり、試薬びんの下に敷いて薬品庫の腐食防止に使用します。
    材質
  • アルミスリーブ マイサイエンス

    アルミスリーブ

    マイサイエンス
    22,980税込25,278
    1セット(50本)
    5日以内出荷
    バイアル・ストロー 落下防止用。 ケーンからチューブの落下を防ぎます。アルミ製の為丈夫です。
  • 分包培地 関東化学

    分包培地

    関東化学
    6,998税込7,698
    1箱(50袋)ほか
    3日以内出荷
    扱いやすい分包タイプの調製用粉末培地で、粉末を秤量する手間が必要ありません。 長期保存でも湿気による劣化がありません。
    種類粉末培地保管環境10~30℃保存
  • 96ウェルマイクロプレート WATSON

    96ウェルマイクロプレート

    WATSON
    18,980税込20,878
    1箱(100枚)
    4日以内出荷
    光学的透明度の高いポリスチレン製のマイクロプレートです。 滅菌済やフタ付等用途に応じてお選びいただけます。
    材質PS外寸法(mm)127×85.6×14
  • 細胞培養プレート ケニス

    細胞培養プレート

    ケニス
    21,980税込24,178
    1箱(50枚)
    3日以内出荷
    接着細胞タイプは、表面に物理的親水処理を行い、初期接着性・増殖性を向上させています。 浮遊細胞タイプは、細胞回収時におけるダメージや損失を最小限におさえることができるノントリートメントタイプです。
    材質ポリスチレン形状平底、フタ付滅菌放射線照射済
  • イモビロンブロッティングメンブレン Merck(メルクミリポア)

    イモビロンブロッティングメンブレン

    Merck(メルクミリポア)
    19,980税込21,978
    1箱(10枚)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    タンパク質用イモビロン-Pは、ウエスタンブロッティング用として、最もポピュラーで汎用性の高いPVDFメンブレン(0.45μm)です。 ●イモビロン-P SQは、20kDa以下の低分子タンパク質の吸着に適した、ポアサイズの小さなPVDFメンブレンです。 ●イモビロン-Fは、蛍光検出用として至適化されたトランスファーメンブレンです。自家蛍光が極めて低いので、様々な蛍光検出において感度を改善します。一般的に用いられる多くの蛍光色素に対応しており、幅広い励起波長や放出波長でお使いいただけます。
  • ポータブル暗箱 UVP

    ポータブル暗箱

    UVP
    49,980税込54,978
    1個
    翌日出荷
    紫外線ランプと組み合わせて使用でき、紫外線ランプは暗箱の上部に開けた取り付け穴に完全に合い、光がもれないようになっています。 のぞき窓には紫外線を吸収し、コントラストを高める紫外線よけフィルタが付いています。
    寸法(mm)267×229×305
  • DNAラダーマーカー 100bp ケニス

    DNAラダーマーカー 100bp

    ケニス
    5,798税込6,378
    1個(100回分)
    翌日出荷
    DNA電気泳動で使用する各種試薬です。
  • エチジウムブロマイド溶液 フナコシ

    エチジウムブロマイド溶液

    フナコシ
    13,980税込15,378
    1個(10mL)
    3日以内出荷
    DNA電気泳動で使用する各種試薬です。
  • ゲルコテ ケニス

    ゲルコテ

    ケニス
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    電気泳動用のゲルの移動に便利な透明塩ビ製のコテです。
    寸法(mm)170×160(プレート部)
  • 電気泳動装置(Mupid) Mupid

    電気泳動装置(Mupid)

    Mupid
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    バッファの排出が行えるように泳動槽の角に排出溝を設け、スイッチ類を排除し丸洗いできるデザインを採用しています。 付属の耐熱ゲルメーカーは、沸騰直後のアガロースをすぐにゲルトレーに注入できる仕様で、ゲル作成時間を短縮できます。
    仕様コーム/13ウェル6mm幅(9mmピッチ)、26ウェル2mm幅(4.5mmピッチ)電源AC100~240V・50/60Hz出力電圧(V)DC135/100/50/25/70/35/18機能設定メモリー機能(前回使用時の電圧、タイマー設定)タイマー0~99分設定、連続運転可能(一時停止可能)トレー寸法(mm)小/130×59.5、大/130×122
バイオ・食品(菌)関連用品