1,100件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチロールシャーレ アズワン

    スチロールシャーレ

    アズワン(1件のレビュー)
    1,416税込1,558
    1袋(10枚)
    当日出荷
    Φ47mmのフィルターや、濾紙を使用して培養する際のシャーレです。
    滅菌済み材質PS径(Φmm)52高さ(mm)10滅菌方法EOG滅菌アズワン品番2-127-01
  • 凍結処理容器 日本フリーザー

    凍結処理容器

    日本フリーザー
    3,998税込4,398
    1個(1個)
    欠品中
    少量の試料の凍結保存が簡単にでき、高い生存率と再現性を実現した動物細胞凍結処理容器です。凍結処理容器(バイセル)はプログラムフリーザーを使用せず細胞の緩速凍結が可能です。使用方法は簡単で、調整済の細胞が入ったチューブをバイセルに入れ、-80℃中に約3時間静置すると凍結が完了します。
    仕様●チューブ本数:セラムチューブ(1.8~2mL) 約7~8本 ガラスアンプル(1mL) 約9~10本●耐熱範囲:-80~40℃材質ポリエチレン寸法(mm)88Φ×109(内寸50Φ×69)質量(g)約190~200
  • アニマルマーカー ケニス

    アニマルマーカー

    ケニス
    8,498税込9,348
    1組(2本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。実験動物に対して有害な物質を一切含んでいません。1本あたり300~500匹程度のラットを処理できます。
  • クライオチューブ(外ねじ) TRUSCO

    クライオチューブ(外ねじ)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1袋(25本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    液体窒素の気相保存が可能です。Oリング付のスクリュウーキャップ構造なのでサンプルの漏れやコンタミを防ぎます。大きなメモ書スペースがあるのでチューブの分類が容易です。自立型とコニカル型から用途に適したものをご選択いただけます。開閉自在のジップロック包装になっています。
    用途細胞・バクテリアやサンプル等の液体窒素気相保存に材質チューブ:ポリプロピレン、キャップ:ポリプロピレン、ガスケット:シリコーン目盛0.1底形状自立型・コニカル型耐冷温度(℃)-192~+121外径(mm)12.4
  • ハンディ型紫外線ランプ(4W) UVP

    ハンディ型紫外線ランプ(4W)

    UVP
    90,980税込100,078
    1個
    3日以内出荷
    紫外線強度は中位の4W放電管を使用した紫外線ランプです。 UVGL-15は、付属しているアルミニウム製スライドでフィルタ面を半分覆うことにより、長波長と短波長を切換え可能です。
    寸法(mm)71×198×53質量(g)約450電源AC115V 50/60Hzランプ4W
  • DNAラダーマーカー ケニス

    DNAラダーマーカー

    ケニス(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個(100回分)
    翌日出荷
    分子サイズをシークエンス確認済みの正確なDNAラダーマーカーです。 BPB・Xylene Cyanol入りなので、すぐに電気泳動できます。
    仕様バンド数:11容量(μL)500μL(100回分)レンジ100~1500bp保存期間(年)常温で1年間
  • 組織培養用マイクロプレート 付着性細胞用 IWAKI(AGCテクノグラス)

    組織培養用マイクロプレート 付着性細胞用

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    26,980税込29,678
    1箱(50枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    【プレート&ボトム】クリア
  • 細胞培養用マルチプレート スミロン

    細胞培養用マルチプレート

    スミロン
    25,880税込28,468
    1ケース(50本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    プレートサイズの統一により安定した積み重ねができます。低蒸発構造のフタは培地水分の蒸発やクロスコンタミを防止。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
  • 有柄針 三商

    有柄針

    三商
    599税込659
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    Φ1mmのニードルにご使用頂けます。
  • ミニP型シャーレ 三商

    ミニP型シャーレ

    三商
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    身の高さ(mm)12
  • ディスポループ ナリカ

    ディスポループ

    ナリカ
    450税込495
    1組(10本)
    当日出荷
    菌の塗沫や移植、菌液採取などに使います。培地専用のループです。
    材質耐衝撃性ポリスチレン全長(mm)227サイズ10μL
  • 遠沈管 ラック付 IWAKI(AGCテクノグラス)

    遠沈管 ラック付

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    17,980税込19,778
    1箱(200個)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    漏れ防止構造のトリプルシールキャップを採用。フラットトップキャップによりキャップ上部への書込みも容易。 印刷目盛は耐薬品性の高いインクで、はがれ落ちる心配が少なく読取りも容易です。書込み用マーキングスポット付。 レーザーマーカー目盛は本体外側に印字され、内面に凹凸がないので細胞等のひっかかりがありません。 エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL。DNase、RNase、DNAフリー保証。放射線滅菌済。
  • 無処理ディッシュ IWAKI(AGCテクノグラス)

    無処理ディッシュ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    17,980税込19,778
    1箱(300個)ほか
    3日以内出荷
    放射線滅菌済です。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL ディッシュ内表面には、特殊表面処理が施してありませんので、浮遊性細胞の培養などに最適です。
  • アンプル保持用ケーン マイサイエンス

    アンプル保持用ケーン

    マイサイエンス
    2,398税込2,638
    1セット(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    保存用ケーンの上部に取り付け、識別に管理できます。
  • アンプル保持用ケーン マイサイエンス

    アンプル保持用ケーン

    マイサイエンス(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(50本)
    当日出荷
    0.2~2mLチューブ保存に一番使用されているケーンです。 1.2-2.0mL バイアル用 6本掛け仕様
  • ファルコン セルストレーナー ケニス

    ファルコン セルストレーナー

    ケニス
    10,980税込12,078
    1組(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    凝集塊または生体組織からの細胞分離の際にガーゼ濾過よりも速く簡単に使用できます。 50mL Falconコニカルチューブおよび類似サイズのチューブに使用できます。
    滅菌ガンマ線照射済
  • コロニーカウンターペン フナコシ

    コロニーカウンターペン

    フナコシ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    マーキング用のペンとデジタルカウンターを合わせた製品です。 ペン先でディッシュなどをマーキングすると同時にデジタルカウンターにマーキング数が加算されていくため、細胞数やコロニー数の計測などに最適です。 ペン上部に5桁表示の液晶ディスプレイがあります。
    寸法(mm)152×17質量(g)28表示5桁デジタル表示最大カウント数~99999画面仕様液晶ディスプレイ
  • 組織培養フラスコ(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)

    組織培養フラスコ(IWAKI)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    9,998税込10,998
    1箱(5個×2包)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ベントキャップ付口元の内周部と端部の2箇所でシールする構造を採用したシール性の高いフラスコキャップです。閉塞状態で良好なガス交換を実現し、コンタミネーションを抑えます。また疎水性の不織布製メンブレンの採用により、培地の浸潤がありません。 ダブルシール付口元の内周部と端部の2箇所でシールする構造を採用したシール性の高いフラスコキャップです。閉塞時は優れた気密性を、半開により良好なガス交換を得られます。
  • 細胞培養ペトリディッシュ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    細胞培養ペトリディッシュ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    26,980税込29,678
    1箱(10個×15包)ほか
    翌々日出荷
    無毒性・パイロジェンフリーです。 受け皿のグリッピングで持ちやすく滑りにくい構造です。 通気性を維持するためのベントが付いています。
    材質PS(ポリスチレン)仕様γ線滅菌済表面処理NunclonTM Delta処理
  • アニマルランセット アズワン

    アニマルランセット

    アズワン
    5,590税込6,149
    1セット(200本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
  • 低吸着チューブ アズワン

    低吸着チューブ

    アズワン
    1,980税込2,178
    1セット(100本)
    翌々日出荷
  • チェックスタンプ サンセイ医療器材

    チェックスタンプ

    サンセイ医療器材
    17,980税込19,778
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)アズワン品番2-8779-01
  • ペトリ皿 PYREX(パイレックス)

    ペトリ皿

    PYREX(パイレックス)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    サイズ(mm)Φ60×15アズワン品番2-9442-01
  • 滅菌セルスプレッダー アズワン

    滅菌セルスプレッダー

    アズワン
    4,740税込5,214
    1箱(25本×4袋)
    翌々日出荷
  • 試験管付綿棒 CTB-15 日本綿棒

    試験管付綿棒 CTB-15

    日本綿棒
    5,998税込6,598
    1箱(50組)
    当日出荷から17日以内出荷
    粘液等の採取・輸送に適したディスポーザブルの綿棒です。
    材質綿球/レーヨンおよび綿の混紡、軸/木、試験管/PE(ポリエチレン)仕様EOG滅菌済(個包装)全長(mm)(試験管)160試験管径(Φmm)15
  • フラット底 マルチディッシュ BioLite

    フラット底 マルチディッシュ

    BioLite(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    お求め安い価格の細胞培養製品シリーズ。接着細胞用表面処理済。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。フラット底。フタ付。個包装。
    材質PS製滅菌放射能(γ線)滅菌済外寸法(mm)85.4×127.6
  • セルカウンタープレート アズワン

    セルカウンタープレート

    アズワン
    2,610税込2,871
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
    カバープレートはセット済みですのでそのまま使用できます。 ディスポタイプですので使用後の洗浄作業も不要です。 グリッド線がシンプルで細胞計数に適しています。
    材質透明PS(ポリスチレン)寸法(mm)65×24×3
  • キャップロック BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    キャップロック

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    9,298税込10,228
    1袋(100個)
    当日出荷
  • セルカルチャープレート FALCON

    セルカルチャープレート

    FALCON
    25,980税込28,578
    1箱(1枚×50袋)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ガスプラズマを用いた培養表面の処理はウェル間・プレート間の均一性を保ちます。
    材質PS(ポリスチレン)
  • ウォーターサンプラー(HPC総生菌用サンプラー) Merck(メルクミリポア)

    ウォーターサンプラー(HPC総生菌用サンプラー)

    Merck(メルクミリポア)
    45,980税込50,578
    1パック(25個)
    当日出荷
    メンブレンフィルターを用いた生菌数検出簡易キットです。 簡易法ながら従来の標準法に対して高い相関があります。 プラスチック容器に滅菌済の0.45μm孔径メンブレンフィルタおよび各種粉末培地が装着されてますので、操作中に考えられるコンタミの心配がありません。 固形試料の場合は固体試料を懸濁した滅菌水の上澄液を試料とします。
    材質(フィルター)セルロース混合エステル(格子入り)材質(デバイス)パドル/PE(ポリエチレン)、容器/SAN
  • TOCサンプリングスワブ アズワン

    TOCサンプリングスワブ

    アズワン
    7,240税込7,964
    1袋(20本)
    当日出荷
    前製品や洗剤の残留物、外部からの混入物などが予め定めた許容限度値以下であることを科学的に立証するための "残留物評価試験"のサンプリングに。検体を繊維の中にしっかり取り込みます。 TX714Kは先端を折ってバイアルに入れられるよう、折り目が付いています。 TX761Kは柔軟な先端部で、今まで届きにくかった場所にも便利です。
    材質ヘッド/ポリエステルニット、ハンドル/PP(ポリプロピレン)TOC50m/L以下
  • スパチュラ Thermo Fisher Scientific

    スパチュラ

    Thermo Fisher Scientific
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    一端は平らに、一端は丸みをおびたスパチュラです。
    材質SUS304(ミラー仕上げ)
  • 小型インキュベーター アズワン

    小型インキュベーター

    アズワン(1件のレビュー)
    106,000税込116,600
    1台
    当日出荷
    小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
    アズワン品番1-5421-41付属品棚板×2枚、棚受×4個質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz定格電流(A)3棚段数最大6安全装置過昇温防止装置、過電流ブレーカータイマ機能ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー温度センサーK型熱電対温度制御マイコン式PID制御タイマー時間1分~99時間59分棚ピッチ(mm)30外寸法(mm)250×320×400ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)室温+5~80庫内寸法(mm)180×240×220対流方式自然対流方式観察窓70×190mm
  • フッ素樹脂(PFA) ペトリ皿 フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA) ペトリ皿

    フロンケミカル
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モールド製品で、底面が凹になっているため、何段にも積み重ねができ内面はフラットになっています。
    用途実験用材質PFA
  • エッペンドルフチューブ(セイフロック) Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフチューブ(セイフロック)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    9,998税込10,998
    1袋(500本)ほか
    3日以内出荷
    蓋に設けられたヒンジ式のロック機構(特許)により、厳しい条件下でもサンプルの蒸発・漏れを防ぎます。 加熱中などに誤って開かないようになっています。 蓋のシーリングが厳密で、蒸発率が低くなっているので、長期保存に適しています。
    材質PPタイプセイフロックチューブ使用温度範囲(℃)-86~100グレードPCRクリーンオートクレーブの可否可(フタを開けた状態のみ)
  • プラントボックス ケニス

    プラントボックス

    ケニス
    1,998税込2,198
    1組(4個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    蓋・本体ともにポリカーボネート製で、透明かつ繰り返しオートクレーブにかけられます。 角型のため、棚への収納が容易です。また、丸型容器に比べ、組織片を培地上に均等に置床できます。
    材質ポリカーボネート容量(mL)300径(Φmm)72滅菌オートクレーブ可外寸(mm)72×72×100内寸(mm)65.4×65.4×98.2
  • 滅菌希釈水 ケニス

    滅菌希釈水

    ケニス
    5,898税込6,488
    1組(5000mL×2本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    検体10g又は25gを用いた試料原液作製に適しています。装置接続用です。
    用途試料原液作製材質PE保存環境常温
  • スタンプ培地 ケニス

    スタンプ培地

    ケニス
    7,798税込8,578
    1箱(48枚)
    6日以内出荷
    一度に数枚の容器を掴めるので、効率的な作業が可能です。 容器は個別成型で分離の際の異物やバリが発生しません。 容器のツバの色別培地識別表示で、培地選択ミスを防ぎます。
    種類スタンプ培地保存環境常温(15~25℃)面積(cm2)10(培地面積)
  • マイクロチューブ  1.5ml 三商

    マイクロチューブ 1.5ml

    三商
    4,298税込4,728
    1袋(1000本)
    欠品中
    抜群の透明性、しっかり閉まるキャップの平底マイクロチューブ。キャップ口元が深くて大きい為、優れた密閉性があります。20,000×gまでの遠心力に耐えられます。オートクレーブ可(121℃、20分)。日本製。DNase、RNase、Human-DNAフリー。
  • クライオボックス Thermo Fisher Scientific

    クライオボックス

    Thermo Fisher Scientific
    9,998税込10,998
    1パック(4個)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
    クライオバイアル、マイクロチューブの凍結保存用のボックスです。バイアルホルダーには個々の番号が刻んであり、透明なキャップのグリッドにプリントされている番号と対応。
    材質ポリカーボネート
バイオ・食品(菌)関連用品