カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ケニス(123)
- アズワン(116)
- 三商(115)
- SKC(環境測定)(81)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(63)
- Thermo Fisher Scientific(59)
- ALLSHENG(42)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(37)
- Merck(メルクミリポア)(33)
- コーニング(29)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(22)
- ナリカ(21)
- サンプラテック(19)
- VIOLAMO(ビオラモ)(17)
- SIBATA(柴田科学)(14)
- FALCON(13)
- ハマー(13)
- ステム(8)
- サンダイヤ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スタンプ培地
ケニス¥7,798~税込¥8,578~1箱(48枚)6日以内出荷一度に数枚の容器を掴めるので、効率的な作業が可能です。 容器は個別成型で分離の際の異物やバリが発生しません。 容器のツバの色別培地識別表示で、培地選択ミスを防ぎます。種類スタンプ培地保存環境常温(15~25℃)面積(cm2)10(培地面積)
マイクロチューブ 1.5ml
三商¥4,298税込¥4,7281袋(1000本)当日出荷抜群の透明性、しっかり閉まるキャップの平底マイクロチューブ。キャップ口元が深くて大きい為、優れた密閉性があります。20,000×gまでの遠心力に耐えられます。オートクレーブ可(121℃、20分)。日本製。DNase、RNase、Human-DNAフリー。
細胞培養用シャーレ
スミロン¥19,780~税込¥21,758~1ケース(90本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷厳選されたポリスチレンを原料とし、精密な成形技術により平滑性・均一性に優れます。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
ガラスベースディッシュ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥26,980税込¥29,6781ケース(50本)当日出荷底面にカバーガラスを貼り付けた35mmディッシュで、顕微鏡下での高倍率観察が可能。蛍光観察も可能で、クリアな顕微鏡画像が得られます。カバーガラス厚0.15~0.18mmタイプは共焦点顕微鏡及び推奨ガラス厚0.17mmの対物レンズにも対応。個包装。EOG滅菌済。仕様(グリッド)無直径(Φmm)(底面ガラス部)27ガラス厚(mm)(カバー)0.12~0.17
マイクロスパチュラ
ハマー¥2,498税込¥2,7481個当日出荷WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。仕様片側V字ヘラ付材質WIRONIT(18-12ステンレス製)全長(mm)150先端幅(mm)4
マイクロチューブ(帯電防止タイプ)
ケニス¥2,698税込¥2,9681組(500本)当日出荷「高分子型帯電防止剤」を使用し、帯電防止効果が半永久的に持続する帯電防止型マイクロチューブです。 微粒子サンプル(セルロースパウダー、アルブミン、スキムミルクなど)の分注や細かな種子(シロイヌナズナ、リンドウなど)の保存に最適です。仕様最大遠心力/20000RCF材質本体/PP(バージンポリプロピレン)容量(mL)1.5規格Nuclease/Endotoxin FREE滅菌オートクレーブ可(121℃)
NMRチューブスタンド
ケニス¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷アクリル製で磁力の影響を受けないNMRチューブスタンドです。 棚板の位置を変えることで、異なる長さのNMR管に対応できます。寸法(mm)110×210×220架数72(12×6)
遠沈管 ラック付
IWAKI(AGCテクノグラス)¥17,980~税込¥19,778~1箱(200個)ほか3日以内出荷から6日以内出荷漏れ防止構造のトリプルシールキャップを採用。フラットトップキャップによりキャップ上部への書込みも容易。 印刷目盛は耐薬品性の高いインクで、はがれ落ちる心配が少なく読取りも容易です。書込み用マーキングスポット付。 レーザーマーカー目盛は本体外側に印字され、内面に凹凸がないので細胞等のひっかかりがありません。 エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL。DNase、RNase、DNAフリー保証。放射線滅菌済。
組織細胞培養ディッシュ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥19,980~税込¥21,978~1箱(300個)ほか3日以内出荷放射線滅菌済です。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL ディッシュ培養面には、特殊表面処理を施してあり、優れた細胞の付着と成長を得ることができます。 材質は透明なポリスチレン製で、特に表面の平滑性と、光学的特性に優れています。
アンプル保持用ケーン
マイサイエンス¥19,490税込¥21,4391パック(50セット)7日以内出荷0.25mL、0.5mLストローを上下2段で保存することが出来ます。 ストロー専用PA004・9Φ×120mm、0.25mL10本、0.5mL5本収納可能 ゴブレット100本とケーン50本のセットです。
ペトリディッシュ(47mmΦフィルタ用)
Merck(メルクミリポア)¥12,980~税込¥14,278~1箱(150枚)ほか翌々日出荷から3日以内出荷メンブレンフィルタ法でよく用いられる47mmΦのフィルタに対応した滅菌済ペトリディッシュです。
マイクロチューブ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥5,798~税込¥6,378~1箱(50本)ほか翌日出荷から4日以内出荷セイフロック・バイオピュア Pyrogen・RNase・DNAフリーの高純度チューブです。 ガンマ線滅菌処理後、1本ずつ包装してあります。 サンプリングチューブ(3810X)は、蓋にロックのないスタンダードタイプです。目盛付です。 セイフロックチューブは、蓋に設けられたロック機構(特許)により、厳しい条件下でもサンプルの蒸発・漏れを防ぎます。目盛付です。材質PP
ファルコン組織培養フラスコ
ケニス¥25,980~税込¥28,578~1箱(12個×5包)ほか4日以内出荷から31日以内出荷ガスプラズマによる培養表面処理で、細胞の均一な増殖が可能です。 ベントキャップ0.2μmの疎水性メンブレンフィルタ付なので、コンタミネーションを最小限に抑えた上で、均一なガス交換が可能です。 また、疎水性のメンブレンなので、中の培地が染み出す心配もありません。 プラグシールキャップキャップを閉じている時は密閉性を、半開放時はガス交換が確実な「開放系培養」の状態を保つことができます。 半開放時のキャップ回転位置が分かり易いよう、フタにマークが付いています。材質ポリスチレン(本体)滅菌ガンマ線照射済
水平型電気泳動装置(Mupid)
Mupid¥49,980税込¥54,9781個当日出荷使いやすく操作性に優れたスイッチ類やバッファ排出構造など研究の現場からの声を反映したデザインです。付属品ゲルメーカー台×1台(240×126×17.5mm)、コーム×2本(上側)8/17ウェル×4mm幅、下側6/12ウェル×6mm幅、ゲルトレー大×2枚(109×60mm)、ゲルトレー小×4枚(55×60mm)寸法(mm)電源部/43×109×52、泳動槽/133×120.6×47.5電源AC100~110V・50/60Hz出力電圧(V)DC50/100サンプル数(個)泳動6~17サンプル/1回
セルカウンター(細胞計数盤)
エルマ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷未検定の製品の為臨床には使えませんが、その分安価に利用できる細胞計数盤です。 本来血球計算盤として検定を受ける為に生産されているため、高品質なグリッドが形成されています。 ブライトラインは目盛線が見やすい加工を施したタイプです。付属品カバーガラス2枚、ケース材質ガラス
ペトリスライド PDMA0
Merck(メルクミリポア)¥26,980税込¥29,6781箱(100枚)当日出荷透明カバーですので、そのまま顕微鏡観察が可能です。メンブレン保管用としても使用できます。材質PE(ポリエチレン)滅菌滅菌済適合サイズ(Φmm)(メンブレンサイズ)47滅菌方法EOG滅菌済アズワン品番2-8648-01
ディスポ細胞計算盤(C-Chip)
Digital Bio¥21,980税込¥24,1781箱(50枚)当日出荷から翌々日出荷1枚で2サンプルの測定が可能です。カバーグラスはセットされているため不要です。仕様個別包装パイロジェンフリー材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)25×75×1.6
スクリューキャップチューブ(ループ)
WATSON¥22,980税込¥25,2781箱(500本)当日出荷から翌々日出荷ループが付いており、片手で扱えますので便利です。仕様液体窒素気相中使用可能 オートクレーブ可能(121℃/20分以下)材質キャップ・本体/ PP(ポリプロピレン)、Oリング/ シリコンゴム寸法(mm)Φ13×46
マイクロプレート傾斜スタンド
アズワン¥8,890税込¥9,7791個当日出荷傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。材質置き台/ PMMA(アクリル)、スタンド/ 鋼板(焼付塗装)寸法(mm)166×105×60(プレ-ト水平時)角度調整範囲±45度アズワン品番1-5926-01
TOCサンプリングスワブ
アズワン¥7,240税込¥7,9641袋(20本)当日出荷前製品や洗剤の残留物、外部からの混入物などが予め定めた許容限度値以下であることを科学的に立証するための "残留物評価試験"のサンプリングに。検体を繊維の中にしっかり取り込みます。 TX714Kは先端を折ってバイアルに入れられるよう、折り目が付いています。 TX761Kは柔軟な先端部で、今まで届きにくかった場所にも便利です。材質ヘッド/ポリエステルニット、ハンドル/PP(ポリプロピレン)TOC50m/L以下
ムラシゲ・スクーグ基礎培地(植物培地)
シグマアルドリッチ¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷4.4gで1Lの培地ができる配合の粉末培地です。 ムラシゲ・スクーグ培地を調整できる配合です。種類粉末培地保管環境1
アッセイプレート
IWAKI(AGCテクノグラス)¥13,980~税込¥15,378~1箱(50個)3日以内出荷光学特性・タンパク質吸着に優れたエライサプレートです。 バックグラウンドは低く均一に抑えられています。 独立ウェルデザインはクロスコンタミネーションのリスクを低く抑えます。 血液やタンパク溶液の希釈や低タンパク吸着アッセイ用に最適。未滅菌。深さ(mm)10.8ウェル数96穴容量(mL)0.35
セルスクレーパー
IWAKI(AGCテクノグラス)¥28,980~税込¥31,878~1箱(100個)当日出荷から3日以内出荷フラスコ用セルスクレーパーは、角度が付けてあり、ブレード(シリコンゴム製)が回転するので、フラスコの隅々まで細胞を掻き取ることができます。 個包装・滅菌済。本体材質:ABS樹脂。
ディスポニードル
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181箱(1000本)翌々日出荷EOG(エチレンオキサイドガス)滅菌済みの使い捨てニードルです。トラスコ品番194-9193材質ポリスチレン(PS)全長(mm)200梱包内容10本入包装×100袋入