1,100件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PERMEA-TECセンサー(Acid/Base・20個入) SKC(環境測定)

    PERMEA-TECセンサー(Acid/Base・20個入)

    SKC(環境測定)
    18,980税込20,878
    1箱(20個)
    46日以内出荷
    Acid/Base用PERMEA-TECです。
    用途PERMEA-TEC Padsは、手袋およびその他の個人用保護具(PPE)について、実際の現場使用条件下における有効性評価に使用します。PPEを透過した化学物質は、PERMEA-TEC Padsが変色することにより検知され、通常感度範囲は0.5~5 mgです。透過開始の確認により、用途に応じたPPE選定の評価に活用できます。その他【対象物質】腐食性物質・粉じん・鉛・表面金属・農薬・放射性核種
  • ディスポニードル TRUSCO

    ディスポニードル

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1箱(1000本)
    翌々日出荷
    EOG(エチレンオキサイドガス)滅菌済みの使い捨てニードルです。
    トラスコ品番194-9193材質ポリスチレン(PS)全長(mm)200梱包内容10本入包装×100袋入
  • 血球計算盤用カバーグラス サンリード硝子

    血球計算盤用カバーグラス

    サンリード硝子
    3,298税込3,628
    1箱(10枚)
    6日以内出荷
    血球計算盤に最適なカバーグラスです。
    形状角型寸法(mm)24×24×0.4タイプ型式KAタイプ用入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • MiniT-Cドライバスインキュベーター(冷却機能付) ALLSHENG

    MiniT-Cドライバスインキュベーター(冷却機能付)

    ALLSHENG
    71,980税込79,178
    1セット(1式)
    62日以内出荷
    軽量コンパクト。LCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能。温度キャリブレーション機能内蔵。ブロック交換が簡単
    セット内容本体、ACアダプター、レンチ、ブロック用ドライバー、マニュアル、保証書質量(kg)1電源100V、50/60Hz、60W(最大)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×110×140精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.5タイマー設定1‐999分/1-999秒温度設定範囲(℃)0-100温度安定度±0.5℃加熱時間≦20分(25℃→100℃)冷却時間≦25分(20℃→0℃)
  • C-MiniT用ブロック(1.5mLx15) ALLSHENG

    C-MiniT用ブロック(1.5mLx15)

    ALLSHENG
    10,980税込12,078
    1セット(1個)
    62日以内出荷
  • 水平型電気泳動装置(Mupid(R)) Mupid

    水平型電気泳動装置(Mupid(R))

    Mupid
    74,980税込82,478
    1個(1個)
    4日以内出荷
    UV透過性の泳動槽を採用しており、中波長(300~320nm)の紫外光でのバンドの蛍光発光を泳動槽ごと観察できます。7種類の出力電圧から選択でき、様々な状況に対応できます。
    仕様泳動サンプル数:13~26付属品ゲルメーカー台×1台 149×125×20mm コーム×4本(上側)26ウェル×2mm幅 (下側)13ウェル×6mm幅 ゲルトレー大×1枚 125×122mm ゲルトレー小×2枚 125×60mm寸法(mm)電源部:75×170×62 泳動槽:183×164×56電源(V)AC100~240 50/60Hz出力電圧(V)DC135/100/70/50/35/25/18タイマー0~99分 連続運転/一時停止
  • マウス固定アジャスター サンプラテック

    マウス固定アジャスター

    サンプラテック
    15,980税込17,578
    1個(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    固定部は頭部がすっぽり納まり、しっかり固定できます。また、窒息防止として網目構造となっています。
    材質PVC寸法適合マウスサイズ:31Φ×20~80mm大きさ160×100×42mm
  • マイクロチューブオープナー サンプラテック

    マイクロチューブオープナー

    サンプラテック
    2,698税込2,968
    1個(1個)
    3日以内出荷
    一般的な80穴(5×16列)タイプのラックに対応できます。
    材質
  • マイクロチューブオープナー サンプラテック

    マイクロチューブオープナー

    サンプラテック
    1,398税込1,538
    1個(1個)
    3日以内出荷
    一般的な80穴(5×16列)タイプのラックに対応できます。PVC(塩ビ)製でアルコール噴霧が可能です。
  • PCRチューブオープナー サンプラテック

    PCRチューブオープナー

    サンプラテック
    3,498税込3,848
    1個(1個)
    3日以内出荷
    一度にチューブを4本開けられる<幅広>と1本だけ開けられる<細>の組み合わせになっています。研究室でお持ちのラックに差し込んでお使いいただけます。
    滅菌アルコール可大きさ37×82×8mm
  • コンラージ棒 サンセイ医療器材

    コンラージ棒

    サンセイ医療器材
    9,898税込10,888
    1箱(1000本)
    当日出荷
    ディスポーザプルタイプなので火炎滅菌が不要です。検液を凝固した培地の表面に流し、コンラージ棒で塗抹し培養します。再生材料30%使用し、廃棄材料を削減しました。
    トラスコ品番366-6447長さ(mm)129幅(mm)39タイプT型(黒色)幅×長さ(mm)39×129径(mm)3.5
  • 黒いコンラージ棒 ケニス

    黒いコンラージ棒

    ケニス
    10,980税込12,078
    1袋(1000本)
    当日出荷から翌日出荷
    廃棄していた生産ロスを再生資源として作り出した黒いコンラージ棒です。 黒色なので他の色のコンラージ棒との見分けがつきやすく、誤認のリスクを減らせます。 表面が鏡面仕上げなので培地を傷つけません。
    材質PS滅菌電子線滅菌入数10本×100袋
  • エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフチューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    13,980税込15,378
    1袋(200本)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質透明ポリプロピレン形状SnapTec(キャップ)容量(mL)50最大遠心力(xg)17000
  • ローディングDye ケニス

    ローディングDye

    ケニス
    3,598税込3,958
    1組(1mL×3本)
    16日以内出荷
    普段お使いのDNAポリメラーゼ・制限酵素反応に使えます。
    成分36% グリセロール 30mMEDTA 0.05% BPB 0.05% Xylene Cyanol保存方法室温
  • 水分活性計用 試料容器 ケニス

    水分活性計用 試料容器

    ケニス
    3,298税込3,628
    1組(10個)
    8日以内出荷
  • 高磁力マグネットバー ケニス

    高磁力マグネットバー

    ケニス
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    棒状の両端中央にM6深さ7mmのタップ穴があります。 防水構造ですので、液中での使用が可能です。 鉄粉等が多く混入している場合などに使用します。 二重管式のため、清掃時にマグネット棒を引き抜くだけで、付着した鉄粉等を簡単に除去できます。 マグネット棒は握りやすいグリップが付いています。
  • セルカルチャースライド FALCON

    セルカルチャースライド

    FALCON
    24,499税込26,949
    1組(24個)
    4日以内出荷
    顕微鏡観察に際し、チャンバーを安全で簡単に取り外せます。 細胞単層を破壊することなく、細胞をその場で固定・染色できます。
    付属品リムーバー4個材質PS(ポリスチレン)滅菌
  • フロートラック ケニス

    フロートラック

    ケニス
    3,198税込3,518
    1組(5個)
    5日以内出荷
    ウォーターバスなどから取り出しやすい、つまみ付きのフロートラックです。
    材質PE使用温度0~80℃
  • ファルコン組織培養フラスコ ベントキャップタイプ FALCON

    ファルコン組織培養フラスコ ベントキャップタイプ

    FALCON
    29,980税込32,978
    1箱(12個)ほか
    4日以内出荷
    ガスプラズマによる培養表面処理で、細胞の均一な増殖が可能です。 ベントキャップタイプは0.2μmの疎水性メンブレンフィルタが付いているので、コンタミネーションを最小限に抑えた上で、均一なガス交換が可能です。疎水性のメンブレンなので、中の培地が染み出す心配もありません。
    タイプマルチフラスコ ベントキャップタイプ滅菌ガンマ線照射済材質ポリスチレン(本体)
  • アネロパウチ・キープ(培地保存用)用パウチ袋(A-39用) 三菱ガス化学

    アネロパウチ・キープ(培地保存用)用パウチ袋(A-39用)

    三菱ガス化学
    6,399税込7,039
    1箱(40枚)
    翌々日出荷
    寸法(mm)150×330タイプパウチ袋(A-39専用 クリップタイプ)アズワン品番2-3766-11
  • 【滅菌】粉末用マイクロスパチュラ(PS) サンプリングシステムス(Sampling Systems)

    【滅菌】粉末用マイクロスパチュラ(PS)

    サンプリングシステムス(Sampling Systems)
    52,980税込58,278
    1箱(100個)
    23日以内出荷
    ディスポーザブルスパチュラ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
    用途品証・製造・調剤他材質PSブレード長さ(mm)40
  • マイクロウェルプレート Thermo Fisher Scientific

    マイクロウェルプレート

    Thermo Fisher Scientific
    53,980税込59,378
    1ケース(120本)
    当日出荷から4日以内出荷
    オートメーション対応。無毒性。ホワイトのプレートは発光アプリケーション用です。自己発光と自己蛍光を抑え、シグナルの反射性に優れています。ブラックのプレートは蛍光アプリケーション用です。バックグラウンドの蛍光を抑え、乱反射を最小限にしています。材質:PP
    ウェル数96ウェル形状U底1ウェル当り容量(μL)400、最大:500
  • 濾過フラスコ PYREX(パイレックス)

    濾過フラスコ

    PYREX(パイレックス)
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    ホース外径(Φmm)10
  • クライオバイアル Thermo Fisher Scientific

    クライオバイアル

    Thermo Fisher Scientific
    29,980税込32,978
    1ケース(250個)ほか
    3日以内出荷
    8000Gまでの遠心や輸送時の漏れを防止。自立型で書込みスペースや容量目盛付き。ガンマー線滅菌済。無細胞毒性。ノンパイロジェン。
    商品タイプ自立型材質(キャップ)HDPEキャップタイプ外ネジ材質(本体)PP
  • カラークライオボックス Thermo Fisher Scientific

    カラークライオボックス

    Thermo Fisher Scientific
    9,998税込10,998
    1ケース(4本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    5色のバイアルホルダーにより、サンプルを簡単に識別できます。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。透明なフタは、中身が見えて便利。フタのグリッドには数字がプリントされており、サンプルの識別に便利。フタは一定方向にのみ、かぶせられる構造で、かぶせ間違いを防止。ポリカーボネート製で、-196℃から+121℃の温度範囲内で使用可能。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×133×51列数9×9適合バイアル(mL)1.0~2.0
  • 浮遊培養用マルチプレート スミロン

    浮遊培養用マルチプレート

    スミロン
    25,880税込28,468
    1ケース(50本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    プレートサイズの統一により安定した積み重ねができます。低蒸発構造のフタは培地水分の蒸発やクロスコンタミを防止。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
  • 浮遊培養用シャーレ スミロン

    浮遊培養用シャーレ

    スミロン
    19,780税込21,758
    1ケース(90本)ほか
    6日以内出荷
    厳選されたポリスチレンを原料とし、精密な成形技術により平滑性・均一性に優れます。浮遊培養用シャーレの表面は細胞が付着しにくく、ハイブリドーマやリンパ球の培養、受精卵のドロップ培養、遺伝子治療にも適しています。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
  • フルオロヌンクプレート Thermo Fisher Scientific

    フルオロヌンクプレート

    Thermo Fisher Scientific
    44,980税込49,478
    1ケース(50本)ほか
    4日以内出荷
    蛍光・発光測定用96ウェルプレート。リム付フタにより、ウェル内容物の蒸発を最小限に。各ウェルのリム部が高くなっており、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止。ブラックプレートでバックグラウンドや乱反射を最小限に抑え、蛍光測定にお使い頂けます。Nunclon&trade;Delta処理。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS。γ線滅菌済。
    1ウェル当り容量(μL)200、最大:400種別フルオロヌンクプレートウェル形状平底ウェル数961ウェルの培養面積(cm2)0.33
  • ウェルパッド(96ウェル用) 三商

    ウェルパッド(96ウェル用)

    三商
    4,198税込4,618
    1セット(50枚)
    6日以内出荷
    ウェルパッドは、96ウェルフォーマットが印刷された記録紙です。間違いを防ぎ作業が速くなります。
  • ろ過フラスコ用ゴムアダプター ISOLAB

    ろ過フラスコ用ゴムアダプター

    ISOLAB
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    ろ過フラスコ及びロートの破損を防ぎます。
  • 滅菌パック ロールタイプ 三商

    滅菌パック ロールタイプ

    三商
    13,980税込15,378
    1巻
    6日以内出荷
    オートクレーブ滅菌・EOG滅菌兼用。シール部の色が変化するので、シールの状態を目で確認できます。フィルムはプラスチックラミネートに特殊加工を施し、確実かつ最適なシール強度を実現します。
  • マイクロスパチュラ ハマー

    マイクロスパチュラ

    ハマー
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。
    仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質WIRONIT(18-12ステンレス製)全長(mm)140先端幅(mm)2
  • マイクロスパチュラ ハマー

    マイクロスパチュラ

    ハマー
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
  • 代用白金線 Φ1.5mm ハマー

    代用白金線 Φ1.5mm

    ハマー
    4,398税込4,838
    1セット(10本)
    当日出荷
    仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造種別No.1材質WIRONIT(18-12ステンレス製)穴径(Φmm)内径:1.5、外径:2.5直径×長さL(Φmm×mm)0.5×50
  • ロック付マイクロチューブ Thermo Fisher Scientific

    ロック付マイクロチューブ

    Thermo Fisher Scientific
    2,898税込3,188
    1セット(500個)ほか
    5日以内出荷
    RNase/DNase、パイロジェンフリー。目盛付。ロック付マイクロチューブは遠心、ボイル、フリージング、インキュベーション時等に蓋をロックできます。
  • 細胞培養処理済ディッシュ コーニング

    細胞培養処理済ディッシュ

    コーニング
    27,980税込30,778
    1セット(60枚)ほか
    3日以内出荷
    透明なポリスチレンを使用しています。ノンパイロジェニック、γ線滅菌済。 。細胞培養ディッシュは最適の細胞培養表面処理が施されています。
    材質ポリスチレン
  • 凍結保存用サンプルチューブ TOHO(トーホー)

    凍結保存用サンプルチューブ

    TOHO(トーホー)
    36,980税込40,678
    1セット(1000個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    未滅菌。凍結保存(-196℃)ができます。PP製でオートクレーブにかけられます。(チューブは立ててキャップを緩めた状態で滅菌して下さい。)
    容量(mL)2寸法(mm)12.5×48
  • セパラピッドマイクロチューブS 三商

    セパラピッドマイクロチューブS

    三商
    56,980税込62,678
    1セット(600個)
    当日出荷
    遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。1mlは免疫小動物からの抗血清の分取や、検体量が特に少ない場合の血清採取にも効果的です。
    容量(mL)1材質PP寸法(mm)Φ10.7×42.5
  • PFAペトリ皿 三商

    PFAペトリ皿

    三商
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    モールド一体成型品。内部底は平ら。段重ねできるように底の外側は内径にあわせて5mm小さくなっています。
  • アルミホイルシャーレ 三商

    アルミホイルシャーレ

    三商
    9,198税込10,118
    1セット(200個)
    6日以内出荷
    約13mmの持ち手付です。
    材質アルミ容量(mL)40上径×下径×高さH(mm)60×54×16
バイオ・食品(菌)関連用品