1,100件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォーターサンプラー Merck(メルクミリポア)

    ウォーターサンプラー

    Merck(メルクミリポア)
    41,980税込46,178
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    川・池・井戸などの水の生菌検査に使用する培地入りユニットで、吸収パット中には粉末培地がすでに入っており、サンプル液に浸すだけで1mLの液体が吸収され、すぐに培養できます。〔使用手順〕(1)サンプル液に30秒以上浸漬します。(2)サンプラーをインキュベーターに入れ、インキュベートします。(3)サンプラー上に形成された特定のコロニーをカウントします。
    保管温度(℃)15~30入数25本有効期限製造から12ヵ月
  • マイクロチューブ 目盛/ロック機能付き ナチュラル 500本入 BS-Mシリーズ Biosharp

    マイクロチューブ 目盛/ロック機能付き ナチュラル 500本入 BS-Mシリーズ

    Biosharp
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ・遠心中でもキャップが空かないセーフロックキャップです。 ・遠心強度:12000×g ・未滅菌 ・オートクレーブ可能(121℃・20分) ・目盛りあり ・遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究の分野などに最適です。
    用途遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究材質PP(ポリプロピレン)ナチュラル機能ロックキャップ入数(本)500
  • 組織培養用寒天 伊那食品工業

    組織培養用寒天

    伊那食品工業
    9,598税込10,558
    1個(500g)
    翌日出荷
    その他【ヒ素】2μg/g以下【一般生菌数】3000ヶ/g以下【大領筋群】陰性【重金属(Pb)】10μg/g以下形状粉末状種類寒天培地内容量(g)500pH7±1水分(%)(乾燥減量)22%以下強度【ゼリー】510~550g/cm2 1.5%ゲル灰分4%以下
  • ステンレスシャーレ オオモリ

    ステンレスシャーレ

    オオモリ
    829税込912
    1個
    当日出荷
    割れないステンレス製のシャーレです。底の表面は平滑です。
    用途サンプルの保管や培養に。トラスコ品番382-2926材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)17外径(Φmm)90
  • PCRチューブ フラット型シングル TRUSCO

    PCRチューブ フラット型シングル

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1袋(1000本)
    当日出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です。フタの形が平らです。
    トラスコ品番239-7956材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)21容量(mL)0.2外径(Φmm)6.2アズワン品番65-2068-13
  • クローニングリング ケニス

    クローニングリング

    ケニス
    4,598税込5,058
    1組(20個)
    3日以内出荷
    シャーレの底に密着するように、両端が研磨仕上げになっています。
    材質硼珪酸ガラス(JR-1)高さ(mm)10
  • ガラス製マイクロチューブ ケニス

    ガラス製マイクロチューブ

    ケニス
    4,998税込5,498
    1組(6本)
    翌日出荷
    PTFEシール付PEキャップなのでクロロホルム等の有機溶媒に対応しています。 遠心力でキャップが外れない構造です。 鉛筆などでメモを記入することができます。
    材質硬質ガラス(JR-2)
  • プラントカルチャーディッシュ ケニス

    プラントカルチャーディッシュ

    ケニス
    20,980税込23,078
    1袋(100個)ほか
    6日以内出荷
    植物組織培養に適したカルチャーディッシュです。 優れた空気循環に加え、使いやすい平坦性・汚染削減構造を兼ね備えています。 カップと蓋の接合部が摺り仕上げになっており、密閉性に優れています。
    材質ポリスチレン(クリスタルグレード)径(Φmm)100滅菌ガンマ線滅菌済寸法(Φ×mm)外寸/100×40、内寸/91.3×38.2
  • ガラス製マイクロプレート ケニス

    ガラス製マイクロプレート

    ケニス
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高品質ガラスのため、繰り返し洗浄・使用が可能です。 耐薬品性に優れており、有機溶媒の使用が可能です。 透明度が高く、顕微鏡観察に最適です。 行・列にはアルファベット及び数字を表示しています。
    材質硼珪酸ガラス(JR-1)形状平底径(Φmm)127.5滅菌オートクレーブ可
  • 試薬9mL POVテスター5型用 SIBATA(柴田科学)

    試薬9mL POVテスター5型用

    SIBATA(柴田科学)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ・過酸化物価測定キットPOVテスター5型用の試薬です。
    容量(mL)9
  • ディスポーザブル静電気防止さじ コーニング

    ディスポーザブル静電気防止さじ

    コーニング
    12,980税込14,278
    1組(50本)ほか
    4日以内出荷から43日以内出荷
    サンプルのコンタミネーションを防ぐようにデザインされた薬さじです。
    規格RNase/DNase/パイロジェンフリー滅菌包装個別包装
  • セルカルチャースライド FALCON

    セルカルチャースライド

    FALCON
    24,499税込26,949
    1組(24個)
    4日以内出荷
    顕微鏡観察に際し、チャンバーを安全で簡単に取り外せます。 細胞単層を破壊することなく、細胞をその場で固定・染色できます。
    付属品リムーバー4個材質PS(ポリスチレン)滅菌
  • PC製三角フラスコ コーニング

    PC製三角フラスコ

    コーニング
    29,980税込32,978
    1箱(4個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    シェーカーを用いた振盪培養と保存に最適な三角フラスコです。 透明ポリカーボネート製本体の原料はUSP Class VIで、透明性と強度に優れています。 正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。
    材質ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠)規格RNase/DNase/パイロジェンフリー滅菌SAL10-6包装個別包装
  • セルカルチャーインサート FALCON

    セルカルチャーインサート

    FALCON
    23,980税込26,378
    1箱(48個)
    4日以内出荷
    滑らかな表面にメンブレンを貫くはっきりとした円筒形のポアがあいている、トラックエッチングを施したPETメンブレンです。 タンパク質吸着を少なくしています。 ノンティッシューカルチャー処理を施したリングは、インサート壁における細胞の増殖を抑えます。 オプションのコンパニオンプレートと合わせて使用することにより、フタの不適合による蒸発やコンタミネーションを防ぐことができます。
    材質PET滅菌包装個別ブリスターパック
  • 【滅菌】粉末用スパチュラ(PS) サンプリングシステムス(Sampling Systems)

    【滅菌】粉末用スパチュラ(PS)

    サンプリングシステムス(Sampling Systems)
    67,980税込74,778
    1箱(100個)
    23日以内出荷
    ディスポーザブルスパチュラ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
    用途品証・製造・調剤他材質PSブレード幅(mm)18
  • ベントフィルターキャップ付ディスポーザブル三角フラスコ Thermo Fisher Scientific

    ベントフィルターキャップ付ディスポーザブル三角フラスコ

    Thermo Fisher Scientific
    11,980税込13,178
    1ケース(12本)ほか
    3日以内出荷から22日以内出荷
    肉厚が厚くて丈夫なPETG製。シェーカーまたは振とう機での使用ができ、微生物・浮遊細胞培養におすすめ。蓋を緩めることで簡単に通気できます。γ線滅菌済み。個別包装。
    キャップHDPE
  • 細胞培養用フラスコ スミロン

    細胞培養用フラスコ

    スミロン
    19,980税込21,978
    1ケース(18本)ほか
    6日以内出荷
    培養面は平滑性に優れ、検鏡時の視界がクリアです。ピペッティングやセルスクレーパー(ポリスマン)操作が容易なデザインです。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
  • 細胞培養用シャーレ スミロン

    細胞培養用シャーレ

    スミロン
    19,780税込21,758
    1ケース(90本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    厳選されたポリスチレンを原料とし、精密な成形技術により平滑性・均一性に優れます。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
  • マイクロスパチュラ ハマー

    マイクロスパチュラ

    ハマー
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    先端幅(mm)9材質WIRONIT(18-12ステンレス製)仕様片側V字ヘラ付
  • マイクロスプーン・スパチュラ ハマー

    マイクロスプーン・スパチュラ

    ハマー
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
    仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
  • コースター マルチウエルプレート コーニング

    コースター マルチウエルプレート

    コーニング
    19,980税込21,978
    1セット(50枚)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ウェル識別の為に各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。細胞培養表面処理済。ノンパイロジェニック保証、γ線滅菌済。ポリスチレン製。
    材質ポリスチレン
  • ハマー 振動スパチュラ 三商

    ハマー 振動スパチュラ

    三商
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    歯車を回転させると、その振動で少量ずつ試料を落とすことができます。スパチュラ部分にはフッ素コーティングが施されているため、試料の帯電防止効果があります。Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
    材質スパチュラ部分:Germany Stainless(18-8ステンレス製) フッ素コーティング、柄部分:PVC(ポリ塩化ビニル)全長(mm)220先端幅(mm)5.5
  • アルミホイルシャーレ 三商

    アルミホイルシャーレ

    三商
    4,198税込4,618
    1セット(200個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • ステンレスシャーレ 三商

    ステンレスシャーレ

    三商
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質SUS304
  • 白金耳 三商

    白金耳

    三商
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
    Φ0.5mm以下の代用白金線、ニードルにご使用頂けます。
  • マイクロスパチュラ ハインマン 三商

    マイクロスパチュラ ハインマン

    三商
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス軸径(Φmm)2.5
  • Hペトリシャーレー 焼口 三商

    Hペトリシャーレー 焼口

    三商
    2,190税込2,409
    1個
    3日以内出荷
  • コロニーカウンターペン 三商

    コロニーカウンターペン

    三商
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    フェルトペンの先でタッチするごとに電子音が鳴り、数がLEDディスプレイに表示されます。
    質量(g)約20電源LR41ボタン電池1個表示デジタル5桁(0~99999)表示外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×19×19
  • 手動式ターンテーブル 三商

    手動式ターンテーブル

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    手動で回すだけで操作、スプレーディングが簡単にできます。鋳鉄製。
    テーブル内径(Φmm)94
  • ケーン 三商

    ケーン

    三商
    6,998税込7,698
    1セット(50個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    バイアルやアンプル、サンプルチューブを保持するもので、着脱が容易に行えます。
    長さ(cm)29
  • バイセル 凍結処理容器 三商

    バイセル 凍結処理容器

    三商
    19,980税込21,978
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    実験動物の移植性腫瘍細胞・培養細胞の凍結保存について高い生存率と再現性が確認されています。調整済み細胞入チューブをBICELLに入れ、-80℃中に静置すれば約3時間後に凍結完了。解凍させて再使用可能。
    外寸(mm)Φ88×H109適合チューブ1.8~2mLセラムチューブ7~8本、1mLガラスアンプル9~10本耐熱温度(℃)-80~+40
  • 5mlプレップチューブ 三商

    5mlプレップチューブ

    三商
    6,098税込6,708
    1セット(250個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    -90℃での保存も可能。キャップはフロスト加工されているため、書込みが可能。15ml遠沈管用アングルロータで8000rpmまで対応。試薬のストック、中規模のDNA精製、臨床検体チューブとして、また大腸菌の培養・集菌・保存に便利です。PP製。オートクレーブ可。
  • タンパク吸着制御チューブ ザルスタット

    タンパク吸着制御チューブ

    ザルスタット
    20,980税込23,078
    1セット(500個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タンパク質の抽出及び量・濃度の測定、微量分析に最適。MPCポリマー処理により、プラスチックへのタンパク吸着を極限まで抑えます。熱、解凍融解に対して高い安定性があり、アセトニトリル、DMSOに耐性があります。オートクレーブ可(121℃ 20分)。備考:MPCポリマー(2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine polymer)は重合可能構造、リン脂質類似構造の共重合体で、親水性を有します。プラスチック表面の蛋白吸着の原因は、プラスチックの樹脂表面の疎水性基と蛋白質中の疎水性基とが結合する疎水性相互作用が主とされており、親水性のファクターを持つMPCポリマーをプラスチック表面にコーティングすることでその働きを阻害し吸着を防ぎます。
    材質PP
  • インキュベーター 三商

    インキュベーター

    三商
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    マイコンPID制御で高精度な温度コントロール。設定温度と庫内温度をデジタルで二段表示。タイマー機能付のSIB-35CPは、オートスタート・オートストップ・SVスタート運転に加え、最大16ステップのプログラム運転が可能。温調器の自己診断機能に加え、温度ヒューズが付いていますので異常な温度上昇時にはヒューズが溶断され、電源を遮断します。扉は右開き・左開き両方に対応できます(出荷時右開き)。ケーブル孔(Φ35mm)、サービスコンセント(MAX2A)付。
    付属品棚板(ステンレス、耐荷重約8kg/枚)2枚質量(kg)約17容量(L)約35温度範囲(℃)(室温+5)~60方式自然対流式有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360ヒーターシリコンコードヒータ 100W温度精度±0.5℃(at37℃、無負荷時)温度分布±1.5℃(at37℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×376×545プログラム機能最大16ステップタイマー1分~99時間59分観察窓3tガラス2重方式 W180×H280mm
  • マイクロチューブ レオナ

    マイクロチューブ

    レオナ
    1,498税込1,648
    1セット(500本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ポリプロピレン
  • マイクロチューブ(帯電防止タイプ) ケニス

    マイクロチューブ(帯電防止タイプ)

    ケニス
    2,698税込2,968
    1組(500本)
    当日出荷
    「高分子型帯電防止剤」を使用し、帯電防止効果が半永久的に持続する帯電防止型マイクロチューブです。 微粒子サンプル(セルロースパウダー、アルブミン、スキムミルクなど)の分注や細かな種子(シロイヌナズナ、リンドウなど)の保存に最適です。
    容量(mL)1.5仕様最大遠心力/20000RCF材質本体/PP(バージンポリプロピレン)規格Nuclease/Endotoxin FREE滅菌オートクレーブ可(121℃)
  • ディスポーザブル細胞計算盤 ケニス

    ディスポーザブル細胞計算盤

    ケニス
    16,980税込18,678
    1組(50枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    1枚の計算盤で、4種類の試料を同時に計測できます。 試料注入口の形状が工夫されているため、試料の浸透度が高く、迅速な測定が可能です。 落としても壊れない丈夫なプラスチック製ですが、ガラス製血球計算盤と同等の精度を示します。 血球計算盤と同規格(1×1×0.1mm)の計数枠になっています。また、スライドガラスと同じサイズです。
    寸法(mm)76×26×2
  • LB寒天培地 ナリカ

    LB寒天培地

    ナリカ
    3,200税込3,520
    1セット(5袋)
    当日出荷
    遺伝子組換え実験に最適なLB処方の栄養培地 100mL用の個包装タイプで無駄なく使えます。pH調整済み。
    種類寒天培地種別100mL用保管環境室温
  • ステンレスシャーレ ナリカ

    ステンレスシャーレ

    ナリカ
    1,350税込1,485
    1個
    5日以内出荷
    材質ステンレス
  • 遠沈管用ラック IWAKI(AGCテクノグラス)

    遠沈管用ラック

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    4,598税込5,058
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    白色の簡易ラックです。 発泡スチロール製。
バイオ・食品(菌)関連用品
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
7ページ目: バイオ・食品(菌)関連用品 【通販モノタロウ】 科学研究・開発用品