1,100件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 遠沈管用ラック IWAKI(AGCテクノグラス)

    遠沈管用ラック

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    4,598税込5,058
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    白色の簡易ラックです。 発泡スチロール製。
  • ベントキャップフラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)

    ベントキャップフラスコ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    29,980税込32,978
    1箱(25個)ほか
    3日以内出荷
    組織培養用のフラスコには、培養面に特殊表面処理を施しており、優れた細胞の付着と成長が得られます。浮遊培養用フラスコには、特殊表面処理は施してありません。 カントネックのフラスコは、細胞が掻き取り易く、また口内径が大きいので、ピペット操作が容易です。 ダブルシールキャップは、高密度ポリエチレン製で、口元の内周部と端部の2ヶ所でシールする構造になっています。 放射線滅菌済。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL 3102-025と3113-025はSlimタイプです。
    キャップベント
  • アルミスリーブ マイサイエンス

    アルミスリーブ

    マイサイエンス
    22,980税込25,278
    1セット(50本)
    5日以内出荷
    バイアル・ストロー 落下防止用。 ケーンからチューブの落下を防ぎます。アルミ製の為丈夫です。
  • アンプル保持用ケーン マイサイエンス

    アンプル保持用ケーン

    マイサイエンス(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(50本)
    12日以内出荷
    爪付の為チューブの接触を防ぎます。 1.2-2.0mL バイアル用 5本掛け仕様
  • サンコリセット No.20 サン化学

    サンコリセット No.20

    サン化学
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    目に見えない細菌の汚染を、専門的な知識のない方でも簡単に検査できる細菌検出紙です。 食品・器具・手指などの細菌汚染を、簡単に検出できます。 検出紙を検体に浸漬し、恒温器に入れるだけで、検出できます。※サルモネラ簡易検出紙のみ、ブイヨンで培養した後に検出紙で検出する必要があります。 判定後の検出紙は長期間保存することができます。 〔セット内容〕サルモネラ簡易検出紙セット:
    保存方法要冷蔵2~8℃(遮光保存)保管環境冷蔵反応大腸菌群・ブドウ球菌・一般細菌反応変色-
  • ファルコン組織培養フラスコ ケニス

    ファルコン組織培養フラスコ

    ケニス
    25,980税込28,578
    1箱(12個×5包)ほか
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ガスプラズマによる培養表面処理で、細胞の均一な増殖が可能です。 ベントキャップ0.2μmの疎水性メンブレンフィルタ付なので、コンタミネーションを最小限に抑えた上で、均一なガス交換が可能です。 また、疎水性のメンブレンなので、中の培地が染み出す心配もありません。 プラグシールキャップキャップを閉じている時は密閉性を、半開放時はガス交換が確実な「開放系培養」の状態を保つことができます。 半開放時のキャップ回転位置が分かり易いよう、フタにマークが付いています。
    材質ポリスチレン(本体)滅菌ガンマ線照射済
  • エチジウムブロマイド溶液 フナコシ

    エチジウムブロマイド溶液

    フナコシ
    13,980税込15,378
    1個(10mL)
    3日以内出荷
    DNA電気泳動で使用する各種試薬です。
  • 滅菌シャーレ(BIO-BIK) BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    滅菌シャーレ(BIO-BIK)

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(10枚×10包)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    残留ガスによる影響のない電子線滅菌済みの一般細菌用ポリスチレン製シャーレです。 フタ内側の3つのリブにより通気性をそこなわずに使用できます。 シャーレ底部にはリブやリングがありませんので、コロニーカウンターによる読み取りも可能です。 滅菌ロットごとに滅菌証明書が発行できます。
    材質ポリスチレン形状フタ付滅菌電子線照射済
  • タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター アズワン

    タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター

    アズワン(1件のレビュー)
    114,000税込125,400
    1台
    当日出荷
    設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
    対流方式自然対流エアージャケット温度調節範囲(℃)室温+5~80温度分布2℃(at37℃)温度制御方式PID制御、SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω棚ピッチ(mm)35材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)、内扉:強化ガラス排気口Φ32mm×1個電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(3Pプラグ)付属品棚板×2枚、棚板レール×2組仕様過昇防止センサー:K型熱電対
  • インキュベーター用棚板 アズワン

    インキュベーター用棚板

    アズワン
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    型番FCI-SHアズワン品番2-926-11
  • ペトリ皿 PYREX(パイレックス)

    ペトリ皿

    PYREX(パイレックス)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)Φ150×20アズワン品番2-9447-01
  • バッグスタンド Pタイプ アズワン

    バッグスタンド Pタイプ

    アズワン
    5,148税込5,663
    1個
    12日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • チューブキャップオープナーイッキニ8セット サンプラテック

    チューブキャップオープナーイッキニ8セット

    サンプラテック
    2,898税込3,188
    1台
    欠品中
    チューブを整列して一気に開けられるのでピペッティングの効率が上がります。研究室でお持ちの5×16列のラックに差し込んでご使用いただけますので、新たにラックを購入する必要はありません。専用のガイドは1.5mlや2.0mlのンンジタイプのチューブに適応です。アルコール殺菌が可能です。
    材質オープナー/ガイド:PVC(塩ビ)適合ラック孔間ピッチ:13mm、穴径:Φ10~11mm
  • ビオラモ セルリフター VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ セルリフター

    VIOLAMO(ビオラモ)
    1,340税込1,474
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ディッシュからの細胞回収に便利です。
    仕様γ線滅菌済(個包装)、DNase・RNase・パイロジェンフリー材質PE(ポリエチレン)全長(mm)180
  • ペトリスライド PDMA0 Merck(メルクミリポア)

    ペトリスライド PDMA0

    Merck(メルクミリポア)
    26,980税込29,678
    1箱(100枚)
    当日出荷
    透明カバーですので、そのまま顕微鏡観察が可能です。メンブレン保管用としても使用できます。
    材質PE(ポリエチレン)滅菌滅菌済適合サイズ(Φmm)(メンブレンサイズ)47滅菌方法EOG滅菌済アズワン品番2-8648-01
  • 小型インキュベーター P-BOX サンプラテック

    小型インキュベーター P-BOX

    サンプラテック
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。 コンパクトで場所をとりません。 内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。 小型の棒温度計が付いています。 容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。
    設定温度(℃)室温+5~45消費電力(W)130電源(V)単相100棚板数(枚)1使用温度常温
  • ニクロムループ ステム

    ニクロムループ

    ステム(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(10本)
    当日出荷
    白金耳ホルダーに取り付けて使用するタイプのニクロムループです。
    線径(Φmm)[ループ部使用]0.5、[ニードル先端尖り状]0.6ニードル長さ(mm)80Φ材質カンタル抵抗加熱合金のニクロタル80
  • コロニーカウンターライト台 アズワン

    コロニーカウンターライト台

    アズワン
    40,900税込44,990
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-5046-15材質本体・天板/ステンレス(SUS430)寸法(mm)200×220×50、照明部:120×120電源AC100V 50/60Hzレンズ径(Φmm)100電源コード(m)1.2(2Pプラグ)光源蛍光灯FL4W×2本レンズ倍率2倍
  • 白金耳スタンド アズワン

    白金耳スタンド

    アズワン
    2,673税込2,940
    1個
    当日出荷
    赤熱した白金耳を一時的に置くのに便利なスタンドです。
    寸法(mm)100×30×40
  • エーステスト(バイオロジカルインジケーター) 福沢商事

    エーステスト(バイオロジカルインジケーター)

    福沢商事
    37,980税込41,778
    1ケース
    翌々日出荷から10日以内出荷
    EO ガス滅菌、蒸気滅菌、乾熱滅菌、低温蒸気ホルムアルデヒド(LTSF)滅菌、ホルマリン滅菌過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌の滅菌効果確認用の培地が入ったケミカルインジケーター付きのバイオロジカルインジケーターです。 無菌操作を必要とせず簡単に培養が出来ます。 24、48時間あるいは7日間培養で、信頼度の高い滅菌効果を確認できます。 ラベルのケミカルインジケーターにより滅菌処理結果の確認が容易に行えます。 18 ヶ月間保証の芽胞数が十分に保持されています。 米国製のインキュベーターにも使用できます。(エーステストサイズ:直径8.5 mm × 長さ46.5 mm ) バイオロジカルインジケーターとしてJP、USP、EN866、ISO11138 滅菌法の項に定められた性能基準と合致します。
  • アニマルマーカー エグゼック

    アニマルマーカー

    エグゼック
    9,498税込10,448
    1袋(2本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    「法定色素」を使用した、安全性に優れたマーカーで、実験動物に対して有害な物質を一切含んでおりません。通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。
  • 汚染度チェック用キット アズワン

    汚染度チェック用キット

    アズワン
    19,107税込21,018
    1箱(100本)
    当日出荷
    目に見えないタンパク汚れを容易に測定します。
    アズワン品番1-6182-01材質反応・綿棒チューブ/ PP(ポリプロピレン)、アルミシール/ PET樹脂・アルミニウム・CPP(無延伸ポリプロピレン)、綿棒/ HTM(軸)・レーヨン綿(綿球)、綿棒キャップ/ PS(ポリスチレン)呈色
  • ディスポ細胞計算盤(C-Chip) Digital Bio

    ディスポ細胞計算盤(C-Chip)

    Digital Bio
    21,980税込24,178
    1箱(50枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    1枚で2サンプルの測定が可能です。カバーグラスはセットされているため不要です。
    仕様個別包装パイロジェンフリー材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)25×75×1.6
  • 96ウェルプレパレーションラック Thermo Fisher Scientific

    96ウェルプレパレーションラック

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1包(5個)
    当日出荷から17日以内出荷
  • PCR用チューブ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    PCR用チューブ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    3,498税込3,848
    1袋(125個)ほか
    翌々日出荷
    仕様フリーズ/-80℃DNaseフリー材質PP(ポリプロピレン)
  • セルスプレッダー(ABS) アズワン

    セルスプレッダー(ABS)

    アズワン
    29,900税込32,890
    1箱(500個)
    翌々日出荷
    1本毎に個別包装しています。
    アズワン品番2-7620-01材質ABS樹脂寸法(mm)37×172(先端幅×長さ)滅菌済γ線対応オートクレーブ不可
  • セルスクレーパー アズワン

    セルスクレーパー

    アズワン
    7,356税込8,092
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    γ線滅菌済みで、個別に包装しています。 掻き取り部の角度を変えることができます。
    材質ブレード/PE(ポリエチレン)、柄/PP(ポリプロピレン)
  • カルチャーボトル アズワン

    カルチャーボトル

    アズワン
    5,350税込5,885
    1ケース(10個)
    翌々日出荷
    120℃に耐える強化素材ですので、滅菌処理が可能です。 フラスコに比べて培養面積が広く、容量も大きいので、組織培養苗を大量に増殖することができます。 積み重ねが可能で持ち運びにも大変便利です。
    材質PC材質(キャップ)TPX(メチルペンテン樹脂)耐熱温度(℃)120
  • 表面汚染除去剤 Thermo Fisher Scientific

    表面汚染除去剤

    Thermo Fisher Scientific
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    希釈等の必要がなく、そのまま使えます。 RNaseやDNAのコンタミネーションを取り除くことができます。 7007・7009は使いやすいウェットティッシュタイプです。
    用途生物学、分子生物学、放射線科学など、多岐の科学分野での異物混入や被爆・汚染の防止に。
  • 白金線 アズワン

    白金線

    アズワン(1件のレビュー)
    90,684税込99,752
    1袋(1本)
    当日出荷
    高温での使用に適しています。
    材質白金
  • ハンディUVランプ用 交換部品 アズワン

    ハンディUVランプ用 交換部品

    アズワン
    2,880税込3,168
    1個
    当日出荷
  • クライオバイアル(凍結保存用チューブ) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    クライオバイアル(凍結保存用チューブ)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    22,980税込25,278
    1ケース(5本×15袋)ほか
    翌々日出荷
    内容物の汚染の心配が少ない外ネジタイプです。
    仕様放射線滅菌済、無細胞毒性、ノンパイロジェン材質本体/PP(ポリプロピレン)、HDPE(高密度ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-196~+121℃(5005-0015はフリーザー内、-70~120℃での使用となります)
  • シャーレスタンド アズワン

    シャーレスタンド

    アズワン
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    試料入りのシャーレをそのままインキュベータに入れる事ができます。 オートクレーブ可能です。
    収納枚数(枚)6材質ステンレス(SUS304)
  • スタンダードキャップチューブ ケニス

    スタンダードキャップチューブ

    ケニス
    3,798税込4,178
    1組(1000本)
    5日以内出荷
    容量(mL)1.5
  • 嫌気指示薬W A-66W 40個 アネロパック

    嫌気指示薬W A-66W 40個

    アネロパック
    3,399税込3,739
    1箱
    7日以内出荷
    酸素の有無を色で素早く確認できます。錠剤をフィルムから取り出して使わないでください。嫌気指示薬の色変化は可逆ですが、変色能力が徐々に低下しますので再使用はできません。脱酸素包装開封後は、アネロパックとともに直ちに角型ジャーに投入し、ジャーを密閉してください。
    仕様要冷蔵品型式A-66W品名嫌気指示薬W温度調節要冷蔵入数1×40袋
  • マイレクスHP PES Merck(メルクミリポア)

    マイレクスHP PES

    Merck(メルクミリポア)
    139,800税込153,780
    1組(1000個)
    翌々日出荷
    目詰まりしにくいフィルタユニットです。
    材質ハウジング:PP、フィルタ:親水性PES形状D滅菌非滅菌最高使用圧力1030kPa有効ろ過面積(cm2)0.8ろ過量目安(mL)10残液量(μL)15以下入数(個)1000直径(mm)13Φ孔径(Φμm)0.45
  • PERMEA-TECセンサー(Solvents・20個入) SKC(環境測定)

    PERMEA-TECセンサー(Solvents・20個入)

    SKC(環境測定)
    18,980税込20,878
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    Solvents用PERMEA-TECであり、極性化合物に対する変色による検知に加えて、各PERMEA-TEC for Solventsにはcharcoal padが内蔵されており、溶媒脱着後にGCで分析することで溶剤の同定が可能です。
    用途PERMEA-TEC Padsは、手袋およびその他の個人用保護具(PPE)について、実際の現場使用条件下における有効性評価に使用します。PPEを透過した化学物質は、PERMEA-TEC Padsが変色することにより検知され、通常感度範囲は0.5~5 mgです。透過開始の確認により、用途に応じたPPE選定の評価に活用できます。その他【対象物質】腐食性物質・粉じん・鉛・表面金属・農薬・放射性核種保管環境常温保管有効期限PERMEA-TEC使用時1年/現像液使用時2年安定性常温条件下で安定
  • PERMEA-TECセンサー(Acid/Base・20個入) SKC(環境測定)

    PERMEA-TECセンサー(Acid/Base・20個入)

    SKC(環境測定)
    18,980税込20,878
    1箱(20個)
    46日以内出荷
    Acid/Base用PERMEA-TECです。
    用途PERMEA-TEC Padsは、手袋およびその他の個人用保護具(PPE)について、実際の現場使用条件下における有効性評価に使用します。PPEを透過した化学物質は、PERMEA-TEC Padsが変色することにより検知され、通常感度範囲は0.5~5 mgです。透過開始の確認により、用途に応じたPPE選定の評価に活用できます。その他【対象物質】腐食性物質・粉じん・鉛・表面金属・農薬・放射性核種
  • ディスポニードル TRUSCO

    ディスポニードル

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1箱(1000本)
    翌々日出荷
    EOG(エチレンオキサイドガス)滅菌済みの使い捨てニードルです。
    トラスコ品番194-9193材質ポリスチレン(PS)全長(mm)200梱包内容10本入包装×100袋入
  • 血球計算盤用カバーグラス サンリード硝子

    血球計算盤用カバーグラス

    サンリード硝子
    3,298税込3,628
    1箱(10枚)
    6日以内出荷
    血球計算盤に最適なカバーグラスです。
    形状角型寸法(mm)24×24×0.4タイプ型式KAタイプ用入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
バイオ・食品(菌)関連用品