7,300件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ムラシゲ・スクーグ基礎培地(植物培地) シグマアルドリッチ

    ムラシゲ・スクーグ基礎培地(植物培地)

    シグマアルドリッチ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    4.4gで1Lの培地ができる配合の粉末培地です。 ムラシゲ・スクーグ培地を調整できる配合です。
    種類粉末培地保管環境1
  • アッセイプレート IWAKI(AGCテクノグラス)

    アッセイプレート

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    13,980税込15,378
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    光学特性・タンパク質吸着に優れたエライサプレートです。 バックグラウンドは低く均一に抑えられています。 独立ウェルデザインはクロスコンタミネーションのリスクを低く抑えます。 血液やタンパク溶液の希釈や低タンパク吸着アッセイ用に最適。未滅菌。
    ウェル数96穴容量(mL)0.35深さ(mm)10.8
  • セルスクレーパー IWAKI(AGCテクノグラス)

    セルスクレーパー

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    24,980税込27,478
    1箱(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    フラスコ用セルスクレーパーは、角度が付けてあり、ブレード(シリコンゴム製)が回転するので、フラスコの隅々まで細胞を掻き取ることができます。 個包装・滅菌済。本体材質:ABS樹脂。
  • 10×TBEバッファ 関東化学

    10×TBEバッファ

    関東化学
    5,798税込6,378
    1個(1L)
    6日以内出荷
    DNA電気泳動で使用する各種試薬です。
  • 組織培養マルチウェルプレート(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)

    組織培養マルチウェルプレート(IWAKI)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    19,980税込21,978
    1組(45枚)
    3日以内出荷
    付着性細胞用に培養面を特殊処理しています。
    仕様●液容量:16mL●推奨培地量:1.5~3.0mL/well●培養面積:9.4cm2材質ポリスチレン形状平底 フタ付入数(枚)45滅菌放射線照射済包装1枚毎ウェル数6
  • 汚染度チェック ケニス

    汚染度チェック

    ケニス
    14,980税込16,478
    1箱(100本)
    7日以内出荷
    微生物増殖の原因となるタンパク汚れを、簡単に高感度(約20~50μgのタンパク質で陽性)で検出できるキットです。食品の製造ラインや調理器具・製造機械の洗浄チェックや、従業員の手指検査を通じての衛生指導などに最適です。タンパク質定量法を応用した発色剤を採用しており、反応時間はわずか2分、判定は色見本と比較するだけです。
    材質反応チューブ・綿棒チューブ/PP 綿棒キャップ/PS アルミシール/PET樹脂・アルミニウム・CPP 綿棒(軸)/HTM 綿棒(綿球)/レーヨン入数100本
  • マウス保定用グローブ(カマレナイーネ) サンプラテック

    マウス保定用グローブ(カマレナイーネ)

    サンプラテック
    2,098税込2,308
    1個(1個)
    3日以内出荷
    噛まれやすい2本の指をしっかりガードします。ディスポグローブの下に装着できるので、清潔です。
    仕様●アルコール噴霧:可●水洗い:不可材質牛革オートクレーブの可否不可
  • ウォーターサンプラー Merck(メルクミリポア)

    ウォーターサンプラー

    Merck(メルクミリポア)
    41,980税込46,178
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    川・池・井戸などの水の生菌検査に使用する培地入りユニットで、吸収パット中には粉末培地がすでに入っており、サンプル液に浸すだけで1mLの液体が吸収され、すぐに培養できます。〔使用手順〕(1)サンプル液に30秒以上浸漬します。(2)サンプラーをインキュベーターに入れ、インキュベートします。(3)サンプラー上に形成された特定のコロニーをカウントします。
    保管温度(℃)15~30入数25本有効期限製造から12ヵ月
  • カルチャーバッグ(細胞培養用バッグ) NIPRO(ニプロ)

    カルチャーバッグ(細胞培養用バッグ)

    NIPRO(ニプロ)
    9,998税込10,998
    1組(5個)
    15日以内出荷
    高いガス透過性を有したカルチャーバッグ(細胞培養用バッグ)です。バッグを用いた場合、高密度(細胞密度:1~3×10^6cells/mL)な大量培養が可能です。リンパ球やハイブリドーマなどの浮遊細胞の培養に最適です。細胞培養に悪影響を与える可塑剤・浸出物・溶出物はありません。各バッグはリークテスト済みで、パイロジェンフリー(0.5EU/mL以下)です。フィルムは顕微鏡観察に十分な透明性を有しています。また、針無しで薬液注入やサンプリングが可能です。
    滅菌ガンマ線滅菌済入数5セット
  • 37mmモニター 50個入 37AS2シリーズ ADVANTEC

    37mmモニター 50個入 37AS2シリーズ

    ADVANTEC
    28,980税込31,878
    1箱(50個)
    5日以内出荷から12日以内出荷
    2ピースタイプ37mmモニターの流入口に三方活栓、エアフィルター、サンプリングチューブを組み合せた滅菌済み製品で、微生物検査に用いられます。37mmモニターで液体をサンプリングする際、最後に37mmモニター内に残った液体を完全に濾過させる必要があります。エアフィルター(03JP050AN)と三方活栓を採用し、空気を吸い込む際の汚染を防止しました。
    最高使用温度(℃)45
  • マイクロチューブ 目盛/ロック機能付き ナチュラル 500本入 BS-Mシリーズ Biosharp

    マイクロチューブ 目盛/ロック機能付き ナチュラル 500本入 BS-Mシリーズ

    Biosharp
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ・遠心中でもキャップが空かないセーフロックキャップです。 ・遠心強度:12000×g ・未滅菌 ・オートクレーブ可能(121℃・20分) ・目盛りあり ・遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究の分野などに最適です。
    用途遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究材質PP(ポリプロピレン)ナチュラル機能ロックキャップ入数(本)500
  • ビオラモ96ウェルプレート 1箱 50包入 VM96シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ96ウェルプレート 1箱 50包入 VM96シリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    11,980税込13,178
    1箱(50包)
    翌々日出荷
    HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ブラックプレートは、蛍光アッセイ中の光散乱とクロストークを最小限に抑えるように設計されています。
    仕様●ウェル面積:0.33cm2材質PS(USPクラスVI適合)寸法(mm)85.4×127.6×14.4ブラック(底部)表面処理なしウェル数96底形状平底アズワン品番4-6384-01穴容量(mL)0.2ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
  • リアルタイムPCR用チューブ 1箱 8連/12セット×10袋入 MB-Qシリーズ アズワン

    リアルタイムPCR用チューブ 1箱 8連/12セット×10袋入 MB-Qシリーズ

    アズワン
    12,100税込13,310
    1箱(10袋×12セット)
    翌々日出荷
    研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。透明度の高いキャップは全て同じ光透過率となるよう製造されています。
    材質PP(米国薬局方 Class VI)
  • ガラスボトムディッシュ 1箱 松浪硝子

    ガラスボトムディッシュ 1箱

    松浪硝子
    21,980税込24,178
    1箱(50個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質本体/スチロール、貼付ガラス/硼珪酸ガラスカバーNo.1Sガラス
  • 0.2mL シングルPCRチューブ+フラットキャップ FG-021Fシリーズ FastGene

    0.2mL シングルPCRチューブ+フラットキャップ FG-021Fシリーズ

    FastGene
    4,998税込5,498
    1箱ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    キャップ一体型チューブ
  • 発色酵素基質培地用粉末培地 島津ダイアグノスティクス

    発色酵素基質培地用粉末培地

    島津ダイアグノスティクス
    12,980税込14,278
    1箱(100包)ほか
    7日以内出荷から17日以内出荷
    発色酵素基質培地の分包タイプです。
  • チェックスタンプ 04シリーズ サンセイ医療器材

    チェックスタンプ 04シリーズ

    サンセイ医療器材
    15,980税込17,578
    1箱(50袋×10個)
    7日以内出荷
    鼻前庭、手指及び調理台等の表面拭き取り検査の2通りに使用出来ます。鼻前庭・手指のふき取り検査を1つのスタンプで管理・保管が可能です。製造ラインなどにおいても同エリア・同セクションを検査したスタンプの管理・保管に便利です。手で簡単に切り離すことが出来るので従来通り単体でお使いいただくことも可能です。
    仕様●電子線滅菌●外径(mm):29●高さ(mm):69●ポリプロピレン(スポンジ付)●質量:2.15kgアズワン品番67-4664-20
  • 緩衝ペプトン水 調製済 1箱 30袋入 バクテクス

    緩衝ペプトン水 調製済 1箱 30袋入

    バクテクス
    9,998税込10,998
    1箱(30袋)
    翌々日出荷
    調製済の緩衝ペプトン水です。
    仕様●容量(mL):225●保存方法:室温●有効期限:製造より6ヶ月
  • 滅菌希釈水 自立式 1箱 300本入 バクテクス

    滅菌希釈水 自立式 1箱 300本入

    バクテクス
    17,980税込19,778
    1箱(300本)
    12日以内出荷
    試験管内に滅菌希釈水が9mL分注されています。
    仕様●内容量(mL):9●組成:リン酸緩衝生理食塩水●段階希釈用●γ線滅菌済アズワン品番66-0020-56
  • シリコーンロングスクレイパー MPフーズ(R) 青 LS-H-BLシリーズ アズワン

    シリコーンロングスクレイパー MPフーズ(R) 青 LS-H-BLシリーズ

    アズワン
    14,300税込15,730
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    SUS製パイプを取り付けたロングタイプです。 金属探知機、X線異物検知器で検出できます。 ※検出器や設定等により検出できる破片の大きさにバラツキがあります。
  • 3分画ガラスシャーレ 硼珪酸ガラス 堀内製作所

    3分画ガラスシャーレ 硼珪酸ガラス

    堀内製作所
    5,831税込6,414
    1個
    5日以内出荷
    シャーレ内部が3つに分割されています。
    仕様●サイズ(mm)●▼本体:外径/90、内径/84、厚さ/3、高さ/21●▼内壁:厚さ/7、高さ/12●▼フタ:外径/95、内径/91、厚さ/2、高さ/17●硼珪酸ガラス製●オートクレーブ滅菌対応アズワン品番67-3153-78
  • ステンレスシャーレ オオモリ

    ステンレスシャーレ

    オオモリ
    829税込912
    1個
    当日出荷
    割れないステンレス製のシャーレです。底の表面は平滑です。
    用途サンプルの保管や培養に。トラスコ品番382-2926材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)17外径(Φmm)90
  • 除去剤 RNase AWAY Thermo Scientific

    除去剤 RNase AWAY

    Thermo Scientific
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    手軽で安全なコンタミネーション対策でラボをいつも清潔に。PCR実験時のガラス・プラスチック器具、ベンチトップ、機器類の汚染物質除去に。希釈不要。布に付着させて拭き取る、または洗い流すのみ。強酸・研磨剤不含有で器具にも人にもやさしい組成
    仕様●1Lアズワン品番65-5643-61
  • アキュレート(TM)羊血液寒天培地ーN10枚 島津ダイアグノスティクス

    アキュレート(TM)羊血液寒天培地ーN10枚

    島津ダイアグノスティクス
    1,798税込1,978
    1個(10枚)
    5日以内出荷
    本培地は、基礎培地にニッスイトリプトソーヤ寒天培地を用い、ヒツジ脱繊維血液を5%と発育因子を加えた培地である。基礎培地に含まれるダイズペプトンおよびカゼイントリプシン消化ペプトンが極めて広範囲の菌の発育を支持している。各種臨床材料からの病原菌の分離
    仕様●包装:10枚●貯蔵方法:4~10℃に保存(禁凍結)●サイズ:W10cm×H15cm×D10cmアズワン品番65-9404-93保管環境冷蔵
  • ポアメディア(R)羊血液寒天培地M58 10枚入 栄研化学

    ポアメディア(R)羊血液寒天培地M58 10枚入

    栄研化学
    1,998税込2,198
    1パック(10枚)
    6日以内出荷
    。一般細菌及び栄養要求の厳しい菌検査用 5%羊血液添加(特にA群溶血レンサ球菌のβ溶血環が鮮明)
    仕様●生培地●内容量:10枚アズワン品番65-9539-08保管環境冷蔵
  • ナノトラップ(R)ProⅡ (アレルゲン検出キット) 森永生科学研究所

    ナノトラップ(R)ProⅡ (アレルゲン検出キット)

    森永生科学研究所
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    原料から最終製品まで加工度によらず正確な検査ができます。イムノクロマトグラフィー法の原理を用いており、目視で簡単迅速にアレルゲンの有無を確認できます。感度は5ppmで、15分で判定できます。高性能なExSta(TM)抽出液!。信頼性の高い簡易キットで安心!。調製済み抽出液でお手軽!。調製済み希釈液でさらに簡単!。取り扱いやすいテストスティック!。無駄のない10テスト入り!
    仕様●検出対象:えび・かに●検出下限(ppm):5●判定方法:●滴下してから15分後に判定してください。●確認サインが赤く色づいていることを確認してください。●判定部のラインの有無で陽性・陰性を判定してください。●セット内容:●抽出液(調製済ExStaTM) 19mL×10本●希釈液(調製済)12mL×1本●テストスティック(個包装)×10本●※保存方法:2~8℃●※別途検体の粉砕前処理、秤量、煮沸処理が必要です。●※本キットは食品中の特定原材料を測定する研究用試薬で、アレルギー症状の発症を診断する臨床検査試薬ではありません。アレルゲン摂取量とアレルギー症状との相関は不明です。アズワン品番67-2187-49保管環境冷蔵
  • マイクロチューブ スクリュータイプ 0.5mL 自立型 クリア BMSC0200134シリーズ ビーエム機器

    マイクロチューブ スクリュータイプ 0.5mL 自立型 クリア BMSC0200134シリーズ

    ビーエム機器
    6,498税込7,148
    1個(500本)
    5日以内出荷
    マイクロチューブ スクリュータイプ。自立型。リブなし。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製。高温での用途に使用可能。※液体窒素保存には使用不可
    仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3815-73
  • スプレッダー L型 個別包装 滅菌済み WNB711001シリーズ ビーエム機器

    スプレッダー L型 個別包装 滅菌済み WNB711001シリーズ

    ビーエム機器
    3,098税込3,408
    1個(200本)
    翌々日出荷
    サイズ:Φ4.00x39.60x149.00mm
    仕様●サイズ:Φ4.00x39.60x149.00mmアズワン品番65-3861-27
  • アレルゲンアイ(R) 食品検査用 食物アレルゲン検査キット プリマハム

    アレルゲンアイ(R) 食品検査用 食物アレルゲン検査キット

    プリマハム
    11,980税込13,178
    1箱(5回分)
    5日以内出荷
    誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。
    仕様●アレルゲンアイ(R)イムノクロマトシリーズ●くるみ(加熱用)●入数:5回分●検出感度:食品中のアレルゲンタンパク質2ppm●テスト時間:20分●保存方法:1~30℃(室温)●セット内容:テストストリップ(個包装・乾燥剤入)/5本、検出液(凍結乾燥品)/5本、抽出液(10倍濃縮)/12.5mL×2本●※本キットは食品中の特定原材料を測定する研究用試薬で、アレルギー症状の発症を診断する臨床検査薬ではありません。アレルゲン摂取量とアレルギー症状との相関は不明です。アズワン品番65-5519-78
  • ナノトラップ(R)ProⅡ (アレルゲン検出キット) 森永生科学研究所

    ナノトラップ(R)ProⅡ (アレルゲン検出キット)

    森永生科学研究所
    15,980税込17,578
    1セット(10本)
    当日出荷
    原料から最終製品まで加工度によらず正確な検査ができます。イムノクロマトグラフィー法の原理を用いており、目視で簡単迅速にアレルゲンの有無を確認できます。感度は5ppmで、15分で判定できます。高性能なExSta(TM)抽出液!。信頼性の高い簡易キットで安心!。調製済み抽出液でお手軽!。調製済み希釈液でさらに簡単!。取り扱いやすいテストスティック!。無駄のない10テスト入り!
    保管環境冷蔵
  • フラットシャーレ70(ガラス製) FLAT(フラット)[理化学硝子器]

    フラットシャーレ70(ガラス製)

    FLAT(フラット)[理化学硝子器]
    709税込780
    1個
    5日以内出荷
    板ガラス製シャーレ 底面は磨き板ガラスを使用のため、凸凹、キズがなく、透明かつ平面な培養用品。 マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7827-03
    材質ガラス
  • メスホルダーNO.4用替刃 200枚入 貝印

    メスホルダーNO.4用替刃 200枚入

    貝印
    15,980税込17,578
    1箱(200枚)
    当日出荷から翌々日出荷
  • Protein LoBind チューブ 500本 Eppendorf(エッペンドルフ)

    Protein LoBind チューブ 500本

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    16,299税込17,929
    1袋(500本)
    当日出荷
    Eppendorf Protein LoBind プレートは、プロテオミクスやプロテイン研究の分野専用に設計されています。この場合、プロテイン濃度は非常に小さくなる傾向になり、試料回収は分析試料の結果に対して不可欠となります。下流分析用に多くのプロテインが回収され、酵素は活性状態のままです。Eppendorf LoBind材料は最適な試料回収を保証し、アッセイ結果を改善します試料の干渉リスクを最小限にする表面コーティング(例:シリコン)なしロット別認定PCR clean純度等級: ヒトDNA、DNase、RNase、PCR阻害因子皆無様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています精確なカバーシーリングで蒸発を軽減生物学的な試料を標準タイプのチューブやプレートで保存やインキュベーションを行うと、プラスチック表面への吸着によって24 時間以内に90%以上の試料が失われてしまう恐れがあります。Protein LoBind Tubeでは、試料が表面に結合しにくくなっているため、試料を最大限回収することができます。特殊な2成分ポリマーにより形成される親水性の表面が回収率を高めており、貴重な試料を最適に回収できることを保証します。Protein LoBind Tubeは、タンパク質研究または繊細なプロテオミクス試験で使用するために特別に開発された製品で、多くの場合、解析結果が大幅に改善されます。Eppendorfタンパク質 LoBind製品これらの製品はチューブ、マイクロプレート、ディープウェル プレートフォーマット対応で、異なる用途別ニーズに合い、多様な試料容量や処理能力に対応します。タンパク質を極めて高い歩留まりで回収できるEppendorf タンパク質LoBindチューブなら96時間インキュベーションすれば他のローバインドチューブより優れます。(詳細については、アプリケーションノート180を参照してください)。MALDI TOF分析Eppendorfタンパク質 LoBindチューブを使用することでペプチドアンギオテンシンIのMALDI TOF分析では標準チューブより極めて高い信号を発揮できます。1 pmolレベルの分析は標準マイクロテストチューブでは不可能です。矢印は各実験での信号を指します。(出処:Dr. S. Seeber and Dr. Humeny, Institute of Biochemistry, University of Erlangen-Nurnberg, Germany(詳細については、アプリケーションノート 180を参照してください)。
    仕様容量:0.5mL PCR clean カラーレスアズワン品番64-8925-46
  • NMRチューブ用スパチュラ ステンレス製 全長220mm 三商

    NMRチューブ用スパチュラ ステンレス製 全長220mm

    三商
    639税込703
    1個
    当日出荷
    NMRチューブの底まで届く、細長いスパチュラです。チューブ内の試料の調整に適しています。
    材質SUS304全長(mm)220先端幅(mm)ヘラ部:5.5さじ幅(mm)3
  • クライオチューブ アウターキャップ 500本 50本×10袋 CLシリーズ Biosigma

    クライオチューブ アウターキャップ 500本 50本×10袋 CLシリーズ

    Biosigma
    23,980税込26,378
    1箱(500個)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    液体窒素(-196℃:気相中)保存用バイアル。Oリングの無い一体成型スクリューキャップにより、液漏れとコンタミネーションを防ぎます。1Dバーコード付。
    材質PP(ポリプロピレン)、キャップ/TPV
  • PCRチューブ フラット型シングル TRUSCO

    PCRチューブ フラット型シングル

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1袋(1000本)
    当日出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です。フタの形が平らです。
    トラスコ品番239-7956材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)21容量(mL)0.2外径(Φmm)6.2アズワン品番65-2068-13
  • ナノトラップEasy 森永生科学研究所

    ナノトラップEasy

    森永生科学研究所
    11,980税込13,178
    1組(10本)
    4日以内出荷
    専用の測定機器を必要とせず、ふき取り検査液・洗浄水を対象にした特定原材料タンパク質を検出するための検査キットです。 ふき取り検査液や洗浄水を、そのまま検査することができます。
    仕様【検出感度】検査試料中0.5ppm容量10検査用(スティック10本)測定時間10分有効期限冷蔵保存にて製造から12カ月
  • クローニングリング ケニス

    クローニングリング

    ケニス
    4,598税込5,058
    1組(20個)
    3日以内出荷
    シャーレの底に密着するように、両端が研磨仕上げになっています。
    材質硼珪酸ガラス(JR-1)高さ(mm)10
  • ガラス製マイクロチューブ ケニス

    ガラス製マイクロチューブ

    ケニス
    4,898税込5,388
    1組(6本)
    翌日出荷
    PTFEシール付PEキャップなのでクロロホルム等の有機溶媒に対応しています。 遠心力でキャップが外れない構造です。 鉛筆などでメモを記入することができます。
    材質硬質ガラス(JR-2)
  • プラントカルチャーディッシュ ケニス

    プラントカルチャーディッシュ

    ケニス
    20,980税込23,078
    1袋(100個)ほか
    6日以内出荷
    植物組織培養に適したカルチャーディッシュです。 優れた空気循環に加え、使いやすい平坦性・汚染削減構造を兼ね備えています。 カップと蓋の接合部が摺り仕上げになっており、密閉性に優れています。
    材質ポリスチレン(クリスタルグレード)径(Φmm)100滅菌ガンマ線滅菌済寸法(Φ×mm)外寸/100×40、内寸/91.3×38.2
バイオ・食品(菌)関連用品