カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 日東工器(1,405)
- 室本鉄工(336)
- 日本ニューマチック工業(330)
- SHINANO(信濃機販)(320)
- ベッセル(309)
- NSK(ナカニシ)(216)
- 不二空機(165)
- コンパクトツール(154)
- BAHCO(バーコ)(135)
- ヨコタ工業(111)
- 瓜生製作(97)
- 東空販売(97)
- マキタ(96)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](94)
- エスコ(85)
- JTC(80)
- エス・ピー・エアー(69)
- U-TOOLS (埼玉精機)(68)
- ウシオ(UHT)(56)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

FCHー20F.25ヒラマガリタガネ400MML
不二空機¥4,398税込¥4,8381個当日出荷トラスコ品番794-5213適合機種FCH-20F、FCH-25全長(mm)400刃幅(mm)25刃先形状平曲り
FCHー20F.25ヒラマガリタガネ250MML
不二空機¥2,698税込¥2,9681個当日出荷トラスコ品番794-5191適合機種FCH-20F、FCH-25全長(mm)250刃幅(mm)25刃先形状平曲り
サンドランマー フロア型
不二空機¥119,800~税込¥131,780~1台8日以内出荷から43日以内出荷軽量・強力、しかも反動が少なく、鋳物の砂固め作業などに使用されております。 バルブは定評のあるプレート機構を採用しているため、故障はほとんどありません。ホース内径(Φmm)12.7給気口PT1/2
小型コーナードリル
不二空機¥82,980~税込¥91,278~1台8日以内出荷小型穿孔用ドリルです。質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500ホース内径(Φmm)6.3給気口PT1/4空気消費量(m3/min)0.56能力(mm)6(ジュラルミン)軸心より側面まで(mm)9.5スピンドル1/4-28UNF頭部高さ(mm)26.5最大トルク(N・m[kgf・m])2.5[0.25]
オートカッタ600(BRH兼用)シートメタルチゼルA<807>
ヨコタ工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、シートメタルチゼルA(807)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。トラスコ品番828-9363質量(g)375
ダウエルピンプーラ(YDP-20用)ハンガボルトM8X50
ヨコタ工業¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM8X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M8用 全長:50mmトラスコ品番828-9358質量(g)150
ベビーリベティングハンマ(BRH-3用)スナップD 3mm
ヨコタ工業(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-3用、スナップDタイプ(リベット軸径3mm用)です。 スナップ受けは、BRH-3スナップバッファAをご使用ください。トラスコ品番828-9353質量(g)80
ベビーリベティングハンマ(BRH-6 6A用)スナップバッファA
ヨコタ工業¥399税込¥4391個当日出荷ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-6_6A用、スナップバッファ(スナップ受け)Aタイプです。 BRH-6スナップD<6mm>にご使用ください。トラスコ品番828-9350質量(g)65
サンダ
ヨコタ工業¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷ディスクペーパを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。付属品タッチジョイント(1ヶ)、100ファイバーパット(1ヶ)、ホークットレンチ(1ヶ)、スパナ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、デッドハンドル(1ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)全長(mm)157質量(kg)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100×22空気消費量(L/minANR)無負荷時:550ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)102ホース口金取付ねじ1/4(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:90使用ホース径(Φmm)9.5排気方向側方
高圧ピンタッカ
マキタ¥53,980~税込¥59,378~1台3日以内出荷軽く触れて、しっかり打込み!「スマートタッチ機構」により、美しい仕上り。 軽量&コンパクトボディ。 幅・厚さ4mm極細先端ノーズ。横・縦向き、どちらでもノーズアダプタを外さず打ち込める。 エアダスタ風量調整ダイヤル。 細径&柔らかいソフトグリップ。 打込み深さ調整ダイヤル付。用途内装、 家具木工付属品ノーズアダプタ(2個)・油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3質量(kg)1.1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×62×205使用ホース内径(Φmm)4.0以上使用釘(mm)(ピンネイル)15・18・25・30・35・45・50釘装てん数(本)100(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
プレモ用スタンドセット
ミニター¥979税込¥1,0771個7日以内出荷プレモコントローラーを張りつけて使用するスタンドです。用途コントローラースタンド(プレモ用)トラスコ品番827-8939質量(g)165
E3000シリーズ用モータ
NSK(ナカニシ)¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷から9日以内出荷E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 E3000シリーズ用モータです。
オービタルサンダー(マジックシートタイプ)
SHINANO(信濃機販)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。 吸じん式です。用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨トラスコ品番794-8441全長(mm)315質量(kg)2.31タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方
エアーダブルアクションサンダー(吸塵式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 研磨粉を強力に吸い取る吸塵式。 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ、吸塵ホース、吸塵袋、結束バンド質量(kg)0.74タイプ吸塵式無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上オービット径(Φmm)5パッド(取付面)マジックテープ式・穴あきタイプパッドサイズ(Φmm)125エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
スーパーハンドライト
日東工器¥57,980税込¥63,7781台当日出荷幅広い応用力。用途に応じて各種ヤスリに交換可能 作業者にやさしい冷感防止グリップチューブ採用 高性能。高速往復運動で滑らかな仕上がり用途小型整形用付属品平型ヤスリLF-13、六角棒スパナ2mmトラスコ品番759-9447空気消費量(m3/min)0.07使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)無負荷ストローク長(mm)4無負荷ストローク数(min-1)9000
ストレートパンチ 814
SHINANO(信濃機販)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷用途パンチング作業用トラスコ品番857-1631適合機種SI-4120A全長(mm)178質量(g)150先端幅(mm)13シャンク形状丸10.2Φ
スクレーパー(20mm) 810
SHINANO(信濃機販)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷用途ハツリ作業用トラスコ品番857-1630適合機種SI-4120A全長(mm)178質量(g)150先端幅(mm)19シャンク形状丸10.2ΦRoHS指令(10物質対応)対応
高速研磨型ダイグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷コレット式。 ストレート形状タイプ。用途金属の加工研磨トラスコ品番827-9811全長(mm)170質量(kg)0.6先端工具:軸径6mm(砥石)無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用空気圧力(MPa)6空気消費量(m3/min)0.33コレットサイズ(mm)6ホース取付口Rc1/4排気方向後方
角強力型インパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。用途自動車分解整備、普通車タイヤ脱着作業、一般産業・組み立て分解作業トラスコ品番819-5993全長(mm)175質量(kg)1.99無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.45最大締付トルク(N・m)850ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプツインハンマー
非吸塵式オービタルサンダー
コンパクトツール¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷から4日以内出荷サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。質量(kg)1.25回転数(min-1[r.p.m])8000騒音値(dB)78(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×89.5×288流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)72×172



































![[EA162SR-11~16用] アダプター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50585483-170518-02.jpg)




![[EA159KB用] イレーサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50578912-170518-02.jpg)