カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 日東工器(1,405)
- 室本鉄工(336)
- 日本ニューマチック工業(330)
- SHINANO(信濃機販)(320)
- ベッセル(309)
- NSK(ナカニシ)(216)
- 不二空機(165)
- コンパクトツール(154)
- BAHCO(バーコ)(135)
- ヨコタ工業(111)
- 瓜生製作(97)
- 東空販売(97)
- マキタ(96)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](94)
- エスコ(85)
- JTC(80)
- エス・ピー・エアー(69)
- U-TOOLS (埼玉精機)(68)
- ウシオ(UHT)(56)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

エアーソー 603
コンパクトツール¥53,980税込¥59,3781台当日出荷ストローク幅25mm、作業効率向上に大幅に貢献します。用途自動車鋼鈑の二重鋼鈑部などの切断に。自動車鋼鈑の二重鋼鈑部などの切断に。付属品ノコ刃18T 5枚、24T 5枚トラスコ品番406-8823全長(mm)272ストローク25mm質量(g)960回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)40×75×272空気消費量(m3/min)0.17騒音レベル(dB(A))85ホース取付口Rc1/4流量(m3/min)0.17ストローク数(回/分)5000ストローク長(mm)25排気方向後方
エアロスピン(ストレートタイプ)
大見工業¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷小型・軽量・ハイパワーのエアグラインダーです。芯ブレが少なく、滑らかな高速回転です。用途鋳造品・ダイカスト・各種金型仕上げ・軽度のバリ取り。仕様ロール方式とレバー方式のハンドル、コレット径Φ3とΦ6の、4タイプ。使用空気圧力(MPa)0.63ホース取付口Rc1/4排気方向側方
エアラチェットレンチ
インガソール・ランド¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ハイエンドモデル レギュレータ付トラスコ品番446-0341質量(kg)0.65最大トルク(N・m)41全長L(mm)187無負荷回転数(min-1[r.p.m])300空気消費量(L/min)99適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)9.5(3/8インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/4インチ再生紙使用マーク適合
梱包用エア釘打
マキタ¥67,980税込¥74,7781台3日以内出荷高耐久&優れた速射性!クリンチ打ちにも対応。用途梱包付属品六角棒レンチ5、油さし、セフティゴーグル質量(kg)2.0使用ホース内径(Φmm)5.0以上使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32、38、45、50釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘350、400使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78[5~8]
エア釘抜き
マキタ¥59,980税込¥65,9781台当日出荷型枠作業での釘抜きがスピーディ。付属品油さし、セフティゴーグル、六角棒レンチ4質量(kg)0.8使用ホース内径(Φmm)6.5以上エアプラグ20PM型使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
スタンド式塗料攪拌機
アネスト岩田¥79,980税込¥87,9781台当日出荷塗料用のかくはん機です。用途塗料かくはん用。仕様スタンド式トラスコ品番451-6851質量(kg)2.7粘度範囲(mPa・s)(使用可能)100以下エアー取付口G1/4![ネイルパンチ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40506261-120611-02.jpg)
ネイルパンチ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥68,980税込¥75,8781台5日以内出荷コンパネからの釘抜きは、ネイルパンチ。65mm釘も一気に打ち抜く。付属品保護メガネ、六角棒スパナ4mm、フック、フック取付六角穴付ボルト、フック取付用六角ナット、ジェットオイラ(油入)仕様釘抜き対象部材/コンクリート型枠用合板(厚さ12~15mm)質量(kg)0.9胴径(Φmm)(釘抜き対象)2.1~3.05使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.7(4~7)ネイル足長さ(mm)(釘抜き対象)45~65寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)189×53×235使用ホース内径7mm以上、長さ20m以内![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40506252-120611-02.jpg)
常圧釘打機
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥33,980税込¥37,3781台当日出荷打込力メーカー従来機(TA-35A)比約15%アップ! 長さ10~25mmのステープルに対応。付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)184×58×247使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装填数ステープル・ネイル/100本(1連)![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40506216-120611-02.jpg)
常圧釘打機
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷面木打ちでズレない先端形状採用。 長さ15~35mmのフィニッシュネイルに対応。付属品ジェットオイラ(油入)、保護メガネ、キャリングケース質量(kg)0.8安全装置メカニカル方式使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~0.7(4.5~7)ネイル装填本数100本(1連)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)214×53×252使用ホース内径6mm以上、長さ30m以内装備品六角棒スパナ3mm![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40506173-120611-02.jpg)
常圧釘打機
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥35,980税込¥39,5781台7日以内出荷長さ10~22mmのステープルに対応。付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×217使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装備品ガード(傷つき防止)装填数ステープル・ネイル/100本(1連)![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40506164-120611-02.jpg)
常圧釘打機
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥39,980税込¥43,9781台当日出荷長さ6~13mmのステープルに対応。付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)質量(kg)0.9使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×203使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装填数ステープル・ネイル/100本(1連)![高圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40505893-120611-02.jpg)
高圧釘打機
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷改正JIS N90釘対応! 65~90mmの釘に対応。 硬質エンジニアリングウッドに強力打ち込み!! LSL等、超硬質部材への打ち込みパワーを重視する方にお勧め。 ワイヤ連結釘専用タイプ。付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)質量(kg)2.8安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.2~2.3(約12~23)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)353×133×301使用エアコンプレッサマックススーパーエア・コンプレッサ使用ホースマックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内装備品コンタクトトップ装填数ネイル・ステープル/120本(1巻)・150本(1巻)・200本(1巻)・250本(1巻)
エアラチェットレンチ
ベッセル¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷ソケット取付ボールロック式です。小ラチェット機構を使用した増し締め方式、微妙なパワーの調整ができます。排気カバーは360°回転式です。四角ドライブ9.5mmです。用途自動車整備、自動車鈑金作業、その他建築金物、家具関連など。使用空気圧力(MPa)0.6最大締付トルク(N・m)-ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4
エアラチェットレンチ
SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。ヘッド部カバー付きで耐久性が向上しました。用途機械などの整備・分解に。トラスコ品番287-6337全長(mm)167無負荷回転数(min-1[r.p.m])250使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.19最大締付トルク(N・m)30ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口RC1/4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
エアラチェットレンチ(メガネレンチタイプ)
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷メガネレンチのエアタイプで狭いスペースの締め付け取り外し作業に最適です。逆回転は裏返して使用します。用途ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルトの脱着に威力を発揮。トラスコ品番390-1670全長(mm)210質量(kg)0.54タイプメガネレンチタイプ対辺寸法(mm)8・10・12・14・17無負荷回転数(min-1[r.p.m])450使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.19最大締付トルク(N・m)30能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4排気方向後方
エアインパクトレンチ
ベッセル¥129,800税込¥142,7801台当日出荷外径が小さく、建設機械、特装車組み立てなど狭い場所での作業に適しています。用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。タイプVハンマー使用空気圧力(MPa)0.6~0.8
エアインパクトレンチ (ウルトラシリーズ)
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。用途自動車エンジン分解整備。普通乗用車タイヤ脱着作業。バイク整備作業。一般産業・組み立て・分解作業。タイプツインハンマー使用空気圧力(MPa)0.48~0.68排気方向後方
エアータッパ
日本ニューマチック工業¥65,980税込¥72,5781台当日出荷小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率に優れています。 電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてが可能です。トラスコ品番331-8192全長(mm)180質量(kg)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700チャック能力(mm)8使用空気圧力(MPa)0.6タップ能力8mm空気消費量(m3/min)0.55ホース取付口Rc1/4排気方向後方
静電用ローラーミニコ(エア式)
オフィスマイン¥79,980税込¥87,9781箱当日出荷ダイカスト、鋳造切断面のバリ取りができます。 アルミ、真鍮、その他非鉄金属の研削、研磨ができます。用途ステンレスへのヘアライン作業。 ステンレスの鏡面仕上げ。 金属製品の傷取り、仕上げ研磨。 塗装ハガシ。 クリーニング研磨。 木工製品の平面・内面研磨。 塗装の研磨「足付け」作業。トラスコ品番456-7986質量(kg)1.35直径×幅W(mm)(ローラー)50×60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×115×170使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ベルト寸法(mm)60×260ホース取付口Rc1/4周速(m/min)(ベルト)1000排気方向後方
ダブルアクションサンダー
エス・ピー・エアー(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷ダブルアクションで細かい研磨ができます。用途研磨作業に。使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4排気方向後方使用(ペーパータイプ)マジックシート
ダブルアクションサンダー
SHINANO(信濃機販)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷耐久性が良く、コストパフォーマンスに優れています。用途目消し研磨作業に。トラスコ品番255-0636全長(mm)165質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6~0.7ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.19ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用(ペーパータイプ)マジックシート
ディスクグラインダー(強力消音タイプ)
ヨコタ工業¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷労働安全衛生規則に準拠した安全装置、安全性、作業性、耐久性を徹底的に追及した高効率のグラインダーです。 不意の作動を防止するセーフティスロットルタイプです。用途金属の研削・研磨に。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向側方
ミゼットグラインダストレート型
ヨコタ工業(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷小型・軽量のグラインダーです。用途金型の仕上げ、バリ取り、面取り等。トラスコ品番176-9308全長(mm)185質量(kg)0.55無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4排気方向前方
ゼムニューモータ120°型
ムラキ¥57,980税込¥63,7781台当日出荷小型軽量化を追求したボディデザインにより使いやすく、作業能率が大幅に向上します。 特殊エアホースと精密ギアの採用により、回転音が大変低くなりました。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番106-9560全長(mm)128質量(g)120無負荷回転数(min-1[r.p.m])45000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.5空気消費量(m3/min)0.16スロットル方式ON/OFFホース取付口R1/4排気方向後方
ゼムニューモータ
ムラキ¥58,980~税込¥64,878~1台当日出荷小型軽量化を追求したボディデザインにより使いやすく、作業能率が大幅に向上します。 特殊エアホースと精密ギアの採用により、回転音が大変低くなりました。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨。質量(g)140無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000使用空気圧力(MPa)0.5空気消費量(m3/min)0.16適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)ホース取付口R1/4排気方向後方
6.0mmダイグラインダー
エス・ピー・エアー¥17,980税込¥19,7781個当日出荷安全ストッパー付スタートレバーを採用しました。 レギュレーターダイヤル付です。用途金型修正用、各種工業部品バリ取り用。 研削作業に最適。トラスコ品番353-0507全長(mm)153質量(kg)0.41無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4排気方向後方
スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式 押し切断タイプ)
ベッセル¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷本体幅を薄く設計しました。多数個取り製品など、ゲートピッチの狭い成型品に最適です。 スライド時のガタつき、ブレがなく、カット残りを出さない高精度な位置決めが行えます。用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカット。 ABS樹脂用。使用空気圧力(MPa)0.4~0.5
インパクトドライバ
瓜生製作¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷エアモーターの回転力をインパクト部の打撃力に変換し高速かつ強い力でねじを締め付けます。用途自動車関係等、一般産業用。使用空気圧力(MPa)0.6チャックワンタッチ式差込口(ビット)6.35mm排気方向側方
エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー
ベッセル¥96,980~税込¥106,678~1台翌々日出荷全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。種別シングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6
エアーインパクトレンチシングルハンマー
ベッセル¥39,980税込¥43,9781台当日出荷1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。トラスコ品番292-3874種別シングルハンマー全長(mm)210質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35最大締付トルク(N・m)68.6ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)6~8ホース取付口Rc1/4排気方向前方
エアーインパクトレンチ
ベッセル¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷外径が小さく、建設機械、特装車組み立て等狭い場所での作業に適しています。用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。種別シングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6~0.8
ベビーグラインダー(精密研磨・研削用3mm軸)
YoshidaTools¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から8日以内出荷YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-13シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。 矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-13S-1F、YG-13F-1Fのみ)用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど付属品カプラプラグNL-22PMねじ寸法(ホース口金)RC1/4コレットサイズ(mm)3最大外径(mm)33無負荷回転速度(min-1[r.p.m])30000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.4RoHS指令(10物質対応)対応













![ネイルパンチ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40506261-120611-02.jpg)
![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40506252-120611-02.jpg)
![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40506243-120611-02.jpg)
![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40506216-120611-02.jpg)
![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40506173-120611-02.jpg)
![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40506164-120611-02.jpg)
![高圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40505893-120611-02.jpg)