33ページ目: 空圧工具

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
5,428件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SI ニブラー SHINANO(信濃機販)

    SI ニブラー

    SHINANO(信濃機販)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番580-5091RoHS指令(10物質対応)対応
  • SI シェアー・ニブラー SHINANO(信濃機販)

    SI シェアー・ニブラー

    SHINANO(信濃機販)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番580-5082RoHS指令(10物質対応)対応
  • オービタルサンダー 理研コランダム

    オービタルサンダー

    理研コランダム
    34,980税込38,478
    1箱(1台)
    当日出荷
    低振動設計で研魔力を効率よくアップしたエアー式オービタルサンダーです。
    付属品カプラ、スピンドル油仕様エアー式質量(kg)0.74回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340ペーパー寸法(mm)75×110オービット径(Φmm)3騒音レベル(dB(A))78
  • ミニモ パワーパック用電源コード ミニター

    ミニモ パワーパック用電源コード

    ミニター
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルグラインダ 東空販売

    アングルグラインダ

    東空販売
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    付属品25.4×22カッター用スペーサトラスコ品番826-6395材質全長(mm)274質量(kg)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500PT(エアインレット)3/8空気消費量(m3/min)0.8~1砥石寸法(Φmm)外径230砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22切断深さ(mm)75頭部高さ(mm)96使用エアーホース内径(Φmm)12.7砥石周速度(m/min)最速/4800適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
  • サーキットベベラー(空気式) CB-01 日東工器

    サーキットベベラー(空気式) CB-01

    日東工器
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番439-9226
  • ナイル 替刃マルチハサミ用直刃 室本鉄工

    ナイル 替刃マルチハサミ用直刃

    室本鉄工
    28,980税込31,878
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-3229
  • ナイル 替刃  SNP20用  クランク刃 室本鉄工

    ナイル 替刃 SNP20用 クランク刃

    室本鉄工
    28,980税込31,878
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-3393
  • ナイル 替刃  SN1用  寄せ刃 室本鉄工

    ナイル 替刃 SN1用 寄せ刃

    室本鉄工
    8,698税込9,568
    1丁
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3375
  • ナイル 角型エヤーヒートニッパ用替刃FA8 室本鉄工

    ナイル 角型エヤーヒートニッパ用替刃FA8

    室本鉄工
    32,980税込36,278
    1丁
    4日以内出荷
    トラスコ品番852-3336
  • ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS30G 室本鉄工

    ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS30G

    室本鉄工
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番852-3468
  • ナイル ヒルソー用ノコ刃R1010 室本鉄工

    ナイル ヒルソー用ノコ刃R1010

    室本鉄工
    8,598税込9,458
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番852-3135
  • ナイル エヤーハサミ用替刃No.30S 室本鉄工

    ナイル エヤーハサミ用替刃No.30S

    室本鉄工
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番852-3492
  • ナイル エヤーハサミ用替刃No.200L 室本鉄工

    ナイル エヤーハサミ用替刃No.200L

    室本鉄工
    32,980税込36,278
    1丁
    4日以内出荷
    トラスコ品番852-3489
  • ナイル エヤーハサミ本体(機械取付用)ASP250M 室本鉄工

    ナイル エヤーハサミ本体(機械取付用)ASP250M

    室本鉄工
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番852-3263
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(銅パイプ切断タイプ)SH8P 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(銅パイプ切断タイプ)SH8P

    室本鉄工
    22,980税込25,278
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-3519
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(超硬クリッパータイプ)ZCR120 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(超硬クリッパータイプ)ZCR120

    室本鉄工
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-3564
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)FD5A 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)FD5A

    室本鉄工
    9,798税込10,778
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番852-3345
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)FD250 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)FD250

    室本鉄工
    10,980税込12,078
    1丁
    4日以内出荷
    トラスコ品番852-3341
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)F9P1 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)F9P1

    室本鉄工
    13,980税込15,378
    1個
    46日以内出荷
    トラスコ品番852-3331
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)F10S 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)F10S

    室本鉄工
    6,698税込7,368
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番852-3310
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)SD9P 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)SD9P

    室本鉄工
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3518
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)SD2 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)SD2

    室本鉄工
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3513
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)S9PS 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)S9PS

    室本鉄工
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番852-3512
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)S5A 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)S5A

    室本鉄工
    7,598税込8,358
    1丁
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-3503
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(ヤットコタイプ)Y600 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(ヤットコタイプ)Y600

    室本鉄工
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-3546
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(クイキリタイプ)EP120 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(クイキリタイプ)EP120

    室本鉄工
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3298
  • リベットかしめチゼル 日東工器

    リベットかしめチゼル

    日東工器
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    用途大型車ブレーキライニングのかしめトラスコ品番814-7935適合機種A-302部品番号1026
  • シートメタルチゼルC 日東工器

    シートメタルチゼルC

    日東工器
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    (SS400)板厚:0.3mm、切粉は上にでます。
    用途鋼板切断、車両のボディー・パネルの切断トラスコ品番814-7919適合機種A-302部品番号1023
  • スポットウエルドブースター 日東工器

    スポットウエルドブースター

    日東工器
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    用途スポット溶接点の剪断、リベットの剪断トラスコ品番814-7925適合機種A-302部品番号1007
  • シートメタルチゼルA 日東工器

    シートメタルチゼルA

    日東工器
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    (SS400)板厚:0.8mm、切粉は上にでます。
    用途鋼板切断、車両のボディー・パネルの切断トラスコ品番814-7921適合機種A-302部品番号1003
  • ガイドスリーブΦ24 Ass'y 日東工器

    ガイドスリーブΦ24 Ass'y

    日東工器
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    用途ベベラー用オプション仕様R2の加工時に使用適合機種ECB-0203
  • 小径アタッチメント 日東工器

    小径アタッチメント

    日東工器
    9,698税込10,668
    1個
    翌日出荷
    用途ベベラー用オプション適合機種EMB-0307B、SMB-0307A、ECB-0203適合径(Φmm)80~200
  • ソリッドフック 土牛

    ソリッドフック

    土牛
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途エアー釘打ち機用吊り下げ工具(高圧用)。
  • 高圧タッカ HiKOKI(ハイコーキ)

    高圧タッカ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    素早い打込み!キレイな仕上がり! 空打防止機構、スマートプッシュ機構、単発連続切替機構搭載! ダイヤル式打込み深さ調整と調圧器により、打込み力の微調整が簡単にできます
    付属品保護メガネ、油さしステープル装填数100本(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]ステープル長さ(mm)13~25空気消費量(L/本)(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)0.6使用ホース高圧専用
  • 空気式ミニグラインダ空神 ニューレジストン

    空気式ミニグラインダ空神

    ニューレジストン
    36,980税込40,678
    1台
    欠品中
    砥石径58mm・75mm対応のエアーグラインダにスピンドルロックを装着。スパナを使用せず、安定して砥石交換可能です。ガンガン削っても止まりにくいハイパワーで高トルク仕様です。超軽量・コンパクトでスタイリッシュなアルミボディです。消音フィルター装備で静かです。
    用途細部・狭部の研削研磨を効果的に作業できます。付属品58mm用保護カバー(本体に装着)、75mm用保護カバー、58mm用ホイルナット(本体に装着)、75mm用ホイルナット、75mm用ホイルワッシャ、58mm砥石用アダプタ、六角レンチ(対辺5mm)ホイルナット取り外し用、六角レンチ(対辺3mm)保護カバー交換用、エアープラグ(取付 R1/4)、オイル(20mL)全長(mm)160砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×4×9.53騒音値(dB)85空気消費量(m3/min)0.54使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]握り径(Φmm)36無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12500
  • 三爪ジョーセット(中) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    三爪ジョーセット(中)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    5,998税込6,598
    1セット
    翌日出荷
    適合機種AR2000M、AR2000MV、AR011M、AR011P、ARV015M、AR022M、ARV022M、ARV025M
  • エアラチェトレンチ シカゴニューマチック社

    エアラチェトレンチ

    シカゴニューマチック社
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で操作性に優れたラチェットレンチです。高耐久性とハイパフォーマンスを実現しました。トリガーの引き加減により出力調整が可能です。
    用途自動車整備作業に。使用空気圧力(MPa)0.63
  • エアードリル SHINANO(信濃機販)

    エアードリル

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・強力タイプです。アングルコーナー型です。正逆回転式です。
    用途あらゆる穴あけ作業に。コーナー部分の穴あけ作業に。トラスコ品番407-2430全長(mm)202質量(kg)1.15無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.32ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • 非吸塵式ダブルアクションサンダー のりタイプ コンパクトツール

    非吸塵式ダブルアクションサンダー のりタイプ

    コンパクトツール
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用できます。
    用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)トラスコ品番401-0248全長(mm)145質量(g)550無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.3騒音レベル(dB(A))80オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123排気方向後方

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具