カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ビーエム機器(674)
- Thermo Fisher Scientific(300)
- Simport(265)
- アズワン(219)
- コーニング(210)
- TPP(209)
- WATSON(164)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(151)
- TGK(東京硝子器械)(128)
- Porvair(120)
- Thermo Scientific Nalgene(114)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(108)
- ケニス(100)
- GVS(91)
- Celltreat(87)
- 三商(76)
- AXYGEN(68)
- EVER GREEN(61)
- MATRIX(54)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

バイオマッシャーⅤ EOG滅菌
NIP(ニッピ)¥12,980税込¥14,2781箱(20セット)6日以内出荷バイオマッシャーⅢ【すり加工+フィルター遠心】の大容量版です。試料をすりで破砕した後にフィルターで遠心してろ過することができます。ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。動物・植物組織からのタンパク質・RNA・DNAをはじめとする分子の抽出に適しています。高い回収量を得られます。滅菌袋に1セットづつ封入されています。撹拌棒の回転は同封(1個)されている撹拌棒グリップを用いて手動で行えます。電動撹拌機パワーマッシャーⅡとの接続が可能です。仕様●フィルターチューブ(mm):先端部内側ディンプル加工、全長75、オートクレーブ可●遠心チューブ(mL):15、オートクレーブ可●撹拌棒(mm):全長118、先端部表面ディンプル加工、先端部表面らせん溝付き、オートクレーブ不可●撹拌棒グリップ(mm):全長25、直径10、オートクレーブ可●旧商品コード:891392セット内容バイオマッシャーⅤ(遠心チューブ×1、フィルターチューブ×1、撹拌棒×1、穴あきキャップ×1、穴なしキャップ×1)×20セット(各滅菌袋入り)、撹拌棒グリップ×1個(滅菌袋入り)、説明書×1枚材質遠心チューブ・フィルター・穴あきキャップ・穴なしキャップ(PP:ポリプロピレン)、フィルターチューブ(PMP:ポリメチルペンテン)、撹拌棒(POM:ポリアセタール)、撹拌棒グリップ(シリコーンゴム)滅菌EOG滅菌済み紙管外径(mm)W200×D130×H100フィルター直径7mm、ポアサイズ約100μm、オートクレーブ可アズワン品番67-6868-14
ハードシェルPCRプレート SureFrame (TM) /フルスカート 1パック 50枚入
MTC Bio¥64,999税込¥71,4991パック(50枚)12日以内出荷2つの素材で作られておりPCR中にプレートの変形が起きにくく、ウェルの位置によらず均一に加温ができる設計です。チューブ部分は熱伝導性にも優れているため、均一で効率的な増幅が可能です。自動化プラットフォームでの使用にも適しており、位置決め用の印字があります。適合機種ABI社QuantStudio(R)/ BioRad社CFXシリーズ等材質フレーム/ポリカーボネート、チューブ/PPタイプフルスカート
ビオラモ96ウェルプレート 細胞培養処理 1箱 50包入 VMTC96シリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥17,980税込¥19,7781箱(50包)翌々日出荷接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ホワイトプレートは、発光アッセイにおいて最大の反射と最小のクロストークを提供します。仕様●ウェル面積:0.33cm2材質PS(USPクラスVI適合)寸法(mm)85.4×127.6×14.4色ホワイト(底部)表面処理細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)ウェル数96底形状平底アズワン品番4-6383-02穴容量(mL)0.2ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
ビオラモ96ウェルプレート 細胞培養処理 1箱 50包入 VMTC96シリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥17,980税込¥19,7781箱(50包)翌々日出荷接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ブラックプレートは、蛍光アッセイ中の光散乱とクロストークを最小限に抑えるように設計されています。仕様●ウェル面積:0.33cm2材質PS(USPクラスVI適合)寸法(mm)85.4×127.6×14.4色ブラック(底部)表面処理細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)ウェル数96底形状平底アズワン品番4-6383-01穴容量(mL)0.2ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
滅菌テストチューブ 2ポジションキャップ付 222シリーズ
EVER GREEN¥34,980~税込¥38,478~1ケース(20箱×25本)翌々日出荷から12日以内出荷2ポジションキャップのため、通気と密閉ができます。好気培養にも、嫌気培養にも使用可能です。材質(キャップ)PE
マイクロプレート PP製 1ケース 10枚/パック×10パック入
EVER GREEN¥29,980税込¥32,9781ケース(10パック×10枚)翌々日出荷アルファベットと番号のインデックスがあります。仕様フタなし材質PP寸法(mm)126×85×14.5ウェル数96底形状丸底アズワン品番4-5882-01穴容量(mL)0.32
遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入
アズワン¥19,600税込¥21,5601箱(500本)翌々日出荷キャップ固定ループはキャップと本体が離れないよう固定します。1.5mLタイプはコニカル底にスカートが付いています。仕様キャップ固定ループ:有り材質本体/PP、O-リング/EPDM容量(mL)2外径(mm)Φ10.2アズワン品番4-6577-06
遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入
アズワン¥22,900税込¥25,1901箱(500本)翌々日出荷キャップ固定ループはキャップと本体が離れないよう固定します。仕様キャップ固定ループ:有り材質本体/PP、O-リング/EPDM容量(mL)0.5外径(mm)Φ10.2アズワン品番4-6577-02
遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入
アズワン¥21,200税込¥23,3201箱(500本)翌々日出荷キャップ固定ループはキャップと本体が離れないよう固定します。コニカル底にスカートが付いています。仕様キャップ固定ループ:有り材質本体/PP、O-リング/EPDM容量(mL)1.5外径(mm)Φ10.2アズワン品番4-6577-04
リピートタイ 1袋 RTシリーズ
アズワン¥809~税込¥890~1袋(100本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷繰り返し使用可能な汎用性の高い結束バンドです。ケーブルの結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94規格 V-2相当
マイクロプレート傾斜スタンド 観察ミラー付
アズワン¥20,400税込¥22,4401個翌々日出荷傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。簡易的にプレートの底面をミラープレートで下から観察することができます。傾斜プレート、ミラー共に任意で角度が調整できるため、見やすい角度で観察が可能です。仕様●傾斜調節角度:傾斜プレート/任意(※傾ける角度にご注意ください。)、ミラープレート/任意(※傾ける角度と置き台とミラープレートの接触にご注意ください。)●適用プレート:SBS規格に準拠しているプレート材質傾斜プレート/PMMA(アクリル)、スタンド/SPCC(塗装仕上げ 白色)、ミラープレート/PMMA(アクリルミラー板)寸法(mm)223×105×132.5(プレート水平時)アズワン品番4-6201-01
再開封防止キャップ付クライオバイアル UnicoVial(R) γ線滅菌済み 1袋 10本入 CSシリーズ
Genereach¥24,980~税込¥27,478~1袋(10本)翌々日出荷細胞や微生物サンプルの超低温保管に適した医療グレードPP製のクライオバイアルです。キャップは上蓋と内蓋を含む独自の3層構造(特許取得済)となっており、液漏れや再開封防止機能を備えています。内蓋はセプタムの役割もしており、シリンジを用いてのサンプル回収も容易です。品質管理:米国FDA CDER-DMF/CBER-MF 準拠材質PP(医療用グレード)、内蓋/シリコン使用温度範囲(℃)-196~+121
培養三角フラスコクローズドシステム 滅菌済 CCシリーズ
Fudau Biotech¥10,100~税込¥11,110~1個ほか翌々日出荷から12日以内出荷組立・滅菌済みのため開放された送液容器等で起きる、偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。トランスファーキャップには2つのポートがあります(一方のポートは0.2μmポアフィルター付き、もう一方のポートはオスルアーロック)。材質キャップ/PP×1個、フラスコ/PC×1個、チューブ/シリコン・TPE、フィルター/PTFE(0.22μm)×1個、ルアロック(オス)1/8"/PP×1個、ホースクランプ/PP×2個、結束バンド/ナイロン×6個
汎用計測器用コントローラー アナログ入力・100V出力 126×160×84mm
アズワン¥46,800税込¥51,4801台翌々日出荷各種計測器のアナログ信号(4~20mA、1~5V)を入力(接続)することができます。各アナログ入力に対してコントローラでスケーリング(上限、下限)を設定することができます。目標値(SV値)を設定することで、ON/OFF制御が可能です。AC100V 15A(例:警告灯、ファン、電磁弁)までの装置をON/OFF制御することができます。アナログ入力ケーブル断線時はエラーが発生します。仕様●出力制御方式:SSR出力●接続容量:AC100V 15A(MAX)寸法(mm)126×160×84電源AC100V 50/60Hz 電源コード:3Pプラグ(コード長:1.8m)制御方式ON/OFF制御接続端子制御出力/3Pコンセント、アナログ入力/M3.5端子台アズワン品番4-6131-01アナログ入力DC4-20mA、DC0-1V、DC0-5V、DC1-5V、DC0-10V、DCO-10mV
プレート用シェイキングインキュベーター 4プレートタイプ
アズワン¥231,000税込¥254,1001台翌々日出荷ディープウェルプレートにも対応。マイクロプレート・ディープウェルプレートを4枚同時に処理できる小型シェイキングインキュベーターです。設定のしやすいLCD表示で、現在温度や設定温度の確認が容易です。上・下両方から加熱しますので、均一に加熱できます。設定時間後に振とうを停止しアラームでお知らせするカウントダウン(計時)機能付きです。組織培養やイムノアッセイ、各種前処理・反応、サンプル調整等に幅広く使用可能です。仕様●アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分●プレート設置可能枚数:4枚●温度上昇時間(20℃→70℃):25分以内●対応プレート:96ウェル・384ウェルプレート、ディープウェルプレート寸法(mm)330×350×185質量(kg)約9電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ)最大消費電力(W)250温度制御方式PID制御温度分布±0.5℃以下(設定37.0℃・無負荷時)振幅(mm)2温度調節範囲(℃)室温+5~70回転速度(min-1[r.p.m])100~1500アズワン品番4-6361-01
PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ
TriForest¥6,098税込¥6,7081パック(10枚)翌々日出荷必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。蛍光反射性の高いホワイトタイプはウェル間のクロストーク防止とリアルタイムPCRの検出感度を高めます。材質バージンPP色ホワイトタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96アズワン品番4-6555-13穴容量(mL)0.2
PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ
TriForest¥6,198税込¥6,8181パック(10枚)翌々日出荷必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。リアルタイムPCRにも適しています。材質バージンPP色ナチュラルタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96アズワン品番4-6555-11穴容量(mL)0.2
サンプルチューブ 外ネジ 用キャップ T502シリーズ
Simport¥29,980税込¥32,9781袋(250個)翌々日出荷ピペットチップやシリンジを用いてセプタムから直接サンプルの回収ができます。仕様セプタム付キャップ材質キャップ/PP、セプタム/PTFE・シリコン耐熱温度(℃)-80~+121アズワン品番3-7005-20セプタムスリット有(十字型)
PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート キャップシート 8連×12列 ナチュラル 1ケース 10枚/パック×10パック入
Simport¥47,980税込¥52,7781ケース(10パック×10枚)翌々日出荷必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。仕様キャップシート(8連×12列)材質バージンPP色ナチュラルタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96アズワン品番4-6555-14穴容量(mL)0.2
PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ
Simport¥6,198~税込¥6,818~1ケース(10パック×1枚)ほか翌々日出荷必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。リアルタイムPCRにも適しています。材質バージンPP色ナチュラルタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96穴容量(mL)0.2
SWAB TEST γ線滅菌 10mL STシリーズ
エルメックス¥48,980税込¥53,8781ケース7日以内出荷必要な器材が一体となった拭取検査キットです。ボトル本体側面に1ml単位の秤量線が施されています。1滴は約50μです。ボトル本体側面に1mL単位の秤量線が施されています。材質綿材質/レーヨン、軸材質/ポリプロピレン、キャップ材質/ポリプロピレン、ボトル材質/ポリエチレン容量(mL)10/本
ディスポスピナーフラスコ 1箱 12個入
コーニング¥149,800税込¥164,7801箱(12個)7日以内出荷すぐに使用できるようにパドルと一体化したマグネットが取り付けられています。組立、洗浄、再組立などの手間は不要です。透明ポリスチレン製で滅菌済みです。ノンパイロジェニックです。洗剤の残留、コンタミネーションの心配がありません。USP クラス VI 規格のポリスチレン製です。浮遊系細胞培養やマイクロキャリアビーズを用いる接着系細胞の培養で、従来のガラス製スピナーフラスコと同様にご使用いただけます。パドルは各フラスコの大きさによって最適なサイズと高さに設計されており、調節不要です。独自のデザインで取り付けられたマグネットは、低速スターラーでご希望のスピードで滑らかに回転します。スターラー表面に接しないように特別にデザインされたフランジを備えているため、熱の蓄積が抑えられます。この広がったベースのデザインはフラスコの安定性を増す役割も果たしています。容量(mL)500高さ(mm)203アズワン品番3-3634-25直径(mm)87
5.0mL スナップロックマイクロチューブ MCT-500シリーズ
コーニング¥6,598~税込¥7,258~1ケース(250本)7日以内出荷最大14,000RCFでの遠心が可能。確実に密閉できるスナップロックキャップ。RNase/DNaseフリー。確実に密閉できるスナップロックキャップ。Axygenマイクロチューブはノンパイロジェニック。-80℃まで耐性仕様最大RCF:14,000RCF容量(mL)5
エッペンドルフチューブ 5.0mL スクリューキャップ Forensic DNA Grade 1式 200本入
Eppendorf(エッペンドルフ)¥11,980税込¥13,1781式(200本)4日以内出荷Eppendorf Tubes は0.5 ~ 2.0 mL のサンプル調製における簡単で安全なスタンダードです。それ以上の容量には、15 mL や50 mL のコニカルチューブが使用されますが、中間サンプル容量では問題が生じる場合があります。大型のコニカルスクリューキャップチュープで処理する必要がありますが、実用的ではなく不便で、コンタミネーションが起こりやすくなります。5.0 mL チューブはスナップキャップ式とスクリューキャップ式が用意されており、サンプル調製、インキュベーション、保管、その他の用途で、さまざまな要件に適合する最適なチューブを選択することができます。。法科学分野におけるDNA分析において、コンタミネーションの防止は重要な課題の一つです。コンタミネーションリスクを最小化するため、法科学分野では厳密な内部規定を定めてきました。そしてISO 18385によって、より高い安全性が期待されます。このISO規格は法科学DNA分析において使用される製品の製造者への要求を定めています。Eppendorf Forensic DNAグレード製品はこの規格の求める、高度な要求を満たすよう製造されています。。High quality manufacturing。▼Forensic DNA Gradeの製品は、DNA精製、サンプル調製、PCRセットアップおよびサンプル保存に使用する消耗品です。下記に示すEppendorfの製造プロセスに関する高い品質基準は、ISO 18385の厳密な要求をクリアするための基盤となっています。▼作業者と製品の直接の接触を最小限とするための高度に自動化された製造設備。▼コンタミネーションリスクを最小化するための厳密なクリーニング手順とプロトコルの遵守。▼埃の侵入を防ぐための陽圧設備。。Process controls。▼クリーンな条件を常に保証するため、製造エリアは厳密にモニタリングされています。ISO 13485等の製造者に求められる規格と保証を満たすよう、Eppendorfは効果的な品質保証システムを運用しています。加えてForensic DNA Grade消耗品に求められる特定の要求を満たすための管理がさらに追加されました。例えば、製造設備の各表面においてヒト DNAの付着がないかモニタリングを行い、均一な品質と純度を満たすために、製造サイクル中複数回の抜き取り検査をロット毎に行っています。。Restricted access。▼Forensic DNA Grade消耗品の製造エリアへのアクセスは厳密に制限され、管理されています。作業者のトレーニングおよび作業着規定への準拠は義務として実施されています。。Packaging matters。▼Eppendorfの包括的なアプローチは、製造とアプリケーションに関係する内容だけでなく、ラボにおける製品のハンドリングについても考慮しています。もちろんこれはパッケージも含まれます。法科学分野で使用される製品に関しては、コンタミネーションや取違いの起こりにくいハンドリングのため、そのパッケージも製品の特長をサポートするよう作られています。すなわち、Eppendorf Forensic DNA Grade製品のパッケージは以下の点に向けた特別な配慮を行っています。▼製品の箱だけでなく、個々の包装にも明確に表記されたラベルを付けているため、使用時の取違いを防げます。▼製品ごとにパッケージ毎の入数を調整しています:EppendorfForensic DNA Grade消耗品は、個別包装、またはワークフローに応じた一包装あたりの入数でパッケージされています。▼1度に全ての消耗品を使用しない場合でも、コンタミネーションを防ぐことができるよう、再シールできる包装を採用しています。。Monitored purity。▼Eppendorfの消耗品は最高の品質と性能を体現しています。新しい純度グレードである ≫Eppendorf Forensic DNA Grade≪ を冠したこれらの製品群もまた、このアプローチに沿って作られています。試験パラメーターおよび感度レベルはISO 18385の要求に適合し、厳密に管理されています。▼保証する純度基準を検証するためのすべての試験は、法科学分野で要求される適合性規格と同じISO 17025に準拠した、第三者試験機関において実施されています。仕様純度レベル:Forensic DNA Grade、human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-free、ISO 18385に適合、未滅菌色カラーレス容量(mL)5キャップタイプスクリューキャップ底形状コニカルアズワン品番63-8462-13
エッペンドルフチューブ 5.0mL Forensic DNA Grade 1式 200本入
Eppendorf(エッペンドルフ)¥9,798税込¥10,7781式(200本)4日以内出荷Eppendorf Tubes は0.5 ~ 2.0 mL のサンプル調製における簡単で安全なスタンダードです。それ以上の容量には、15 mL や50 mL のコニカルチューブが使用されますが、中間サンプル容量では問題が生じる場合があります。大型のコニカルスクリューキャップチュープで処理する必要がありますが、実用的ではなく不便で、コンタミネーションが起こりやすくなります。5.0 mL チューブはスナップキャップ式とスクリューキャップ式が用意されており、サンプル調製、インキュベーション、保管、その他の用途で、さまざまな要件に適合する最適なチューブを選択することができます。。法科学分野におけるDNA分析において、コンタミネーションの防止は重要な課題の一つです。コンタミネーションリスクを最小化するため、法科学分野では厳密な内部規定を定めてきました。そしてISO 18385によって、より高い安全性が期待されます。このISO規格は法科学DNA分析において使用される製品の製造者への要求を定めています。Eppendorf Forensic DNAグレード製品はこの規格の求める、高度な要求を満たすよう製造されています。。High quality manufacturing。▼Forensic DNA Gradeの製品は、DNA精製、サンプル調製、PCRセットアップおよびサンプル保存に使用する消耗品です。下記に示すEppendorfの製造プロセスに関する高い品質基準は、ISO 18385の厳密な要求をクリアするための基盤となっています。▼作業者と製品の直接の接触を最小限とするための高度に自動化された製造設備。▼コンタミネーションリスクを最小化するための厳密なクリーニング手順とプロトコルの遵守。▼埃の侵入を防ぐための陽圧設備。。Process controls。▼クリーンな条件を常に保証するため、製造エリアは厳密にモニタリングされています。ISO 13485等の製造者に求められる規格と保証を満たすよう、Eppendorfは効果的な品質保証システムを運用しています。加えてForensic DNA Grade消耗品に求められる特定の要求を満たすための管理がさらに追加されました。例えば、製造設備の各表面においてヒト DNAの付着がないかモニタリングを行い、均一な品質と純度を満たすために、製造サイクル中複数回の抜き取り検査をロット毎に行っています。。Restricted access。▼Forensic DNA Grade消耗品の製造エリアへのアクセスは厳密に制限され、管理されています。作業者のトレーニングおよび作業着規定への準拠は義務として実施されています。。Packaging matters。▼Eppendorfの包括的なアプローチは、製造とアプリケーションに関係する内容だけでなく、ラボにおける製品のハンドリングについても考慮しています。もちろんこれはパッケージも含まれます。法科学分野で使用される製品に関しては、コンタミネーションや取違いの起こりにくいハンドリングのため、そのパッケージも製品の特長をサポートするよう作られています。すなわち、Eppendorf Forensic DNA Grade製品のパッケージは以下の点に向けた特別な配慮を行っています。▼製品の箱だけでなく、個々の包装にも明確に表記されたラベルを付けているため、使用時の取違いを防げます。▼製品ごとにパッケージ毎の入数を調整しています:EppendorfForensic DNA Grade消耗品は、個別包装、またはワークフローに応じた一包装あたりの入数でパッケージされています。▼1度に全ての消耗品を使用しない場合でも、コンタミネーションを防ぐことができるよう、再シールできる包装を採用しています。。Monitored purity。▼Eppendorfの消耗品は最高の品質と性能を体現しています。新しい純度グレードである ≫Eppendorf Forensic DNA Grade≪ を冠したこれらの製品群もまた、このアプローチに沿って作られています。試験パラメーターおよび感度レベルはISO 18385の要求に適合し、厳密に管理されています。▼保証する純度基準を検証するためのすべての試験は、法科学分野で要求される適合性規格と同じISO 17025に準拠した、第三者試験機関において実施されています。仕様純度レベル:Forensic DNA Grade、human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-free、ISO 18385に適合色カラーレス容量(mL)5温度範囲(℃)-86~80(クリップ使用時100以下)キャップタイプスナップキャップ最大遠心力(G)25000底形状コニカルアズワン品番63-8462-40
iP-TEC細胞シート輸送コンテナ
サンプラテック¥24,980税込¥27,4781個(6個)7日以内出荷シート状に加工した細胞、立体構造の細胞、生体組織などを、安定して安全に輸送可能。培養液で容器を満たしキャップができるため、気泡が入らず揺れから細胞を守ります。柔らかいシリコーンゴムで収容サンプルをやさしく挟持。キャップのメディカルシリコーンゴム薄膜はCO2を透過します。電子線滅菌済。通気(ベント)タイプ材質(本体)ポリスチレン、(キャップ)PE、メディカルシリコーンゴム全長(mm)75×62全高(mm)20滅菌電子線滅菌済
iP-TECフラスコ-25 ベントキャップ付 50個 1袋5個入×10
サンプラテック¥47,980税込¥52,7781組(10袋×5個)3日以内出荷iPS細胞ライブ輸送用フラスコ。メディカルシリコーンゴムの超薄膜部を使用したベントキャップタイプ(CO2透過)。気泡ゼロで輸送振動による細胞損傷リスクを最小限に抑えます。気泡が実験結果に影響する回転培養、微小重力培養にも適しています。培養面親水化処理済、電子線滅菌済。仕様有効培養面積:25cm2材質(本体)ポリスチレン、(キャップ)PE、メディカルシリコーンゴム容量(mL)30滅菌電子線滅菌済アズワン品番64-3695-69
96ウェルガラスボトムプレート 1箱 10枚入 GPシリーズ
松浪硝子¥35,980~税込¥39,578~1箱(10枚)6日以内出荷から10日以内出荷カバーNo.1Sガラス色ブラックウェル数96包装形態個包装ウェル径(mm)6.5
ディープウェルプレート 1ケース 20個入
EVER GREEN¥17,980~税込¥19,778~1ケース(20個)翌々日出荷から12日以内出荷アルファベットと番号のインデックスがあります。マルチピペット(8・12チャンネル)が使用可能です。通常のマイクロプレートと縦横は同じサイズです。寸法(mm)86×130×36ウェル数96
クライオバイアル 滅菌済 1パック 500個入 222シリーズ
EVER GREEN¥35,980~税込¥39,578~1パック(500個)翌々日出荷細胞培養や血液・血清のサンプル等の液体窒素(気相)での保管用途に適しています。材質本体/PP、キャップ/PE使用温度範囲(℃)-195
96ウェルUVマイクロプレート アクリル製 1ケース 10枚/パック×10パック入
EVER GREEN¥68,980税込¥75,8781ケース(10パック×10枚)12日以内出荷UV光を透過するため、タンパク質や核酸の濃度測定に適しています。仕様フタなし材質アクリル樹脂寸法(mm)126×85×14.5ウェル数96底形状フラットアズワン品番4-5881-01穴容量(mL)0.37
サンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズ
Simport¥19,700~税込¥21,670~1ケース(10ラック×12本)ほか翌々日出荷から12日以内出荷ELISAやRIA、EIAなど様々な実験・検査に使用できるサンプルチューブです。自立可能なラックプレートは、ケースから取り外してウォーターバスでの加温に使用することも可能です。仕様ラック材質チューブ・ラックケース・プレート/PP容量(mL)1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1耐熱温度(℃)チューブ・ラックケース・プレート/-80~+120
サンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズ
Simport¥7,690~税込¥8,459~1袋(80本×12連)ほか翌々日出荷ELISAやRIA、EIAなど様々な実験・検査に使用できるサンプルチューブです。仕様バルク材質PP容量(mL)1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1滅菌未滅菌耐熱温度(℃)-80~+120
サンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズ
Simport¥4,990~税込¥5,489~1袋(80本×12連)ほか翌々日出荷ELISAやRIA、EIAなど様々な実験・検査に使用できるサンプルチューブです。仕様キャップ材質PE容量(mL)1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1滅菌未滅菌耐熱温度(℃)-80~+100
サンプルチューブ BIOTUBE(TM) 1ケース T100シリーズ
Simport¥10,900税込¥11,9901ケース(10個)12日以内出荷仕様ラックボックス材質PP耐熱温度(℃)-80~+120アズワン品番4-6548-14
サンプルチューブ BIOTUBE(TM) 1ケース T100シリーズ
Simport¥6,890税込¥7,5791ケース(10枚)12日以内出荷自立可能なラックプレートは、ケースから取り外してウォーターバスでの加温に使用することも可能です。仕様ラックプレートのみ材質PP耐熱温度(℃)-80~+120アズワン品番4-6548-15