絞り込み

18ページ目: 培養用品

4,513件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロウェルプレート(96ウェルプレート) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    マイクロウェルプレート(96ウェルプレート)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    19,980税込21,978
    1ケース(50包)ほか
    翌々日出荷から17日以内出荷
    ウェル数8×12
  • マルチディッシュ NUNC(ヌンク)

    マルチディッシュ

    NUNC(ヌンク)
    41,980税込46,178
    1ケース(1個×75包)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    特殊表面処理により、最高の細胞付着性と増殖性を保証。 各ウェル間が均一であり正確な再現性を保証。 積重ねやすいデザイン。 丸型はウェル間に水などを満たすことができる設計でウェルからのメディウムの蒸発を避けることができます。 ウェル底部の番号表示により、ウェル識別が容易。 フタは常に正しい位置で使用可能なデザイン。
  • ペトリディッシュ DURAN

    ペトリディッシュ

    DURAN
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    化学的に安定で優れた耐食性を示します。 熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
    材質DURAN(ホウケイ酸ガラス3.3)線膨張係数33×10-7/℃(20℃~300℃)
  • 表面汚染除去剤 Thermo Fisher Scientific

    表面汚染除去剤

    Thermo Fisher Scientific
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    希釈等の必要がなく、そのまま使えます。 RNaseやDNAのコンタミネーションを取り除くことができます。 7007・7009は使いやすいウェットティッシュタイプです。
    用途生物学、分子生物学、放射線科学など、多岐の科学分野での異物混入や被爆・汚染の防止に。
  • ハンディーUVランプ用 アクセサリー アズワン

    ハンディーUVランプ用 アクセサリー

    アズワン
    12,100税込13,310
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンディーUVランプ4W放電管タイプ又は6W放電管タイプが取り付けられます。 ランプホルダ部が取り外しでき、キャリングタイプとしてのご使用もできます。 標準電気泳動ゲルとTLCプレート(200×200mm)が観測できます。 内部に白熱灯をつけていますので通常観測も可能です。 メーカーハンディーUVランプ6W又は16W(8W×2本)を同時に2台まで取り付けできます。
    電源コード1.5m(2Pプラグ)
  • トランスイルミネーター アズワン

    トランスイルミネーター

    アズワン
    160,000税込176,000
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。 光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。 コントラストの高い鮮明な観察が可能です。 冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。 特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。
    仕様本体寸法(mm)482.4×336×111(カバー除く)電源AC100V 50/60Hz FL15W×4フィルターサイズ(mm)150×150電源コード1.4m 2Pタイプ
  • ディスポプレート 中川産業

    ディスポプレート

    中川産業
    13,980税込15,378
    1ケース(100個)
    翌々日出荷
    低価格でディスポタイプのプレートです。 簡易スクリーニング、大量処理に適しています。
    仕様96穴プレート未滅菌材質PET樹脂寸法(mm)86×128×7.0~7.5底形状U型アズワン品番2-4623-01
  • IC-150MA用棚板・棚板受付き アズワン

    IC-150MA用棚板・棚板受付き

    アズワン
    5,090税込5,599
    1枚
    翌々日出荷
    適合本体小型インキュベーター(IC-150MA)寸法(mm)178×215アズワン品番1-5421-51
  • バイセル 6個入 TGK(東京硝子器械)

    バイセル 6個入

    TGK(東京硝子器械)
    19,900税込21,890
    1ケース(6個)
    4日以内出荷
    動物細胞凍結処理の必需品。プログラムフリーザーを使わずに細胞の凍結ができます。細胞の高い生存回収率が得られます。凍結による再現性が高い。4℃にあらかじめ冷してください。フリーザーの庫内温度は-80℃以外では効果がありません。
    TGK品番690-28-08-01質量(g)約210寸法(Φ×高さH)(mm)88×109
  • システム100クライオボックス TGK(東京硝子器械)

    システム100クライオボックス

    TGK(東京硝子器械)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    従来のナルジーン9×9クライオボックスと同サイズです。システム100ボックス10×10列でシステム100バイアルを100本収納します。また試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。
    TGK品番602-21-50-12寸法(mm)133×133×51
  • クライオバイアルホルダー NALGENE(ナルゲン)

    クライオバイアルホルダー

    NALGENE(ナルゲン)
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    クライオバイアルをしっかりとロックして片手でキャップを取外せます。
    仕様白色PC製TGK品番602-21-50-11材質PC(ポリカーボネート)寸法(mm)197×102×28立て数(列)5×10
  • キャップ テストチューブ用 PE製 Kartell(カルテル)

    キャップ テストチューブ用 PE製

    Kartell(カルテル)
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様ケース入数:1000個
  • 除去材 RNase AWAY 1L TGK(東京硝子器械)

    除去材 RNase AWAY 1L

    TGK(東京硝子器械)
    9,998税込10,998
    1本
    8日以内出荷
    RNAやRNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
    TGK品番656-12-26-03容量(L)1
  • 除去材 DNA AWAY 250mL TGK(東京硝子器械)

    除去材 DNA AWAY 250mL

    TGK(東京硝子器械)
    4,698税込5,168
    1本
    欠品中
    DNAやDNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
    仕様250mlTGK品番656-12-26-05
  • マイクロプレート(浮遊性細胞培養用,表面処理なし) 24well MyPackR IWAKI(AGCテクノグラス)

    マイクロプレート(浮遊性細胞培養用,表面処理なし) 24well MyPackR

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    7,398税込8,138
    1箱(10枚)
    7日以内出荷
    材質はすべて透明なポリスチレン製で、研究の効率化をサポートいたします。表面処理は行っていません。ハイブリドーマ、血液細胞など浮遊細胞の研究・試験などにお使いいただけます。独立ウェルと同一方向にのみ蓋がはまるデザインにより、クロスコンタミネーションを防止します。ウェル左側上の底面にウェル番号が付いており、顕微鏡観察中のウェル確認が容易です(6wellプレートは除く)。96wellプレートは、平底・U底・V底をご用意しています。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。※96well U底プレート(3875-096)には蓋が付属していません。専用蓋1803-096をご用意しています。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。
    適合推奨培地量(mL):0.7~1.0ウェル容量(mL)3.4培養面積(cm2)1.9
  • 浮遊性細胞用ディッシュ60mm, MyPackR IWAKI(AGCテクノグラス)

    浮遊性細胞用ディッシュ60mm, MyPackR

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    4,198税込4,618
    1箱(50枚)
    7日以内出荷
    材質はすべて透明なポリスチレン製で、培養面の平滑性と光学的特性に優れています。浮遊性細胞培養用ディッシュは、培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適しています。35mm, 60mmディッシュは、本体と蓋を掴みやすい形状にしています。150mmディッシュの蓋は、突起をつけた持ちやすい形状です。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。
    適合推奨培地量(mL):4.2~6.3培養面積(cm2)21
  • 浮遊性細胞用フラスコ75cm2, ベントキャップ, MyPackR IWAKI(AGCテクノグラス)

    浮遊性細胞用フラスコ75cm2, ベントキャップ, MyPackR

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    14,980税込16,478
    1箱(25個)
    当日出荷
    材質はすべて透明なポリスチレン製で、口径が大きくピペット操作が容易です。 150cm?までのサイズはカントネックタイプです。密閉した状態で最適のガス交換が可能な疎水性メンブレン付キャップが装着されています。培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適してい ます。小口パッケージを採用。さらに使い残したフラスコもジッパーによって再密閉可能です。フラスコ底部にロットNo.を印字しています(1143-225: 225cm?フラスコを除く)。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。
    適合推奨培地量(mL):15~22.5容量(mL)270培養面積(cm2)75
  • EZSPHERER SP(スフェロイド形成培養用容器)ディッシュ35mm IWAKI(AGCテクノグラス)

    EZSPHERER SP(スフェロイド形成培養用容器)ディッシュ35mm

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    46,980税込51,678
    1箱(10枚)
    7日以内出荷
    EZSPHERE(R)シリーズ製品は細胞培養容器の培養面に微細な穴(微細ウェル)を施しています。標準タイプ(微細ウェル-900)では口径約400-600μm、深さ100-300μmの微細ウェルが培養面に隙間なく加工されています。また、その表面にはタンパク低接着コートが施されており、播種された細胞は微細ウェル内で均一なスフェロイドを形成します。EZSPHERE(R) SPは均一かつ大量の細胞塊形成にご使用いただけます。微細ウェルサイズと細胞播種数により、スフェロイドサイズを調整可能です。EZSPHERE(R) SP製品のコート試薬はAGCグループ独自のポリマーをを採用しております。ポリマーの安全性試験データ取得済です。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。
    タイプ微細ウェル:900ウェル数約2700
  • 計測チップ(Scepter 3.0用) Merck(メルクミリポア)

    計測チップ(Scepter 3.0用)

    Merck(メルクミリポア)
    19,980税込21,978
    1組(50個)
    翌々日出荷
    入数(個)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローバインディングチューブ SCシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    ローバインディングチューブ SCシリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    4,398税込4,838
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊なポリプロピレンを使用しており、サンプルがチューブに付着するのを防ぎます。、透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易です。、0.1mLごとの目盛りが付いています。、書き込み可能で、しっかり閉まるフラットキャップです。、チューブ側面に大きな書き込みスペースがあります。、開閉に便利なチャック付袋入りです。
    仕様●材質:ポリプロピレン●最大遠心力:20,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFree●使用温度:-80~121℃ オートクレーブ可
  • Analyslide 47mm Polystyrene 100pk PALL(ポール)

    Analyslide 47mm Polystyrene 100pk

    PALL(ポール)
    19,759税込21,735
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    仕様●アナリスライドペトリディッシュアズワン品番67-8954-77
  • 細胞培養プレート 24well 平底 92424シリーズ TPP

    細胞培養プレート 24well 平底 92424シリーズ

    TPP
    41,980税込46,178
    1個(72枚)
    4日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●寸法(WxDxH):127.8x85.5x22.4mm●容量:3.34ml/1ウェル●ウェル内寸:Φ16.2x17.1mm●培養面積:186mm2●底形状:平底●材質:P.S●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~60℃●※適合シールはありません。アズワン品番65-3796-60
  • ラピッドフィルターMax ボトルトップのみ 250ml 99255シリーズ TPP

    ラピッドフィルターMax ボトルトップのみ 250ml 99255シリーズ

    TPP
    50,980税込56,078
    1パック(24個)
    4日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●フィルター面積:49cm2●容量:250ml●寸法:90x89x75mm●材質:P.S(本体)、P.E(キャップ)、PES(フィルター)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3799-56
  • ラピッドフィルターMax セット(ボトルトップ&ボトル)150ml 99150シリーズ TPP

    ラピッドフィルターMax セット(ボトルトップ&ボトル)150ml 99150シリーズ

    TPP
    45,980税込50,578
    1パック(18個)
    4日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●フィルター面積:49cm2●容量:150ml●寸法:93x93x103mm●材質:P.S(本体)、P.E(キャップ)、PES(フィルター)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3799-42
  • CommaPrep プラスミドミディプレップ 50個入 ビーエム機器

    CommaPrep プラスミドミディプレップ 50個入

    ビーエム機器
    15,980税込17,578
    1パック(50個)
    61日以内出荷
    アズワン品番65-3837-31
  • 96ウェル平底プレート380ul フタ付 個別滅菌 WATSON

    96ウェル平底プレート380ul フタ付 個別滅菌

    WATSON
    37,699税込41,469
    1箱(20袋×5枚)
    4日以内出荷
    光学的透明度の高い材質・ポリスチレン製の96ウェル・384ウェルプレートです。滅菌済み
    仕様入数:5枚×20袋入アズワン品番63-4217-08
  • 96ウェル平底プレート380ul 1箱 10枚×10袋入 WATSON

    96ウェル平底プレート380ul 1箱 10枚×10袋入

    WATSON
    19,499税込21,449
    1箱(10袋×10枚)
    4日以内出荷
    光学的透明度の高い材質・ポリスチレン製の96ウェル・384ウェルプレートです。
    仕様入数:10枚×10袋入アズワン品番63-4217-07
  • トリパンブルー 0.4%溶液,Sterile-filtered ロゴスバイオシステムズ

    トリパンブルー 0.4%溶液,Sterile-filtered

    ロゴスバイオシステムズ
    8,998税込9,898
    1組(2本)
    30日以内出荷
    LUNAシリーズの消耗品です。
    容量(mL)1
  • AO/PI Cell Viability Kit(500tests) ロゴスバイオシステムズ

    AO/PI Cell Viability Kit(500tests)

    ロゴスバイオシステムズ
    27,980税込30,778
    1組(2本)
    3日以内出荷
    LUNAシリーズの消耗品です。
    入数0.5mL×2本
  • ねじ蓋チューブ 自立 滅菌 0.5mL 500入 WATSON

    ねじ蓋チューブ 自立 滅菌 0.5mL 500入

    WATSON
    23,980税込26,378
    1箱
    12日以内出荷
    ダブルシール構造で、O-リングレスでも漏れ知らず。2つのシールポイントが高い機密性を実現しました。 電子線照射による滅菌パッケージは、キャップが密閉された状態で20本ずつ小分け包装されており、より衛生的にご使用頂けます。 再遠心時の位置決め等に便利な、マーカー(切欠き)をチューブのフランジ部分に設けました。 ポリエチレン製キャップは種類分け等に便利な5色からお選びいただけます。
    仕様フラットトップ(書き込み可能)Rnase/Dnase/Human/DNAフリー滅菌済み材質チューブ/バージンポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン容量(mL)0.5タイプ自立型OリングO-リングレス遠心強度17,000×G(水0.5mL・15分間)オートクレーブの可否不可
  • トーテムオープナー 175-20B inner用 5入 WATSON

    トーテムオープナー 175-20B inner用 5入

    WATSON
    3,298税込3,628
    1箱
    12日以内出荷
    仕様インナーキャップ専用
  • マイクロチューブ 丸底 滅菌 0.6mL WATSON

    マイクロチューブ 丸底 滅菌 0.6mL

    WATSON
    9,998税込10,998
    1箱(10本×50袋)
    8日以内出荷
    ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
    材質ヴァージンポリプロピレン形状丸底容量(mL)0.6目盛100/200/300/400/500/600μL滅菌滅菌済キャップ種類やや柔らかい遠心強度19,000×G(水:1.0mL・15分間)オートクレーブの可否可能
  • マイクロチューブ 丸底 滅菌 1.5mL WATSON

    マイクロチューブ 丸底 滅菌 1.5mL

    WATSON
    9,998税込10,998
    1箱(10本×50袋)
    当日出荷
    ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
    材質ヴァージンポリプロピレン形状丸底容量(mL)1.5目盛200/1000μL滅菌滅菌済キャップ種類やや固い遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)オートクレーブの可否可能
  • μチューブ 平底 HighsealSoft 滅菌 1.5mL WATSON

    μチューブ 平底 HighsealSoft 滅菌 1.5mL

    WATSON
    9,198税込10,118
    1箱(10本×50袋)
    当日出荷
    ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
    材質ヴァージンポリプロピレン形状平底容量(mL)1.5目盛200/1000μL滅菌滅菌済キャップ種類柔らかい遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)オートクレーブの可否可能
  • ハイパーμチューブ 丸底hard 滅菌 1.5mL WATSON

    ハイパーμチューブ 丸底hard 滅菌 1.5mL

    WATSON
    9,998税込10,998
    1箱(10本×50袋)
    12日以内出荷
    ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 側面に書込みスペースあり滅菌品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
    材質ヴァージンポリプロピレン形状丸底容量(mL)1.5目盛500/1000/1500μL滅菌滅菌済キャップ種類固いアズワン品番64-8002-53遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)オートクレーブの可否可能
  • PCR8連チューブ 0.2mL 1000入 TGK(東京硝子器械)

    PCR8連チューブ 0.2mL 1000入

    TGK(東京硝子器械)
    16,980税込18,678
    1箱
    8日以内出荷
    壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能。 チューブにナンバリング(1~8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減につながります。 取り出しやすい整列包装。 オートクレーブ不可。 未滅菌。
    仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)材質ポリプロピレン(PP)容量(mL)0.2タイプ8連×125ストリップ耐温度性(℃)-80~121
  • NMRチューブ 10本入 TGK(東京硝子器械)

    NMRチューブ 10本入

    TGK(東京硝子器械)
    9,998税込10,998
    1箱
    8日以内出荷
    高品質のボロシリケートガラス製で底は凸レンズ型です。
    材質高品質ボロシリケートガラス長さ(mm)100
  • 水素発生剤 10個 TGK(東京硝子器械)

    水素発生剤 10個

    TGK(東京硝子器械)
    1,890税込2,079
    1箱
    8日以内出荷
    カンピロバクター、ヘリコバクターいずれにも使えます。 カンピロバクター、ヘリコバクターそれぞれに適した培養環境が得られます。 容器の大きさに応じて、剤の種類を選べます。 剤が容器内の酸素濃度を6~12%にし、炭酸ガス濃度を5~8%にします。(1時間で上記濃度に到達します)
    用途標準型ジャー(2.5L)用/カンピロ・ヘリコバクター培養のいずれにも
  • 滅菌シャーレー 500枚入 TGK(東京硝子器械)

    滅菌シャーレー 500枚入

    TGK(東京硝子器械)
    11,980税込13,178
    1箱
    3日以内出荷
    電子線滅菌済み。
    ケース入数10枚×50袋身の径(Φmm)90
  • ペトリマルチラック Φ90mm サンプラテック

    ペトリマルチラック Φ90mm

    サンプラテック
    3,500税込3,850
    1個
    9日以内出荷
    寒天培地を入れたシャーレはこのラックへ! 出し入れする、ひっくり返す、蓋を開ける、移動する、保管する、どの動作をとっても今までになく"いい”感じです! オートクレーブ可能です。
    材質本体:PP、 ワッシャー:ポリカーボネート
培養用品