絞り込み

30ページ目: 培養用品

4,513件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クローズドサンプリングシステム 三角フラスコ用 1個×6パック入 CELCUFGシリーズ GVS

    クローズドサンプリングシステム 三角フラスコ用 1個×6パック入 CELCUFGシリーズ

    GVS
    109,800税込120,780
    1箱(6パック×1個)
    7日以内出荷
    シリコンチューブ(ホットメルトチューブも選択可能)。MPC フィッティング(ルアーフィッティングも選択可能)
    仕様●材質:ホットメルトチューブ/シリコーンチューブ●2ポート●サイズ:250ml三角フラスコ用●内径:1/4インチ:外径7/16インチ●ベントフィルター(0.2um PTFE)●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、6パック/箱)アズワン品番65-9407-31
  • 滅菌三角フラスコ CELCUFGシリーズ GVS

    滅菌三角フラスコ CELCUFGシリーズ

    GVS
    17,980税込19,778
    1箱(12パック×1個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    USP VI PETG素材またはビスフェノールAフリーの PC 素材を採用。酸素要求量の多い細胞株に適しています。バクテリア、菌類、動植物の細胞を懸濁培地で培養し、培地の調製、混合、保存にも使用できる経済的な細胞培養ツールです。高強度の HDPE 素材を使用したボトルキャップ。ベントキャップは、疎水性PTFE メンブレンを使用。液体と接触しても通気性膜の密閉および通気効果には影響しません。
  • セルファクトリー 浮遊培養用 CELCUFGシリーズ GVS

    セルファクトリー 浮遊培養用 CELCUFGシリーズ

    GVS
    138,800税込152,680
    1箱(8パック×1個)
    6日以内出荷
    USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保。IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
    仕様●TC処理無し●ベントキャップ●サイズ(mm):335×205.5×65●チェンバー:2段●入数:1箱(1個/包×8包入)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、フィルター/PTFE●フィルター仕様:ポアサイズ/0.2μm、PTFE疎水性フィルター●γ線滅菌済●パイロジェンフリーアズワン品番65-9406-97
  • セルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズ GVS

    セルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズ

    GVS
    139,800税込153,780
    1箱(8パック×1個)ほか
    6日以内出荷
    大規模細胞培養に適しています。USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保。IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。クイックフィットシールキャップ、密閉と通気を切り替え可能。細胞やウイルスの培養段階に応じた溶存酸素と排気のニーズに対応。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
  • CF クライオジェニックバイアル用キャップインサート 500個入 Celltreat

    CF クライオジェニックバイアル用キャップインサート 500個入

    Celltreat
    25,699税込28,269
    1箱(500個)
    26日以内出荷
    色付きのキャップインサートでサンプルを簡単に識別できます。CELLTREATフリーズキャップインサートは全てのCELLTREATフリーズクライオジェニックバイアルと互換性があります
    仕様●サイズ:幅/9.25mm、奥行/9.25mm、高さ/6.90mm
  • 滅菌メディアボトル PETG CELCUFGシリーズ GVS

    滅菌メディアボトル PETG CELCUFGシリーズ

    GVS
    47,980税込52,778
    1箱(48個)
    6日以内出荷
    スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基づいた正方形のデザインは握りやすく、省スペースです。漏れ防止、蓋とボトルの口がより密着し、複数回の使用でも漏れがないことを保証します。※本製品は高温オートクレーブをサポートしておりません。保管のみを目的としています。 加熱容器としては使用できません。
    仕様●容量(mL):500●ネック直径×高さ×高さ(キャップ有)(mm):35.4×172.5×176.5●材質:本体:PETG、キャップ:PP(ポリプロピレン)●成形目盛りつき●γ線滅菌(個包装)●発熱物質フリー、DNaseフリー、RNaseフリー●入数:1箱(48個入)アズワン品番65-9134-92
  • 滅菌メディアボトル PET CELCUFGシリーズ GVS

    滅菌メディアボトル PET CELCUFGシリーズ

    GVS
    19,980税込21,978
    1箱(96個)
    7日以内出荷
    スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基づいた正方形のデザインは握りやすく、省スペースです。漏れ防止、蓋とボトルの口がより密着し、複数回の使用でも漏れがないことを保証します。※本製品は高温オートクレーブをサポートしておりません。保管のみを目的としています。 加熱容器としては使用できません。
    仕様●容量(mL):125●ネック直径×高さ×高さ(キャップ有)(mm):35.4×104×108●材質:本体:PET、キャップ:PP(ポリプロピレン)●成形目盛りつき●γ線滅菌(個包装)●発熱物質フリー、DNaseフリー、RNaseフリー●入数:1箱(96個入)アズワン品番65-9134-85
  • 幹細胞抽出培養シート ORB-Rシリーズ ORTHOREBIRTH

    幹細胞抽出培養シート ORB-Rシリーズ

    ORTHOREBIRTH
    39,980税込43,978
    1箱(10枚)
    13日以内出荷
    幹細胞抽出培養シートにヒトの脂肪魂または脂肪幹細胞を播種することで、脂肪幹細胞を迅速に抽出・増殖させることができます。脂肪幹細胞が自発的に這い出し、そのまま増殖するため酵素処理が不要です。メディカルグレードの生体吸収性ポリマーを材料としているため、生体内に長期的に埋め込むことが可能です。脂肪幹細胞は、シートを構成する繊維を足場として迅速に増殖します。増殖した脂肪肝細胞は、トリプシン処理によってシートから剥離・回収することもできます。脂肪幹細胞だけでなく、さまざまな幹細胞の抽出と培養に応用できます。
    仕様●サイズ:Φ23mm●対象:セルストレーナー●入数(個包装):10枚入●ガンマ線滅菌済●厚み:約0.2mmアズワン品番65-8303-15
  • 浮遊培養フラスコ(ベント) Celltreat

    浮遊培養フラスコ(ベント)

    Celltreat
    82,980税込91,278
    1箱(100個)
    欠品中
    便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。セルスクレーパーへのアクセスも容易です。安定した底面により、フラスコを直立させたまま充填が可能。フラスコにはロット番号と使用期限が印字されているため、識別や追跡が容易。ベントキャップは0.22μmの疎水性膜を採用。厚く、耐久性のある壁面です。
    仕様●アイテム大きさ:幅80mm×奥行38mm×高さ150mmアズワン品番65-8120-05
  • 組織培養フラスコ(ベントキャップ) Celltreat

    組織培養フラスコ(ベントキャップ)

    Celltreat
    52,980税込58,278
    1箱(25個)
    19日以内出荷
    組織培養フラスコは均一な親水性表面を持ち、安定した細胞接着に理想的です。便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。セルスクレーパーへのアクセスも容易です。安定した底面により、フラスコを直立させたまま充填が可能。フラスコにはロット番号と使用期限が印字されているため、識別や追跡が容易。ベントキャップは0.22μmの疎水性膜を採用。厚く、耐久性のある壁面です。
    仕様●アイテム大きさ:幅239mm×奥行137mm×高さ46mmアズワン品番65-8119-94
  • イムノロックウェルモジュールプレート Thermo Scientific Nalgene

    イムノロックウェルモジュールプレート

    Thermo Scientific Nalgene
    129,800税込142,780
    1箱(6包×10個)
    7日以内出荷から63日以内出荷
    モジュールを1ウェルまで分割することが可能。各ウェルは一定の高さでフレームに固定され、正確な測定が可能。ストリップやシングルウェルの脱着は器具不要。フレームはウェル識別に便利な表記付き
  • Matrix(TM) キャップストリップ MATRIX

    Matrix(TM) キャップストリップ

    MATRIX
    11,419税込12,561
    1箱(240本)
    5日以内出荷
    Matrix 96ディープウェルと2Dチューブ用。デキャッピングにはキャップリムーバー(製品番号4469)を使用可能
    仕様●使用温度範囲:-20℃~室温●材質:EVA●ウェル形状:丸型●ピアサブル:なし●未滅菌アズワン品番65-5640-83
  • Matrix(TM) キャップマット MATRIX

    Matrix(TM) キャップマット

    MATRIX
    6,098税込6,708
    1箱(1包×10個)
    63日以内出荷
    各突起にナンバリングあり
    仕様●使用温度範囲:-80℃~室温●材質:EVA樹脂●適合プレートあるいはチューブ:Matrix 96 DeepWell プレート 1mL(4211-11、4212-11)●ウェル部形状:丸型、台形(浅め)●ピアサブル:なし●滅菌済アズワン品番65-5640-74
  • Matrix(TM) キャップマット MATRIX

    Matrix(TM) キャップマット

    MATRIX
    35,980税込39,578
    1箱(1包×100個)
    63日以内出荷
    各突起にナンバリングあり
    仕様●使用温度範囲:-80℃~室温●材質:EVA樹脂●適合プレートあるいはチューブ:Matrix 96 DeepWell プレート 1mL(4211-11、4212-11); Matrix 2Dオープントップチューブ 500μL、0.75mL、1mL●ウェル部形状:丸型、丸型(深め)●ピアサブル:なし●未滅菌●※マットを装着した状態でチューブラックのフタを閉めることが可能アズワン品番65-5640-78
  • MicroWell ミニトレイ Thermo Scientific Nalgene

    MicroWell ミニトレイ

    Thermo Scientific Nalgene
    71,980税込79,178
    1箱(4包×100個)
    63日以内出荷
    大きな英数字表記でウェル認識が容易。タンパク質の吸着が少ない。サンプルと試薬を効率的に混合できる特殊表面処理。Nunclon Delta処理
    仕様●材質:(本体・フタ)PS●ウェル数:60●1ウェルの最大容量(μL):10●1ウェルの使用容量(μL):8●1ウェルの面積(cm2):0.2●フタ:なし●滅菌済アズワン品番65-5640-67
  • イムノブレイクアパートモジュールプレート Thermo Scientific Nalgene

    イムノブレイクアパートモジュールプレート

    Thermo Scientific Nalgene
    149,800税込164,780
    1箱(6包×10個)
    5日以内出荷
    モジュールを1ウェルごとに分割可能。8ウェルからなる分割可能なストリップと、それを支えるキャリア12個がフレームに付属。60個購入につきプッシュフレーム2個同梱。フレームはウェル識別に便利な表記付き
    仕様●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:PE●ウェル形状・数:C8●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2.5●外寸(mm):128×86●※Certificate付き●未滅菌アズワン品番65-5640-39
  • イムノモジュール F16 Thermo Scientific Nalgene

    イムノモジュール F16

    Thermo Scientific Nalgene
    45,679税込50,247
    1箱(4包×80個)
    5日以内出荷
    別売りのフレームと合わせて使用
    仕様●材質:PS●ウェル形状・数:F16●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●※Certificate付き●未滅菌アズワン品番65-5640-33
  • イノキュレーティングニードル Thermo Scientific Nalgene

    イノキュレーティングニードル

    Thermo Scientific Nalgene
    26,980税込29,678
    1箱(20包×50個)
    7日以内出荷
    ディスポーザブル製品のためフレーミングが不要。USP Class VI。細胞無毒性。表面処理されたループは、ほぼ一定量のサンプリングが可能。電子線滅菌済み
    仕様●材質:(本体)PS●タイプ:ニードル●カラー:イエローアズワン品番65-5637-27
  • 96ウェルマイクロプレート(PP)V底 Thermo Scientific Nalgene

    96ウェルマイクロプレート(PP)V底

    Thermo Scientific Nalgene
    59,980税込65,978
    1箱(6包×20個)
    63日以内出荷
    低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している。タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現。1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能。DNase/RNaseフリー
    仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:10~400μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):450●カラー:イエロー●底形状:V底●ウェル形状:丸型●未滅菌アズワン品番65-5637-16
  • Fisherbrand(TM) ポリスチレン製ストレージボトル FBシリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) ポリスチレン製ストレージボトル FBシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    19,980税込21,978
    1セット(24本)
    4日以内出荷
    培地、やバッファーなどの水溶液の保存にご使用いただける、ポリスチレンメディアボトル。フィルターユニットの受け器として利用できます
    仕様●材質:(本体)ポリスチレン●容量:150mL●滅菌:滅菌済み●ネックサイズ:45mm径●ノンパイロジェン●PES フィルターユニット(ボトルトップフィルターのみ)(FB12566508,FB12566509,FB12566510,FB12566511,FB12566512)に適合アズワン品番65-4343-41
  • Fisherbrand 細胞培養マルチディッシュ FBシリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand 細胞培養マルチディッシュ FBシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    50,980税込56,078
    1セット(100枚)
    6日以内出荷
    識別用の英数字コード付き。積み重ねしやすいデザイン。蒸発防止のために溝のあるデザイン。ウェル間が均一なので等しい成長表面積を確保。Non-Pyrogenic
  • Fisherbrand 細胞培養フラスコ 850mL FBシリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand 細胞培養フラスコ 850mL FBシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    39,980税込43,978
    1セット(6パック×3個)
    6日以内出荷
    角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単。幅広の広いベース型のため安定性が高い。重ねても安心のリム付き。書き込み面あり。フラスコの両側にメモリ。Non-Pyrogenic
    仕様●ボトルタイプ:フラット●ネックタイプ:アングル●使用用途:組織培養用●容量:850mL●培養面積:300cm2●クロージャータイプ:Vent(青)●カラー:ナチュラル●1パック:3個入り●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CEアズワン品番65-4343-02
  • Fisherbrand(TM) 96ディープウェルポリプロピレン製マイクロプレート 12-566シリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) 96ディープウェルポリプロピレン製マイクロプレート 12-566シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    1セット(50枚)
    欠品中
    素材のポリプロピレンは結合特性が低いため、ストレージに最適です。タンパク質やDNAがポリプロピレンに付着しにくいため、サンプルの保存、回収に最適。抗生物質のスクリーニング、細胞ベースのアッセイ、化合物のスクリーニングに最適
    仕様●ボトム:ラウンド●アプリケーション:サンプルのストレージ●数量:50/Cs.●ウェルの数:96●蓋:蓋なし●タイプ:マイクロプレート●ウェル形状:円形●色:ナチュラル●材質:ポリプロピレン●滅菌方法:未滅菌●配列:8×12●容量:ウェル 1mL●パッケージ:50ケース●フットプリント:スタンダードアズワン品番65-4342-42
  • KOVA(TM) Glasstic(TM) Thermo Fisher Scientific

    KOVA(TM) Glasstic(TM)

    Thermo Fisher Scientific
    56,980税込62,678
    1セット(100パック)
    6日以内出荷
    Glasstic(TM)Slide10 with Gridsは、血球計算盤タイプの10チャンバースライド。光学的にガラスと同じ屈折率の透明なプラスチック製。各10チャンバーのGlassticSlideは、10個の完全に分離されたウェルを備えています。毛細管現象によりより、ピペッティングエラーが減少します。サンプルを全体に均一に浮遊させることができます。各チャンバーに正確で再現性のある流体分布を提供します。チャンバーの壁は、試料の漏れや相互汚染を防ぎます。Glassticスライドグリッドは試験片の焦点面にあり、さまざまな倍率で使用できます。血球計算盤で得られた結果と高い相関関係がある結果を提供します:赤血球:r:0.99; 白血球:r:0.99; 血小板:r:0.93
    仕様●For Use With(Equipment):尿沈渣分析システム●Material:ガラスの光学的品質を備えたプラスチック●Gridded:無●Product Type:Slide 10●For Use With(Application):顕微鏡検査●Description:Slide 10●No. of Wells:10アズワン品番65-4342-14
  • ハイパースタック セルカルチャー容器 滅菌済み 個別包装 コーニング

    ハイパースタック セルカルチャー容器 滅菌済み 個別包装

    コーニング
    1ケース(4パック×1個)
    欠品中
    デザインを一新。コーニングのHYPER(High Yield PERformance)ガス透過性フィルム技術を採用。耐薬品性に優れたヒートシール可能なフレキシブルチューブと液体操作用のメス型MPCによるクローズドシステムアプローチ。USPクラスVIのバージンポリスチレンから製造され、優れた光学的透明性と機械的強度を実現。滅菌保証レベル(SAL)10^-6。製造過程で100%リークテストを実施
    仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:4/ケース●ブランド:Corning(R)●培養面積:6000cm2●フラスコ形状:長方形●チュービングコネクション:Female MPC●表面処理:無処理●滅菌:あり●推奨容量:1310mLアズワン品番65-3963-28
  • 384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート白 平底 コーニング

    384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート白 平底

    コーニング
    239,800税込263,780
    1ケース(5パック×20個)ほか
    43日以内出荷
  • 1D/2Dバーコード付きクライオジェニックバイアル 2.0mL コーニング

    1D/2Dバーコード付きクライオジェニックバイアル 2.0mL

    コーニング
    63,980税込70,378
    1ケース(10パック×50個)
    7日以内出荷
    ポリプロピレン素材で、-196℃までの温度耐性。自動キャッピング/デキャッピング装置に対応したキャップ。ロック式底面。滅菌済みSAL 10^-6。ノンパロジェニックとRNase/DNaseフリーを保証
    仕様●パック入数:50/パック●ケース入数:500/ケース●ブランド:Corning(R)●バーコード付き:あり●底の形状:丸底自立●キャップカラー:オレンジ●キャップ材質:ポリエチレン●キャップスタイル:外ネジ●容量:2mL●カラー:ナチュラル●自立型:あり●シリコンワッシャー:あり●滅菌:あり●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3962-05
  • 組織培養用キャップ プラグシール、12.5cm2と25mL 5個入 Celltreat

    組織培養用キャップ プラグシール、12.5cm2と25mL 5個入

    Celltreat
    3,798税込4,178
    1箱(5個)
    31日以内出荷
    組織培養用フラスコの交換用キャップ
    仕様●アイテム大きさ:幅22mm×奥行22mm×高さ14mmアズワン品番65-8120-08
  • セルリフター ダブルエンド フラットブレード&ナローブレード 100個入 Celltreat

    セルリフター ダブルエンド フラットブレード&ナローブレード 100個入

    Celltreat
    30,980税込34,078
    1箱(100個)
    22日以内出荷
    ユニークなダブルエンドデザインは一方の端に19mmのベベルエッジフラットブレード、もう一方の端にJフックまたはナローブブレードを備えています。ナローブレードは96ウェルプレートまたはマイクロ遠沈管に収まるように先細になっており、頑固なペレットを再懸濁するために使用できます。19mmのベベルエッジフラットブレードにより、フラスコやディッシュの培養面との接触が均一になります。
    仕様●サイズ:幅/19mm、奥行/7.5mm、高さ/233.80mmアズワン品番65-9346-26
  • 0.3mL マイクロカップ 1000個×2袋 グローバルサイエンス

    0.3mL マイクロカップ 1000個×2袋

    グローバルサイエンス
    22,980税込25,278
    1箱(2袋×1000個)
    6日以内出荷
    微量検体用
    仕様●材質:PS(ポリスチレン)●全容量:1.0mLアズワン品番67-2189-93
  • 0.2mL 96ウェル PCRプレート ハーフスカート 10枚入 WATSON

    0.2mL 96ウェル PCRプレート ハーフスカート 10枚入

    WATSON
    7,398税込8,138
    1枚(10枚)
    6日以内出荷
    ヌクレアーゼ・フリー(Human DNA/RNase/Dnase-Free)です。オートクレーブ可能です。
    仕様●材質:PP(ポリプロピレン)アズワン品番65-8770-39
  • 96 マイクロプレート用ガラスバイアル 透明 テーパー 500本入 60180-Vシリーズ Thermo Fisher Scientific

    96 マイクロプレート用ガラスバイアル 透明 テーパー 500本入 60180-Vシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    31,980税込35,178
    1ケース(5セット×100本)
    48日以内出荷
  • 96ウェル マイクロプレート ローボリューム 100μL V底 50個入 60180-P210シリーズ Thermo Fisher Scientific

    96ウェル マイクロプレート ローボリューム 100μL V底 50個入 60180-P210シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    74,980税込82,478
    1個(50個)
    48日以内出荷
    WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。GC/MSおよびLC/MSを使用して、プレートからの溶出物の検査および認証を実施。ポリプロピレン製プレートは、超低ブリードの高純度樹脂で製造。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。
    仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●認証済み●96ウェル、マイクロプレート、ローボリューム●ウェル容量(μL):100●ウェル形状:V底、直径5.6mm●高さ(mm):15●バーコード:なし●入数:50個入●Performance Level 2アズワン品番67-2991-29
  • 384ウェルマイクロプレート ディープウェルプレート 300μL V底 60180-Pシリーズ Thermo Fisher Scientific

    384ウェルマイクロプレート ディープウェルプレート 300μL V底 60180-Pシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    169,800税込186,780
    1個(48個)
    48日以内出荷
    WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。GC/MSおよびLC/MSを使用して、プレートからの溶出物の検査および認証を実施。ポリプロピレン製プレートは、超低ブリードの高純度樹脂で製造。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。
    仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●認証済み●384ウェル、マイクロプレート、ディープウェルプレート●ウェル容量(μL):300●ウェル形状:V底、スクエア●高さ(mm):30.2●バーコード:なし●入数:48個入●Performance Level 2アズワン品番67-2991-22
  • 384ウェルマイクロプレート マイクロタイタープレート 58μL U底 スクエア 60180-Pシリーズ Thermo Fisher Scientific

    384ウェルマイクロプレート マイクロタイタープレート 58μL U底 スクエア 60180-Pシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    29,980税込32,978
    1個(10個)
    48日以内出荷
    WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。GC/MSおよびLC/MSを使用して、プレートからの溶出物の検査および認証を実施。ポリプロピレン製プレートは、超低ブリードの高純度樹脂で製造。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。
    仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●認証済み●384ウェル、マイクロプレート、マイクロタイタープレート●ウェル容量(μL):58●ウェル形状:U底、スクエア●高さ(mm):14.4●バーコード:なし●入数:10個入●Performance Level 2アズワン品番67-2991-34
  • 96ディープウェルプレート スクエアウェル 60180-Pシリーズ Thermo Fisher Scientific

    96ディープウェルプレート スクエアウェル 60180-Pシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    79,980税込87,978
    1個(50個)
    48日以内出荷
    WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。
    仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●フォーマット:96ディープウェルプレート、スクエアウェル●ウェル容量(μL):2000●ウェル形状:V底、スクエア●高さ(mm):44●バーコード:なし●入数:50個入●Performance Level 1アズワン品番67-2991-14
  • マット(耐アルコール)透明 EVA 96スクエアウェル 平底 60180-Mシリーズ Thermo Fisher Scientific

    マット(耐アルコール)透明 EVA 96スクエアウェル 平底 60180-Mシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    61,980税込68,178
    1個(50個)
    4日以内出荷
    WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。EVA(エチレン酢酸ビニル)、シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり破れにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性。シーリングテープは揮発を最小限に抑え、サンプルを汚染や漏れから保護。あらゆるアッセイに対応する幅広い粘着シールをラインアップ。
    仕様●色:透明●材質:EVA●ウェルデザイン:96スクエアウェル、平底●スリット:なし●入数:50個入●Performance Level 1アズワン品番67-2990-89
  • CLRシリコンマット 透明 シリコン 384スクエアウェル 60180-Mシリーズ Thermo Fisher Scientific

    CLRシリコンマット 透明 シリコン 384スクエアウェル 60180-Mシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    52,980税込58,278
    1個(50個)
    4日以内出荷
    WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。EVA(エチレン酢酸ビニル)、シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり破れにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性。シーリングテープは揮発を最小限に抑え、サンプルを汚染や漏れから保護。あらゆるアッセイに対応する幅広い粘着シールをラインアップ。
    仕様●色:透明●材質:シリコン●ウェルデザイン:384スクエアウェル、クロス●スリット:なし●入数:50個入●Performance Level 1アズワン品番67-2990-94
  • マット(耐溶媒)青 PTFE/シリコン 384スクエアウェル 5個入 60180-Mシリーズ Thermo Fisher Scientific

    マット(耐溶媒)青 PTFE/シリコン 384スクエアウェル 5個入 60180-Mシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    28,980税込31,878
    1個(5個)
    4日以内出荷
    WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり裂けにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性を保つ。認証済みウェルプレートに適合。
    仕様●概要:WebSeal マット(耐溶媒)●色:青●材質:PTFE/シリコン●ウェルデザイン:384スクエアウェル●スリット:なし●入数:5個入●Performance Level 2アズワン品番67-2990-71
培養用品