絞り込み

31ページ目: 培養用品

4,513件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マット(耐溶媒)青 PTFE/シリコン 大きな貫通域 5個入 60180-Mシリーズ Thermo Fisher Scientific

    マット(耐溶媒)青 PTFE/シリコン 大きな貫通域 5個入 60180-Mシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    34,980税込38,478
    1個(5個)
    4日以内出荷
    WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり裂けにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性を保つ。認証済みウェルプレートに適合。
    仕様●概要:WebSeal マット(耐溶媒)●色:青●材質:PTFE/シリコン●ウェルデザイン:96スクエアウェル、平底、直径8mm、大きな貫通域●スリット:あり●入数:5個入●Performance Level 2アズワン品番67-2990-69
  • CLRシリコンマット 透明 シリコン 96ラウンドウェル 平底 60180-Mシリーズ Thermo Fisher Scientific

    CLRシリコンマット 透明 シリコン 96ラウンドウェル 平底 60180-Mシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    20,980税込23,078
    1個(5個)
    4日以内出荷
    WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。
    仕様●概要:WebSeal CLRシリコンマット●色:透明●材質:シリコン●ウェルデザイン:96ラウンドウェル、平底、直径7mm、ステップ●スリット:あり●入数:5個入●Performance Level 2アズワン品番67-2990-64
  • 日本電子用サンプルカップ 1000個×2袋 グローバルサイエンス

    日本電子用サンプルカップ 1000個×2袋

    グローバルサイエンス
    18,980税込20,878
    1箱(2袋×1000個)
    6日以内出荷
    日本電子用サンプルカップ
    仕様●材質:PS(ポリスチレン)●容量:1.2mLアズワン品番67-2189-88
  • キャップ 3L・5L大容量三角フラスコ用 1個×60パック入 CELCUFGA0Cシリーズ GVS

    キャップ 3L・5L大容量三角フラスコ用 1個×60パック入 CELCUFGA0Cシリーズ

    GVS
    129,800税込142,780
    1箱(60パック×1個)
    6日以内出荷
    大容量三角フラスコ用の交換用シールキャップです。
    仕様●大容量三角フラスコ用シールキャップ●素材:PP●滅菌済みアズワン品番65-9407-95
  • トランスファーキャップ 大容量三角フラスコ用 1個×10パック入 CELCUFGAシリーズ GVS

    トランスファーキャップ 大容量三角フラスコ用 1個×10パック入 CELCUFGAシリーズ

    GVS
    299,800税込329,780
    1箱(10パック×1個)
    6日以内出荷
    大容量三角フラスコ用のトランスファーキャップです。
    仕様●大容量三角フラスコ用トランスファーキャップ(ベント)●ホットメルトチューブ●ニードルレスサンプラー●滅菌済みアズワン品番65-9407-82
  • 大径 セルファクトリー用 1個×10パック入 CELCUFGAシリーズ GVS

    大径 セルファクトリー用 1個×10パック入 CELCUFGAシリーズ

    GVS
    199,800税込219,780
    1箱(10パック×1個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    大径用
  • 細胞培養ディッシュ 丸形 CELCUFGシリーズ GVS

    細胞培養ディッシュ 丸形 CELCUFGシリーズ

    GVS
    38,980税込42,878
    1箱(30パック×10個)
    7日以内出荷
    ポリスチレン(PS)素材を採用。組織や細胞の実験室での接種、マーキング、計量、分離、処理に適しています。厚みが均一で歪みがなく、優れた観察が可能。ギアリング設計で握りやすく、コンタミリスクを低減。カバーのリング突起は底と密着し、保管しやすく、媒体の揮発を抑えます。シャーレの蓋は規則的な突起の付いたオープンタイプをご用意。パイロジェンなし、エンドトキシンなし、細胞毒性なし。ガンマ線照射による滅菌、SAL<10-6
    仕様●材質:PS(ポリスチレン)●表面処理:TC処理有(プラズマ)●サイズ:100mm●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(5個/パック、20パック/箱)アズワン品番65-9407-61
  • クローズドサンプリングシステム 三角フラスコ用 1個×6パック入 CELCUFGシリーズ GVS

    クローズドサンプリングシステム 三角フラスコ用 1個×6パック入 CELCUFGシリーズ

    GVS
    139,800税込153,780
    1箱(6パック×1個)
    6日以内出荷
    シリコンチューブ(ホットメルトチューブも選択可能)。MPC フィッティング(ルアーフィッティングも選択可能)
    仕様●材質:ホットメルトチューブ/シリコーンチューブ●3ポート●サイズ:250ml三角フラスコ用●内径:1/4インチ:外径7/16インチ●ベントフィルター(0.2um PTFE)●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、6パック/箱)アズワン品番65-9407-34
  • バッフル付き滅菌三角フラスコ PC CELCUFGシリーズ GVS

    バッフル付き滅菌三角フラスコ PC CELCUFGシリーズ

    GVS
    29,980税込32,978
    1箱(12パック×1個)
    6日以内出荷
    PC、USP VI規格に準拠。無細胞DNA および細胞破片からの粘度を下げるバッフルを使用。より効率的な通気を実現します。高強度のHDPE 素材を使用したボトルキャップは、疎水性PTFEメンブレンを使用。液体と接触しても、メンブレンの密閉および換気効果には影響しません。
  • セルファクトリー 浮遊培養用 CELCUFGシリーズ GVS

    セルファクトリー 浮遊培養用 CELCUFGシリーズ

    GVS
    138,800税込152,680
    1箱(8パック×1個)ほか
    6日以内出荷
    USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保。IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
  • 細胞培養フラスコ 浮遊培養用 CELCUFGシリーズ GVS

    細胞培養フラスコ 浮遊培養用 CELCUFGシリーズ

    GVS
    39,980税込43,978
    1箱(20パック×10個)
    7日以内出荷
    高品質のポリスチレン(PS)素材、USP VI 医療グレード。ネック形状によりパイペットとセルスクレーパーへのアクセスが良好です。ISO13485品質システム管理。オプションのベントキャップとシールキャップを用意。フラスコの角度とボトムアークの設計をアップグレードしました。
  • 細胞培養フラスコ 接着細胞用 CELCUFGシリーズ GVS

    細胞培養フラスコ 接着細胞用 CELCUFGシリーズ

    GVS
    35,980税込39,578
    1箱(5パック×5個)ほか
    7日以内出荷
    高品質のポリスチレン(PS)素材、USP VI 医療グレード。ネック形状によりパイペットとセルスクレーパーへのアクセスが良好です。ISO13485品質システム管理。オプションのベントキャップとシールキャップを用意。フラスコの角度とボトムアークの設計をアップグレードしました。
  • 滅菌マイクロ遠心チューブ CELCUCG4610Xシリーズ GVS

    滅菌マイクロ遠心チューブ CELCUCG4610Xシリーズ

    GVS
    39,980税込43,978
    1箱(10パック×500本)
    6日以内出荷
    高品質の透明PP素材を採用。新セーフティキャップで確実にロックしつつ、片手で簡単に開閉できます。注射針で穴あけ可能。エアロゾルの発生を防ぎます。正確な成型目盛
    仕様●材質:PP●サイズ:2.0mL●底形状:ラウンド●:耐遠心強度:15000G●使用温度(℃):-86~121●入数:1箱(500個/パック、10パック/箱)アズワン品番65-9406-56
  • CF クライオジェニックバイアル用キャップインサート 500個入 Celltreat

    CF クライオジェニックバイアル用キャップインサート 500個入

    Celltreat
    25,699税込28,269
    1箱(500個)
    26日以内出荷
    色付きのキャップインサートでサンプルを簡単に識別できます。CELLTREATフリーズキャップインサートは全てのCELLTREATフリーズクライオジェニックバイアルと互換性があります
    仕様●サイズ:幅/9.25mm、奥行/9.25mm、高さ/6.90mm
  • CF フリーズクライオジェニックバイアル 雌ネジ 自立式 滅菌 500個入 Celltreat

    CF フリーズクライオジェニックバイアル 雌ネジ 自立式 滅菌 500個入

    Celltreat
    139,599税込153,559
    1箱(500個)
    19日以内出荷
    液体窒素の気相中で-196℃まで生物試料を保存するために設計されています。自立式です。CELLTREATの製品名は、バイアル上の最高目盛りを基準としています。他のブランドでは、実際の液体容量に基づいてバイアルを命名する場合があります。再封可能な自立型バッグによる保管方法を提供します。キャップは、コンタミネーションを防ぎ、O-リングシリコンシールを使用しているため、どのような温度でも確実に密封することができます。キャップは、手袋を着用したときにグリップを提供するためにテクスチャ隆起しています。コントラストが効いた黒の目盛りは、大きくて見やすいです。黒色の目盛りを引き立たせるための背景となる、大きな白色のマーキングエリア。イージーグリップワークステーションラックと連動した自立式ベースにより、片手で簡単に開けることができます。
    仕様●サイズ:幅/12.7mm、奥行/12.7mm、高さ/90.93mmアズワン品番65-9346-11
  • 滅菌メディアボトル PETG CELCUFGシリーズ GVS

    滅菌メディアボトル PETG CELCUFGシリーズ

    GVS
    42,980税込47,278
    1箱(96個)
    7日以内出荷
    スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基づいた正方形のデザインは握りやすく、省スペースです。漏れ防止、蓋とボトルの口がより密着し、複数回の使用でも漏れがないことを保証します。※本製品は高温オートクレーブをサポートしておりません。保管のみを目的としています。 加熱容器としては使用できません。
    仕様●容量(mL):125●ネック直径×高さ×高さ(キャップ有)(mm):35.4×104×108●材質:本体:PETG、キャップ:PP(ポリプロピレン)●成形目盛りつき●γ線滅菌(個包装)●発熱物質フリー、DNaseフリー、RNaseフリー●入数:1箱(96個入)アズワン品番65-9134-90
  • 滅菌メディアボトル PET CELCUFGシリーズ GVS

    滅菌メディアボトル PET CELCUFGシリーズ

    GVS
    78,980税込86,878
    1箱(120個)ほか
    7日以内出荷
    スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基づいた正方形のデザインは握りやすく、省スペースです。漏れ防止、蓋とボトルの口がより密着し、複数回の使用でも漏れがないことを保証します。※本製品は高温オートクレーブをサポートしておりません。保管のみを目的としています。 加熱容器としては使用できません。
  • シャーレ、焼口仕上(ペトリ) 655シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    シャーレ、焼口仕上(ペトリ) 655シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
  • 幹細胞抽出培養シート ORB-Rシリーズ ORTHOREBIRTH

    幹細胞抽出培養シート ORB-Rシリーズ

    ORTHOREBIRTH
    59,980税込65,978
    1箱(6枚)
    13日以内出荷
    幹細胞抽出培養シートにヒトの脂肪魂または脂肪幹細胞を播種することで、脂肪幹細胞を迅速に抽出・増殖させることができます。脂肪幹細胞が自発的に這い出し、そのまま増殖するため酵素処理が不要です。メディカルグレードの生体吸収性ポリマーを材料としているため、生体内に長期的に埋め込むことが可能です。脂肪幹細胞は、シートを構成する繊維を足場として迅速に増殖します。増殖した脂肪肝細胞は、トリプシン処理によってシートから剥離・回収することもできます。脂肪幹細胞だけでなく、さまざまな幹細胞の抽出と培養に応用できます。
    仕様●サイズ:Φ32mm●対象:6ウェルプレート●入数(個包装):6枚入●ガンマ線滅菌済●厚み:約0.2mmアズワン品番65-8303-16
  • NA-78N用 オプション品 日伸理化

    NA-78N用 オプション品

    日伸理化
    10,980税込12,078
    1個ほか
    10日以内出荷
    インキュベーターNA-78N用
  • 組織培養フラスコ(プラグシール) Celltreat

    組織培養フラスコ(プラグシール)

    Celltreat
    52,980税込58,278
    1箱(25個)
    19日以内出荷
    組織培養フラスコは均一な親水性表面を持ち、安定した細胞接着に理想的です。便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。セルスクレーパーへのアクセスも容易です。安定した底面により、フラスコを直立させたまま充填が可能。フラスコにはロット番号と使用期限が印字されているため、識別や追跡が容易。ベントキャップは0.22μmの疎水性膜を採用。厚く、耐久性のある壁面です。
    仕様●アイテム大きさ:幅239mm×奥行137mm×高さ46mmアズワン品番65-8120-01
  • 組織培養フラスコ(ベントキャップ) Celltreat

    組織培養フラスコ(ベントキャップ)

    Celltreat
    62,980税込69,278
    1箱(40個)
    20日以内出荷
    組織培養フラスコは均一な親水性表面を持ち、安定した細胞接着に理想的です。便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。セルスクレーパーへのアクセスも容易です。安定した底面により、フラスコを直立させたまま充填が可能。フラスコにはロット番号と使用期限が印字されているため、識別や追跡が容易。ベントキャップは0.22μmの疎水性膜を採用。厚く、耐久性のある壁面です。
    仕様●アイテム大きさ:幅98mm×奥行109mm×高さ205mmアズワン品番65-8119-93
  • Matrix(TM) キャップストリップ MATRIX

    Matrix(TM) キャップストリップ

    MATRIX
    14,619税込16,081
    1箱(240本)
    5日以内出荷
    Matrix 96ディープウェルと2Dチューブ用。デキャッピングにはキャップリムーバー(製品番号4469)を使用可能
    仕様●使用温度範囲:-20℃~室温●材質:EVA●ウェル形状:丸型●ピアサブル:なし●滅菌済アズワン品番65-5640-84
  • Matrix(TM) キャップマット MATRIX

    Matrix(TM) キャップマット

    MATRIX
    5,398税込5,938
    1箱(1包×10個)
    5日以内出荷
    各突起にナンバリングあり
    仕様●使用温度範囲:-80℃~室温●材質:EVA樹脂●適合プレートあるいはチューブ:Matrix 96 DeepWell プレート 1mL(4211-11、4212-11); Matrix 2Dオープントップチューブ 500μL、0.75mL、1mL●ウェル部形状:丸型、丸型(深め)●ピアサブル:なし●未滅菌●※マットを装着した状態でチューブラックのフタを閉めることが可能アズワン品番65-5640-79
  • Matrix(TM) キャップマット MATRIX

    Matrix(TM) キャップマット

    MATRIX
    7,398税込8,138
    1箱(1包×10個)
    63日以内出荷
    各突起にナンバリングあり
    仕様●使用温度範囲:-80℃~室温●材質:EVA樹脂●適合プレートあるいはチューブ:Matrix 96 DeepWell プレート2mL(4221、4222)●ウェル部形状:角型、角型(浅め)●ピアサブル:なし●未滅菌
  • 96 DeepWell プレート(PP) MATRIX

    96 DeepWell プレート(PP)

    MATRIX
    32,459税込35,705
    1箱(8包×5個)ほか
    5日以内出荷
    化合物ライブラリー作製時のマザープレートに。各ウェルには独立したリム付き
  • FluoroNunc(TM)/LumiNunc(TM) Thermo Scientific Nalgene

    FluoroNunc(TM)/LumiNunc(TM)

    Thermo Scientific Nalgene
    47,079税込51,787
    1箱(8包×10個)
    63日以内出荷
    高い反射性。自家蛍光/発光を抑える。落射蛍光顕微鏡に適している
    仕様●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F96●カラー:ホワイト●表面処理:ポリソープ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●外寸(mm):128×86●未滅菌アズワン品番65-5640-54
  • イモビライザーストレプトアビジン プレート Thermo Scientific Nalgene

    イモビライザーストレプトアビジン プレート

    Thermo Scientific Nalgene
    73,519税込80,871
    1箱(15包×1個)
    6日以内出荷から63日以内出荷
    ビオチン化したDNAやペプチド、タンパク質の固相化。ストレプトアビジンはスペーサーを介して共有結合。従来の固相方法では困難であった微量なリガンドの固相化も可能。優れた結合能力(例:F96クリアで20pmol/well)。S/Nが大きいため、測定値のバラつきが少ない。室温で長期保存が可能。※結合能力は分子の大きさや形により異なる
  • イノキュレーティングループ 1μL Thermo Scientific Nalgene

    イノキュレーティングループ 1μL

    Thermo Scientific Nalgene
    26,980税込29,678
    1箱(20包×50個)
    6日以内出荷
    ディスポーザブル製品のためフレーミングが不要。USP Class VI。細胞無毒性。表面処理されたループは、ほぼ一定量のサンプリングが可能。電子線滅菌済み
    仕様●材質:(本体)PS●タイプ:ループ●カラー:クリア●容量(μL):1アズワン品番65-5637-26
  • 96ウェルマイクロプレート(PP)U底 Thermo Scientific Nalgene

    96ウェルマイクロプレート(PP)U底

    Thermo Scientific Nalgene
    58,980税込64,878
    1箱(12包×10個)
    5日以内出荷
    低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している。タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現。1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能。DNase/RNaseフリー
    仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:20~450μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):500●カラー:ホワイト●底形状:U底●ウェル形状:丸型●未滅菌アズワン品番65-5637-21
  • Fisherbrand(TM) ポリスチレン製ストレージボトル FBシリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) ポリスチレン製ストレージボトル FBシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    14,980税込16,478
    1セット(12本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    培地、やバッファーなどの水溶液の保存にご使用いただける、ポリスチレンメディアボトル。フィルターユニットの受け器として利用できます
  • Fisherbrand 細胞培養マルチディッシュ FBシリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand 細胞培養マルチディッシュ FBシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    44,980税込49,478
    1セット(100枚)
    6日以内出荷
    識別用の英数字コード付き。積み重ねしやすいデザイン。蒸発防止のために溝のあるデザイン。ウェル間が均一なので等しい成長表面積を確保。Non-Pyrogenic
    仕様●材質:ポリスチレン●カラー:ナチュラル●タイプ:フラット●ウェル数:96ウェル●培養面積:0.33cm2●容量:1.55mL●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CEアズワン品番65-4343-15
  • Fisherbrand 細胞培養ディッシュ FBシリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand 細胞培養ディッシュ FBシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    37,980税込41,778
    1セット(60パック×10枚)
    6日以内出荷
    均一性を確保するための平らな底面。重ねても安心のリム付き。Non-Pyrogenic
    仕様●材質:ポリスチレン●タイプ:フラット●面積:70×15mm●培養面積:36.3cm2●目盛り:70mm●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE●10プレートパックアズワン品番65-4343-06
  • Fisherbrand(TM) 96ディープウェルポリプロピレン製マイクロプレート 12-566シリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) 96ディープウェルポリプロピレン製マイクロプレート 12-566シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    109,800税込120,780
    1セット(60枚)
    6日以内出荷
    素材のポリプロピレンは結合特性が低いため、ストレージに最適です。タンパク質やDNAがポリプロピレンに付着しにくいため、サンプルの保存、回収に最適。抗生物質のスクリーニング、細胞ベースのアッセイ、化合物のスクリーニングに最適
    仕様●ボトム:ラウンド●アプリケーション:サンプルのストレージ●数量:60/Cs.●ウェルの数:96●蓋:蓋なし●タイプ:マイクロプレート●ウェル形状:円形●色:ナチュラル●材質:ポリプロピレン●滅菌方法:滅菌●配列:8×12●容量:ウェル 2mL●パッケージ:60ケース●フットプリント:スタンダードアズワン品番65-4342-41
  • 1.1mL 12連ミニチューブ MTS-11-12-Cシリーズ AXYGEN

    1.1mL 12連ミニチューブ MTS-11-12-Cシリーズ

    AXYGEN
    1ケース(5パック×80個)
    欠品中
    0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。
    仕様●パック入数:80/パック●ケース入数:400/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-47
  • 0.6mL ミニチューブ MTS-06-Cシリーズ AXYGEN

    0.6mL ミニチューブ MTS-06-Cシリーズ

    AXYGEN
    1ケース(5パック×960個)
    欠品中
    0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。 。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。
    仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-45
  • ポリDリジン 384ウェル ローフランジ 平底 フタ付 コーニング

    ポリDリジン 384ウェル ローフランジ 平底 フタ付

    コーニング
    449,800税込494,780
    1ケース(5パック×20個)
    4日以内出荷
    ウェルボトムが光学的に透明で平坦なため、直接的な顕微鏡観察が可能です。トップ測定とボトム測定の両方の測定装置で使用できます。平底、112μLの全容量。20~80μLの推奨使用容量。細胞接着改善のためのポリ-D-リジンコーティング。無菌製造、ノンパイロジェニック。ウェル識別のための個々の英数字コード。バルクパック
    仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:ローフランジ●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:95μL●培養面積:0.06cm2●推奨培地ウェル容量:25-50μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●滅菌:あり●フタ付き:あり●表面コーティング:ポリ-D-リジンアズワン品番65-3962-35保管環境冷蔵
  • ストレージボトル トランスファーキャップ付き コーニング

    ストレージボトル トランスファーキャップ付き

    コーニング
    85,980税込94,578
    1ケース(4パック×1個)ほか
    6日以内出荷から93日以内出荷
    Corningポリスチレン製ストレージボトルは、クローズドシステムソリューションとして提供されています。滅菌済みで個別二重包装され、組み立てた状態でお届けします。組み立て済みのトランスファーキャップには2つのポートがあります。ディップチューブはフラスコの底まで届いており、無菌的な液体の出し入れが容易です。▼光学的に透明なポリスチレン製
  • イムノプレート Thermo Scientific Nalgene

    イムノプレート

    Thermo Scientific Nalgene
    148,059税込162,865
    1箱(18包×10個)
    63日以内出荷
    SBS規格に準拠。一体成型タイプの96穴プレート。
    仕様●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F96●表面処理:マキシソープ●プレートデザイン:ハイフランジ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●外寸(mm):128×86●※Certificate付き●※バーコード付き●未滅菌アズワン品番65-5640-25
  • イムノプレート Thermo Scientific Nalgene

    イムノプレート

    Thermo Scientific Nalgene
    31,819税込35,001
    1箱(12包×5個)
    63日以内出荷
    SBS規格に準拠。一体成型タイプの96穴プレート。
    仕様●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:U96●表面処理:ポリソープ●プレートデザイン:ハイフランジ●1ウェルの最大容量(μL):300●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2●外寸(mm):128×86●未滅菌アズワン品番65-5640-26
培養用品