絞り込み

36ページ目: 培養用品

4,513件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 96ウェル マイクロプレート ラウンドウェル 60180-Pシリーズ Thermo Fisher Scientific

    96ウェル マイクロプレート ラウンドウェル 60180-Pシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    69,980税込76,978
    1箱(100個)ほか
    48日以内出荷
    。WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。
  • マット(耐アルコール)透明 EVA 96スクエアウェル 平底 60180-Mシリーズ Thermo Fisher Scientific

    マット(耐アルコール)透明 EVA 96スクエアウェル 平底 60180-Mシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    12,499税込13,749
    1個(5個)
    43日以内出荷
    。WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。EVA(エチレン酢酸ビニル)、シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり破れにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性。シーリングテープは揮発を最小限に抑え、サンプルを汚染や漏れから保護。あらゆるアッセイに対応する幅広い粘着シールをラインアップ。
    仕様●色:透明●材質:EVA●ウェルデザイン:96スクエアウェル、平底●スリット:なし●入数:5個入●Performance Level 1アズワン品番67-2990-88
  • CLRシリコンマット 透明 シリコン 384スクエアウェル 60180-Mシリーズ Thermo Fisher Scientific

    CLRシリコンマット 透明 シリコン 384スクエアウェル 60180-Mシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    20,980税込23,078
    1個(5個)
    4日以内出荷
    。WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。EVA(エチレン酢酸ビニル)、シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり破れにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性。シーリングテープは揮発を最小限に抑え、サンプルを汚染や漏れから保護。あらゆるアッセイに対応する幅広い粘着シールをラインアップ。
    仕様●色:透明●材質:シリコン●ウェルデザイン:384スクエアウェル●スリット:なし●入数:5個入●Performance Level 1アズワン品番67-2990-72
  • マット(耐溶媒)青 PTFE/シリコン 384スクエアウェル 5個入 60180-Mシリーズ Thermo Fisher Scientific

    マット(耐溶媒)青 PTFE/シリコン 384スクエアウェル 5個入 60180-Mシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    34,980税込38,478
    1個(5個)
    4日以内出荷
    。WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり裂けにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性を保つ。認証済みウェルプレートに適合。
    仕様●概要:WebSeal マット(耐溶媒)●色:青●材質:PTFE/シリコン●ウェルデザイン:384スクエアウェル●スリット:あり●入数:5個入●Performance Level 2アズワン品番67-2990-73
  • マット(耐溶媒)青 PTFE/シリコン 96ラウンドウェル 平底 60180-Mシリーズ Thermo Fisher Scientific

    マット(耐溶媒)青 PTFE/シリコン 96ラウンドウェル 平底 60180-Mシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    34,980税込38,478
    1個(5個)
    4日以内出荷
    。WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。
    仕様●概要:WebSeal マット(耐溶媒)●色:青●材質:PTFE/シリコン●ウェルデザイン:96ラウンドウェル、平底、直径7mm、ステップ●スリット:あり●入数:5個入●Performance Level 2アズワン品番67-2990-63
  • ガラスインサートプレートキット PTFE/シリコン 60180-Kシリーズ Thermo Fisher Scientific

    ガラスインサートプレートキット PTFE/シリコン 60180-Kシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    。WebSealガラスインサートプレートキットは、ガラスインサートとPTFEコーティングのシリコンマットによって構成される96ウェルプレートバイアルです。オプションのWebSealマットアプリケーターやWebSealカッターを使用することにより、96ウェルプレートを瞬時にシールすることや96ウェルプレートから1本だけのバイアルをプラグをしたまま取り出すことができます。-80℃~200℃までの範囲で使用可能です。標準のウェルプレートと同じサイズのため多くのオートサンプラーに適応できます。シールした状態でニードルを突き刺し、プレート中の試料を採取可能です。数回のインジェクションにおいてもシール性を保つことができます。
    仕様●構成内容:96Well Plate(60180-P403)×1個、ガラスバイアル(60180-V107)×96本、シリコン/PTFEマット(60180-M111)×1枚●容量(μL):1000●マット材質:PTFE/シリコン●高さ(mm):47.3●Performance Level 3アズワン品番67-2990-55
  • ステンレスシャーレ OM25シリーズ オオモリ

    ステンレスシャーレ OM25シリーズ

    オオモリ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    。割れないステンレス製のシャーレです。底の表面は平滑です。サンプルの保管や培養に。
    仕様●外径(mm):60●高さ(mm):20●対応減菌処理:乾燥滅菌●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:382-2924アズワン品番67-2204-09
  • リキッドトランスファーキャップ セルファクトリー用 1個×20パック入 CELCUFGA0Cシリーズ GVS

    リキッドトランスファーキャップ セルファクトリー用 1個×20パック入 CELCUFGA0Cシリーズ

    GVS
    7,698税込8,468
    1箱(20パック×1個)
    6日以内出荷
    セルファクトリー用のトランスファーキャップです。小径用。
    仕様●製品名:小径用リキッドトランスファーキャップ●滅菌済●#17シリコンチューブ(壁厚1.6mm、内径Φ6.4mm、外径Φ9.6mm)を接続して使用します。アズワン品番65-9407-92
  • トランスファーキャップ 大容量三角フラスコ用 1個×10パック入 CELCUFGAシリーズ GVS

    トランスファーキャップ 大容量三角フラスコ用 1個×10パック入 CELCUFGAシリーズ

    GVS
    269,800税込296,780
    1箱(10パック×1個)
    6日以内出荷
    。大容量三角フラスコ用のトランスファーキャップです。
    仕様●大容量三角フラスコ用トランスファーキャップ(ベント)●ホットメルトチューブ●ニードルサンプラー●滅菌済みアズワン品番65-9407-83
  • 細胞培養ディッシュ 丸形 CELCUFGシリーズ GVS

    細胞培養ディッシュ 丸形 CELCUFGシリーズ

    GVS
    42,980税込47,278
    1箱(50パック×10個)
    7日以内出荷
    。ポリスチレン(PS)素材を採用。組織や細胞の実験室での接種、マーキング、計量、分離、処理に適しています。厚みが均一で歪みがなく、優れた観察が可能。ギアリング設計で握りやすく、コンタミリスクを低減。カバーのリング突起は底と密着し、保管しやすく、媒体の揮発を抑えます。シャーレの蓋は規則的な突起の付いたオープンタイプをご用意。パイロジェンなし、エンドトキシンなし、細胞毒性なし。ガンマ線照射による滅菌、SAL<10-6
    仕様●材質:PS(ポリスチレン)●表面処理:TC処理有(プラズマ)●サイズ:60mm●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(10個/パック、50パック/箱)アズワン品番65-9407-59
  • クローズドサンプリングシステム 三角フラスコ用 1個×6パック入 CELCUFGシリーズ GVS

    クローズドサンプリングシステム 三角フラスコ用 1個×6パック入 CELCUFGシリーズ

    GVS
    109,800税込120,780
    1箱(6パック×1個)
    7日以内出荷
    。シリコンチューブ(ホットメルトチューブも選択可能)。MPC フィッティング(ルアーフィッティングも選択可能)
  • バッフル付き滅菌三角フラスコ PC CELCUFGシリーズ GVS

    バッフル付き滅菌三角フラスコ PC CELCUFGシリーズ

    GVS
    23,980税込26,378
    1箱(12パック×1個)
    6日以内出荷
    。PC、USP VI規格に準拠。無細胞DNA および細胞破片からの粘度を下げるバッフルを使用。より効率的な通気を実現します。高強度のHDPE 素材を使用したボトルキャップは、疎水性PTFEメンブレンを使用。液体と接触しても、メンブレンの密閉および換気効果には影響しません。
    仕様●材質:PC(ポリカーボネート)●サイズ:250ml●培養容量(mL):60●キャップ:ベントキャップ(0.2um PTFE)●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、12パック/箱)アズワン品番65-9407-28
  • 滅菌三角フラスコ CELCUFGシリーズ GVS

    滅菌三角フラスコ CELCUFGシリーズ

    GVS
    16,980税込18,678
    1箱(12パック×1個)
    6日以内出荷
    。USP VI PETG素材またはビスフェノールAフリーの PC 素材を採用。酸素要求量の多い細胞株に適しています。バクテリア、菌類、動植物の細胞を懸濁培地で培養し、培地の調製、混合、保存にも使用できる経済的な細胞培養ツールです。高強度の HDPE 素材を使用したボトルキャップ。ベントキャップは、疎水性PTFE メンブレンを使用。液体と接触しても通気性膜の密閉および通気効果には影響しません。
    仕様●材質:PETG●サイズ:250ml●培養容量(mL):60●キャップ:シールキャップ●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、12パック/箱)アズワン品番65-9407-08
  • セルファクトリー 浮遊培養用 CELCUFGシリーズ GVS

    セルファクトリー 浮遊培養用 CELCUFGシリーズ

    GVS
    159,800税込175,780
    1箱(6パック×1個)
    6日以内出荷
    。USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保。IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
    仕様●TC処理無し●ベントキャップ●サイズ(mm):335×205.5×116●チェンバー:5段●入数:1箱(1個/包×6包入)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、フィルター/PTFE●フィルター仕様:ポアサイズ/0.2μm、PTFE疎水性フィルター●γ線滅菌済●パイロジェンフリーアズワン品番65-9406-98
  • セルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズ GVS

    セルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズ

    GVS
    109,800税込120,780
    1箱(8パック×1個)
    6日以内出荷
    。大規模細胞培養に適しています。USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保。IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。クイックフィットシールキャップ、密閉と通気を切り替え可能。細胞やウイルスの培養段階に応じた溶存酸素と排気のニーズに対応。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
  • 細胞培養フラスコ 浮遊培養用 CELCUFGシリーズ GVS

    細胞培養フラスコ 浮遊培養用 CELCUFGシリーズ

    GVS
    34,980税込38,478
    1箱(5パック×5個)
    7日以内出荷
    。高品質のポリスチレン(PS)素材、USP VI 医療グレード。ネック形状によりパイペットとセルスクレーパーへのアクセスが良好です。ISO13485品質システム管理。オプションのベントキャップとシールキャップを用意。フラスコの角度とボトムアークの設計をアップグレードしました。
    仕様●材質:PS(ポリスチレン)●表面処理:TC処理なし●サイズ:225cm2●キャップ:シールキャップ●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(5個/パック、5パック/箱)アズワン品番65-9406-80
  • ガラスマイクロプレート12穴 ほうけい酸ガラス(JRー1) B-4シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ガラスマイクロプレート12穴 ほうけい酸ガラス(JRー1) B-4シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    。本製品は非滅菌製品です。乾熱滅菌、オートクレーブ滅菌が可能です。ふたは別売です。
    仕様●マイクロプレート材質:ほうけい酸ガラス(JRー1)●寸法:127.5×85×20mm●型式:B-4●ウェル:外径Φ24×12個●容量:6.5mL●底肉厚:2mm●コード番号:2420-12アズワン品番65-8686-81
  • シャーレ、焼口仕上(ペトリ) 655シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    シャーレ、焼口仕上(ペトリ) 655シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    仕様●直径 mm:120●高さ mm:25●コード番号:655-120アズワン品番65-8672-89
  • 幹細胞抽出培養シート ORB-Rシリーズ ORTHOREBIRTH

    幹細胞抽出培養シート ORB-Rシリーズ

    ORTHOREBIRTH
    39,980税込43,978
    1箱(12枚)
    17日以内出荷
    。幹細胞抽出培養シートにヒトの脂肪魂または脂肪幹細胞を播種することで、脂肪幹細胞を迅速に抽出・増殖させることができます。脂肪幹細胞が自発的に這い出し、そのまま増殖するため酵素処理が不要です。メディカルグレードの生体吸収性ポリマーを材料としているため、生体内に長期的に埋め込むことが可能です。脂肪幹細胞は、シートを構成する繊維を足場として迅速に増殖します。増殖した脂肪肝細胞は、トリプシン処理によってシートから剥離・回収することもできます。脂肪幹細胞だけでなく、さまざまな幹細胞の抽出と培養に応用できます。
    仕様●サイズ:Φ15mm●対象:24ウェルプレート●入数(個包装):12枚入●ガンマ線滅菌済●厚み:約0.2mmアズワン品番65-8303-13
  • 浮遊培養フラスコ(ベント) Celltreat

    浮遊培養フラスコ(ベント)

    Celltreat
    66,980税込73,678
    1箱(200個)
    欠品中
    。便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。セルスクレーパーへのアクセスも容易です。安定した底面により、フラスコを直立させたまま充填が可能。フラスコにはロット番号と使用期限が印字されているため、識別や追跡が容易。ベントキャップは0.22μmの疎水性膜を採用。厚く、耐久性のある壁面です。
  • 組織培養フラスコ(ベントキャップ) Celltreat

    組織培養フラスコ(ベントキャップ)

    Celltreat
    72,980税込80,278
    1箱(200個)
    欠品中
    。組織培養フラスコは均一な親水性表面を持ち、安定した細胞接着に理想的です。便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。セルスクレーパーへのアクセスも容易です。安定した底面により、フラスコを直立させたまま充填が可能。フラスコにはロット番号と使用期限が印字されているため、識別や追跡が容易。ベントキャップは0.22μmの疎水性膜を採用。厚く、耐久性のある壁面です。
    仕様●アイテム大きさ:幅40mm×奥行25mm×高さ75mmアズワン品番65-8119-89
  • イムノロックウェルモジュールプレート Thermo Scientific Nalgene

    イムノロックウェルモジュールプレート

    Thermo Scientific Nalgene
    156,159税込171,775
    1箱(6包×10個)
    63日以内出荷
    。モジュールを1ウェルまで分割することが可能。各ウェルは一定の高さでフレームに固定され、正確な測定が可能。ストリップやシングルウェルの脱着は器具不要。フレームはウェル識別に便利な表記付き
    仕様●ブラック●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:ABS(アクリルニトリル--ブタジエン--スチレン)●ウェル形状・数:C8●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2.5●外寸(mm):128×86●未滅菌アズワン品番65-5640-89
  • Matrix(TM) キャップマット MATRIX

    Matrix(TM) キャップマット

    MATRIX
    7,898税込8,688
    1箱(1包×10個)
    63日以内出荷
    。各突起にナンバリングあり
    仕様●使用温度範囲:-80℃~室温●材質:EVA樹脂●適合プレートあるいはチューブ:Matrix 96 DeepWell プレート2mL(4221、4222)●ウェル部形状:角型、角型(浅め)●ピアサブル:なし●滅菌済アズワン品番65-5640-77
  • MicroWell ミニトレイ Thermo Scientific Nalgene

    MicroWell ミニトレイ

    Thermo Scientific Nalgene
    139,800税込153,780
    1箱(4包×120個)
    63日以内出荷
    。大きな英数字表記でウェル認識が容易。タンパク質の吸着が少ない。サンプルと試薬を効率的に混合できる特殊表面処理。Nunclon Delta処理
    仕様●材質:(本体・フタ)PS●ウェル数:60●1ウェルの最大容量(μL):10●1ウェルの使用容量(μL):8●1ウェルの面積(cm2):0.2●フタ:あり●滅菌済アズワン品番65-5640-66
  • FluoroNunc(TM)/LumiNunc(TM) Thermo Scientific Nalgene

    FluoroNunc(TM)/LumiNunc(TM)

    Thermo Scientific Nalgene
    57,439税込63,183
    1箱(8包×10個)
    6日以内出荷
    。高い反射性。自家蛍光/発光を抑える。落射蛍光顕微鏡に適している
    仕様●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F96●カラー:ホワイト●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●外寸(mm):128×86●※Certificate付き●未滅菌アズワン品番65-5640-53
  • イモビライザーアミノ プレート Thermo Scientific Nalgene

    イモビライザーアミノ プレート

    Thermo Scientific Nalgene
    133,119税込146,431
    1箱(6包×5個)
    63日以内出荷
    。ペプチド・タンパク質・酵素・抗体などの共有結合が可能。前処理なしでアミノ基、チオール基と共有結合が可能。S/Nが大きい、測定値のバラつきが少ない。室温で長期保存が可能(有効期限は製造後2年間)
    仕様●材質●▼本体:PS●▼フレーム:PE・ABS(アクリルニトリル--ブタジエン--スチレン)●ウェル形状・数:F96●カラー:ブラック●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルのカップリング容量(μL):100●未滅菌アズワン品番65-5640-44
  • 384 DeepWell プレート(PP)U底 ナチュラル MATRIX

    384 DeepWell プレート(PP)U底 ナチュラル

    MATRIX
    101,639税込111,803
    1箱(80個)
    63日以内出荷
    優れた化学薬品耐性。
    仕様●使用温度範囲:-80~121℃●優れた化学薬品耐性:DMSO●材質:(本体)PP●最大容量(μL):240●カラー:ナチュラル●底形状:U底●ウェル形状:角型●未滅菌アズワン品番65-5640-40
  • イムノモジュール F16 Thermo Scientific Nalgene

    イムノモジュール F16

    Thermo Scientific Nalgene
    45,679税込50,247
    1箱(4包×80個)
    5日以内出荷
    。別売りのフレームと合わせて使用
    仕様●材質:PS●ウェル形状・数:F16●表面処理:ポリソープ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●未滅菌アズワン品番65-5640-34
  • Nunc(TM) キャップマット Thermo Scientific Nalgene

    Nunc(TM) キャップマット

    Thermo Scientific Nalgene
    22,939税込25,233
    1箱(50個)
    33日以内出荷
    。Nunc 96マイクロプレート、Nunc 96 DeepWell プレート用。ウェル内部への突出が最小限かつ優れたシーリング性
    仕様●材質:TPE●カラー:ブルー●ウェル形状:丸型●温度耐性:-80℃~121℃●ピアサブル:あり●スリット:なし●外寸(mm):123×80●未滅菌アズワン品番65-5638-07
  • イノキュレーティングループ 1μL Thermo Scientific Nalgene

    イノキュレーティングループ 1μL

    Thermo Scientific Nalgene
    21,980税込24,178
    1箱(50包×12個)
    5日以内出荷
    。ディスポーザブル製品のためフレーミングが不要。USP Class VI。細胞無毒性。表面処理されたループは、ほぼ一定量のサンプリングが可能。電子線滅菌済み
    仕様●材質:(本体)PS●タイプ:ループ●カラー:クリア●容量(μL):1アズワン品番65-5637-29
  • イノキュレーティングループ 10μL Thermo Scientific Nalgene

    イノキュレーティングループ 10μL

    Thermo Scientific Nalgene
    26,980税込29,678
    1箱(20包×50個)
    6日以内出荷
    。ディスポーザブル製品のためフレーミングが不要。USP Class VI。細胞無毒性。表面処理されたループは、ほぼ一定量のサンプリングが可能。電子線滅菌済み
    仕様●材質:(本体)PS●タイプ:ループ●カラー:ブルー●容量(μL):10アズワン品番65-5637-25
  • 96ウェルマイクロプレート(PP)V底 Thermo Scientific Nalgene

    96ウェルマイクロプレート(PP)V底

    Thermo Scientific Nalgene
    58,980税込64,878
    1箱(6包×20個)
    翌々日出荷
    。低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している。タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現。1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能。DNase/RNaseフリー
    仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:10~400μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):450●カラー:ナチュラル●底形状:V底●ウェル形状:丸型●滅菌済アズワン品番65-5637-15
  • 96ウェルマイクロプレート(PP)V底 Thermo Scientific Nalgene

    96ウェルマイクロプレート(PP)V底

    Thermo Scientific Nalgene
    30,980税込34,078
    1箱(12包×5個)
    6日以内出荷
    。低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している。タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現。1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能。DNase/RNaseフリー
    仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:10~400μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):300●カラー:ナチュラル●底形状:V底●ウェル形状:丸型●未滅菌●※ピンチバーデザイン。ANSI推奨に適合しません。Nuncウェルキャップは適合しません。アズワン品番65-5637-24
  • Fisherbrand 細胞培養マルチディッシュ FBシリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand 細胞培養マルチディッシュ FBシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    48,980税込53,878
    1セット(100枚)
    6日以内出荷
    。識別用の英数字コード付き。積み重ねしやすいデザイン。蒸発防止のために溝のあるデザイン。ウェル間が均一なので等しい成長表面積を確保。Non-Pyrogenic
    仕様●材質:ポリスチレン●カラー:ナチュラル●タイプ:フラット●ウェル数:6ウェル●培養面積:9.6cm2●容量:17mL●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CEアズワン品番65-4343-11
  • Fisherbrand 細胞培養ディッシュ FBシリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand 細胞培養ディッシュ FBシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    61,980税込68,178
    1セット(60パック×10枚)
    6日以内出荷
    。均一性を確保するための平らな底面。重ねても安心のリム付き。Non-Pyrogenic
    仕様●材質:ポリスチレン●タイプ:フラット●面積:60×18mm●培養面積:21.2cm2●目盛り:60mm●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE●10プレートパックアズワン品番65-4343-05
  • Fisherbrand 細胞培養フラスコ 850mL FBシリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand 細胞培養フラスコ 850mL FBシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    25,980税込28,578
    1セット(6パック×3個)
    6日以内出荷
    。角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単。幅広の広いベース型のため安定性が高い。重ねても安心のリム付き。書き込み面あり。フラスコの両側にメモリ。Non-Pyrogenic
    仕様●ボトルタイプ:フラット●ネックタイプ:アングル●使用用途:組織培養用●容量:850mL●培養面積:300cm2●クロージャータイプ:プラグシールキャップ(青)●カラー:ナチュラル●1パック:3個入り●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CEアズワン品番65-4343-03
  • Fisherbrand 細胞培養フラスコ 250mL FBシリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand 細胞培養フラスコ 250mL FBシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    55,980税込61,578
    1セット(20パック×5個)
    6日以内出荷
    。角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単。幅広の広いベース型のため安定性が高い。重ねても安心のリム付き。書き込み面あり。フラスコの両側にメモリ。Non-Pyrogenic
    仕様●ボトルタイプ:フラット●容量:250mL●培養面積:75cm2●クロージャータイプ:Vent●カラー:ナチュラル●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE●5本パックアズワン品番65-4342-97
  • Fisherbrand 細胞培養フラスコ 50mL FBシリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand 細胞培養フラスコ 50mL FBシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    57,980税込63,778
    1セット(20パック×10個)
    6日以内出荷
    。角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単。幅広の広いベース型のため安定性が高い。重ねても安心のリム付き。書き込み面あり。フラスコの両側にメモリ。Non-Pyrogenic
    仕様●ボトルタイプ:フラット●容量:50mL●培養面積:25cm2●クロージャータイプ:Vent●カラー:ナチュラル●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE●10本パックアズワン品番65-4342-95
  • 1.1mL ミニチューブ MTS-11-Cシリーズ AXYGEN

    1.1mL ミニチューブ MTS-11-Cシリーズ

    AXYGEN
    1ケース(5パック×960個)
    欠品中
    。0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R) 、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。リユーザブル
    仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:50 Tubes●使用用途:Folin-Wu Digestion●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛りの間隔:25mL●公差:0.4mL●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:25●長さ:200mm(approx.)●目盛りの範囲:25-50mLアズワン品番65-3963-53
  • 1.1mL 8連ミニチューブ MTS-11-8-Cシリーズ AXYGEN

    1.1mL 8連ミニチューブ MTS-11-8-Cシリーズ

    AXYGEN
    1ケース(5パック×120個)
    欠品中
    。0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R)、Tecan(R) 、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。リユーザブル
    仕様●パック入数:120/パック●ケース入数:600/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:384 Tubes●使用用途:ティーレ融点●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛り:なし●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:25●長さ:150mm(approx.)●ラック:ありアズワン品番65-3963-50
培養用品