絞り込み
ねじの呼び
- 3/16
- 1/4(36)
- M2(523)
- M2.3(147)
- M2.5(210)
- M2.6(355)
- M3(1,504)
- M3.5(343)
- M3.8(40)
- M4(2,060)
- M4.2(32)
- M4.5(33)
- M5(1,429)
- M6(1,238)
- M8(750)
- M10(210)
- M12(118)
- M16(51)
- No.4(32)
- No.6(34)
- No.10(50)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 6(3)
- 10(11)
- 12(8)
- 16(9)
- 20(9)
- 25(11)
- 32(3)
- 38(9)
- 45(7)
- 50(10)
- 65(6)
- 75(5)
- 90(3)
頭部形状

丸(5)

皿(9)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(3)
- 鉄(10)
- 黄銅(真鍮)(1)
取付穴形状

すりわり(14)
表面処理
- 3価ホワイト(2)
- クロメート(2)
- クローム(1)
- ノンクローム(2)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(2)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価ホワイト・クロメート・クローム・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.05(24山)(11)
1.05(24山)
ブランド
- 大阪魂(14)
大阪魂
小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
商品豆知識

(-)皿小ねじ ウィット(黄銅/クローム)(小箱)
大阪魂¥48,980税込¥53,8781箱(1000個)翌々日出荷材質黄銅長さ(mm)10山数24寸法t(mm)(最大)1.28/(最小)0.76表面処理クローム頭部形状皿寸法K(mm)(最大)2.63/(最小)2.13寸法n(mm)(最大)1.26/(最小)1.04穴の形状すりわりねじの呼び3/16寸法dk(Φmm)(最大)9.18/(最小)8.47