絞り込み
ねじの呼び
- 4mm
- 1/4(36)
- M2(534)
- M2.3(147)
- M2.5(214)
- M2.6(366)
- M3(1,532)
- M3.5(344)
- M3.8(40)
- M4(2,075)
- M4.2(32)
- M4.5(33)
- M5(1,441)
- M6(1,253)
- M8(758)
- M10(210)
- M12(118)
- M16(51)
- No.4(32)
- No.6(34)
- No.10(50)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
頭部形状

トラス(15)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(1)
- SUS410(1)
- 鉄(18)
取付穴形状

十字穴(1)
表面処理
- 3価ユニクロ(1)
- 銅メッキ(4)
3価ユニクロ・銅メッキ
ブランド
- エスコ(15)
- ホシモト(4)
- 若井産業(1)
エスコ・ホシモト・若井産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
商品豆知識

4 x 10mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)
エスコ(1件のレビュー)¥240税込¥2641パック(20本)翌日出荷材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)4×10頭部形状(+)トラス頭入数20本
SUSアース端子
ホシモト¥799税込¥8791個当日出荷から9日以内出荷用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)ステンレス(SUS)表面処理銅めっき材質(接続部)銅RoHS指令(10物質対応)対応
4.0x100mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)
エスコ¥1,010税込¥1,1111パック(20本)翌日出荷材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)4×100頭部形状(+)トラス頭入数20本