絞り込み
ねじの呼び
- M4.2
- 1/4(28)
- M2(369)
- M2.3(72)
- M2.5(130)
- M2.6(221)
- M3(1,050)
- M3.5(144)
- M3.8(36)
- M4(1,378)
- M5(926)
- M6(803)
- M8(434)
- M10(163)
- M12(83)
- M16(36)
- No.4(25)
- No.6(27)
- No.8(24)
- No.10(37)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 18(3)
- 20(3)
- 25(9)
- 30(2)
- 32(7)
- 38(1)
- 40(2)
- 42(7)
- 45(3)
- 50(8)
- 60(1)
- 65(13)
- 75(2)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS410(4)
- 鉄(14)
表面処理
- つや消し黒(1)
- クロメート(8)
- パシペート(1)
- ユニクロ(3)
ブランド
- 大阪魂(11)
- 若井産業(10)
- エスコ(5)
小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
商品豆知識

ラスパート 板金ビス(つや消し黒)
若井産業(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(300本)ほか当日出荷釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現! ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。 あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。色つや消し黒
板金ビス ステンレス(SUS410)
若井産業(16件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(180本)ほか当日出荷釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現 ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。用途木下地板金施工材質ステンレス(SUS410)径(Φmm)4.2頭径(Φmm)10ねじの呼びM4.2
ラスパート 板金ビス(シルバー)
若井産業(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(200本)ほか当日出荷から4日以内出荷釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!。ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。用途造作用ねじ
ステンレス 板金ビス(SUS410)(つや消し黒)
若井産業(6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(230本)ほか当日出荷釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引き抜き強度。先端のカットが簡単施工を実現。ビス先をカットする事で優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。用途あらゆる木下地板金工事に最適材質ステンレス(SUS410)表面処理つや消し黒ねじの呼びM4.2
(+)耐火野地ビス(板金用) (SUS410)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)ほか当日出荷頭部は薄型のシンワッシャー形状で首下は過酷な打込みにも耐えるサラ状のテーパー補強です。 金属屋根・角波・スパンドレル等の薄鉄板を耐火野地板に締結するのに適しています。 ねじ部はコーススレッド形状。材質SUS410寸法H(mm)2.5寸法D(mm)10.5仕上バシベートねじの呼びM4.2
ステンレス板金野地ビス
若井産業¥11,980~税込¥13,178~1箱(800本)ほか当日出荷から4日以内出荷粗目ピッチの高いネジ山と特殊形状の頭で、引き抜き強度は抜群。横葺金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めに最適。鉄板のバリも解消します。用途金属製建材+耐火野地板下地寸法d(Φmm)4.2頭径D(Φmm)10材質/処理ステンレス(SUS410)/ユニクロメッキ処理
(+)耐火野地ビス(板金用)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(250個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質鉄寸法H(mm)2.5寸法D(mm)10.5表面処理ユニクロねじの呼びM4.2
アエンZECソケプラスプーンネジ
大阪魂¥752税込¥8271個翌々日出荷十字ビット、四角ビットの両方が使用可能。 スプーン刃仕様で木質材から薄鉄板まで使用可能。 薄膜・高耐食・完全クロムフリー・亜鉛メッキの環境にやさしい表面処理「ZECCOAT」を採用。
ラスパート 板金ビス(茶色)
若井産業¥2,598税込¥2,8581箱(340本)4日以内出荷色茶ねじ長さ(mm)37頭径(Φmm)10ねじの呼びM4.2材質/処理鉄・ラスパートサイズ(d×L1)(mm)4.2×42
(+)耐火野地ビス(板金用)(SUS410)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(250個)翌々日出荷材質SUS410長さ(mm)40寸法H(mm)2.5寸法D(mm)10.5ねじの呼びM4.2